絞り込み
ブランド
- 大西測定工具
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
大西測定工具
大西測定工具のページです。大西測定工具は、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在97件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 大西測定株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒577-0827 大阪府東大阪市衣摺5-13-2 |

鋼製平形スコヤー JIS2級
大西測定工具(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から12日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平形スコヤー
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級仕上
大西測定工具(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から46日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製台付スコヤー JIS2級
大西測定工具(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から9日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
鋼製台付スコヤー JIS1級
大西測定工具(2件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から11日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類台付スコヤ
丸台トースカン(サーフェスゲージ)
大西測定工具(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から11日以内出荷任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。種別丸台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
アイビーム型高級ストレートエッジA級仕上
大西測定工具(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から33日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
鋼製ストレートエッジ(ベベル型)A級仕上
大西測定工具(2件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷用途平面度、平行度、真直度の検査に使用します。種別A級仕上材質炭素工具鋼
角台トースカン(サーフェスゲージ)
大西測定工具(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から11日以内出荷任意の高さに固定して安定した罫書を行うことができます。 罫書針の先端は焼きが入っています。種別角台材質ケガキ針(S50C)、柱(SS400)、台(FC250)
OSS精密石定盤 JIS1級
大西測定工具¥34,980~税込¥38,478~1台6日以内出荷から21日以内出荷細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS1級材質黒御影石
箱型定盤 A級仕上
大西測定工具¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷から8日以内出荷箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。材質FC250
鋼製平型スコヤー JIS1級
大西測定工具¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から10日以内出荷材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。用途一般工作用種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法材質SS400種類平型スコヤー
鋳鉄製精密ヤゲン台A型機械仕上
大西測定工具(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1組(2個)当日出荷から50日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式A型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
普通型イケール(ペンガラス) 機械仕上
大西測定工具(4件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台6日以内出荷から62日以内出荷鋳抜き孔を利用した固定が可能です。用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250
OSS精密石定盤 JIS0級+架台セット
大西測定工具¥219,800~税込¥241,780~1組31日以内出荷架台は溶接一体構造で丈夫なので長期ご利用が可能です。 定盤を乗せたままのつり上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えています。 定盤側・床側にアジャスターボルトを備えています。床の多少のガタツキも問題になりません。 定盤は細粒な組織のため、剛性、耐摩耗性が非常に優れています。 天然石そのものがシーズニングがされているため、経年変化の心配がありません。 ねばりが少なくカエリや盛り上がりがないので、測定器具の損傷の恐れがありません。 JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。 サビを生じる心配がないので化学工場等の薬品物使用環境下でも安心してご使用できます。種別JIS0級材質黒御影石寸法H(mm)750~800寸法F(mm)150寸法s(mm)50架台形状Ⅰ
精密検査用定盤 JIS1級
大西測定工具¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)。JISB7513準拠品用途高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。種別JIS1級材質FC300
鋳鉄製精密ヤゲン台B型機械仕上
大西測定工具(6件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1組(2個)当日出荷から10日以内出荷V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。種別機械仕上材質FC250型式B型直角度(mm)±0.08(V溝)平行度(mm)0.05
溝なしベタイケール(精密アングルプレート)
大西測定工具¥8,690~税込¥9,559~1台8日以内出荷から65日以内出荷内面を除き、加工しており肉厚が充分な為くるいがありません。用途直角に仕上げているので簡易的な横中グリ作業、旋盤作業に使用できます。材質FC250リブ本数2
フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ
大西測定工具¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。仕様●幅(mm):50●厚さ(mm):5●全長(mm):600●全幅(mm):500●長さ(mm):515●奥行(mm):100●呼び寸法(mm):600●形状:フランジ型●精度(μm):80●精度 JIS2級:±(20+全長/10)μm以内●材質/仕上:一般構造用圧延鋼●原産国:日本●コード番号:269-1601アズワン品番67-2356-76
鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ
大西測定工具¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):30●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6925アズワン品番67-2356-54
鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級 141シリーズ
大西測定工具¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):15●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-5436アズワン品番67-2356-52
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ
大西測定工具¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1576アズワン品番67-2356-41
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ
大西測定工具¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1613アズワン品番67-2356-40
鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ
大西測定工具¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級 141シリーズ
大西測定工具¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
鋼製ストレートエッジ ベベル形 B級 141シリーズ
大西測定工具¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):38●材質/仕上:S50C●コード番号:369-6924アズワン品番67-2356-60
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級焼入 140シリーズ
大西測定工具¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):15●材質/仕上:S50C●コード番号:269-1611アズワン品番67-2356-23
フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ
大西測定工具¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。
フランジスコヤー Hスコヤー 170シリーズ
大西測定工具¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に最適です。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。各種フランジ部(油送管・送水管等)の直角出し、直角検査に。仕様●幅(mm):50●厚さ(mm):5●全長(mm):300●全幅(mm):200●長さ(mm):225●奥行(mm):100●呼び寸法(mm):300●形状:フランジ型●精度(μm):50●精度 JIS2級:±(20+全長/10)μm以内●材質/仕上:一般構造用圧延鋼●原産国:日本●コード番号:269-1592アズワン品番67-2356-73
鋼製ストレートエッジ ベベル形 A級焼入 141シリーズ
大西測定工具¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):900●幅(mm):50●厚さ(mm):6●真直度(μm):28●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:369-6919アズワン品番67-2356-71
鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ
大西測定工具¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):450●幅(mm):40●厚さ(mm):5●真直度(μm):38●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1575アズワン品番67-2356-30
鋼製ストレートエッジ 普通形 A級 140シリーズ
大西測定工具¥9,898~税込¥10,888~1個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。
鋼製ストレートエッジ 普通形 B級 140シリーズ
大西測定工具¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷機械仕上師の罫書用として使用されます。工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。機械仕上師の罫書用等に。仕様●長さ(mm):250●幅(mm):30●厚さ(mm):4●真直度(μm):30●材質/仕上:S50C●原産国:日本●コード番号:269-1602アズワン品番67-2356-24
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら