絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ベルハンマー

ベルハンマーのページです。ベルハンマーは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルハンマーメタルグリス 300g ベルハンマー

    ベルハンマーメタルグリス 300g

    ベルハンマー(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1缶
    当日出荷
    ベルハンマーシリーズ初の金属個体紛を利用し、焼き付き・齧りの防止および優れた耐熱性・耐水性を持つグリスです。高負荷・高荷重でも対応し、ボルトやフランジなどの固着防止にも使用可能です。
    用途製鉄所、船舶、重工業でのメンテナンスに。800℃でも耐えられるため、耐熱性が必要な場所に。トラスコ品番554-9323材質主成分:合成油、銅、酸化亜鉛、二硫化モリブデン色黒褐色容量(mL)340使用温度範囲(℃)800以上容量(g)300ちょう度なし容器缶危険物の類別非危険物
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液80mL ブリスターパック ベルハンマー

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド 原液80mL ブリスターパック

    ベルハンマー(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。成分鉱油、極圧剤トラスコ品番594-3182色琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200前後容量(g)87危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • ベルハンマー 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー 原液ボトル 80ml ブリスターパック ベルハンマー

    ベルハンマー 超極圧潤滑剤 LSベルハンマー 原液ボトル 80ml ブリスターパック

    ベルハンマー(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑に。あらゆる機械の摺動部など摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。成分鉱油、極圧剤トラスコ品番594-3188色琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200前後容量(g)87危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.08LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • LSスズキ機工 ベルハンマー

    LSスズキ機工

    ベルハンマー(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    極圧潤滑(EP潤滑)製品のなかで世の中のメーカー様が挑んだことのない極圧剤の配合量により潤滑剤としての究極系製品です。
    用途バイクのメンテナンスにトラスコ品番698-6592色琥珀容量(mL)80使用温度範囲(℃)-15~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性
  • ベルハンマーファントム ベルハンマー

    ベルハンマーファントム

    ベルハンマー
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷
    新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。オイル量に対し、5~10%添加して使用します。
    用途スポーツカー用エンジンオイル添加剤として。トラスコ品番653-8575材質鉱油、減摩在、極圧剤色琥珀容量(mL)340容量(L)0.34危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)90(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.34L危険物の性状非水溶性
  • LSベルハンマーSuperGP 100ml ミニスプレー ベルハンマー

    LSベルハンマーSuperGP 100ml ミニスプレー

    ベルハンマー(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶
    当日出荷
    「とことんフリクションを抜く、軽く動けばすべて良し」というコンセプトにより創られた製品です。
    用途バイクのメンテナンスにトラスコ品番698-6593色琥珀容量(mL)100使用温度範囲(℃)-15~200危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.015L危険物の性状非水溶性
  • スズキ機工シリコーングリス ベルハンマー

    スズキ機工シリコーングリス

    ベルハンマー
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    ガスケットやホース等をばらす際に簡単に取り外せるようになります。
    用途ガスケットやホース等の張り付き防止及び滑り剤に。トラスコ品番653-8589材質本体:非晶質シリカ色乳白色使用温度範囲(℃)260以上容器仕様アルミ缶容量(g)40危険物の類別非危険物
  • 超極圧潤滑剤”LSスズキ機工スプレー” ベルハンマー

    超極圧潤滑剤”LSスズキ機工スプレー”

    ベルハンマー
    ¥149,800税込¥164,780
    1缶
    4日以内出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に優れた効果を発揮します。
    トラスコ品番138-5176色琥珀容量(mL)20000使用温度範囲(℃)-15~208容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性