絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

東発

東発のページです。東発は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転波動ノズル パタガン 東発

    回転波動ノズル パタガン

    東発
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    装着チューブが秒速20回転する事により衝撃波動を発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
    用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。材質本体:POM樹脂、内部回転子:POM樹脂、ベアリング:SUJ2(高炭素クロム軸受鋼)使用温度(℃)10~40使用流体エアー、不活性ガス取付口エア:G1/8
  • 高たわみ用強力ばね 東発

    高たわみ用強力ばね

    東発
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満
  • 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ 東発

    丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) LRタイプ

    東発
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
  • 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ 東発

    丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ

    東発
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300
  • 高たわみ用強力ばね 東発

    高たわみ用強力ばね

    東発
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。
    用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三和バネ製 皿ばね 重荷重用 A型 東発

    三和バネ製 皿ばね 重荷重用 A型

    東発
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。
    タイプ重荷重用使用温度範囲(℃)100以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径27mm 東発

    強力ばね重荷重 TH 外径27mm

    東発
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番443-3238材質ばね用シリコンクロム鋼種類重荷重内径(Φmm)13.5外径(Φmm)27最大荷重(N)2150ばね定数(N/mm)127.78自由長(mm)70最大たわみ(mm)16.8RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類強力ばね
  • 左右振幅波動ノズル・パタガン 東発

    左右振幅波動ノズル・パタガン

    東発
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
    用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。トラスコ品番399-2169材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂全長(mm)96使用温度(℃)10~40空気消費量(L/min)120使用空気圧力(MPa)0.45使用流体エアー、不活性ガス吸・排気管径(Φmm)(口径)81.4エアー取付口1/4プラグ
  • 三和バネ製 皿ばね 軽荷重用 B型 東発

    三和バネ製 皿ばね 軽荷重用 B型

    東発
    ¥359税込¥395
    1枚
    翌々日出荷
    コイルバネに比べ小スペースで高荷重が得られ、組み合わせによってばね特性を変えられます。
    トラスコ品番578-2926材質SUP-10タイプ軽荷重用取付高(mm)3使用温度範囲(℃)100以下厚さt(mm)2.5最大荷重(N)6903最大たわみ(mm)2外径(mm)71内径(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応寸法Ho(mm)全長:4.5
  • 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ 東発

    丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) MRタイプ

    東発
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(20個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
  • 丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR 東発

    丸線圧縮コイルばね(ばね鋼) ロングタイプ MR

    東発
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質ピアノ線(SWP-B)若しくはバネ用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)100以下寸法L(mm)自由高さ:300入数(個)1パック=2入り
  • 左右振幅波動ノズル・パタガン 東発

    左右振幅波動ノズル・パタガン

    東発
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    流体噴出口が高速振幅する事により衝撃波を広範囲に発生させます。衝撃波動によるハンマリング効果で窪みに溜まった水分・粉塵を瞬時に除去できます。一度に広範囲を処理できるので大幅な作業時間短縮になります。使用圧力は0.45MPa以下なので電気代の節約にもつながります。一般的なエアーガンの使用圧力の40%~60%の圧力で、エアーの有効範囲は4倍です。作業時間の短縮とエアー消費電力の削減で電気代は従来品の1/3以下を見込めます。
    用途各種フィルターろ材の掃除に。格子状・凸凹部の水切りに。加工部品の薄バリ取り、研磨粉除去に。加工部品の油きり、水切り、余剰防錆剤の除去に。ラジエター・熱交換器アルミフィンの清掃に。粒状樹脂材の攪拌乾燥に。作業服・制服のホコリ除去に。半導体搬送トレイ、実装基盤のホコリ除去に。食品ライン、梱包資材のホコリ除去に。トラスコ品番399-2173材質本体:POM樹脂、ノズルチューブ部:POM樹脂、ガン:アルミダイカスト全長(mm)220外径(Φmm)排気:81.4使用温度(℃)10~40使用空気圧力(MPa)0.45使用流体エアー、不活性ガス空気消費量(NL/min)120取付口エア:1/4プラグ
  • 強力ばね軽小荷重 TF 外径12mm 東発

    強力ばね軽小荷重 TF 外径12mm

    東発
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)137.3外径(mm)12内径(mm)6
  • 強力ばね中荷重 TM 外径25mm 東発

    強力ばね中荷重 TM 外径25mm

    東発
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番848-7915材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)1226ばね定数(N/mm)25.42自由長(mm)150最大たわみ(mm)48外径(mm)25内径(mm)12.5
  • 強力ばね極重荷重 TB 外径50mm 東発

    強力ばね極重荷重 TB 外径50mm

    東発
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番848-7450材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)9810ばね定数(N/mm)981.11自由長(mm)50最大たわみ(mm)10外径(mm)50内径(mm)25
  • 強力ばね中荷重 TM 外径40mm 東発

    強力ばね中荷重 TM 外径40mm

    東発
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番848-7925材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)3140ばね定数(N/mm)217.59自由長(mm)45最大たわみ(mm)14.4外径(mm)40内径(mm)20
  • 強力ばね極重荷重 TB 外径60mm 東発

    強力ばね極重荷重 TB 外径60mm

    東発
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番848-7458材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)9810ばね定数(N/mm)1008.73自由長(mm)70最大たわみ(mm)14外径(mm)60内径(mm)30
  • 強力ばね重荷重 TH 外径14mm 東発

    強力ばね重荷重 TH 外径14mm

    東発
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番443-2398材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)579ばね定数(N/mm)40.12自由長(mm)60最大たわみ(mm)14.4外径(mm)14内径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ばね重荷重 TH 外径8mm 東発

    強力ばね重荷重 TH 外径8mm

    東発
    ¥189税込¥208
    1個
    8日以内出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品トラスコ品番848-7717材質ばね用シリコンクロム鋼最大荷重(N)206ばね定数(N/mm)28.75自由長(mm)30最大たわみ(mm)7.2外径(mm)8内径(mm)4