絞り込み
ブランド
- 泉
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
泉
泉のページです。泉は、作業工具/電動・空圧工具、トラック用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

油圧式ワイヤカッター
泉¥109,800税込¥120,7801台当日出荷ヘッド部開閉ラッチ式用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケーストラスコ品番459-8934長さ(mm)39切断能力口開き20ミリ切断能力(mm2)VVR線3芯:380切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
充電工具 電動油圧式多機能工具 325タイプR
泉¥379,800税込¥417,7801台翌日出荷オプション品を装着する事で「六角圧縮」、「T型コネクタ」に対応します。トラスコ品番354-4296電源(V)21.6
電動機械式工具 圧着ペンチ
泉¥129,800税込¥142,7801台翌日出荷電動式圧着ペンチ。小型、軽量、片手操作。手動・自動の2モード。マキタ製バッテリー採用用途裸圧着端子の圧着作業付属品アルミ製収納ケース付きトラスコ品番556-5745幅(mm)102高さ(mm)273奥行(mm)64圧着範囲(mm2)1.25~8.0
コスモワッペン
泉¥119,800~税込¥131,780~1箱(6巻)3日以内出荷補修用粘着テープのコスモワッペンです。優れた粘着力と高強度、取り扱いやすさが特徴です。トラックシートやテントの補修などに最適なテープです。長さ(m)25幅(cm)14
充電油圧式圧着工具
泉¥199,800税込¥219,7801台当日出荷片手で操作ができます。用途電線端子圧着トラスコ品番533-5003セット内容本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース幅(mm)337高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)14~150バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4充電時間(分)40公称出力(kN)88
S7G-M200シリーズ用オスダイス
泉¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷から3日以内出荷用途●EP150A、EP150HL、REC-LI150●REC-LI200、S7G-M200シリーズ用グリーン購入法適合
充電式ケーブルカッター
泉¥169,800税込¥186,7801台当日出荷オートリバース機能搭載付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1仕様巻き込み式切断トラスコ品番407-1234質量(kg)2.9(バッテリ含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む)最大開口(mm)50バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
充電油圧式圧着工具
泉¥229,800税込¥252,7801台当日出荷用途電線端子圧着トラスコ品番511-7761セット内容本体、雄ダイス(2種)、メスダイス(4種)、バッテリー(2個)、充電器、電源コード、ターミナルカバー、キャリングケース幅(mm)286高さ(mm)271奥行(mm)84圧着範囲(mm2)5.5~60バッテリー電圧(V)14.4保証期間購入より12か月または作動回数10000回公称出力(kN)54
昇降式メーヨーテーブル
泉¥289,800税込¥318,7801個21日以内出荷テーブル横のレバーで昇降操作ができます。脚部を手術台の下に差し込むことができます。テーブルはフチ上げ加工。天板は取外し可能。材質ステンレステーブル寸法(mm)560×415寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×415×900~1300キャスター径(Φmm)50松吉医科器械コード24-4323-00
点滴スタンド
泉¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷輸液ポンプなどを取り付けていても、安定した移動ができる設計です。スタッキング可能で、省スペースで収納できます。【2】を取り付けることで、車いすの後方に簡単に連結できます。材質スチール高さ(mm)1200~1800キャスター径(Φmm)75ベース幅(mm)400×345松吉医科器械コード24-4992-00
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら