カテゴリ
絞り込み
ブランド
- OMICRON
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
OMICRON
OMICRONのページです。OMICRONは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

フィクスチャ(リードタイプ)
OMICRON¥165,800税込¥182,3801式22日以内出荷Bode 100用のチップタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ周波数1Hz~50MHzRoHS指令(10物質対応)対応
フィクスチャ(チップタイプ)
OMICRON¥165,800税込¥182,3801式22日以内出荷Bode 100用のリードタイプのインピーダンスフィクスチャです。Bode100と組合せて使用できます。仕様インピーダンス測定範囲:20mΩ~600kΩ周波数1Hz~50MHzRoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス&ベクトルネットワークアナライザ
OMICRON¥1,298,000税込¥1,427,8001式22日以内出荷Bode 100はUSBタイプのベクトルネットワークアナライザで、1 Hz ~ 50 MHz の広い周波数範囲で測定できます。Bode 100は任意の周波数で正弦波を生成して、電圧と電流を測定します。振幅と位相からインピーダンス、透過、反射、アドミタンスなどを計算して表示でき。ます。標準付属のソフトウェア Bode Analyzer SuiteでBode 100をコントロールできます。測定結果の表示や保存(CSV, Excel)ができます。スミスチャート・VSWR・ナイキストなども表示できます。(Win10用)用途Sパラメータ・共振周波数インピーダンス・ゲインフェーズ(FRA)波形測定が可能です。仕様●入力アッテネータ:0dB~40dB可変(10dBステップ)●出力インピーダンス:50Ω質量(kg)<2出力電圧0.007Vrms~1Vrms(50Ω負荷)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×50×265入力インピーダンス50Ω/1MΩRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数1MHz~50MHz
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら