カテゴリ
絞り込み
ブランド
- デジタルランド
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
デジタルランド
デジタルランドのページです。デジタルランドは、オフィスサプライ、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在40件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

充電式高圧洗浄機
デジタルランド¥7,498税込¥8,2481台8日以内出荷コンセントや水道がなくても洗車や掃除が1台で完了!。パワフルな高水圧なのに軽量化を実現したポータブル高圧洗浄機!。近くに電源や水道がない場所でも手軽に使用可能です。直噴・拡散・泡の3モードが切り替えられ、使用場所や汚れ具合に合わせて使用できます。軽量で作業中の負担が少なく持ち運びも楽々!材質ABS樹脂、ステンレス質量(g)653(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×220×75ホース長さ(m)約5使用時間(分)放水:約20~30充電時間(時間)約3.5~4バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池1500最大使用水圧(Mpa)許容:2.8
2WAYヘッドライト
デジタルランド¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDを用途に応じて切り替えることができます。キャップやヘルメットにも着用可能!。照射角度を約100°まで調整可能!。屋外でも使える防水設計です。用途ワイド照射のCOBとズーム照射のLEDのヘッドライトセット内容本体×1、ヘッドバンド×1、type-c充電ケーブル×1材質PC本体質量(g)60連続使用時間(時間)3~6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×43充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式光束(Lm)最大140入力電圧5V1A電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ネジ外しビット
デジタルランド¥798税込¥8781個当日出荷ネジの潰れ・サビ・ネジがなめた・動かない。などドライバーでは外す事のできないネジを簡単に外す事ができます。小さく、紛失してしまう事も多いビット、専用ケースがあれば紛失も防げ、必要な時にすぐ使う事ができます。電動ドライバーに装着して簡単に使用!用途潰れ、ネジ・サビに、ネジ外しビット。セット内容ビット×5本(#0、#1、#2、#3、#4各1個)、専用ケース本体質量(g)88寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W88×D19×H63素材S2適合ねじ径(Φmm)#0:2~3、#1:3~5、#2:4~8、#3:5~10、#4:6~12
115in1精密ドライバーセット
デジタルランド¥1,398税込¥1,5381個欠品中特殊なネジにも対応可能な、99本のビットを備えた精密ドライバーセット!。幅広い精密機器(スマートフォン、ゲーム、カメラ、時計、家電製品、眼鏡等)に対応しあらゆるシーンで大活躍します。用途多様な機種の分解・修理に。セット内容ピックA×2、ピックB×4、マグネタイザー×1、ケースオープナー×3種、本体×1、延長シャフト×1、吸盤×1、ピンセット×1、SIM取り出しピン×1、専用ケース×1材質アルミ合金、PP、炭素鋼本体質量(g)370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×52×180
小型コードレスチェーンソー
デジタルランド¥7,698税込¥8,4681セット欠品中庭木のお手入れをはじめ、落とした枝のカットなど、作業性に優れたハンディタイプのチェーンソーです。電源不要のコードレス式なので大変便利。女性やご年配の方も楽に扱いやすい軽量で超小型。最大直径約8cmの枝も切断できます。安全ストッパー付き。LEDライト搭載。用途庭木の剪定や太枝の切断に。付属品充電用ACアダプター・レンチ・バッテリー・ドライバー・専用ケース・取扱説明書(保証書)寸法(mm)310×100×60質量(g)780出力ACアダプター:21V 0.75A電源リチウムイオン電池 1500mAh入力ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.8A連続使用時間(時間)約1チェーンスピード(m/s)約5充電時間約3時間30分バッテリー容量(mAh)約1500
デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策
デジタルランド¥4,198税込¥4,6181台当日出荷デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、運転時の事故の瞬間を鮮明に記録できるドライブレコーダーです。事故の前後に起こったことが音声付きで記録できます。夜間でも問題なく撮影可能。コンパクトなデザインで走行の妨げになりません。ナンバープレートの細部の情報まで鮮明かつ綺麗に撮れます。便利な機能が満載でエンジンと連動も可能です。用途運転時の録画に。セット内容本体×1、DCアダプター×1、リアカメラケーブル×1、スタンド/両面テープ×1、ネジ×2材質PVC質量(g)90電源(V)DC12ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5/リアカメラケーブル:約6寸法(cm)約8.3×4.6×1.2解像度1080×720保証期間商品購入後3か月以内画素数77万モニターサイズ約2.4インチ対応microSDカード8~32GBclass10以上(別売)
2WAYハンディクリーナー
デジタルランド(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中USB充電式でどこでも充電が可能。コードレスだから快適にお掃除できます。!。ブロワーにもなり、送風でゴミを吹き飛ばします。パソコンのキーボードなどデスク周りのお掃除に。収納に困らない軽量・コンパクトなサイズ感。手にフィットして持ちやすく、ワンタッチで操作も簡単です。フィルターは取り外して水洗いが可能。清潔にお使いいただけます。隙間ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズルの3種類のノズル付き!付属品ブラシノズル、隙間ノズル、吹き出しノズル、USB充電ケーブル、取扱説明書材質HIPS、PS質量(g)205電源USB充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×165×60充電時間(分)10~15充電時間(時間)約4入力電圧5V1A
折り畳み式PC・タブレットスタンド
デジタルランド¥699税込¥7691個当日出荷適切な姿勢を保って肩や腰への負担を軽減してくれるPC・タブレットスタンド。手首の負担を軽減します。長時間の作業も快適に!。10段階の角度調整が可能でタイピングの向上にも!。収納ポーチ付きで折り畳み可能。滑り止め付き。用途折り畳み式のタブレットスタンド。セット内容本体×1個、収納袋×1個材質ABS質量(g)215寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×14×278
ボディカメラ
デジタルランド¥2,598税込¥2,8581個当日出荷軽量コンパクトなボディカメラだから長時間の装着もストレスフリー!。いざという時の証拠や自分の運動中の目線も録画に!。ボイスレコーダーとしても使用できます。また、赤外線カメラ搭載で夜間もはっきり写します。用途動画・録画・音声録音セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証付)電源USB充電本体質量(g)25連続使用時間(分)60~90記録媒体SDカード対応(最大128GB)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×18×86充電時間(時間)2動画解析度/1920×1080(1080P)素材ABS入力電圧5V1A
2WAY充電式LEDズームライト
デジタルランド¥799税込¥8791個欠品中携帯用ライト・夜間散歩・作業時・災害時・防災対策・アウトドアで使用できます!。前後にスライドでズーム(集光)とワイド(拡散)機能搭載で遠くまで明るく照らし照射範囲を調節可能!。充電式で電池交換要らずのコンパクトで強力なライト。COBは広範囲を照射!。明るさ最大約140ルーメン。点灯・点滅・COBの3パターン。用途フロントライト&COBライト。セット内容本体×1、USBケーブル×1本材質アルミ合金本体質量(g)54連続使用時間(時間)1~3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×28×92~98ズーム有り充電時間(時間)2~3モード点灯、点滅、COB明るさ(Lm)140(最大時)入力電圧5V1Aエコロジー商品省エネ
USBポートハブ
デジタルランド¥999税込¥1,0991台当日出荷ポート不足を解消!。差し込み口が4つあるので安心!。ケーブルフリーで取り付け可能。スタイリッシュなスリムタイプ質量(g)13ポート数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×27×7素材アルミ合金USBUSB3.0ポート×1、USB2.0ポート×3
超巨大バッグ
デジタルランド¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷大容量でなんでも収納できて、持ち運びも楽々!。ご家庭に1つあるととっても便利!。BBQなどのアウトドアや衣類収納、整理整頓でも大活躍!。使用しないときはコンパクトに折りたたんで保管可能!用途キャンプ、引っ越し、整理整頓、布団収納、衣類収納に。セット内容本体×1材質ポリエステル、ナイロン容量(L)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×250×450
充電式鼻毛シェーバー
デジタルランド¥799税込¥8791個当日出荷いつでもどこでも気軽にカット!。コンパクトで持ち歩きしやすく、保護キャップ付き。充電式で繰り返し使用可能。先端は取り外し水洗い可能なので清潔に保てる。用途身だしなみを整える用に。セット内容本体×1個、保護キャップ×1個、USB充電ケーブル×1個、お掃除ブラシ×1個、取扱説明書×1枚質量(g)54本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×27×130充電時間(分)約60※使用環境や使用状況によって異なります。使用可能時間(分間)約60※使用環境や使用状況によって異なります。素材ABS、ステンレス入力電圧5V1A
コードレス式電動チェーンソー
デジタルランド¥6,980税込¥7,6781台6日以内出荷太枝もらくらくカット!。軽量なのでお年寄り、女性、腕力が弱い方でも大丈夫。最大切断直径:約8cm。作業中の木くずの飛散を防ぐ防護カバー付き。予期せぬ起動を防止する安全ロックボタン付き。用途伐採、剪定、定期的な庭のお手入れにセット内容本体、専用ケース、バッテリー×1、ドライバー、レンチ、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書付)本体質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×10×320使用時間(分)50チェーンスピード(m/s)5充電時間(時間)約3.5~4バッテリー容量(mAh)1500(リチウムイオン電池)素材PP、合金、鉄
小型充電式エアーコンプレッサー
デジタルランド¥4,998税込¥5,4981個当日出荷短時間でラクラク空気入れ!。コンパクト設計で持ち運び便利!。いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!。ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)用途車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。モバイルバッテリーとしても使用可能。セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付)材質PC本体質量(g)402連続使用時間(分)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5入力電圧5V1A
万能電動ノコギリ
デジタルランド¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!。安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。工具無しでブレード交換が可能。用途ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能! 。古い家具のバラシ・解体にも。セット内容本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン、合金電源リチウムイオン電池1500mAh本体質量(g)1090(バッテリー除く)連続使用時間(分)40(無不可の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×305充電時間(時間)3.5~4切断可能径(Φmm)木材:最大180、鉄パイプ:最大120
ハンディーリムーバー
デジタルランド¥999税込¥1,0991個8日以内出荷取説付き(カラー画像)初心者でも安心!。こだわりの13点セット!。【内張り剥がしセットのいいところ】。1セットで多くの工具が揃う。1つで2つの機能がある工具があるので持ち運びに便利。国産車、輸入車のオーディオ脱着に最適。バンパーやステップなど様々なクリップ外しに対応。樹脂製で内装を傷つけにくい。【こんな人におすすめ】。自分でドラレコやオーディオを取付したい。1つのセットで複数の工具を揃えたい。車を扱うのが初心者の人。内装に傷を付けずに作業したい人用途内装だけではなく外装のバンパー外し、バッテリーやワイパー、ライト類の交換などセット内容レギュラーリムーバー×2本、ナローリムーバー×1本、フラットリムーバー×1本、T字工具×2本、コネクターロック解除ピン×2個、オーディオロック解除ピン×2個、パーツ取り付け固定ロック解除ピン×2個、コネクター解除ピン×2個、専用ポーチ×1個、取扱説明書×1枚質量(g)150素材ABS,金属
デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンス
デジタルランド¥18,980税込¥20,8781台6日以内出荷デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスは、重量物を引き上げる際にとても便利な電動ウインチです。車のDC12Vに繋げて使用できます。アウトドア、レジャー、農作業に役立ちます。がれきや木材の運搬、DIY作業にも最適です。リモコン操作で1人で楽々作業可能。車や重機の移動、運搬に。イノシシや害獣の運搬にも。用途車や重機の移動、運搬、アウトドア、イノシシや害獣の運搬にも。セット内容本体×1、コントローラー×1、ネジ×2、ナット×2、ワッシャー×2材質鉄/アルミ減速比6.250694444質量(kg)5.2電源(V)DC12モーター出力(kW)0.7(1.0hp)ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)6寸法(cm)約28.5×10×10.5保証期間商品購入後3か月以内最大牽引質量(kg)907巻取速度(m/min)【無負担時】3【1000lbs】2.2【2000lbs】0.9
デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策
デジタルランド¥3,698税込¥4,0681台6日以内出荷デジタルランド ルームミラー型ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、軽量・幅広・薄型のミラー型ドラレコです。自動エンジンON/OFF(※エンジン連動)サイクル録画、動く物体を検知して自動撮影の動感検知機能搭載しています。幅広約30cmリアルタイム録画します。ミラー内部に2.8インチ液晶モニター搭載、エンジンスタートで自動電源ON/OFF機能搭載しております。用途運転時の録画に。仕様●ビデオ:640×480●撮影機能:自動電源機能/動感検知機能/サイクル動画セット内容本体×1、DCアダプター×1、取付バンド×2材質ABS樹脂質量(g)190角度(°)撮影:100寸法(cm)約35×8×3.5バッテリー容量(mAh)150モニターサイズ2.8インチmicroSDカード8GB~32GB(別売)
ソーラー多機能警告式害獣撃退器 超音波 音 光 防水 イノシシ 鼠 猫 犬 鳥 蛇 寄せ付けない
デジタルランド¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷『ソーラー多機能警告式害獣撃退器』は、様々な動物を寄せ付けないよう設計された製品です。超音波、音、光という3つの警告方法で動物を威嚇し、動物を傷つけずに寄せ付けません。撃退周波数を変更することで、様々な種類の動物に対応可能です。ソーラーパネルを搭載しており、晴れの日は太陽光で充電できます。そのため、電源を気にせず設置できます。防水設計なので、雨の日でも安心して使用できます。広い範囲をセンサーで感知するため、遠くから動物を寄せ付けません。コンパクトで軽量なので、持ち運びが簡単です。用途動物を傷つけずにする撃退に。畑、庭、家庭菜園の害獣駆除に。仕様【有効範囲】217°サイズ(cm)14×7.5×17.5周波数(kHz)【超音波】13.5~45連続使用時間(時間)8充電時間(時間)【USB】5~6【ソーラー】7~9対象猫、犬、蛇など有効距離(m)1~7入力電圧5V1A
14機能搭載 マルチツール
デジタルランド¥499税込¥5491個6日以内出荷アウトドア・携帯用・防災時、いざというときに大活躍!14機能搭載マルチツール!。コンパクトでスタイリッシュなデザイン。小さいのに多機能で一つあると超便利! 。ステンレス製で丈夫。【14機能】。ナイフ、+ドライバー、-ドライバー、穴あけ、ヤスリ、爪磨き、糸通し、コルク抜き、栓抜き、缶切り、はさみ、針はずし、ウロコ取り、のこぎり用途アウトドア、携帯用、防災用にセット内容本体×1個質量(g)117機能ナイフ、+ドライバー、-ドライバー、穴あけ、ヤスリ、爪磨き、糸通し、コルク抜き、栓抜き、缶切り、はさみ、針はずし、ウロコ取り、のこぎり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×10×88素材ステンレス
充電エアーコンプレッサ
デジタルランド¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷空気圧縮力が高く、空気入れがあっという間に終わります。タイヤやホイールなどの空気圧を設定するだけで空気を自動注入。設定した数値で自動で空気を停止します。5種類のアタッチメントが付属。車のタイヤから浮き輪まで様々のものに適用できます。LED搭載で薄暗い場所でも作業可能です。狙いやすく疲れにくいのが特徴です。安全ロックボタン搭載で誤作動を防止します。2種類のブレードで幅広い素材を切断できます。用途ワンタッチで簡単に空気を注入。タイヤ、ボール、浮き輪などの面倒な空気入れをたった1台で解決。寸法(mm)205×53×142質量(g)481電源USB充電連続使用時間約10分(使用時間:約20分)充電時間約6時間圧力単位PSI・BAR・KPA・Kgの切り替えが可能。


折り畳み撥水アウトドアバッグ 軽量 コンパクト キャンプ 散歩 買い物 防災
デジタルランド¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷『折り畳み撥水アウトドアバッグ』は、コンパクトに折り畳めて持ち運びやすく、撥水機能も備えた実用的なアウトドア向けのバッグです。使用しない時は、折り畳んでコンパクトに収納できるので、カバンの中や旅行の際に邪魔になりません。突然の雨や水しぶきから中身を守ってくれる生活防水加工と撥水加工が施されています。小物の収納に便利なポケットが複数ついており、整理整頓しやすいです。軽量設計なので、長時間持ち歩いても疲れにくいです。アウトドアで使用しても耐えられる耐久性があります。用途雨の日に。アウトドア、キャンプ、旅行、買い物、散歩、登山、防災の持ち出しに。仕様【ファスナー数】2個セット内容本体、収納袋容量(L)18加工撥水加工寸法(cm)40×32×15
スマート鼻毛シェーバー
デジタルランド¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷高速回転で鼻や耳の毛のすっきり処理、コードレスでいつでも使える鼻毛カッターです。直接刃があたらないお肌に優しい安全デザイン。いつでも携帯して気になった時に使えます。自宅はもちろん出張、旅行で大活躍!。更衣室やロッカーに置いておくのもオススメです。保護キャップ付きで持ち運びや保管にも便利!。USB充電式で繰り返し使える!。ヘッドは取り外しできて洗浄可能。用途鼻毛、耳毛のお手入れに。材質ABS、PP、ステンレス質量(g)29電源USB充電連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×18×154充電時間(分)40入力電圧5V1A
LEDライト搭載ピックアップツール
デジタルランド¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷DIYや隙間掃除、車・バイクの作業時に大活躍!自由自在に曲げることができます。手が届かない、手が入らない狭い場所に落ちてしまったパーツやゴミを楽々拾える!。また、排水溝やフィルターなどのお掃除にも大活躍。LEDライト付きで暗い隙間でも確認しやすい。用途排水口、フィルター、お掃除に。セット内容本体×1個(テスト用電池LR44×3個内蔵)、取扱説明書質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W25×D25×H620電源(個)LR44×3(テスト用電池内蔵)素材アルミ合金、炭素鋼
万能スマホホルダー
デジタルランド¥799税込¥8791個8日以内出荷工事不要!簡単取り付け!。ポールジョイントでスマホの角度を自分好みに調節可能!。360°回転で使いやすい角度で使用できる。デスク周りにも。用途スマホ・タブレットスタンド質量(g)97内容本体×1個、スマホホルダー部品×1個取付寸法(mm)5~25適合サイズ6~8.5インチ(4~6.5インチ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×245
充電式ミニシェーバー
デジタルランド¥799税込¥8791個6日以内出荷超小型なのに超パワフル!。コンパクトで持ち運びに便利な電動式シェーバー。先端は水洗い可能で清潔。顔や全身に使えるお肌に優しい安全設計です。USB充電式で繰り返し使えて経済的用途モバイルバッテリーセット内容本体×1個、保護キャップ×1個、USB充電ケーブル×1本、お掃除ブラシ×1個、取扱説明書質量(g)53連続使用時間(分)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W26×D26×H112充電時間(時間)1入力電圧5V1A
充電式LEDライト付き警棒
デジタルランド¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷充電式LEDライト付き警棒は、懐中電灯として日常使いできる多機能ツール。緊急時には護身用や脱出用(窓破壊)としても活躍します。点灯パターンが選べる!。懐中電灯としての機能が充実。スイッチを押すごとに「LEDライト強点灯→中点灯→点滅→サイドライト点灯→消灯」と点灯パターンが切り替わり、状況に応じた使い分けが可能。夜間の視認性を高める強力なLEDライトに加え、サイドライトは広範囲を照らすのに便利。充電式で繰り返し使えるため、家庭・車内・アウトドアなど、日常から非常時まで幅広く活躍します。緊急時に頼れる!護身・脱出機能付き。万が一の緊急事態に備えた実用的な多機能ツール。先端部にはガラスクラッシャー機能を備えており、車の窓ガラスなどを瞬時に破砕可能。災害時や車内閉じ込めなどの緊急脱出に役立つ、実用性の高い設計です。用途懐中電灯、緊急時には護身用・脱出用として使用。材質ABS質量(g)175電源USB充電連続使用時間(時間)3~6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W40×D40×H347充電時間(時間)4入力電圧5V1A
COBポータブル投光器
デジタルランド¥1,298税込¥1,4281個当日出荷夜道やアウトドア、キャンプや非常用、寝室にも大活躍!。懐中電灯としても、作業灯としても使える便利なポータブルCOBライト。ソーラーパネル付きでどこでも充電。手持ちでも、置き型でも、吊り下げても使用。COB採用で明かりのないところでもパワフル照射します。用途あらゆるシーンで活躍するポータブルのCOB投光器セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS本体質量(g)238寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×45×165連続使用時間(時間)5~7※電池残量や環境、、状況によって異なります。充電時間【ソーラー】3日(※電池残量や環境、状況によって異なります。)充電時間(時間)【USB充電】5~6入力電圧5V1A
コードレス式電動ブロワー
デジタルランド¥7,998税込¥8,7981台7日以内出荷様々なシーンで使用できる電動ブロワー!。ノズルの装着位置を変えることで送風と集塵の1台2役で使用できます!。コンパクト収納。用途落ち葉集め、窓枠の溝掃除、玄関ポーチ掃除、車に溜まった水滴、車内の掃除等セット内容本体×1、ノズル×1、ゴミ収納袋×1、バッテリー×1、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン電源リチウムイオン電池 1500mAh本体質量(g)830連続使用時間(分)12本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W300×D150×H160充電時間(時間)3.5~4
LEDライト付き警棒
デジタルランド¥2,698税込¥2,9681本6日以内出荷普段は懐中電灯として。ご家庭に1つあれば、万が一の際に安心です!。緊急・防犯、災害時、アウトドア、外出など様々なシーンでお使い頂けます。ライト部分が最大41cmまで伸び、手の入らない、届かない所や照らしにくい所も照らす事ができます。また、ズーム機能もついているので、野外でのご使用にも便利です。持ち運びにも便利なストラップ付き、手首に掛け使用できるので、落下防止にもなります。用途護身用はもちろん、緊急脱出用として窓ガラスを割る場合にも威力を発揮!適合点灯パターン:強→弱→点滅セット内容本体×1、取扱説明書×1本体質量(g)302本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D35×H320~410素材アルミニウム合金
充電式電動のこぎり
デジタルランド¥11,980税込¥13,1781台当日出荷廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード材質ABS、PP質量(kg)1.1電源AC100~240V入力電圧(V)21 0.75Ah寸法(cm)約7×19×28連続使用時間(分)約20充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1500RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルチャージケーブル
デジタルランド1個3端子同時充電でモバイルライフをもっと自由に!。スマホ、タブレット、イヤホン、ウォッチ等さまざまなデバイスに対応。合計15W充電対応!用途同時充電、外出先用に。
マグピタホルダー
デジタルランド¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ナビゲーションを快適に車内で大活躍!。急ブレーキやカーブ旋回でも位置ずれしない。洗えば吸着力が復活し、繰り返し使えます。使用しない時はコンパクトに折りたたみ可能。アームは180°自由自在。セット内容本体×1、マグネット対応シート×1、吸盤台座×1、クリーナー1.2×1、六角レンチ×1本体質量(g)70本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×40
360°回転スマホ・タブレットスタンド
デジタルランド¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷から7日以内出荷自分好みの高さ・角度調節可能でカスタマイズ!。安定した土台でどの角度にしてもしっかり支えます。土台が回転するので、手で軽く回すだけでスタンドの方向を変えられる。コンパクトに折り畳み可能。すべり止め付き用途スマホ・タブレットスタンド質量(g)180内容本体×1個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×110耐荷重(g)800素材炭素鋼、ABS、シリコン
ユニバーサルライト
デジタルランド¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷前方と足元を同時に照らし危険を回避!。フロントライト&サイドCOB同時点灯。ズーム機能も搭載!。前後にスライドでズームからワイドまで。電池残量4段階表示。サイドライトでハンズフリー作業が可能!。【5種の点灯パターン】。フロント・サイド同時点灯。フロント点灯・フロント点滅。サイドライト点灯。サイドライト赤点灯。緊急時のモバイルバッテリーとしても使用可能。※他機器を充電の機能はあくまで緊急用になります。※お使いのスマートフォンなどによってはご満足のいく充電が得られないケースがございます。用途ズーム機能搭載ライトセット内容本体×1、Type-C充電ケーブル×1、取扱説明書×1材質ABS質量(g)110連続使用時間(時間)3~4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×162充電時間(時間)4.5入力電圧5V1A
デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色
デジタルランド¥4,198税込¥4,6181組5日以内出荷デジタルランド LEDフットランプ テープライト 車載 足元灯 おしゃれ 白色は、足元を照らして踏み間違え防止で安全面をサポートするテープライトです。高級感ある簡単設置のLEDフットランプです。貴重品などを車内に落とした際も簡単に探し出せます。使用したい時にだけ使うこともできるシガー電源です。あなたのオメージ通りの車内空間を簡単に設置して叶えます。車内が優しい光に包まれ癒されます。用途安全性向上や探し物に。材質ABS樹脂色白質量(g)143ケーブル長(m)1.2×2本+1.7×2本寸法(cm)ライト部:約7.5×1.2×0.8LED9×4本
解凍プレート機能搭載 最強の4in1まな板
デジタルランド¥1,498税込¥1,6481枚欠品中解凍プレート機能、シャープナー、すりおろし機能、まな板と1枚のまな板に4つの機能を搭載した最強まな板です。本商品の上に冷凍された食材を置いておくだけ。温めすぎることなく、味を落とすことなく、美味しい状態のまま急速解凍が可能です。ちょっと包丁を研ぎたい時、シャープナーでササっと切れ味回復。まな板として使用する場合は裏面を使用するため解凍プレートに傷をつけることなくご使用いただけます。食品衛生法適合品です。材質アルミニウム合金、セラミック、PP、TPR色ブラック質量(g)約515機能解凍プレート、シャープナー、すりおろし、まな板寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)210×310×10
ステンレスデンタルケアセット
デジタルランド¥859税込¥9451セット(4個)6日以内出荷自宅でのデンタルケアに便利な5点セット。歯のケアに使いやすいミラー、ピンセット、かき出し棒などをセットにしました。ステンレス製でお手入れしやすく、専用ケース付きなので、ご家庭での保管や持ち運びにも便利です。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら