カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 兼房
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

兼房
木材加工用の平刃、チップソーをはじめ、金属加工用のコールドソー、窯業系の難削材に適したダイヤモンドチップソーなど、1896年の創業以来、あらゆる加工に対応する工業用刃物、機械刃物を提供しています。
会社情報
| 会社名 | 兼房株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1948/11/25 |
| 所在地 | 〒480-0192 愛知県丹羽郡大口町中小口一丁目1番地 |

アクリルエンドミル Type2
兼房(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から7日以内出荷高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。用途各種樹脂材料の汎用加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機適合被削材種樹脂系材料
プラスチックチップソー
兼房(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1枚当日出荷から9日以内出荷薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。穴径(Φmm)25.4適合材プラスチック材質(チップ)PRO-S
AN15チップソー
兼房(13件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から6日以内出荷一般木材や化粧合板、化粧パーチなどのボード類、フェノール基盤、軟質不燃材など、あらゆる木材の定寸切断に対応できます。用途一般木材・化粧合板・化粧パーチをはじめ、あらゆる材質の仕上カット用適合昇降盤、クロスカットソー、ランニングソー、パネルソー、テノーナー、サイザー 他刃形AN15
エース 替刃チップ 溝付チップ
兼房(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
エース 替刃チップ 角型チップ 1つ穴
兼房¥6,998~税込¥7,698~1箱(10枚)当日出荷から8日以内出荷替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース
プラスチックチップソー
兼房(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1枚当日出荷薄肉のプラスチック(アクリルなど)の切断に適したチップソーです。 チップの研磨面精度を向上させ、刃先を鋭利にしました。 切断面にはナイフマークが少なく、プラスチックの透明度を維持します。用途薄肉・薄板プラスチック(塩ビ、アクリルなど)の切断に。
エンシン替刃
兼房¥8,198~税込¥9,018~1シート(12枚)当日出荷から5日以内出荷エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。用途平削り適合材木質材料主な適合機械モルダー他RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルエンドミル Type1
兼房¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。用途各種樹脂材料の仕上げ加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機材質超硬ムク型式スパイラル刃数2刃数(p)2適合被削材種樹脂系材料
ダイヤコスモビットZERO
兼房¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。 折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。 再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ刃数(p)1+1適合被削材種木質系材料
C-BC5チップソー
兼房¥18,980~税込¥20,878~1枚当日出荷から9日以内出荷切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。用途アルミサッシの切断用適合各種切断機刃形C-BC5適合材アルミ材質(チップ)SASH-PRO
エース 替刃チップ 菱形
兼房(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10枚)5日以内出荷替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
替刃式 エース ストレートビット 標準タイプ
兼房¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。替刃は2面使用できます。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース 傾斜目地払いビット トリマー用
兼房¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から5日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。付属のゲージを使用して、3段階の角度調節が簡単に行えます。用途トリマーによる傾斜目地払い、傾斜面取り付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、角度調整ゲージ、交換用ベアリング 1050ZZ軸径(Φmm)6全長(mm)55刃長(mm)9刃径(Φmm)10刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト対応機械トリマー
CNチップソー
兼房¥12,980~税込¥14,278~1枚5日以内出荷から7日以内出荷リップソーやギャングソーなどのタテ挽き切断において高精度な切断を長期間行うことができます。用途リップソー・ギャングソーなどのタテ挽き、一般小割切断用適合リップソー、ギャングリッパー、ギャングエッジャ、プレナーギャング 他刃形CN材質(チップ)PRO-K
ECOエンシン替刃
兼房¥13,980~税込¥15,378~1シート(12枚)5日以内出荷エンシンブロックに使用する替刃です。従来のエンシン替刃より超硬合金使用量を大幅に軽減しました。耐摩耗性に優れ、刃付性の良好な超硬合金を使用したため、刃物寿命が大幅にアップしました。用途平削り材質U-H刃幅(mm)8刃厚(mm)2適合材木質材料主な適合機械モルダーRoHS指令(10物質対応)対応
エース 替刃チップ 調整式溝切りカッター用チップ
兼房¥21,980税込¥24,1781箱(10枚)5日以内出荷替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃寸法L(mm)14包装ケース寸法T(mm)2寸法W(mm)14替刃仕様No.214
エース 替刃チップ ボーリングチップ
兼房¥16,980~税込¥18,678~1箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
エース 替刃チップ 毛引用チップ
兼房¥10,980~税込¥12,078~1箱(10枚)5日以内出荷から9日以内出荷替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃寸法L(mm)14包装ケース寸法W(mm)14
エース 替刃チップ 角型チップ 2つ穴
兼房¥9,998~税込¥10,998~1箱(10枚)5日以内出荷替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃包装ケース寸法T(mm)1.5寸法W(mm)12
替刃式 エース 彫刻ビット V溝ビット
兼房¥29,980税込¥32,9781本5日以内出荷から42日以内出荷NCルーターやルーターマシンでの一般材、パーティクルボードなどの飾り彫刻やプラスチック板への文字彫刻に最適です。加工角度は60°Vタイプと90°Vタイプを用意しています。替刃は2面使用できます。用途V溝による加飾及び文字の彫刻用付属品替刃用チップ 2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×6(F306)フランジヘッドボルト軸径(Φmm)12全長(mm)85刃数(p)1締付ボルトM3×6(F306)フランジヘッドボルト対応機械NCルーター・ルーターマシン
替刃式 エース 留め削りビット
兼房¥30,980税込¥34,0781本5日以内出荷電動トリマーでの留め削り加工・角面取加工に最適です。ガイドベアリングの交換により留め削りと45°面取りの2種類の加工が可能です。替刃は4面使用できます。組付けベアリングは2280ZZを使用。用途化粧板などの留め削り、面取り加工付属品替刃チップ 5枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト M3×6(T306)トルクスボタンボルト、交換用ベアリング 1280ZZ 2個仕様傾斜45°軸径(Φmm)6全長(mm)55刃長(mm)9刃径(Φmm)23刃数(p)1替刃仕様No.99締付ボルトM3×6(T306)トルクスボタンボルト対応機械トリマー
替刃式 エース 大入れビット 大入れストレート
兼房¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。用途継ぎ手の大入れ加工用付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×8(M308)キャップボルト軸径(Φmm)16全長(mm)65刃長(mm)20刃数(p)2替刃仕様No.2204-05、【裏座】No.199締付ボルトM3×8(M308)キャップボルト対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース 大入れビット 大入れアリ
兼房¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため、オス・メスのかん合において寸法精度に変化がありません。マキタ・ハイコーキ・リョービの各大入れ機に共通して使用できます。用途柱組みの大入れアリミゾ加工用付属品替刃2枚、ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M3×15キャップボルト軸径(Φmm)16全長(mm)65刃数(p)2締付ボルトM3×15キャップボルト対応機械大入れルーターなど
替刃式 エース ボーリングビット 毛引付
兼房¥31,980~税込¥35,178~1本5日以内出荷から42日以内出荷センターピン付で座ぐり穴加工専用です。替刃は底刃と毛引はが一体となっており、2面使用できるため経済的です。また毛引付のため、高品質の穴加工ができます。用途座ぐり穴加工・ヒンジ穴金具や取手用などの座ぐり穴加工付属品ビット用六角レンチ 2.5mm、予備ボルト M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト、センターピン 4×39.8仕様毛引付替刃2枚仕様軸径(Φmm)12全長(mm)70刃長(mm)12刃数(p)2締付ボルトM4×6(M406)六角穴付ボタンボルト対応機械NCルーター・ルーターマシン
替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ
兼房¥27,980~税込¥30,778~1本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。用途軽快な作業が要求される倣い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具軸径(Φmm)12刃長(mm)20刃径(Φmm)12締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
替刃式 エース ストレートビット 三面タイプ
兼房¥18,980~税込¥20,878~1本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。底刃が必要な作業条件に最適です。刃径18mmまでの小径ビットでは1枚刃です。20mm以上は、底刃と外周刃との2種類の替刃を使用します。用途穴あけ・座ぐり溝加工用付属品替刃チップ 2枚、トルクスレンチ T-10、予備ボルト 替刃(No.)201・121の場合:M4×6(M406)六角穴付ボタンボルト 替刃(No.)209・099の場合:M3×4(F304)フランジヘッドボルト(外周刃)・M3×6(F306)フランジヘッドボルト(底刃)全長(mm)75対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 重切削タイプ
兼房¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ブレード端部分に補強を施したためシャンクの強度が、さらに向上しました。比較的刃長を必要とする作業には、重切削タイプが適しています。用途外周切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース ストレートビット 芯刃付タイプ
兼房¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。くり抜き性能を向上させるため、先端に芯刃を取り付けました。用途くり抜き切削用付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 刃径14mm未満 1.5mm用・刃径14mm以上2.5mm用、ゆるめ治具(刃径14mm未満に付属)、予備ボルト 刃径14mm未満 M303・刃径14mm以上18mm未満 M306・刃径18mm以上 M308刃数(p)1対応機械NCルーター・ルーターマシンなど
替刃式 エース 目地払いビット ルーター用
兼房¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から42日以内出荷研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ軸径(Φmm)12刃径(Φmm)12刃数(p)1締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
替刃式 エース 目地払いビット トリマー用
兼房¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付軸径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃数(p)1締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械トリマー
替刃式 エース フェイスカッター
兼房¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷用途電動トリマーによる各種目地払い加工付属品予備ボルト B306、ビット用六角レンチ 2mm、基準ピン 12×15、十字穴付皿小ネジ M4×20、特殊ワッシャー、プレート(ベーク)、十字穴付ナベ小ネジ M4×20、ワッシャー M4材質強化アルミ(台金)外径(Φmm)66刃数(p)2替刃仕様No.301-FC締付ボルトB306刃厚T(mm)30穴径M14
替刃式 エース オーテ目地払カッター 電動工具用
兼房¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷モーターの負荷が少なく、バランスのよい軽快な切削が可能です。用途フラッシュドア等の横手目地払い用付属品L型レンチ 3mm材質強化アルミ(台金)穴径(Φmm)15外径(Φmm)75刃数(p)4締付ボルトM6×10(M610) 棒先ホロセットボルト
替刃式 エース 三面仕上カッター 標準タイプ
兼房¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷替刃式のため溝巾がいつも一定で加工できます。左右各2枚の側刃を装備しましたので、加工材の溝三面が美麗に仕上ります。替刃の交換が簡単に行えます。替刃は2面(4面)使用できますので経済的です。用途敷居・鴨居などのたて溝加工。モルダー・昇降盤での溝突加工付属品T型レンチ LT-30材質強化アルミ(台金)刃数(p)8締付ボルトM6×12(M612)棒先ホロセットボルト、M6×20 棒先ホロセットボルト(底刃171)対応機械昇降盤・モルダー
アクリルエンドミル Type3
兼房¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から5日以内出荷高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。用途保護シート付樹脂材料の加工適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機材質超硬ムク型式正逆刃数(p)1+1適合被削材種樹脂系材料
ダイヤコスモビット ECO
兼房¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から5日以内出荷高速垂直突っ込み加工が可能です。 化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。 ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ適合被削材種木質系材料
ダイヤストレートビット
兼房¥44,980~税込¥49,478~1本5日以内出荷主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。 ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。用途パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工適合機種ルーターマシン・NCルーター材質ダイヤ全長L(mm)80刃径D(Φmm)12刃長l(mm)30軸径d(Φmm)12適合被削材種木質系材料
トリーマービット
兼房¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から5日以内出荷ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。用途各種面取加工、相欠接加工など適合機種トリマー材質超硬軸径d(Φmm)6適合被削材種木質系材料
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら