絞り込み
ブランド
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)のページです。Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)は、作業工具/電動・空圧工具、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在95件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

リユーザーブルフィルターユニット
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から翌々日出荷一般的な47mmまたは50mm径の各メーカーのフィルターが使用できます。 無毒性でタンパクの吸着が少なく、洗浄が容易です。 側面の2つのコネクターに吸引装置やシリンジフィルターの接続が可能です。 強度・耐薬品性に優れています。仕様FDA登録対象・USP6準拠・細胞無毒性オートクレーブ可滅菌用プレート・分析用プレート付材質PSF(ポリサルフォン)
クライオバイアル(凍結保存用チューブ)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(5本×15袋)ほか当日出荷から翌々日出荷内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート・Nunclon)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1ケース(50包)翌々日出荷から19日以内出荷ウェル数96
活栓
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から翌々日出荷仕様オートクレーブ可適合ナルゲン瓶2317・2319・2321・2322・2327シリーズ材質Oリング/TFE(テトラフルオロエチレン)、チューブアダプター(6422)/HDPE(高密度ポリエチレン)
ナルゲン活栓付丸型瓶(PP)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥30,980~税込¥34,078~1個翌々日出荷から6日以内出荷仕様オートクレーブ可能その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)64首部分1目盛1L毎材質(ガスケット)TPE(熱可塑性エストラマー)
クライオボックス
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
ディスポーザブルピペットⅠ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980~税込¥21,978~1箱(100本×2袋)ほか翌々日出荷から6日以内出荷1本ずつのプラスチックピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様DNase・Rnase・パイロジェンフリー・γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
ディスポーザブルピペットII
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980~税込¥24,178~1箱(100本×2袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷開封が容易な紙とプラスチックの個別ピーリング包装です。 アダプター部が透明ですので、マイナス目盛の利用が容易です。 アダプター部はPETフィルター栓付きです。仕様Dnase、Rnase、パイロジェンフリー材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
細胞培養ペトリディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個×28包)ほか翌々日出荷無毒性・パイロジェンフリーです。 受け皿のグリッピングで持ちやすく滑りにくい構造です。 通気性を維持するためのベントが付いています。仕様γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)表面処理NunclonTM Delta処理
把手付ビーカー(PFA)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から7日以内出荷材質PFA(フッ素樹脂)種類手付ビーカー使用温度範囲(℃)-270~+250
フッ素加工活栓付 角型大型瓶
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷内外共フッ素加工されています。 酸・アルカリ・反応性の高い有機溶剤に対し、耐性が大幅にアップしています。材質本体/ FLPE(フッ素加工高密度ポリエチレン) 活栓/ Tefzel ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン) フタ/ FLPP(フッ素加工高密度ポリプロピレン) ハンドル/ ステンレス内径(Φmm)首部 89目盛1 L
マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(50包)ほか翌々日出荷から17日以内出荷ウェル数8×12
セルカルチャーインサート
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥19,299~税込¥21,229~1個(4袋×6個)ほか翌々日出荷から20日以内出荷マルチディッシュにセットされていますので、すぐに使用可能です。細胞付着性・増殖性に優れています。ケモタキシスに使用でき、毒性試験・薬効テスト等に利用可能です。透過電子顕微鏡での検鏡が可能です。材質メンブレン/PC(ポリカーボネート)、その他/PS(ポリスチレン)
浮遊細胞用フラスコ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプフィルターネック形状アングル
イムノモジュール
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥59,779~税込¥65,757~1個5日以内出荷から93日以内出荷材質PS(ポリスチレン)フレーム(mm)86×128
ブリーザブルシーリングテープ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷仕様仕様:シール使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)外寸(mm)143×83型番241205アズワン品番2-1820-01
ウェルキャップ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980~税込¥24,178~1ケース(5個×10包)ほか翌々日出荷96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。 注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。 弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。材質熱可塑性エラストマー対応オートクレーブ可使用温度-80℃~+121℃
マイクロウェルプレート(96穴)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥41,980~税込¥46,178~1箱(5個×12包)ほか翌々日出荷から12日以内出荷材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
ナルゲン梨型沈澱管(PC製)
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥15,980~税込¥17,578~1袋(10本)当日出荷から63日以内出荷仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥37,980~税込¥41,778~1箱(50本)ほか5日以内出荷優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥58,980~税込¥64,878~1箱(24本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル。Class 5のクリーンルームにて二重個包装。優れた化学薬品耐性。本体、キャップ付バルク梱包材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)ほか93日以内出荷不純物の含有が低く、分析用途に最適。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥92,980~税込¥102,278~1箱(50本)ほか93日以内出荷堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980~税込¥98,978~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥46,980~税込¥51,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥42,980~税込¥47,278~1箱(50本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷
広口ボトル PPCO 2105シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥50,980~税込¥56,078~1箱(50本)ほか7日以内出荷から93日以内出荷優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 角型ボトル2007シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥85,980~税込¥94,578~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥44,980~税込¥49,478~1箱(50本)ほか93日以内出荷金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥82,980~税込¥91,278~1箱(125本)ほか93日以内出荷金属、有機物の溶出が低い材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥51,980~税込¥57,178~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥23,980~税込¥26,378~1箱(250個)ほか7日以内出荷から93日以内出荷Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能材質キャップ/PP
Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥45,980~税込¥50,578~1箱(24本)ほか93日以内出荷堅牢性が高く、液体/粉末サンプルの保管、航空輸送に適している。0.3 μm以上サイズのパーティクルが1 mLあたり30個未満の環境で製造保証。本体、キャップ付バルク梱包材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥68,980~税込¥75,878~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷
Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥31,980~税込¥35,178~1箱(50本)ほか5日以内出荷から93日以内出荷肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥99,980~税込¥109,978~1箱(50本)ほか93日以内出荷優れた化学薬品耐性。汎用性の高いボトル。キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください。白色ボトル。本体のみのバルクタイプ材質本体/HDPE
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら