絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DADANDALL

DADANDALLのページです。DADANDALLは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Type-C ポケット・ドッキング・ステーション「POCKET DOCK」 DADANDALL

    USB Type-C ポケット・ドッキング・ステーション「POCKET DOCK」

    DADANDALL
    ¥2,198税込¥2,418
    1式
    8日以内出荷
    ケーブル1本を接続するだけで、映像出力やUSB機器の接続、本体への充電ポートなどを拡張できるドッキングステーション。HDMI出力(4K/30p)、USB3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Type-C (PD 100W)の3つのポートを拡張できます。
    質量(g)38外形寸法(mm)58.5 x 54 x 12 (ケーブル部除く)対応OSWindows 10 (32bit/64bit)Windows 11 (32bit/64bit)macOS 10.8以降iOS、iPadOSAndroid OSChrome OS対応機種DisplayPort Altモードに対応しているUSB Type-Cポートを搭載する機種、パソコン、MacBook、Android端末、iPhone、iPad、ゲーム機など入力インターフェイス (ホスト側):USB Type-Cプラグケーブル長(mm)60 (コネクタ部除く)RoHS指令(10物質対応)対応ポート(USB A)USB3.2 Gen 1 (5Gbps、900mA ※理論値)、(USB Type-C)PD3.0対応, 最大100W (20V/5A)、HDMI:最大4K (3840 x 2160)/30Hz, HDCP1.4, HDR対応
  • HDMI切替器3ポート 4K 60Hz対応 DINTENTION ブラック DDHSW31001BK DADANDALL

    HDMI切替器3ポート 4K 60Hz対応 DINTENTION ブラック DDHSW31001BK

    DADANDALL
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    パソコンやゲーム機など最大3台のHDMI機器を1台のテレビやモニター、プロジェクターなどに切り替えて出力できる4K対応のHDMI切替器です。 テレビや大型モニターなどのHDMIポート不足を解消します。 3入力1出力対応なので最大3台のHDMI機器からの入力を切り替えて1台のテレビもしくはモニターで視聴できます。 HDMIポートが不足している場合でもパソコンやゲーム機、レコーダーなどのHDMI機器を本機に接続することでケーブルの抜き差しをせずに切替えが可能です。 高解像度映像に対応 自動切り替え対応 入力機器を遠隔操作で切り替え可能なリモコンを標準添付 最長30mでも安定した映像を送信します
    付属品電源ケーブル (約150 cm、USB A→専用ジャック)、リモートコントローラー、CR2032コイン電池 (リモコン用)、取扱説明書仕様HDCP: HDCP2.2/1.4、HDR: HDR10、対応音声形式: DTS、DSD、Dolby AC3 5.1、7.1channel 192KHz 24bit質量(g)約159使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×19入力方式切り替え: 手動 (リモコン、本体ボタン)、自動消費電流(mA)最大100 (最大0.5W)使用湿度範囲10~90 % (結露なきこと)保証期間1年間入力端子HDMI入力 ×3ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス)出力端子HDMI出力 ×1ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス)接続台数入力3/出力1対応解像度最大4K (3840 × 2160)@60Hz映像化方式RGB、YCBCR4:4:4、YCBCR4:2:2、YCBCR4:2:0