絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

WATCH LOGGER

WATCH LOGGERのページです。WATCH LOGGERは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衝撃・温度・湿度データロガー USBタイプ WATCH LOGGER

    衝撃・温度・湿度データロガー USBタイプ

    WATCH LOGGER
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 IP67の防水構造なので使用現場を選びません。 温度・湿度・衝撃が「各16000件」測定できるので長距離輸送に向いています。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
    測定範囲湿度/0%~99%RH、衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個本体質量(g)約50g(電池CR2477/1個を含む)測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±5%(5℃~45℃)、衝撃/±15%チャンネル数温度 / 1ch ・ 湿度 / 1ch ・ 衝撃 / 1ch表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・湿度・衝撃電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-3321-14インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数温度/16000件、湿度/16000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式湿度測定範囲(%RH)0~99
  • 衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信) WATCH LOGGER

    衝撃・温度・湿度データロガー(防水・NFC通信)

    WATCH LOGGER
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温湿度・衝撃データロガー。 温度・湿度・衝撃の全項目を記録できるオールマイティーなモデルです。 輸送監視、故障診断、負荷テストなど衝撃測定や衝撃監視に最適です。 衝撃値を測定するに最適な本体サイズ。取付け易く荷物の邪魔になりません。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。
    測定範囲衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定項目温度本体質量(g)約50g(電池CR2477/1個を含む)センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:静電容量型、衝撃:加速度センサ測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、湿度/±3%(5℃~45℃)、衝撃/±15%チャンネル数温度 / 1ch ・ 湿度 / 1ch ・ 衝撃 / 1ch表示分解能温度/0.1℃、湿度/1%、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、湿度/静電容量型、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80温度精度±0.3、±0.5測定対象温度・湿度・衝撃インターフェースUSB記憶容量温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x、y、z各軸)防塵防水性能IP54電池寿命約6ヶ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)湿度精度±3(5℃~45℃)%防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15アズワン品番2-2912-12データ記録件数温度/32000件、湿度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度・湿度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式湿度測定範囲(%RH)0~99
  • 低温用温度ロガー KT-155F/EX マイナス80℃対応 WATCH LOGGER

    低温用温度ロガー KT-155F/EX マイナス80℃対応

    WATCH LOGGER
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    マイナス80℃まで測定できるので、冷凍・低温物流・ドライアイスが入った保冷ボックスやディープフリーザーでの使用に適したデータロガーです。 主に「医薬・検体」「食品」といった業界で採用実績があります。 自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」します。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
    電源コイン形リチウム電池(ER2450TWL)1個表示分解能0.1センサー白金温度測定範囲(℃)-80~80測定対象温度電池寿命約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15インターフェイスNFC通信(RC-S380/S)データ記録件数16000件記録間隔1~255分間隔測定精度(℃)±0.3(-10~50)、±0.5(-80~-10/50~80)
  • KT-155F/EX及びKT-155F/EX(LED)専用電池 ER2450TWL 5個セット WATCH LOGGER

    KT-155F/EX及びKT-155F/EX(LED)専用電池 ER2450TWL 5個セット

    WATCH LOGGER
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(5個)
    当日出荷
    -80℃対応のデータロガー「KT-155F/EX」「KT-155F/EX(LED)」の専用電池です。
    適合品番KT-155F/EX、KT-155F/EX(LED)
  • 衝撃・温度データロガー USB接続 WATCH LOGGER

    衝撃・温度データロガー USB接続

    WATCH LOGGER
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    16日以内出荷
    「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温度・衝撃データロガー。 衝撃値を知る事で輸送品質環境を再構築できます。責任問題も客観的に評価できます。 梱包および輸送手段を最適化するための貴重なデータを取りませんか。 汎用性の高いUSB接続タイプになりますので、多くの機器でご利用頂けます。 コイン電池で長寿命・ランニングコストが少なく、海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 パソコンでのデータ閲覧が可能です。
    測定範囲衝撃/3G~125G電源コイン形リチウム電池(CR2477)1個測定精度温度/±0.3℃(-10℃~50℃)、±0.5℃(-40℃~-10℃/50℃~80℃)、衝撃/±15%表示分解能温度/0.1℃、衝撃/1Gセンサー温度/サーミスタ、衝撃/加速度センサ温度測定範囲(℃)-40~80測定対象温度・衝撃電池寿命約6カ月(ご利用条件により電池寿命は異なります)防水仕様IP54(粉塵が内部に侵入することを防止する)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)34×90×15インターフェイスUSB通信データ記録件数温度/32000件、衝撃/16000件(x,y,z各軸)記録間隔温度/1~255分間隔、衝撃/リアルタイム方式
  • 取付用アタッチメント・KT-175F/275F用 WATCH LOGGER

    取付用アタッチメント・KT-175F/275F用

    WATCH LOGGER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    カードタイプデータロガーのアタッチメント(対象:KT-175F、KT-275F) さまざまな条件下の中、データロガーの取付けを可能にします。
    付属品マグネット:2個(組入)、ビス:2本(M6×15)、両面テープ1枚適合品番KT-175F、KT-275F