絞り込み
ブランド
- コスメック
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,950)
- MAZDA(マツダ)(216,498)
- Panasonic(パナソニック)(28,764)
- RS PRO(34,746)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,628)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,924)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,032)
- ニッサン(87,651)
- ホンダ(562,053)
- ミツビシ(137,994)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コスメック
コスメックのページです。コスメックは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、メカニカル部品/機構部品、その他などの商品を提供しています。現在82件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル
コスメック¥8,898~税込¥9,788~1個7日以内出荷本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。仕様片側コネクタ付ケーブル使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による)コネクタ形状DF11-16DS-2C芯数16芯(シールド線付き)導体断面積(mm2)0.2(AWG24)ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付)ケーブル外径(Φmm)7.1RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥72,980税込¥80,2781個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約20N●許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)22 (SXRZ0030-MF4併用時でツールアダプタ側SXR030-TF4の場合:36質量(g)約75使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ52 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3~5
マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレート
コスメック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷マニュアルロボットハンドチェンジャー用変換プレートです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に種別SXR0030-M用変換プレート(ISOインターフェース:4)質量(g)約58使用温度範囲(℃)0~70外径(mm)Φ63RoHS指令(10物質対応)対応
マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様許容静的モーメント:曲げ方向 6N・m、ねじり方向 8N・m使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)3~5
キャッチシリンダ用アタッチメント(ブッシュ)
コスメック¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷WKA用アタッチメントブッシュです。用途WKAのアタッチメントに材質マルテンサイト系ステンレス鋼(HRc29~33)RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き
コスメック¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ47(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
ロボットハンドチェンジャーSWR用変換プレート
コスメック¥7,298~税込¥8,028~1個7日以内出荷ISOインターフェースに対応するロボットフランジとコスメック製ロボットハンドチェンジャーの連結プレートです。RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:樹脂コネクタタイプ【外付オプション記号:J】
コスメック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Jタイプの電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)13定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下電流容量(A)10コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)
コスメック¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ34RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)
コスメック¥94,980~税込¥104,478~1個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -S】エアポート部(ジョイント仕様)チェック弁付きタイプです。用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:チェック弁付き●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ47RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
ロボットハンドチェンジャー(ツールチェンジャー)
コスメック¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア外径(mm)Φ34RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
マニュアルロボットハンドチェンジャー
コスメック¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷協働ロボットに最適、手動操作でワンタッチ交換できるマニュアルロボットハンドチェンジャーです。用途協働ロボットのハンド・ツール交換に仕様●プッシャー押力(リリース必要力):約30N●許容静的モーメント:曲げ方向 14N・m、ねじり方向 15N・m種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)24.5質量(g)約150使用温度範囲(℃)0~70精度(mm)位置再現:0.05外径(mm)Φ68 (プッシャー部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)7~10
2方チャック
コスメック¥38,980~税込¥42,878~1個7日以内出荷大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ3枚:位置決め機能無し)
コスメック¥87,980~税込¥96,778~1個7日以内出荷ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。機能拡径部フローティング(位置決め機能無)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールグリッパ|フローティングタイプ(グリッパ2枚:位置決め機能無し)
コスメック¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷ワーク穴を内張りして把持し、引き込んでクランプします。エアブローによる切粉・クーラントの侵入を防止し、切削加工環境での使用やダイキャスト品の搬送に最適な搬送ハンドです。オートスイッチによる動作確認が可能です。機能拡径部フローティング(位置決め機能無)RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャー用外付けオプション用ケーブル
コスメック¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの小型電力伝送タイプ電極(オプション記号:K)に使用できます。仕様片側ターミナル付ケーブル使用温度範囲(℃)0~70定格電流(A)AC/DC200V:5芯数4芯導体断面積(mm2)0.5(AWG20)ケーブル倉茂電工 VCTF23NXXケーブル外径(Φmm)6.6RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状TA35T
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き
コスメック¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ34(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き
コスメック¥65,980税込¥72,5781個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)31使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ38(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き
コスメック¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.2kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)38.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ47(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)7保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.9
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き
コスメック¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)30.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×2ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ34(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き
コスメック¥88,980税込¥97,8781個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.08kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)31使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M3×0.5×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.4~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ38(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)3保持力(kN)連結:(0.5MPa時)0.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き
コスメック¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別ツールアダプタ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ54(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
ロボットハンドチェンジャー樹脂コネクタタイプ電極付き
コスメック¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷連結時ガタツキゼロの高精度・高剛性のロボットツールチェンジャーです。【オプション記号 -J】樹脂コネクタタイプ外付けオプション電極付き用途ロボットのハンド交換・ツール交換・自動化・汎用化に仕様●ジョイント仕様:標準:チェック弁なし●リフト力(払出し力)(0.5MPa時):0.3kN種別マスターシリンダ寸法(mm)接続:(連結時)39.5使用温度範囲(℃)0~70ポート数エア:M5×0.8×6ポート使用圧力範囲(MPa)0.35~1定格【電極部】DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)精度(mm)位置再現:0.003使用流体ドライエア電極【外付オプション電極】樹脂コネクタタイプ付き(オプション記号-J)外径(mm)Φ54(電極部除く)RoHS指令(10物質対応)対応可搬質量(kg)(0.5MPa時)12保持力(kN)連結:(0.5MPa時)1.5
ロボットハンドチェンジャーSWR用セーフティプッシュバルブ (落下防止バルブ)
コスメック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷ロボットハンドチェンジャー(model:SWR)に直接取付けて、バルブ誤操作によるツール落下を防止するアクセサリです。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR用の落下防止に仕様●プッシャー押力:5N●最小通路面積:0.8mm2ストローク(mm)プッシャー:2質量(g)30使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.35~0.5使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル2m
コスメック¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)195定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)2保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル2m
コスメック¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル2m付き簡易防水電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)195定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)2保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル1m
コスメック¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)115定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)1保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:簡易防水タイプ【外付オプション記号:U】 ケーブル1m
コスメック¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Uタイプのケーブル1m付き簡易防水電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)115定格DC24V 16芯 3Aケーブル長(m)1保護等級IP54相当(マスターシリンダとツールアダプタ接続状態時のみ)接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:樹脂コネクタタイプ【外付オプション記号:J】
コスメック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Jタイプの電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)11定格DC24V 16芯 (内8芯2A、内8芯1A)接触抵抗(mΩ)(初期値)30以下電流容量(A)10コネクタ樹脂コネクタ:DF11-16DP-2DS(52)(ヒロセ電機)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(ピン)コネクタピン:金めっき
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 PNP仕様
コスメック¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号WXタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)140ケーブル長(m)2出力方式PNP保護等級IP67ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTFRoHS指令(10物質対応)対応点数信号:4点
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】 NPN仕様
コスメック¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Wタイプのケーブル2m付き防水(非接触)電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)140ケーブル長(m)2出力方式NPN保護等級IP67ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTFRoHS指令(10物質対応)対応点数信号:4点
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型非接触防水タイプ電極【外付オプション記号:W】
コスメック¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Wタイプのケーブル1m付き防水(非接触)電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)80ケーブル長(m)1出力方式マスターシリンダ側電極により配線方法が異なる保護等級IP67ケーブルPURΦ6.3 / 7×0.259mm2日立金属製RBT-VUCTFRoHS指令(10物質対応)対応点数信号:4点
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型電力伝送タイプ【外付オプション記号:K】
コスメック¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Kタイプの電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)21定格AC/DC200V 4芯 5A電流容量(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:小型電力伝送タイプ【外付オプション記号:K】
コスメック¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Kタイプの電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)17定格AC/DC200V 4芯 5A電流容量(A)12RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】
コスメック¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)180定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)2接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】
コスメック¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)95定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)1接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】
コスメック¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのマスターシリンダ用のオプション記号Cタイプのケーブル1m付電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付マスターシリンダ側用質量(g)100定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)1接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用増設キット 電極:ハンダ端子ケーブル付き【外付オプション記号:C】
コスメック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLのツールアダプタ用のオプション記号Cタイプのケーブル2m付電極です。用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用の電極増設に取付ツールアダプタ側用質量(g)175定格DC24V 15芯 3Aケーブル長(m)2接触抵抗(mΩ)(初期値)100以下電流容量(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら