カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MAGICSHINE
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
MAGICSHINE
MAGICSHINEのページです。MAGICSHINEは、自転車用品などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

サングラス WINDBREAKER Photochromic(調光)
MAGICSHINE¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷調光レンズ。レンズの色合いをカテゴリー1からカテゴリー3に簡単に切り替えることで、どんな状況でも常に最高の視界を確保できます。割れないPCレンズ。有害な紫外線から完全に目を保護し、風、ほこり、その他の大気中の要素からも目を守ります。換気機能の強化。レンズ上の4つの通気孔とテンプル部分に配置された通気孔により、曇りを防ぎ、最高の視界を確保します。汚れ防止コーティング。撥水性と撥油性加工により、レンズに指紋、油分、汚れが付着しにくく、お手入れが簡単になります。優れた光学コーティング。卓越したREVOおよびOARコーティングにより、真の色を再現し、コントラストを高めることで、あらゆる条件下で比類のない光学的な鮮明さを実現します。滑り止めノーズピーステンプルチップ。ノーズパッドとテンプル先端にゴム製のグリップが付いているため、激しい運動中でも眼鏡がしっかりと固定されます。用途レンズ素材:ポリカーボネート(PC)。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。レンズタイプ:フォトクロミック。フィルターカテゴリ:CAT.1-3。フレームタイプ:フレームレス。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
テールライト SEEMEE 20 V2.0
MAGICSHINE¥2,698税込¥2,9681個16日以内出荷通勤・通学、デイリーユースに最適。最大20ルーメンの出力と260°の可視角を備えた超軽量リアライト。SEEMEE 20 V2.0は、安心とスマートを両立するミニマルな選択です。最大20ルーメンのCOB LED光量:都市部でも十分な被視認性を確保、広範囲260°の可視性:側面からの視認性も高く、交差点や斜め後方でも安心。4つの点灯モード(Low / High / Breathing / ECO)で用途に合わせて調整可能。ECOモード搭載:バッテリー残量が少ない場合でも自動的に低消費モードに切替、最大30時間点灯。USB-C高速充電:約1.5時間でフル充電。IPX6防水対応:突然の雨でも安心の防水設計。超軽量18g・超小型サイズ:装着していることを感じさせないミニマルデザイン。記憶機能付き:前回使用モードを保持。工具不要のOリングマウント付属:ポストに簡単装着。通勤・通学などの毎日の移動に。荷物を増やしたくない軽装ライダーに用途充電器 : USB-C。取り付けシステム : Oリングマウント仕様最大ルーメン:20Lm寸法(mm)40×14×23.5質量(g)18角度(°)可視:260範囲可視:800m光源COB LED材料PC+ABS時間ランタイム:最大30時間充電時間1.5時間(5V、1A)防水性IPX6
ヘッドライト ALLTY200N
MAGICSHINE¥2,998税込¥3,2981個16日以内出荷最大出力200ルーメン 最大で42時間使用可能。 900mAhの充電式リチウムイオンバッテリーを搭載、2-3時間で満充電。 USB Type-Cによる急速充電 IPX6 防水性能を装備 USB-C採用のアーバンサイクリストやコミューターに特化した、ポケットサイズの軽量防水自転車用ライトです。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 直径22-32mmのハンドルバー用のシリコンストラップが付属し、工具不要で簡単に取り付けが可能 3つの明るさ、2つのフラッシュモード、メモリー機能装備。機能200/100/50lmの3段階点灯と、200lm/100lmの2種の点滅機能充電時間(時間)2~3(5V1A)防水性IPX6連続点灯時間(時間)High/200lm:2、Mid/100lm:4.5、Low/50lm:10
マウントMJ-6500 ALLTYシリーズ 下付けGoproマウント
MAGICSHINE¥1,898税込¥2,0881個12日以内出荷RN1500 / ALLTY400 / ALLTY 400 V2.0 / ALLTY600 / ALLTY 600 V2.0 / ALLTY800 / ZX StVZO / ZX Pro StVZOに対応しています。
マウント MJ-6280 ALLTYシリーズハンドルバーマウント
MAGICSHINE¥1,998税込¥2,1981個12日以内出荷Magicshine Allty 400/500/600/800/1000/1500/1500S/2000(デフォルト)、RN 3000/1500、MJ 900S/MJ 902S/MJ 906S、RAY 1600/RAY 2100/RAY 2600/RAY 1600B/RAY 2600B、MOH55&55pro、そしてすべてのMonteerバイクライトで動作します。硬いプラスチック製のベースと頑丈なストラップ、そして六角キー(付属)が必要ですが、取り付けた後は垂直にも水平にも調整できません。エアロバーを含むほとんどのサイズのハンドルバーに対応した3本の追加ストラップが付属しています。このマウントは、自転車ライト、携帯電話、GoProカメラなど、中程度の重量のガーミン機器を簡単にサポートできます。
マウント MJ-6277 ALLTYシリーズ本体側Garmin マウントベース
MAGICSHINE¥1,598税込¥1,7581個12日以内出荷RN1500 / ALLTY400 / ALLTY 400 V2.0 / ALLTY600 / ALLTY 600 V2.0 / ALLTY800 / ZX StVZO / ZX Pro StVZOに対応しています。
ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 COMBO
MAGICSHINE¥6,498税込¥7,1481セット12日以内出荷最強コンビ!前400ルーメン&リア20ルーメンの安心ライトセット。USB-C充電対応でケーブル一本でまとめて給電可能。IPX7(フロント)&IPX6(リア)の高耐候設計。アンチグレアレンズ搭載、対向車への眩しさも軽減。長時間走行対応!前7時間/後30時間の駆動性能。軽量スマート設計で日常使いに最適。メモリ機能付きで前回設定を保持、操作性アップ。工具不要のクイックマウントで装着簡単。夜間通勤・通学に頼れる安心の明るさ。前後のライトをワンセットで揃えたい方向けの最適解です。400ルーメンのALLTY 400 V2.0はアンチグレアレンズ搭載で対向車への配慮にも配慮。内蔵バッテリー(900?mAh)により最大7時間の連続点灯が可能です。IPX7の防水設計により、急な雨天でも安心して走行可能。さらにメモリ機能付きで、最後の点灯モードを自動で再現します。SEEMEE 20 V2.0は、20ルーメンのOptilluminレンズが視認性を高く維持。260°照射アングルと30時間のロングランニングで、高い安全性を発揮します。さらにUSB-C充電対応、18gの軽量設計、IPX6防水で、通勤や夜間ライドでも安心。夜間の通勤・通学で安心安全を確保したい時に。複数回のライドでも十分なバッテリー持続性を重視する方に。雨中走行や視認性向上を重視したい都市型ライダーに用途セット内容:フロントライトALLTY 400 V2.0 ×1、リアライトSEEMEE 20 V2.0 ×1、ハンドル/シートポスト用ブラケット、USB Type-C ケーブル ×2、取扱説明書。フロント明るさ:最大400ルーメン/射程約89m(ALLTY 400 V2.0)、リア明るさ:最大20ルーメン/視認角約260°(SEEMEE 20 V2.0)。駆動時間:フロント約7時間/リア約30時間。バッテリー:フロント3.7V 900mAh(USB-C)/リア240mAh(USB-C)。防水性能:フロント:IPX7/リア:IPX6。特殊機能:アンチグレア/メモリ機能/長寿命モード(リア)。本体重量:フロント約80g、リア約18g(目安)
ヘッドライト ALLTY800 v2.0
MAGICSHINE¥8,998税込¥9,8981個12日以内出荷コンパクトながら高出力 LED を搭載し、夜間の視界確保と安全性を大きく向上。前方の視認性が格段にアップします。集中的でありながら、対向車や歩行者への眩しさを抑える配光設計。安全で快適なナイトライドをサポートします。大容量バッテリー搭載により、低~中出力モードで 長時間点灯 が可能。ナイトライドや長距離走行の日でも安心です。USB-C 急速充電に対応。さらに他のデバイスへの給電(放電)機能も搭載し、ライド中のスマホ充電などにも役立ちます。Magicshine アプリ から明るさや点灯パターンを細かく設定でき、走行状況に合わせた最適な光を作り出せます。雨天走行にも耐える高い防水性能と、熱放散に優れた堅牢なアルミニウム筐体で耐久性も確保。ガーミンスタイルのクォーターターンマウント対応で、簡単・確実にハンドルバーへ装着できます。用途寸法:109.5×29.9×37.2mm。明るさ: 800ルーメン。出力モード: 5種類 (3 点灯モード+2 点滅モード)。バッテリー: 3.7V 4200mAh / USB Type-C充電式。点灯時間: 3.5~17.5時間。防水性:IPX7。重量:160g。固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
サングラス WINDBREAKER Classic
MAGICSHINE¥5,998税込¥6,5981個12日以内出荷割れないPCレンズ。有害な紫外線から完全に目を保護し、風、ほこり、その他の大気中の要素からも目を守ります。換気機能の強化。レンズ上の4つの通気孔とテンプル部分に配置された通気孔により、曇りを防ぎ、最高の視界を確保します。汚れ防止コーティング。撥水性と撥油性加工により、レンズに指紋、油分、汚れが付着しにくく、お手入れが簡単になります。優れた光学コーティング。卓越したREVOおよびOARコーティングにより、真の色を再現し、コントラストを高めることで、あらゆる条件下で比類のない光学的な鮮明さを実現します。滑り止めノーズピーステンプルチップ。ノーズパッドとテンプル先端にゴム製のグリップが付いているため、激しい運動中でも眼鏡がしっかりと固定されます。用途レンズ素材:ポリカーボネート(PC)。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。レンズタイプ:ノーマル。フィルターカテゴリ:CAT.3。光学コーティング技術:REVO + OAR + 汚れ防止コーティング。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
サングラス ROULEUR REVOミラーコーティングPhotochromic(調光)
MAGICSHINE¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷【調光レンズ】あらゆる条件下で最適な視覚認識と快適さを実現します。【UV400保護】耐衝撃レンズで紫外線を100%カット。【セミフレーム】クールな美学とスポーティーな雰囲気を醸し出しています。【REVO前面コーティング】真の色を再現し、コントラストを高め、鮮明な映像を実現します。【OAR背面コーティング】最適な反射防止効果。【通気性設計】通気性が向上し、曇りのないクリアな視界を実現します。【滑り止め加工を施したゴム製のノーズパッドとテンプルチップ】優れたグリップ力で、しっかりとフィットします。用途レンズ素材:ポリカーボネート(PC)。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。フィルタータイプ:ミラーフォトクロミック。フィルターカテゴリ:カテゴリー1-3。光学コーティング技術:REVO + OARコーティング。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
サングラス ROULEUR Photochromic(調光)
MAGICSHINE¥9,998税込¥10,9981個12日以内出荷【調光レンズ】あらゆる条件下で最適な視覚認識と快適さを実現します。【100%UVカット】耐衝撃レンズで100%UVカット。【セミフレーム】クールな美学とスポーティーな雰囲気を醸し出しています。【OAR背面コーティング】最適な反射防止効果。【通気孔付き中空デザイン】通気性が向上し、曇りのないクリアな視界を実現します。【滑り止め加工を施したゴム製のノーズパッドとテンプルチップ】優れたグリップ力で、しっかりとフィットします。用途レンズ素材:ポリカーボネート(PC)。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。フィルタータイプ:ミラーフォトクロミック。フィルターカテゴリ:カテゴリー1-3CAT.3。光学コーティング技術:OAR + 汚れ防止コーティング。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
サングラス ROULEUR Classic
MAGICSHINE¥7,998税込¥8,7981個12日以内出荷【ポリカーボネートレンズ】耐衝撃性に優れ、紫外線を100%カットするレンズ。【ラップアラウンド型PCレンズ】目を完全に保護します。【6ベースカーブレンズ】周辺視野の拡大と安全性の向上。【セミフレーム】スポーティーな雰囲気を醸し出しています。【OAR背面コーティング】最適な反射防止効果。【汚れ防止コーティング】保護性能が向上し、お手入れも簡単です。【通気性設計】通気性が向上し、クリアな視界を実現します。【滑り止め加工を施したゴム製のノーズパッドとテンプルチップ】優れたグリップ力で、しっかりとフィットします。用途レンズ素材:ポリカーボネート(PC)。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。フィルタータイプ:ノーマル。フィルターカテゴリ:CAT.3。光学コーティング技術:REVO + OAR + 汚れ防止コーティング。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
サングラス ROULEUR Basic
MAGICSHINE¥6,998税込¥7,6981個12日以内出荷【ラップアラウンド型PCレンズ】目を完全に保護します。【6ベースカーブレンズ】周辺視野の拡大と安全性の向上。【セミフレーム】スポーティーな雰囲気を醸し出しています。【OAR背面コーティング】最適な反射防止効果。【汚れ防止コーティング】保護性能が向上し、お手入れも簡単です。【通気性設計】通気性が向上し、クリアな視界を実現します。【滑り止め加工を施したゴム製のノーズパッドとテンプルチップ】優れたグリップ力で、しっかりとフィットします。用途レンズ素材:ポリカーボネート(PC)。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。フィルターの種類:HD。フィルターカテゴリ:CAT.0。光学コーティング技術:OARコーティング+ 汚れ防止コーティング。重さ:29g
サングラス MORPHERREVOミラーコーティングPhotochromic(調光)
MAGICSHINE¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷デュアルフレックスオプション:高速ダウンヒルやグラベル走行時にはフルフレームの安定性を、登り坂や暑い天候時にはセミフレームの通気性を、瞬時に切り替えることができます。紫外線に反応して明るさが増すREVOミラーと、調光機能を組み合わせることで、コントラストと視認性を向上させます。用途レンズ素材:PC。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。フィルタータイプ:フォトクロミック。フィルターカテゴリ:CAT.1-3。光学コーティング技術:REVO + OARコーティング。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
サングラス MORPHER ZEISSレンズ搭載
MAGICSHINE¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷デュアルフレックスオプション:高速ダウンヒルやグラベル走行時にはフルフレームの安定性を、登り坂や暑い天候時にはセミフレームの通気性を、瞬時に切り替えることができます。HiPREC? ZEISS光学精度:最高級のZEISS光学系に、Magicshine独自のHiPREC?チューニングを施し、あらゆる条件下で比類のない鮮明度、コントラスト、そして忠実な色彩を実現。用途レンズ技術:ZEISS + HiPREC?。レンズ素材:ツァイスレンズ。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。フィルタータイプ:高コントラストHD。フィルターカテゴリ:CAT.2。光学コーティング技術:OAR + 汚れ防止コーティング。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
サングラス MORPHER Photochromic(調光)
MAGICSHINE¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷デュアルフレックスオプション:高速ダウンヒルやグラベル走行時にはフルフレームの安定性を、登り坂や暑い天候時にはセミフレームの通気性を、瞬時に切り替えることができます。カテゴリー1~3のダイナミックな色合い調整機能を備え、明るい日光から暗い場所までスムーズな移行を実現します。用途レンズ素材:PC。フレーム素材:TR90 + 熱可塑性ゴム(TPR)。フィルタータイプ:フォトクロミック。フィルターカテゴリ:CAT.1-3。光学コーティング技術:OAR + 汚れ防止コーティング。紫外線対策:100% UV400。重さ:29g
ヘッド&テールライト ALLTY400+SEEMEE20 V2.0
MAGICSHINE¥6,998税込¥7,6981セット12日以内出荷最強コンビ!前400ルーメン&リア20ルーメンの安心ライトセット。USB-C充電対応でケーブル一本でまとめて給電可能。IPX7(フロント)&IPX6(リア)の高耐候設計。アンチグレアレンズ搭載、対向車への眩しさも軽減。長時間走行対応!前7時間/後30時間の駆動性能。軽量スマート設計で日常使いに最適。メモリ機能付きで前回設定を保持、操作性アップ。工具不要のクイックマウントで装着簡単。夜間通勤・通学に頼れる安心の明るさ。前後のライトをワンセットで揃えたい方向けの最適解です。400ルーメンのALLTY 400 V2.0はアンチグレアレンズ搭載で対向車への配慮にも配慮。内蔵バッテリー(900?mAh)により最大7時間の連続点灯が可能です。IPX7の防水設計により、急な雨天でも安心して走行可能。さらにメモリ機能付きで、最後の点灯モードを自動で再現します。SEEMEE 20 V2.0は、20ルーメンのOptilluminレンズが視認性を高く維持。260°照射アングルと30時間のロングランニングで、高い安全性を発揮します。さらにUSB-C充電対応、18gの軽量設計、IPX6防水で、通勤や夜間ライドでも安心。夜間の通勤・通学で安心安全を確保したい時に。複数回のライドでも十分なバッテリー持続性を重視する方に。雨中走行や視認性向上を重視したい都市型ライダーに用途フロント明るさ:最大400ルーメン/射程約89m(ALLTY 400 V2.0)。リア明るさ:最大20ルーメン/視認角約260°(SEEMEE 20 V2.0)。駆動時間:フロント:約7時間/リア:約30時間。バッテリー:フロント:3.7V 900mAh(USB-C)/リア:240mAh(USB-C)。防水性能:。フロント:IPX7/リア:IPX6。特殊機能:アンチグレア/メモリ機能/長寿命モード(リア)。セット内容:フロントライト:ALLTY 400 V2.0 ×1、リアライト:SEEMEE 20 V2.0 ×1、ハンドル/シートポスト用ブラケット、USB Type-C ケーブル ×2、取扱説明書。本体重量:フロント:約80g、リア:約18g(目安)
ヘッドライト ALLTY600 V2.0
MAGICSHINE¥6,498税込¥7,1481個12日以内出荷用途最大ルーメン:600 LM。最大照射:135m。最大ランタイム:9時間。バッテリー容量:3.7V 1600mAh。USB Type-C 高速充電。アンチグレア対応。防水。IPX7。寸法:89×29.8×37.2mm。出力モード:5種類(3 点灯モード+2 点滅モード)。バッテリー:3.7V 1600mAh/USB Type-C充電式。点灯時間:1.5~9時間。重量:110g。固定方法:ブラケット(ガーミン対応型)
テールライト SEEMEE 30 TL V2.0 RED
MAGICSHINE¥3,398税込¥3,7381個12日以内出荷用途最大ルーメン: 30LM。最大照射:800m。最大ランタイム:87時間。バッテリー容量:3.7V 330mAh。充電器:USB-C。自動調光対応。低電力モード:サポート。 防水:IPX6。充電時間:2時間(5V/1A)。バッテリー電源:3.7V 330mAh。重さ:18g(バッテリーを含む)。寸法:40×14×23.5mm。本体材質:プラスチック。取り付けシステム:Oリングマウント
ヘッド&テールライト ALLTY200+SEEMEE20 V2.0
MAGICSHINE¥5,298税込¥5,8281セット16日以内出荷フロント+リアの安心コンボ!通勤・通学に最適。USB充電式で簡単&経済的なライトセット。コンパクト設計でもしっかり明るい200ルーメン。夜間走行に必須の前後ライトを1セットで。IPX6防水で突然の雨にも安心。バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き。フロント200lm+リア20lmのバランス設計。ワンタッチ脱着ブラケットで持ち運びも簡単。充電式だから電池交換いらずでランニングコスト削減。シンプル・高機能・軽量の三拍子が揃った前後灯。MAGICSHINE ALLTY 200 + SEEMEE 20 V2.0 COMBOは、街乗りや通勤通学などに最適なフロント&リアのLEDライトセットです。フロントライト「ALLTY 200」は、最大200ルーメンの明るさとUSB Type-C充電対応を備え、日常使いにちょうど良いコンパクト設計。バッテリー残量表示インジケーターも装備し、安心してライドが楽しめます。リアライト「SEEMEE 20 V2.0」は、20ルーメンの視認性重視設計で、夜間の被視認性をしっかり確保。自転車の後方からの視認性を大幅に向上させる全方位配光デザインが特長です。どちらもIPX6防水仕様で、急な雨にも対応。工具不要のブラケット付きで取り付けも簡単。クロスバイクやロードバイクなど、幅広い自転車に対応するユーティリティ性の高いセットです。通勤・通学用自転車の夜間走行対策に。クロスバイクやロードバイクのデイリーユースに。雨天や薄暮時の視認性確保に。初めてライトを購入するユーザーの入門セットとして用途セット内容:ALLTY 200 フロントライト×1、SEEMEE 20 V2.0 リアライト×1、ライト取付ブラケット一式、USB Type-C 充電ケーブル×2、取扱説明書。フロントライト ALLTY 200(最大200ルーメン)、リアライト SEEMEE 20 V2.0(最大20ルーメン)。点灯モード 各3~4モード(High / Low / Flash 他)。バッテリー方式 USB Type-C充電式(内蔵リチウムバッテリー)。使用時間 フロント最大約5時間/リア最大約10時間。防水性能 IPX6(耐水性能)。取り付け 工具不要ブラケット(ハンドル/シートポスト)。本体重量(目安) フロント:約60g/リア:約20g
ヘッドライト ALLTY400N
MAGICSHINE¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷から16日以内出荷明るさと重量、サイズのベストバランスを目指して創られたオルティーシリーズ。 対向車への配光を考慮したレンズカットを採用。 使用環境に応じて選べる豊富なラインナップ。 ランニングコストを抑えるUSB充電式リチウムイオンバッテリー内蔵。 防水性能を備え、ハードな使用にも耐える強靭なアルミボディを採用。 モバイルバッテリーとしても使用可能(オルティー mini/400/600除く)。 汎用性の高いガーミンベースマウント 採用。質量(g)ライトボディのみ:85機能400/200/100lmの3段階点灯、200lmの2種点滅機能充電時間(時間)2.5(5V1A)防水性IPX7照射距離(m)89駆動時間(時間)1.5~6.5