カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Lisle(ライル)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Lisle(ライル)
Lisle(ライル)のページです。Lisle(ライル)は、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品、自動車用品などの商品を提供しています。現在92件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

クリーパー部品 キャスター
Lisle(ライル)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷2 "ウレタンホイールは腐食に強い金属圧縮リングはホイールステムを溝内に保持しますが、圧力がかかってもフリーになります。RoHS指令(10物質対応)対応
スピルフリーファンネル
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷クーラント交換時の補充・エアー抜き用ファンネルセット。 豊富なアダプターとアタッチメントがセットになっているので、国産車から輸入車まで様々な車種に対応できます。 延長パイプや角度45度のエルボーを2個組み合わせることで、ラジエーターの傾斜している車両や奥まった場所に注入口のある車両などにも対応可能です。容量(L)約2.3
ストレッチベルト脱着ツール
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個欠品中多くのアクセサリドライブシステムで使用されるほとんどのストレッチベルトアプリケーションのためのコンビネーションの取り外しと取り付けツール。 ユニークな磁気面がプーリーの所定位置に工具を保持します。取り外しや取り付け時にベルトやプーリーの損傷を防ぐのに役立ちます。 プーリーの前面または背面にコンパクトなワンピース工具を使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーバープライヤー
Lisle(ライル)(12件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーブレードスクレーパ
Lisle(ライル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷フロントガラス、バンパーなどのステッカーを取り除くためのカーボンスチールブレードが5つ付属しています。 また、プラスチック製のラミネート用フロントガラスには、スクラッチを防ぐためのプラスチックブレードが付属しています。 スプリングリリースにより、ブレードの交換が容易になります。保管のためホルダーに逆ブレード。 中空のハンドルは、使用しないときはすべてのブレードを保管します。RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリングインサーター
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ピストンリングの取り付けを簡単にするツールです。適合(ピストンリング径)1.2~6.3mm全長(mm)約170RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブマグネットソケットホルダー
Lisle(ライル)¥6,298税込¥6,9281本翌日出荷ソケットをホルダーに露出させ、簡単に識別できます。強力なマグネットでソケットをトレイに固定可能です。トレイ自体を鉄製の表面に固定可能です。用途3/8インチソケットの整理、収納に材質ABSプラスチック収納数ソケット:28適合ソケット3/8 (スタンダード、ディープ)対応サイズ(Φmm)24(Max1")
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ式
Lisle(ライル)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。ピストンリングを縮めて締め付けるので、簡単にピストンを挿入できます。ピストン挿入時に誤ってリングバンドが落下しないように、縁には出っ張りがあります。用途ピストンリング挿入時にRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルシールプーラー
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷用途に合わせて5段階に角度を替えて使用出来るオイルシールプーラーです。爪の先端をオイルシールの裏側に入れ込んで押し引けば、てこの原理で外れます。用途オイルシールの脱着に全長(mm)約335刃幅(mm)約84RoHS指令(10物質対応)対応
ホースリムーバー(ショートダブルオフセット)
Lisle(ライル)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
パーツクリーニングブラシ
Lisle(ライル)¥1,998税込¥2,1981本翌日出荷モーター、機械、金属部品の汚れやグリースを除去します。ブラシ毛は、洗浄溶剤を使用した繰り返しの作業にも耐久性があります。用途モーター、機械、金属部品の洗浄作業に使用材質ブラシ毛:ポリプロピレン
オーリング&シールピック
Lisle(ライル)¥1,698税込¥1,8681本翌日出荷Oリングやシールを素早く取り外し・取り付けできます。チップは、ブレーキ、エアコン、トランスミッション周辺などの届きにくい場所に対応するため角度が付いています。チップは鋭さを保つために硬化処理されています。ハンドルは滑りにくいローレット加工が施されています。
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥449税込¥4941個当日出荷保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約240使用範囲(mm)104.7~112.7RoHS指令(10物質対応)対応
バルブラッパー(タコ棒)
Lisle(ライル)(1件のレビュー)¥2,288~税込¥2,517~1個当日出荷から3日以内出荷両端に異なるサイズのラバーカップが付いているので、バルブのすり合わせ作業がはかどります。用途バルブのすり合わせ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシリンダーホーン3本足
Lisle(ライル)¥8,978税込¥9,8761個3日以内出荷自動車やバイクのブレーキオーバーホールにおいて、シリンダー内部のメンテナンスを行うための専用研磨工具です。用途内面研磨・サビ落としに能力21.4~50.8mm
ホースクランプバイス
Lisle(ライル)¥6,798税込¥7,4781個翌日出荷非常に狭い場所でクランプスプリングの圧力を緩めるために使用されます。クランプを圧縮したままバイスを取り付けた状態で保持することがよくあります。コンパクトな設計で狭い場所での作業に最適で、特にヒーターホースクランプに効果的です。全長(mm)76質量(g)110開き幅(mm)最大38差込角(inch)1/4インチ
ホースピンチャー
Lisle(ライル)¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷内径3/4インチまでのホースをクランプ・固定できます。角度付きのジョー(くわえ部)により、確実に閉じてシールを作ります。ジョーはオフセット設計で、狭い場所でも使用可能です。ロック機構付きハンドルで、ジョーを閉じた状態で固定できます。両手を自由に使って作業できる構造です。高強度のガラス繊維強化ナイロン製で耐久性に優れています。材質ガラス繊維強化ナイロンホース内径(inch)3/4対応(MAX)
ホースリムーバー(ショートオフセット)
Lisle(ライル)¥2,298税込¥2,5281本翌日出荷ホース、モールディング、クリップ、クランプ、シール、Oリング、割りピン、ガスケットなどを取外す便利な工具です。ハンドルはデュアルデュロメーター素材で快適に作業できます。シャフトは耐久性を高める為メッキ処理されています。
クリップリムーバー
Lisle(ライル)¥2,498税込¥2,7481本翌日出荷ドアハンドルおよびウィンドウクランクのクリップを取り外し・取り付けできます。一般的なC型クリップに対応しています。作業が非常に簡単かつ迅速に行えます。ドアパネルの内張りを傷つけにくい構造です。ツールの反対側でクリップをしっかり保持でき、取り付けも簡単です。
クリップリムーバー
Lisle(ライル)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷先端が薄く、プラスチッククリップを取り外す際に狭い場所でも簡単にアクセスできます。小さい開口部はセンターピンを持ち上げるのに使用し、広い開口部はパネルからファスナーを取り外すのに使用します。ほとんどのプラスチックファスナーやクリップ、内装・ドアパネルに対応します。亜鉛仕上げで耐久性に優れています。全長(mm)203(8インチ)サイズ開口部:小サイズ(センターピン用) / 大サイズ(パネル取り外し用)表面処理亜鉛メッキグリップ長さ(mm)89(3-1/2インチ)先端形状両端タイプ(薄型チップ)
導電テスター
Lisle(ライル)¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷最大28Vまでの電圧を素早くテストできます。プローブは視認性の高い収縮チューブで絶縁されており、プローブ側面が他の部品に接触してショートする可能性を防ぎます。コードにはストレインリリーフスプリングが付属しています。定格電圧範囲(V)Max28
パッドクリーパー
Lisle(ライル)¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷パッド入りビニールクリーパーは、作業中の快適性と保護性を向上させます。ジャッキやリフトを使用しないオフロード状況や車両下での作業にも適しています。膝当てとして使用することもできます。折りたたんで収納でき、吊るして保管することも可能です。寸法(幅W×奥行D)(mm)455×1220
スクレーパー
Lisle(ライル)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷スチールおよびアルミニウム製のシリンダーヘッドやマニホールドから、ガスケットの残留物を除去するために設計されています。カーボンの堆積物やサビの除去にも使用できます。カーバイドスクレーパーは、短くて細いダブルディップグリップハンドルを備えています。ディスクブレーキキャリパースライドの清掃にも使用できます。タングステンカーバイドチップは、スチールブレードにろう付けされており、そのブレードは快適な長さ5インチのハンドルに成形されています。チップは非常に鋭い状態を保ち、精密に研磨されています。用途ガスケット残留物やカーボン堆積物およびサビの除去に材質ブレード/スチール、チップ/タングステンカーバイド形状グリップ:ダブルディップグリップ長さ(inch)ハンドル:5
ピストンリングコンプレッサー スプリングクラッチ・クイックリリース式
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷緩みができないスプリングクラッチ式のピストンリングコンプレッサーです。オートバイ整備などでクランクケースのピストンにシリンダーを組み付ける時に必要な、バンドが解けるタイプのリングコンプレッサーです。用途ピストンリング挿入時に使用範囲(mm)54~127バンド幅(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ウインドシールド/ドアハンドル用クリッププライヤー
Lisle(ライル)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷ウィンドシールドモールやレギュレーターハンドルのクリップ等外すのに便利です。 本体ハンドルが先端部と平行にオフセットされているため、狭い隙間等に入りやすくなっております。全長(mm)約225RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)(24件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷底面にスプリングのあるスライドタイプで、様々なサイズのオイルフィルターを緩める事が可能です。用途オイルフィルターの交換作業にタイプスライドタイプ差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ステンレスの保持部で耐久性があって滑りにくい、首振りタイプのオイルフィルターレンチです。用途オイルフィルターの交換に仕様首振りグリップ全長(mm)約220使用範囲(mm)60.3~66.7RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷保持部が稼動するので便利なオイルフィルターレンチです。用途オイルフィルターの交換に全長(mm)約230使用範囲(mm)88.9~98.4RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチッククリップリムーバー
Lisle(ライル)¥5,998税込¥6,5981丁5日以内出荷ニードルノーズプライヤー形状により、奥まった位置のピンにも対応します。ピンやアンカーを傷つけにくい設計で、従来タイプのクリップの取り外しにも使用できます。内蔵スプリングにより、作業がより簡単に行えます。頑固に固着したファスナーには、内蔵カッターでファスナーヘッドを切断することが可能です。自動車用ヒューズの取り外しにも使用できます。
プッシュピンプーラー 80度
Lisle(ライル)¥5,898税込¥6,4881丁5日以内出荷角度を付けたプライヤー先端により、ピンやアンカーを傷つけることなく作業できます。スプリング機構により、よりスムーズで楽な操作が可能です。ホイールハウス内などの狭い場所での作業に最適です。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(異なる硬度の素材を組み合わせた)グリップを採用しています。
プッシュピンプーラー 30度
Lisle(ライル)¥5,898税込¥6,4881丁5日以内出荷角度を付けたプライヤー先端により、ピンやアンカーを傷つけることなく作業できます。スプリング機構により、よりスムーズで楽な操作が可能です。ホイールハウス内などの狭い場所での作業に最適です。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(異なる硬度の素材を組み合わせた)グリップを採用しています。
プッシュピンプーラー
Lisle(ライル)¥5,498税込¥6,0481丁5日以内出荷スプリング機構により、より楽に作業できます。ホイールハウス内などの狭い場所での使用に最適です。ピンやアンカーを傷つけにくい設計になっています。快適な握り心地を実現するデュアルデュロメーター(硬度の異なる素材を組み合わせた)グリップを採用しています。
ノンスリップフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥4,698税込¥5,1681丁5日以内出荷高耐久のステンレススチールバンドに、独自の滑り止めテクスチャーコーティングが施されています。無数の追加グリップポイントがフィルターをしっかりと掴み、滑りを防ぎます。ハンドルが180度以上スイングするため、奥まった狭いスペースや障害物がある場所でも簡単に回すことができます。ハンドルのテンション調整ナットを締めることで、スイベル(首振り)の固さを調節でき、レンチがだらんと垂れ下がるのを防ぎます。ハンドルからバンドのグリップ部分が滑り落ちないよう、専用のタブが設けられています。
ノンスリップフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥4,498税込¥4,9481丁5日以内出荷耐久性に優れたステンレススチールバンドに、独自のテクスチャー加工(滑り止め)が施されており、フィルターを強力にホールドします。180度以上可動するスイベルハンドルを採用し、奥まった狭いスペースでもアクセスが容易です。ハンドルの締め付け圧を調整できるナットが搭載されており、使い勝手に合わせて好みのテンションに設定できます。
ノンスリップフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥9,198税込¥10,1181丁5日以内出荷独自にテクスチャ加工(すべり止めコーティング)が施されたステンレススチールバンドを採用しており、フィルターを強力に掴んで滑りません。ハンドルが180度以上スイングするため、スペースの狭い場所でも簡単にフィルターを回すことができます。テンション調整ナットにより、ハンドルの動き(硬さ)を制御可能。レンチが「だらんと垂れ下がる」ストレスを解消します。バンドがハンドルから外れないように設計された専用タブ付き。
ノンスリップフィルターレンチ
Lisle(ライル)¥4,298税込¥4,7281丁5日以内出荷ステンレススチール製のバンドには、特許出願中のテクスチャー加工が施されており、フィルターをしっかりと掴んで滑りません。ハンドルは180度以上可動し、奥まった狭い場所でも簡単にアクセスできます。調整ナットにより、ハンドルの動き(スイベル圧力)を好みの硬さに調節でき、レンチがグラグラするストレスがありません。頑丈なヘビーデューティー設計で、長く使用できる耐久性を誇ります。