絞り込み
ブランド
- 遠藤工業
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
遠藤工業
遠藤工業のページです。遠藤工業は、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在51件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 遠藤工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒959-1261 新潟県燕市秋葉町3丁目14番7号 |

スプリングバランサー
遠藤工業(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
スプリングバランサー
遠藤工業(5件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。用途電動ドライバーなどの懸垂。種別軽量型容量範囲(kg)0.5~1.5
スプリングバランサー
遠藤工業(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)仕様ナイロン繊維ロープ仕様色アイボリー質量(g)360ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)1.2
スプリングバランサー
遠藤工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。仕様落下防止装置ドラムロック機構種別標準型ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3
ELFシリーズ
遠藤工業¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から4日以内出荷ロングストロークタイプで広い空間での使用に威力を発揮します。電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。芯出し作業。作業ロボットのケーブルの懸垂。各種機器のバランス装置。ストローク(m)2.5
ツールホースバランサー
遠藤工業¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。 ホース内径はΦ8.5mmと大きく、エア流量が十分確保できエア工具の性能を十分に発揮できます。ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)8.5
スプリングバランサー
遠藤工業¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷RoHS指令適合製品です。樹脂ドラムの採用で、摩耗粉の発生が少なくなりました。電動機器、治工具および加工品素材などの懸垂に適しています。各種機器のバランス装置として使用できます。用途各種工具類の吊り下げに。全長(mm)298ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
リトラクタ-
遠藤工業¥42,980~税込¥47,278~1台5日以内出荷から6日以内出荷ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。用途各種工具類のけんすいに。
エアーツールバランサー
遠藤工業¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から6日以内出荷ホースリールの機能とバランス機能を兼ね備えておりエアーツール等の懸吊に最適で乱雑なホース配管が整理されます。スプリングバランサーのワイヤーのかわりに良質なウレタンホースが巻付けてあり、ロータリージョイントはOリングシール形式で軽く作動。最大流量(L/min)0.588MPa(6kgf/cm)で700ストローク(m)1.3ホース内径(Φmm)6.3調整方法ラチェット式
リトラクター
遠藤工業¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷ケースがアルミボディと丈夫で耐久性があります。 ラチェットのON-OFF切り替えができます。 落下防止装置付き(型式Sタイプのみ)で安全性に優れています。質量(kg)2機能落下防止
リトラクタ- 落下防止装置付
遠藤工業¥42,980税込¥47,2781台6日以内出荷ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。 ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。 またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。 固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。用途各種工具類のけんすいに。仕様落下防止装置材質ワイヤロープ:炭素鋼全長(mm)471ストローク(m)4ワイヤー長さ(m)4ロープ径(Φmm)3
スプリングバランサー EWF-90 70~90Kg 2.0m
遠藤工業¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷トラスコ品番541-6205質量(kg)27.5タイプ標準タイプ容量(kg)70.0~90.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
セルフロック(墜落防止器)
遠藤工業¥84,980~税込¥93,478~1個翌々日出荷から6日以内出荷遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。
ぜんまいモータ
遠藤工業¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。材質アルミ引き抜き材2018年トラスコ掲載ページ2 0089
スプリングバランサー EWAシリーズ 1.5m
遠藤工業¥55,980~税込¥61,578~1台当日出荷から31日以内出荷仕様急速巻き上げ防止装置付き全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76速度40m/min以上(目安)停止距離100mm以内
エアーホイスト
遠藤工業¥289,800~税込¥318,780~1個当日出荷高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。接続口径Rc3/8供給空気圧力(MPa)0.4~0.6操作方法ペンダント操作タイプ
エアバランサー
遠藤工業¥499,800~税込¥549,780~1台51日以内出荷電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。用途精密位置決め作業。重量物の取り扱いや搬送作業。その他、昇降、バランス作業。防爆設備接続口径Rc3/8定格荷重(t)0.050~0.090標準揚程(m)1.9給気圧力(MPa)0.4~0.7
セルフロック
遠藤工業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷遠心力によるラチェット機構が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を阻止します。トラスコ品番169-4723径(Φmm)ロープ:4.4ロープ長さ(m)15落下距離(m)1.1最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)3.8寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)300×214×124
エアホイスト(エアモータートロリーセット)
遠藤工業¥829,800税込¥912,7801台51日以内出荷リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。用途機械加工のワーク搬送および着脱に。金型作業および治工具の芯出しに。化学工場や爆発危険な場所に。トラスコ品番125-6257接続口径Rc1/2質量(kg)59空気消費量(m3/min)0.95~1.65巻上速度(m/min)7.5~10.5給気圧力(MPa)0.4~0.6
エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)
遠藤工業¥349,800~税込¥384,780~1個ほか30日以内出荷から51日以内出荷リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。用途機械加工のワーク搬送および着脱に。接続口径Rp1/2操作方法チェーン式ペンダント操作タイプ給気圧力(MPa)0.4~0.6
剛体用セルフロック
遠藤工業¥239,800~税込¥263,780~1台3日以内出荷衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。ロープ径(Φmm)6.35最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上
セルフロック(墜落防止器)
遠藤工業¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷遠心力によるラチェット機工が組み込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。 ワイヤロープは人の歩く速度以下なら自由に引き出せませますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。 ロープをゆるめると、ロックは解放され再び引き出すことができます。質量(kg)7.5使用荷重(kg)30~120ロープ径(Φmm)4.4ロープ長さ(m)15連結部強さ(kN)14.3落下距離(m)1.1 ※停止距離は落下距離より600mmを引いた値になります。落下衝撃荷重(kN)3.8
スプリングバランサー(大容量タイプ)
遠藤工業¥219,800~税込¥241,780~1台翌々日出荷から3日以内出荷重量物の懸垂に威力を発揮します。用途ナットランナーの懸垂・大型扉の補助動力ストローク(m)1.2ロープ径(Φmm)6
スプリングバランサー(クリーンルーム仕様)
遠藤工業¥81,980~税込¥90,178~1台29日以内出荷から34日以内出荷半導体集積回路、液晶パネルなどの製造工程で使用するトルクドライバーや、バキュームピンセット等の手動工具の懸垂に最適です。 クリーンルーム清浄度クラス5(ISO14644-1)/クラス100(Fed. Std-209E)に対応。密閉型のケースが粉塵の飛散を防止します。 静電気対応済。ケースが導電性のためワイヤを使ってアースを取ることが出来ます。ストローク(m)0.9
反力吸収バランサー
遠藤工業¥19,980~税込¥21,978~1個14日以内出荷360度方向に動く上部ホルダと手元のクランプで可動域が広くあらゆる角度からの締め付け作業が簡単に行えます。トルク(N・m)15
反力吸収バランサー
遠藤工業¥139,800税込¥153,7801台14日以内出荷作業台での低トルクの細かい締め付け作業に最適です。 本体全体とホルダがツールをしっかり固定することで締め付け時の衝撃の発生を抑えます。 また、内蔵されたスプリングバランサーがツールの取り回しを容易にします。トルク(N・m)15
剛体用セルフロック
遠藤工業¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷高所に設置した機器や昇降物の落下を阻止します。 ワイヤロープの繰出し速度がロック限界速度を超えると、装置が落下を検出します。 衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。用途工場内に設置される各種機器や壁面ロボット、体育施設等の落下防止にトラスコ品番859-0625材質アルミ合金長さ(mm)184.5ロープ径(Φmm)6.35容量範囲(kg)50~250寸法(縦×横)(mm)580×304最大張力(N)24ロック限界速度50m/min以上落下距離(m)約1.5ワイヤーロープ長さ(mm)12000
剛体用セルフロック
遠藤工業¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷衝撃吸収システム(緩衝装置内蔵)の採用により、落下時の衝撃を緩和します。 動力にスプリングを使用しており、電気配線やエアー配管など一切必要ありません。 ワイヤロープはスプリングによる自動巻き取り式の為、ゆるんだりすることはありません。 堅牢、かつシンプルな設計により取り付けが容易です。仕様落下距離:約700mmトラスコ品番859-0624質量(kg)7.1容量範囲(kg)30~100ロープ長さ(m)12最大張力(N)39ロック限界速度45m/min以上使用ロープ径(mm)Φ4.4
プレントロリ PTF-60
遠藤工業¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷吊元に取り付けることで、手動でのスムーズな横移動を可能にします。トラスコ品番827-5562質量(kg)0.8定格荷重(kg)60適合ビーム幅(mm)75
セルフロック SLH-20
遠藤工業¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷トラスコ品番541-6400材質アルミ合金長さ(mm)124質量(kg)8最大使用荷重30~120kg寸法(縦×横)(mm)462×250最大衝撃荷重(kN)4.5ロープ寸法(直径Φmm×長さm)4.4×20
セルフロック
遠藤工業¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷仕様安全帯構造指針適合品材質アルミ合金長さ(mm)173寸法(縦×横)(mm)620×346最大衝撃荷重(kN)4落下距離(m)1最大使用荷重(kg)120
スプリングバランサー EWF-120 110 ~120Kg 2.0m
遠藤工業¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷トラスコ品番541-6183質量(kg)24タイプ標準タイプ容量(kg)100.0~120.0ストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76
スプリングバランサー EWF-105 90~105Kg 2.0m
遠藤工業¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷トラスコ品番541-6167質量(kg)21.9タイプ標準タイプストローク(m)2ロープ径(Φmm)4.76