絞り込み
ブランド
- ブルク ヴェヒター
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
ブルク ヴェヒター
ブルク ヴェヒターのページです。ブルク ヴェヒターは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ヴェヒター キーボックス(ダイヤル錠式)
ブルク ヴェヒター(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個材質本体:スチール奥行(mm)80間隔(mm)【フック】23
ヴェヒター ダイヤル式キー保管ボックス キーセーフ
ブルク ヴェヒター¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。用途貴重品の管理・受け渡しなど。桁数ダイヤル:4
ヴェヒター ダイヤル南京錠No. 99(耐候タイプ・ダイヤル設定鍵付)
ブルク ヴェヒター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷暗証番号の設定には専用の鍵が必要なので、誤設定の心配がありません。ツルの両側でロックが掛かり、耐引き抜き性能に優れています。ボディは屈強な真鍮製です。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。つるが長く施錠し易いです。用途屋外での使用に。防犯、管理、保管用として。付属品暗証番号設定用鍵×1本材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼幅(mm)51.9色ゴールド桁数ダイヤル:4
ヴェヒター ダイヤル式ラッチ錠
ブルク ヴェヒター¥4,398税込¥4,8381個当日出荷ダイヤル錠を備えたラッチで、ドアの施錠に便利です。左右どちらでも取付け可能です。防錆効果の高い亜鉛ダイキャスト製です。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。用途ドア、ゲートなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。付属品取付け用ねじM4.5×25mm 6本(不正防止ワンサイドネジ)トラスコ品番243-4232材質本体:亜鉛ダイキャスト長さ(mm)112幅(mm)50色黒桁数ダイヤル:4
ヴェヒター TSAロック ダイヤル南京錠 TSA
ブルク ヴェヒター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷TSAロックを使用したダイヤル式南京錠です。開錠されたか確認できます。お好みの3桁の数字からダイヤル番号を選べます。用途米国へ荷物の輸送用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:亜鉛ダイキャスト色黒桁数ダイヤル:3ロックダイヤル式材質(ツル)クロームメッキスチール
ヴェヒター 指紋認証南京錠
ブルク ヴェヒター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷登録した指紋で解錠することができます。最大で10種類の指紋を登録できます。緊急用に付属のバックアップキーで解錠することもできます。カラーコードと音で操作状態の把握が可能です。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。優れた防錆能力があります。用途倉庫、ロッカーや宅配ポストに。付属品マイクロUSBケーブルトラスコ品番525-4915材質鍵:スチール幅(mm)53寸法B(mm)30寸法C(mm)32鍵2本付属ツル径(Φmm)7
ヴェヒター ダイヤル南京錠 防錆タイプ ヌメロ
ブルク ヴェヒター¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷高い防錆性能があります。ツルと内部パーツには焼入れ処理が施され屈強です。引き抜きによる破壊行為に対して強い耐性があります。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。暗証番号に加えて本体の上下にあるロックピンの操作で解錠と施錠が可能で、より防犯性に優れています。用途防犯、管理、保管用として。材質本体:キャストスチール、ツル:クロームメッキスチール色黒桁数ダイヤル:4寸法C(mm)23.4
ヴェヒター ディスク型ダイヤル南京錠 ステンレス サークル
ブルク ヴェヒター(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ボルトカッターを利用した不正開錠に対する防犯性があります。ボディはステンレス製なので丈夫な防錆タイプです。樹脂カバーによってダイヤル部分を衝撃から守ります。ダイヤルは10。000通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。用途コンテナなどの施錠用に。防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6958材質本体:スチール、ツル:焼入れクロームメッキスチール長さ(mm)16.5幅(mm)71.5色シルバー寸法B(mm)16.5桁数ダイヤル:4寸法C(mm)24.5つる径(Φmm)10
ヴェヒター 耐火バッグ
ブルク ヴェヒター¥4,798税込¥5,2781個当日出荷シリコンコーティングを施したガラス繊維素材で作られており、水をはじきながら約500℃(耐火時間15分)までの高温にも耐える耐火・耐熱性能を備えています。最大500枚の用紙やパスポートなどの書類を収納でき、A4横型で出し入れもしやすい設計です。持ち運びに便利なハンドルとショルダーストラップが付いており、金庫や書庫の中での追加保護としても最適です。トラスコ品番712-9414材質シリコンコーティングを施したガラス繊維素材ケース寸法(mm)縦280×横350使用の目安【封入目安】500枚までのA4書類保管可能マチ(mm)底マチ:40
ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン ツル長タイプ
ブルク ヴェヒター¥939~税込¥1,033~1個当日出荷独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
ヴェヒター シリンダー南京錠 ボッシア (ディンプルキータイプ)
ブルク ヴェヒター¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷鍵の向きを気にせず、どちらからでも差し込めるディンプルキータイプです。ボディは屈強な真鍮製です。つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキ真鍮
ヴェヒター ダイヤル南京錠 コンビ ロック
ブルク ヴェヒター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ボディは屈強な真鍮製です。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。シンプルな南京錠でオフィス内での施錠に最適です。用途ロッカー、引き出し、ポスト、ツールケースの施錠用に。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:クロームメッキスチール色ゴールド
ヴェヒター 耐火保管庫
ブルク ヴェヒター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷米国規格UL72に基づく試験をクリアしており、30分間1093℃にさらされても内部温度を90℃以下に保ち、書類や現金を安全に保護します。耐火材を使用した二重壁構造と頑丈な持ち手を備え、熱や衝撃にも強く、最大A4サイズの書類を安心して収納できます。本体底面にビス固定穴を装備しており、床にしっかり設置することで盗難リスクを軽減します。トラスコ品番712-9415材質耐火材プラスチック色ブラック間口(mm)本体:280本体寸法(mm)奥行410本体寸法(mm)高さ155有効内寸法・間口(mm)225有効内寸法・奥行(mm)315有効内寸法・高さ(mm)85施錠シリンダ錠(2本)
ヴェヒター スナップ+ロック 715/90SB
ブルク ヴェヒター¥4,498税込¥4,9481個当日出荷盗難防止用のケーブルロックとして携帯用に最適です。ケーブルは自動巻き上げです。スーツケース、二輪車、スポーツ用品などをまとめてロックできます。ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。用途貴重品管理などに。トラスコ品番525-4917材質本体:亜鉛ダイキャスト幅(mm)67色ブラック高さ(mm)24奥行(mm)95ケーブル径(Φmm)3
ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 アトランティック (ステンレスツル)
ブルク ヴェヒター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ツルはステンレス製で海水に対しても防錆効果があります。樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐水性・耐久性・防犯性に優れています。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。用途海風にさらされる沿岸地域で。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール鍵付属:2本
ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ ツル長タイプ
ブルク ヴェヒター¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷つるには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。つるは内側2か所でロックされ耐引き抜き性能が高いです。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。つるが長く施錠し易いです。用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)39.7寸法C(mm)22.8つる径(Φmm)6鍵付属:2本
ヴェヒター 軽量シリンダー南京錠 アルティタン 通常ツルタイプ
ブルク ヴェヒター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷独自開発のAlutitan(アルティタン)合金を使用しており丈夫かつ軽量です。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ツルが長く施錠し易いです。用途防犯、管理、保管用として。材質本体:アルミニウム合金、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール
ヴェヒター シリンダー南京錠 プロフィ 通常ツルタイプ
ブルク ヴェヒター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。種類の多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。用途防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール鍵付属:2本
ヴェヒター プレミアムシリンダー南京錠 ディアマント
ブルク ヴェヒター¥6,698税込¥7,3681個当日出荷鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造になっています。ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-4237材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)40寸法B(mm)23寸法C(mm)22つる径(Φmm)7.5鍵付属:2本
ヴェヒター 樹脂強化シリンダー南京錠 ガンマ
ブルク ヴェヒター¥9,198税込¥10,1181個当日出荷樹脂カバーによって強化されたボディーは、耐久性・防犯性に優れています。鍵穴はドリルの侵入を防ぐ屈強な構造です。ツルには丁寧に焼き入れが施され高い強度があります。防錆効果の高い素材を内部パーツに使用しています。ツルのロック2か所は特殊な材質に焼入れが施され、引き抜き耐性が非常に高いです。15。000通もの種類の非常に多いカギを取り揃えており防犯性を高めてくれます(鍵の指定はできません)。ドイツ国内で丁寧に製造検品された商品です。用途防犯、管理、保管用として。トラスコ品番243-6979材質本体:真鍮、ツル:焼入れクロームメッキスチール、鍵:クロームメッキスチール幅(mm)57寸法B(mm)28寸法C(mm)25.4つる径(Φmm)9.5鍵付属:2本
ヴェヒター キーキャビネット
ブルク ヴェヒター¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から翌々日出荷扉部の管理シートで鍵の管理ができます。病院、学校、工場やアパートなどの多くの鍵を集中管理できます。フックとフックの間は30mmの間隔があります。付属の鍵で開閉できます。用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×4本、専用プラグ×4個、鍵×2個材質本体:スチール、鍵:クロームメッキスチール
ヴェヒター ケーブルロック スナップ+ロック
ブルク ヴェヒター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷カバン、バイク、自転車、パソコン、重機や高額な工具などをまとめてロックできます。ダイヤル鍵なので簡単に施錠できます。お好みの数字からダイヤル番号を選べます。用途貴重品管理などに。材質鉄・ビニールコート
ヴェヒター 沿岸洋上向け防錆南京錠
ブルク ヴェヒター¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷サビに強く耐久性の高い真鍮製で70%再生プラスチックを使用したカバーにより衝撃や傷、紫外線による劣化を防ぎを防ぎます。カバーにより外部からの浸食を防ぐことができるため、沿岸地域や海辺など、サビの発生しやすい過酷な環境でも安心してご使用いただけます。ツルの両側でロックが掛かり、引き抜き耐性に優れています。用途海風にさらされる沿岸地域で。防犯、管理、保管用として。材質本体:真鍮、ツル:ステンレス鋼、鍵:クロームメッキスチール鍵2本(付属)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら