ハスクバーナ

ハスクバーナのページです。ハスクバーナは、安全保護具・作業服・安全靴、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在384件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

384件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ

    チェーンソー防護チャップス

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1着
    当日出荷
    【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
    用途保護・防護適応ウエスト(cm)80-120
  • フォレストヘルメット ファンクショナル 一式 ハスクバーナ

    フォレストヘルメット ファンクショナル 一式

    ハスクバーナ(8件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
  • やすりハンドル ハスクバーナ

    やすりハンドル

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    25°と30°のガイドつきで正確な角度の目立てができます。
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 ハウジング

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B
  • エンジンチェンソー(120e Mark II ) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(120e Mark II )

    ハスクバーナ(7件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
    用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)5.1排気量(mL)38.2スパークプラグチャンピオン RCJ7Yチェーン形式3/8[91PX]、52コマ
  • ソーチェン H00(25AP) ハスクバーナ

    ソーチェン H00(25AP)

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 エンジン

    ハスクバーナ
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途部品の交換に適合品番(本体)125B
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-72E 585639572

    ハスクバーナ
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S93G(91VXL)-52E 585404252

    ハスクバーナ
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    X-CUT(TM) S93Gは、3/8”ミニ、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産で、非常に正確で優れたパフォーマンスのチェンです。 ローキックバックで、切れ味が持続するため、オペレータの操作性は向上し、身体への負担も軽減されます。 H35または91VXLに相当。
    適合機種【チェーンソー】540i XPピッチ3/8"mini長さ(cm)バー:35制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数52ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:14カッターセミチゼル
  • 手斧38cm ハスクバーナ

    手斧38cm

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    4日以内出荷
    ハスクバーナの木の枝タイプの斧はすべて高品質のスウェーデン鋼からクラフトマンにより手で鍛造されたものです。また、ハンドルには米国のヒッコリー材を使用。 作業の種類ごとにより用意した斧は強靭性と鋭利さを併せもっています。革のエッジカバー付。
  • ハーネス デュオバランス ハスクバーナ

    ハーネス デュオバランス

    ハスクバーナ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいて設計された肩、胸、背中で支えるタイプのハーネスです。背中部分にある板が体への負担を軽減します。刈払い機をつなげる部分が自由に動くようになっているので、体を大きく動かす必要がありません。
  • コンビ缶5 ハスクバーナ

    コンビ缶5

    ハスクバーナ(3件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    欠品中
    燃料5リットルとチェンオイル2.5Lが入るコンビカン。オートストップ機構付ノズルを標準装備。サイドには給油時にも落下しないヤスリホルダーとタンクキャップも入る小物ケース付で持ち運びにも便利です。
    材質樹脂色オレンジ容量(L)混合ガソリン:5 チェンオイル:2.5規格UN規格適合危険物の類別非危険物
  • ナイロンカッタ T25B ハスクバーナ

    ナイロンカッタ T25B

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    当日出荷
    このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。 先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。 静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。
    長さ(m)5寸法(Φmm)2.5
  • エンジンチェンソー(135 Mark II ) ハスクバーナ

    エンジンチェンソー(135 Mark II )

    ハスクバーナ
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    小木の伐採や薪つくりに時々チェンソーを使用する一般のユーザーの方向けのガーデンチェンソー。 堅牢なつくりで、信頼性があり、使いやすいチェンソー。サイドチェンテンショナーでチェン張りも楽に行え、始動性もよく、簡単に取り扱うことができます。バーサイズは14"。
    用途薪割、剪定、日曜大工質量(kg)4.7排気量(mL)38スパークプラグNGK BPMR7Aチェーン形式3/8[S93G]、52コマ
  • 純正ガイドバースプロケットノーズバー ハスクバーナ

    純正ガイドバースプロケットノーズバー

    ハスクバーナ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩やかなカーブと小さなノーズ半径は、キックバックのリスクを軽減し、カッティングコントロールを容易にします。バーは、傷や腐食を防ぐためにエポキシ樹脂でコーティングされています。
    適合機種【チェンソー】135e/540i XP(R)/T540 XP(R) AutoTune(TM)寸法(mm)ゲージ:1、3タイプBar :Laminated、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ3/8" miniマウントバー:HSM
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-64E 585639564

    ハスクバーナ
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:38制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数64ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:15カッターセミチゼル
  • ヘッドバンド式イヤマフ ハスクバーナ

    ヘッドバンド式イヤマフ

    ハスクバーナ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    耳にかかる圧力を20%調整できるデザイン。軽く、フレキシブルな中綿入り。EN352-1に適合しています。
  • コンビ缶 ハスクバーナ

    コンビ缶

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    燃料6リットルとチェンオイル2.5リットルが入るコンビ缶。燃料缶はバルブ機構付きで、燃料タンクが満杯になると自動的に給油が停止され、缶を持ち上げても燃料がこぼれにくくなっております。 容器を別々に使用することができ、容器の間にやすりや工具を収めることができます。さらに、紫外線を通さないので燃料の腐敗を防ぎます。また、20ccの計量カップとしてお使いいただけます。
    材質樹脂色オレンジ容量(L)混合ガソリン:6 チェンオイル:2.5規格UN規格適合危険物の類別非危険物
  • ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ナイロンコード コアカット 2.0mmx15m 597669201

    ハスクバーナ
    ¥969税込¥1,066
    1個
    5日以内出荷
    五角形のプロファイルを持つプロ仕様のトリマーライン
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状コアカット長さ(m)15太さ(mm)2
  • 目立てクランプ ハスクバーナ

    目立てクランプ

    ハスクバーナ(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    バーとチェンを固定し、正確な目立てができます。
  • プロテクティブジャケットT-Ⅱ ハスクバーナ

    プロテクティブジャケットT-Ⅱ

    ハスクバーナ
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1着
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。このジャケットはプロユーザー向けに開発され、クラス1(20m/s)の保護性能を備えています。2方向ストレッチポリエステルで快適かつ、終日の作業に適しています。アラミドとコーデュラ(R)で補強を強化しており、。また視認性を高めるための反射ロゴおよび反射テープが付いています。胸ポケットにはジッパー付きのポケットがあります。また、ベルクロテープにより手首をしっかり留めることができ、ウェスト部分を調整するひもが付いています。タイトフィットデザイン。
    仕様プロテクション(M/S)20機能補強部位:ひじから手首まで、動きやすさ:曲げやすい4方向ストレッチ、フィット感:ややタイトまたはストレート、軽さ:◎、通気性:○、視認性:○、撥水加工:○、背中部ゆとり:◎
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx15m 597669110 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 2.0mmx15m 597669110

    ハスクバーナ
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)2
  • 純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー ハスクバーナ

    純正ガイドバーX-TOUGH LIGHTバー

    ハスクバーナ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    ハスクバーナ X-TOUGH LIGHTバーは、軽量で扱いやすく、長持ちするように設計された高性能ガイドバーです。・軽くて疲れにくい: 従来のバーよりも軽量なので、長時間作業でも疲れにくいです。・丈夫で長持ち: 先端は交換式で、摩耗しても簡単に交換できます。また、バー本体もコーティングで覆っているので、傷やサビに強く長持ちします。・スムーズな切れ味: オイルホールが摩擦を減らし、燃料消費を抑えます
    寸法(mm)ゲージ:1.5マウントバー:HSM
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx48m 597669141 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 3.0mmx48m 597669141

    ハスクバーナ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)48太さ(mm)3
  • ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照 ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンブロワー 125B 部品 サービスの参照

    ハスクバーナ
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:サービスの参照適合品番125B
  • 目立てキット ハスクバーナ

    目立てキット

    ハスクバーナ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
  • ソーチェン H25(21BPX) ハスクバーナ

    ソーチェン H25(21BPX)

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101 ハスクバーナ

    ハスクバーナ ウィスパーツイスト 1.5mmx15m 597669101

    ハスクバーナ(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    5日以内出荷
    ねじれたプロファイルを備えたプロ仕様のトリマーラインは、低騒音と低振動のための空力形状を作ります
    用途すべての標準トリマーヘッドに適合形状ウィスパーツイスト長さ(m)15太さ(mm)1.5
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-80E 585639580

    ハスクバーナ
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    ピッチ0.325″長さ(cm)バー:50制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数80ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:20カッターセミチゼル
  • ガーデンブーツテクニカル ハスクバーナ

    ガーデンブーツテクニカル

    ハスクバーナ
    ¥16,980税込¥18,678
    1足
    当日出荷
    どんな天候にも対応する快適で軽量な保護ブーツです。撥水性素材、取り外して洗える中敷き、合成樹脂製トゥキャップを備えた高品質のレザーでできており、一日中快適に過ごせます。前後部分はゴムで補強。ローラーフックとロックフックで紐の調整が簡単。林業や造園の作業用だけでなく、トレッキングシューズなどのレジャー用としても適しています。
  • コンビゲージ ハスクバーナ

    コンビゲージ

    ハスクバーナ(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    目立てゲージとデプスゲージを組み合わせました。
  • 乾式ダイヤ420 14” 30.5穴 ハスクバーナ

    乾式ダイヤ420 14” 30.5穴

    ハスクバーナ
    ¥22,980税込¥25,278
    1枚
    当日出荷
    山切りカットセグメントで、バランスのとれた製品寿命と切断速度を実現しています。
    用途パワーカッター用ダイヤモンドブレード、コンクリート2次製品の切断に仕様乾湿兼用トラスコ品番493-5683材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤモンド砥粒質量(kg)1.85穴径(Φmm)30.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])5300外径(Φmm)355刃厚(mm)3.2付属リング穴径(Φmm)20、22、25.4チップ高さ(mm)8.0
  • エンジンカッター専用切断砥石 金属用 ハスクバーナ

    エンジンカッター専用切断砥石 金属用

    ハスクバーナ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス粒度#30~#36穴径(Φmm)30.5硬度砥石/R最高使用周速度(m/min)6000適合切断材鉄鋼用研削材A(アルミナ系)
  • プロテクティブズボン C-Ⅱ ハスクバーナ

    プロテクティブズボン C-Ⅱ

    ハスクバーナ
    ¥15,980税込¥17,578
    1着
    4日以内出荷
    厚生労働省ガイドライン適合品。新しいスタイリッシュデザインのエントリーユーザー向けのプロテクティブズボンです。ストレートフィット設計。前と後ろの両方にポケットがあり、脚部後ろには通気性を良くするためのジッパー、そして定規用ポケットがあります。反射する素材でできたロゴプリントあり。ソーチェンプロテクションはクラス1(20m/s)に適合しています。JPがつく商品は、日本人向けに股下が各サイズ約5cm短くなっています。
    仕様プロテクション(M/S)20材質破れにくい丈夫な生地機能補強部位:ひざ、裾、動きやすさ:ふつう、フィット感:ストレート、通気性:○、撥水加工:撥水加工なし
  • 純正ガイドバーX-FORECEバー ハスクバーナ

    純正ガイドバーX-FORECEバー

    ハスクバーナ
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    X-FORCEバーはチェーンソーのパワーを極限まで引き出すタフで高性能なガイドバーです。・圧倒的な耐久性:サポートシールドベアリング搭載で、過酷な使用条件にも耐えられるタフな設計。/軽量でパワフル:センタープレートの形状とカットアウトを最適化し、軽量化と剛性を両立。切れ味と操作性を向上。・スムーズなオイル供給::溶接を最適化することで、潤滑性を向上させ、チェーン切れや目詰まりを抑制
    適合機種【チェンソー】550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II寸法(mm)ゲージ:1.5タイプBar :Laminated lightweight、バー(ロング):スプロケットノーズバーピッチ0.325マウントバー:HSM
  • ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 燃料タンク ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 燃料タンク

    ハスクバーナ
    ¥539~税込¥593~
    1個
    4日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:燃料タンク適合(本体品番)135 Mark II
  • ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 クラッチおよびオイルポンプ ハスクバーナ

    ハスクバーナ エンジンチェーンソー 135 Mark II 部品 クラッチおよびオイルポンプ

    ハスクバーナ
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合(本体品番)135 Mark II
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン S35G(21BPX)-76E 585639576

    ハスクバーナ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    ピッチ.325"長さ(cm)バー:48制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数76ゲージ長さ(mm)1.5ゲージ1.5mm長さ(inch)バー:19カッターセミチゼル
  • ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172 ハスクバーナ

    ハスクバーナ X-CUT 純正ソーチェーン SP33G(95VPX)-72E 581643172

    ハスクバーナ
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    X-CUT(TM) SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。 ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。 耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。 H30または95VPXに相当。
    適合機種【チェンソー】550 XP Mark II TrioBrake、550XP Mark II、550XP G Mark II、【ガイドバー】.325" X-FORCEバー PX (SM) 1.3mmピッチ.325"長さ(cm)バー:45制御キックバック制御:バンパードライブリンクドライブリンク数72ゲージ長さ(mm)1.3ゲージ1.3mm長さ(inch)バー:18カッターセミチゼル
  • ソーチェン ハスクバーナ

    ソーチェン

    ハスクバーナ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
    用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIゲージ長さ(mm)1.3ピッチ(inch)0.325