絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
青木精密工業のロゴ

青木精密工業

青木精密工業のページです。青木精密工業は、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在156件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名青木精密工業株式会社
設立1961/12/22
所在地〒333-0816 埼玉県川口市差間3-38
156件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=2.0

    青木精密工業(6件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ歯幅(mm)20モジュール2歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
  • ベベルギヤ(マイタギヤ) 青木精密工業

    ベベルギヤ(マイタギヤ)

    青木精密工業(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用ケーブルクランプ

    青木精密工業
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
    用途配線等の固定にご使用下さい。適合【部品例】System30フレーム共通材質PA66色白色
  • アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用ケーブルクランプ

    青木精密工業
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷
    配線等の固定にご使用下さい。溝の途中から挿入できますのでフレーム組立後、任意の場所に固定できます。結束バンドは縦、横どちらからでも結束可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質66ナイロン色白色
  • アルミフレーム System40 用連結プレート 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用連結プレート

    青木精密工業
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    フレーム連結用プレート。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質スチール色シルバー質量(g)58表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用連結プレート

    青木精密工業
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
  • アルミフレーム System30 用専用ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用専用ナット

    青木精密工業
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3NH材質スチール色シルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • アルミフレーム System40 用専用ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用専用ナット

    青木精密工業
    ¥82~税込¥90~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NH色シルバー
  • アルミフレーム System30 用抜差蝶番 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用抜差蝶番

    青木精密工業
    ¥749税込¥824
    1個
    5日以内出荷
    ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U、J3NH、J3NE、J3NPH色黒色
  • アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー

    青木精密工業
    ¥24税込¥26
    1個
    当日出荷
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。溝の途中から挿入できます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4M4SD、J4M5SD、J4M6SD、J4M8SD材質PA6色白色
  • アルミフレーム System30 用溝カバー 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用溝カバー

    青木精密工業
    ¥339~税込¥373~
    1個
    5日以内出荷
    フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての30系フレームにご使用できます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通材質ポリエチレン定尺(m)2.5
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    材質FC200ねじれ右圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
  • アルミフレーム System30 用グリップ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用グリップ

    青木精密工業
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質強化プラスチック色黒色質量(g)32
  • アルミフレーム System20 青木精密工業

    アルミフレーム System20

    青木精密工業
    ¥259~税込¥285~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)色梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
  • ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    7日以内出荷から89日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • ウォームギヤ 青木精密工業

    ウォームギヤ

    青木精密工業(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷
    種別ウォームギヤ材質S45Cねじれ右表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • アルミフレーム System40 用四角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用四角ナット

    青木精密工業
    ¥55~税込¥61~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの組立、及び取付部品の固定用ナットです。四角ナットホルダーJ4NEと一緒にご使用ください
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4NE材質スチール色シルバー質量(g)6表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System20 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用アングルブラケット

    青木精密工業
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途フレーム接合の強度アップにご使用ください。
  • 両端加工ラックギヤ LRW 青木精密工業

    両端加工ラックギヤ LRW

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様両端面/加工済材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削
  • ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:2

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • アルミフレーム System40 用パネル押さえ 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用パネル押さえ

    青木精密工業
    ¥389税込¥428
    1個
    5日以内出荷
    3mmのパネルを固定するのにご使用ください。5mmのパネルはJ4MPEをご使用ください。全ての40系フレームに使用できます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System40 用溝カバー 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用溝カバー

    青木精密工業
    ¥429税込¥472
    1個
    5日以内出荷
    フレームの溝をカバーします。防塵用、全ての40系フレームに使用できます。板厚5mmに対応(3mmのパネルはJ4MPESをご使用ください).
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5
  • アルミフレーム System30 用直角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用直角ナット

    青木精密工業
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品フォローセットボルト M5X8適合【部品例】System30フレーム共通材質ダイキャスト(本体)色シルバー質量(g)22表面処理亜鉛メッキ
  • アルミフレーム System30 用フレックス金具 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用フレックス金具

    青木精密工業
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
    組立後に接続位置を移動できますので現合の場合に便利です。双方向取付も可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M6X20 ナットJ3N6適合【部品例】System30フレーム共通、 ザグリ:Φ15深12(KZ15)材質ダイキャスト(本体)色シルバー質量(g)10表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System30 用専用ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用専用ナットホルダー

    青木精密工業
    ¥24税込¥26
    1個
    当日出荷
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、J3M4F、J3M5F、J3M6F、J3M4FDE、J3M5FDE、J3M6FDE材質PA6色白色
  • アルミフレーム System20 用四角ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用四角ナットホルダー

    青木精密工業
    ¥29税込¥32
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2N5材質エラストマー表面処理なし
  • アルミフレーム System20 用四角ナット 青木精密工業

    アルミフレーム System20 用四角ナット

    青木精密工業
    ¥39税込¥43
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2NE、J2NR材質スチール色シルバー質量(g)1表面処理三価ユニクロメッキ
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:出力反対

    青木精密工業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置出力反対変速機タイプウォームギア
  • スパイラルギヤ 青木精密工業

    スパイラルギヤ

    青木精密工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷
    種別スパイラルギヤ材質S45Cねじれ左表面処理黒染圧力角(°)20
  • スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=5.0

    青木精密工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50モジュール5表面処理黒染
  • スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=4.0

    青木精密工業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40モジュール4表面処理黒染
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤモジュール1.5
  • アルミフレーム用 六角穴付皿ボルト 青木精密工業

    アルミフレーム用 六角穴付皿ボルト

    青木精密工業
    ¥18~税込¥20~
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール表面処理3価ユニクロ
  • アルミフレーム System40 用レベリングフット 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用レベリングフット

    青木精密工業
    ¥299~税込¥329~
    1個
    5日以内出荷
    架台及び作業台等の水平出し用。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質スチール色シルバー表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System50 用アングルブラケット 青木精密工業

    アルミフレーム System50 用アングルブラケット

    青木精密工業
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質A6063SS-T5色シルバー表面処理アルマイト
  • アルミフレーム System40 用Tボルト 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用Tボルト

    青木精密工業
    ¥149税込¥164
    1個
    5日以内出荷
    溝の途中から挿入できますのでアングルブラケットJ4ARN、J4ARWNとセットでお使いになることでフレームの組立が簡単に行えます。Tボルトからアースをとる事ができます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通材質S10C色シルバー質量(g)12表面処理三価ユニクロメッキ
  • アルミフレーム System40 用四角ナットホルダー 青木精密工業

    アルミフレーム System40 用四角ナットホルダー

    青木精密工業
    ¥22税込¥24
    1個
    5日以内出荷
    ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4N4、J4N5、J4N6、J4N8材質エラストマー色ライトグレー
  • アルミフレーム System30 用端面キャップ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用端面キャップ

    青木精密工業
    ¥149~税込¥164~
    1個
    5日以内出荷
    フレーム端面の保護カバー。エッジによる怪我を防止します。
    用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質強化プラスチック厚さ(mm)3
  • アルミフレーム System30 用パネル押さえ 青木精密工業

    アルミフレーム System30 用パネル押さえ

    青木精密工業
    ¥339税込¥373
    1個
    5日以内出荷
    幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
    用途パネルフレーム使用時のパネルのガタどめ。適合【部品例】F36M、F35MNS材質ポリエチレン色ライトグレー定尺(m)2.5