絞り込み
ブランド
- アイコー電子
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
アイコー電子
アイコー電子のページです。アイコー電子は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

トランス型AC/DCアダプター
アイコー電子¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から7日以内出荷入力電圧(V)AC100外径(Φmm)5.5入力AC100Vコード長さ(mm)1900(±100)安全規格PSE取得規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
セラミックイヤホン(プラグ付 1.2m)
アイコー電子¥459税込¥5051個3日以内出荷ラジオ工作用のイヤホンです。(クリスタルイヤホン代替品) 3.5Φモノラルプラグ付き 従来用いられていたクリスタルイヤホンの代替品でセラミック素子を使用しています。 モバイル機器等に使用されるダイナミック型(可動コイル型)と比較してインピーダンスが高くゲルマラジオ(鉱石ラジオ)などの微小な信号で鳴らすことが可能です。 セラミックコンデンサーと同様な構造で直流抵抗はほぼ無限大なので耐圧の範囲内であれば結合コンデンサー等を介せずに回路に直接接続できるのも特長です。 プラグ付きです。
ボリュームプレート55mm 黒
アイコー電子¥289税込¥3181個当日出荷ボリュームの根本に取り付けるボリューム目盛板です。 一般的な300°回転ボリュームに対応します。色黒内容ボリュームプレート55mm
スイッチングAC/DCアダプターSW
アイコー電子¥1,598税込¥1,7581個当日出荷入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1)コード長さ(mm)1850±50保存温度(℃)-40~70動作温湿度範囲0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)20~80(但し、結露のないこと)
非安定化ACアダプター DC12V/0.8A センタープラス
アイコー電子¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷ローノイズのトランス方式のACアダプターです。 アナログ回路などの電源に適しています。長さ(mm)【DCプラグ】9.5形状【出力プラグ】DC内径Φ2.1/外径Φ5.5【入力プラグ】直付タイプ出力電圧DC12V出力電流(mA)800極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V
ノブ 6mm 直径:11.7mm 1袋 5個入
アイコー電子¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷BM シリーズ仕様●シャフトサイズ:6mm●ノブ直径:11.7mm●ノブ高さ:14mm●ボディカラー:黒●インジケータ色:白●ノブ種類:グラブねじアズワン品番65-7187-50
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら