絞り込み
ブランド
- アヴァント
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
アヴァント
アヴァントのページです。アヴァントは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。



チェストライト ”プロ”
アヴァント¥6,398税込¥7,0381個当日出荷背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。用途野外・暗所・夜間での作業に幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)20ベルト長さ(mm)1100~1800全光束(Lm)500/250保護等級IP54光源前:LED×1灯 後:LED×9灯色温度(K)5700使用電池専用充電池充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)2200明るさ(Lm)500/250電球の種類LEDIP等級54最大点灯時間3/5時間


チェストライト ”クラシック”
アヴァント¥2,698税込¥2,9681個当日出荷背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。 フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 USBポートから充電可能なリチウムイオンバッテリーを搭載しております。用途野外・暗所・夜間での作業に幅(mm)60高さ(mm)50奥行(mm)20ベルト長さ(mm)1100~1800全光束(Lm)250/180保護等級IP54光源前:LED×1灯 後:LED×9灯色温度(K)6000使用電池専用充電池バッテリー容量(mAh)1600明るさ(Lm)250/180電球の種類LEDIP等級54最大点灯時間3/5時間
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら