カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAIGASHOJI(大河商事)
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る

monowa007 多機能ランチバッグ
TAIGASHOJI(大河商事)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷温冷両用 ランチバッグ。取り外し可能な間仕切り×2枚(マジックテープ式)。ガバッと間口と自立式デザインでお弁当や水筒を入れやすい!。隠しD管フックで、定期やキーチェーンを内側に下げられます。本体側面の両サイドに、大・小ポケットをデザイン。お手持ちのショルダーベルトで、肩掛けスタイルにも。汚れにくく丈夫なターポリン素材を採用。衝撃に強く、保冷・保温機能に優れたクッション断熱材入り。撥水生地で汚れもサッと拭き取り可能。汚れたら丸洗いOK。子供から大人まで、使用出来るシンプルデザイン。畳んでフラット、広げて大容量。500ml×6本ペットボトルが収納できるちょうどイイ大きさ。街中でも、アウトドア等のシーンでも大活躍。様々なシーンで使用可能な多機能ランチバッグ。ランチバッグ/マザーバッグ/カメラバッグなど、シーンと用途を選ばず使用が出来ます。自在に動かせる間仕切りで、アイディア次第でさまざまな用途に活躍!。マジックテープ式の2つの間仕切り。お好みに合わせてバックの空間をカスタマイズいただけます。【構造】。側面にサイドポケット、上部は巾着式開閉口、2つの間仕切り(マジックテープ式)付き。サイドポケットには隠しD管フックを対角線に2ヶ所デザイン。別売りのベルトやお手持ちの余ったショルダーベルトなどを使用して、肩かけ仕様にも。機能的で両手が開けば、さらに便利!。メインの素材には耐久性・防炎性・耐水性に優れ、野外テントなどに使用されるたターポリンを採用しています。日常使いからアウトドアまでをカバー。外部の衝撃を吸収する効果もあるウレタン素材をはさみ、保冷・保温機能もUP。質感は、汚れても拭き取りやすいマットな表面。軽量で薄型の間仕切り(マジックテープ式)×2で、収納物がかさばらない設計に。アウトドアでの使用はもちろん、お散歩時の小物バック、カメラなどを外部の衝撃から守るためのカメラバックとしてたくさんのシーンで活躍します。使用しない時は畳んでフラット収納。薄さ約3cmになるのでスマートに! 。(本体底面に隠しマジックテープをデザインしているので、畳んだ際にしっかり固定可能)用途クールでしっかりしたランチバッグを探している。自宅でもタウンで使ってもスマートなランチバッグ。衝撃に強い(内容物を外部の刺激から守る)。夏も冬も通年使用できるモノが欲しい。(保冷/保温機能)。500mlのペットボトルも入るもの。小物の収納もサッとできる。入れるものをバッグの中で、かさばらせたくない。子どもから大人まで。汚れもすぐに拭き取れる。学校・塾・職場のワンランク上のランチバックとして。アウトドア。ホームパーティー等での簡易冷蔵庫、保温場所として。プチっとピクニックや散歩に。付属品本体×1材質ターポリン色ブラック質量(g)約315幅(cm)約20(収納時:約31)高さ(cm)15.5~28に可変奥行き(cm)約14(収納時:約3)
wasser86 ペン立て付き卓上LEDライト
TAIGASHOJI(大河商事)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷省スペース型のシンプルで高性能なデスクライト。 広いセードで広範囲を照射。折りたためばコンパクトでスタイリッシュに。 シンプルな3つのタッチボタンで、ON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。 調光はタッチで3段階に調整可能。 調色は3パターン(昼光色:約6300K/昼白色:4000K/電球色:約3000K) 用途に合わせて必要な明かり環境を作ってくれます。 デザインは清潔感のあるツヤありホワイト。 卓上に必要なちょっとした筆記用具やペンタブツール等を定位置に納めておくことができる、コンパクトで使い勝手の良いLEDデスクライトです。 【清潔感のあるクリアなデザイン】 ベースカラーはツヤありホワイト。 ポイントにシルバー箇所を入れスタイリッシュな仕上げに。 【ペン立てポケットについて】 深さが8cm/最大の間口が7cmあるので、眼鏡や筆記用具、そのほかのデスク周りの必需品を目に着く位置に置いておくことができます。 【光源について】 照度(40cm直下):約1507lux JIS規格A形相当の明るさ。 精密機械、電子部品の製造工場での使用が可能。(JISZ9110:2010より抜粋)用途仕事や勉強の時は、お気に入りの筆記用具・カッターハサミなど。・寝室やベットサイドでは、眼鏡やペンライトなど。・ホット一息、個包装のキャンディーやチョコなど。・LEDの明かりといつでも一緒にメイク道具など材質ABS色ホワイト質量(g)本体/約857電源AC100V 50Hz / 60Hzコード長さ(m)約1.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約455×405×135最大消費電力(W)約7色温度(K)約3000~6500(3段階)アームシングルアーム明るさ(Lm)最大約450電球の種類LED(3段階/3段階調光)調光の可否可エコロジー商品省エネ
wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量
TAIGASHOJI(大河商事)¥4,190税込¥4,6091台3日以内出荷大きめ注ぎ口!上から給水可能 1度の給水で最大30時間使える大容量タンク USB電源でPCなどからも給電OK 3種類のミストモードで加湿量調整 LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる タンク内の水量が目視できるデザイン オープンタンクでお手入れ簡単設計 赤ちゃんスヤスヤ静音設計セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1材質ABS/PP色白質量(g)約300タンク容量(L)約1.4方式超音波振動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170入力DC5V/2A(Type-C)最大消費電力(W)約2保証期間1年連続加湿時間(時間)約20~30コード長さ(cm)約90加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用)
2in1 PC スタンド A タイプ
TAIGASHOJI(大河商事)¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷横置き6段階+縦置きで、選べる7 ポジション。 シリコン使いが新しい最新PC スタンド。 対応インチ=11 ~ 17.3 インチ。 幅も可変するのでタブレットやスマホでも使えます! 使用したい角度が見つかる6段階の微調整機能。 縦置き使用で、垂直に近い見栄え! 収納スタンドやTVR 観賞スタンドに。 折りたたみ式。 シリコン使いが新しい、フィット感と持ち運びに優れたデザイン構造。 高度な切削技術で、隙のない合成感。 安定感抜群。 ツヤ消しマット加工とガンメタ色で高級感と重厚感。 収納袋付きで傷防止、持ち運びにも便利。 ノートPC 作業の負担減。材質金属/ シリコン質量(g)約268寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約176(最大)×256×50~160(展開時)対応パソコン(mac/windows) 全般、タブレット 全般、MacBook Air / MacBook pro / ipad air / ipad mini・スマホ / iphone、本や書類、楽譜、雑誌など適合サイズ11 インチ・12.6 インチ・13.3 インチ・13.6 インチ・13.8 インチ・14 インチ・14.2 インチ・15.6 インチ・16.2 インチ・17.3 インチ収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47×256×21
ミラーファン 静音 USB充電式ミニ扇風機
TAIGASHOJI(大河商事)¥2,790税込¥3,0691個3日以内出荷静音 USB充電式ミニ扇風機。デザイン性の高い二つ折り、軽量コンパクト型ミラーファン。コンパクト開閉は~165°まで調整可能。使いたい角度でピタリと止まる。スタンド使いをすれば本体を30°角度を維持。バッテリー搭載でコードレス仕様 or 有線仕様のどちらも選べる。消費電力は最大約2.5Wで省エネ 。ミラーと一体化で広がる用途。収納時 約H75×W75×D30mmの手のひらサイズ。軽量72g。コードレス仕様で最長約2.5時間の連続使用。USB充電でどこでも気軽に充電ができる。収納リングで「卓上」「手持ち」「フック掛け」の3way使い。風量2段階調節。7枚羽根。カモメ羽型設計で効率よく優しい風を送ります。ホワイトボディーとペールブルーのファンの組み合わせで、清潔感がありおしゃれ。材質ABS/ポリカーボネート質量(g)約72電圧(V)USB 5.0消費電力(W)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×75×30羽根枚数7枚連続使用時間(時間)強~約1.5/弱~約2.5風量2段階バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)約1.5(USB充電)バッテリー容量(mAh)500
wasser tech304 LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,098税込¥5,6081個翌々日出荷シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)。LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!。省エネでお得!。センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。付属品固定用ビス×3、プラグビス×3材質ABS色ブラック質量(g)約350消費電力(W)約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112保護等級IP44(防雨タイプ)色温度(K)6000-6500センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー光源色昼光色設置方式ねじ止め設置場所屋外点灯保持時間約30秒光束(Lm)約150灯数1灯センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
wasser_downlight603LED スプリング式ダウンライト 90 ~ 100Φ 埋め込み 白色 ホワイト (4000K)
TAIGASHOJI(大河商事)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷明るさ最大960Lm。ビーム角約38°は可動式なのでお好きなポジションに照射を集中。 角度調整の振り幅が30°2方向あるので、施工後の明かりの微調整も可能です。一般的にLEDが苦手としている演色指数(どのくらい自然光に近く、きれいな発色ではっきり見えるかを示す数値)は90。消費電力は約12W、省エネ・長寿命なLEDチップを使用質量(g)361(変圧器含む)消費電力(W)12寸法(Φ×高さH)(mm)約110×62色温度(K)4000光源色白色明るさ(Lm)最大960演色指数(Ra)CRI90埋込穴(Φmm)90~100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら