絞り込み
ブランド
- アイ・ディ・ケイ
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
アイ・ディ・ケイ
アイ・ディ・ケイのページです。アイ・ディ・ケイは、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

4K@60対応HDMI EDIDエミュレーター
アイ・ディ・ケイ¥34,000税込¥37,4001個当日出荷最大4K@60、HDCP1.4/2.2、カスタムEDIDの登録が可能、EDIDエミュレート機能。
2入力1出力 USB-C to HDMIコンバーター
アイ・ディ・ケイ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷IFC-V21Uは、USB-C入力のDisplayPort Alternate Mode信号をHDMI信号に変換して出力するコンバーターです。USB-Cが1系統、HDMIが1系統あり、いずれか一方をHDMI信号で出力します。映像信号は、最大4K@60の解像度に対応しています。
10G SFPモジュール(マルチモードファイバー用)
アイ・ディ・ケイ¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷10G SFPモジュール(マルチモードファイバー用)その他【OM3】300m適合規格IEEE802.3ae 10GBASE-SR温度(℃)【使用】0~+70【保存】-40~+85湿度(%RH)20% ~ 90% (ただし結露なきこと)波長(nm)850(VCSEL laser)ケーブルマルチモードファイバーレーザー安全基準クラス1 (JIS C 6802、IEC60825-1)コネクタLC (デュプレックス)出力レベル-7.3 dBm ~ -1 dBm入力レベル-11.1 dBm以上研磨PC研磨
4K60、HDCP2.2対応2入力5分配出力ツイストペアケーブル延長器
アイ・ディ・ケイ¥168,800税込¥185,6801台8日以内出荷入力HDMI/HDBASET各1系統、出力HDMI4系統/HDBASET1系統分配数5分配規格HDMI、DVIインターフェースHDMI Type A(19ピン)メス×1延長ケーブル(m)150(ツイストペアケーブル使用時)最大解像度4K@60 (4:4:4)
4K60、HDCP2.2対応2入力3分配出力ツイストペアケーブル延長器
アイ・ディ・ケイ¥168,800税込¥185,6801台8日以内出荷入力HDMI/HDBASET各1系統、出力HDMI1系統/HDBASET2系統延長ケーブル(m)150(ツイストペアケーブル使用時)分配数3規格HDMI、DVIポート数5インターフェースHDMI Type A(19ピン)メス×1最大解像度4K@60 (4:4:4)
4K60、HDCP2.2対応2入力2分配出力ツイストペアケーブル延長器
アイ・ディ・ケイ¥118,800税込¥130,6801台8日以内出荷入力HDMI/HDBASET各1系統、出力HDMI/HDBASET各1系統分配数2分配規格HDMI、DVIインターフェースHDMI Type A(19ピン)メス×1延長ケーブル(m)150(ツイストペアケーブル使用時)最大解像度4K@60 (4:4:4)