絞り込み
ブランド
- 光商事
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
光商事
光商事のページです。光商事は、オフィスサプライ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在63件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ライティングダクトレール用スポットライト器具
光商事(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1台当日出荷から13日以内出荷ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。材質(本体)スチール電圧(V)100定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
E11ハロゲン代替スポット 11W
光商事¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から13日以内出荷本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
高輝度30型LED蛍光灯昼白色
光商事¥3,998税込¥4,3981本当日出荷30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)170消費電力(W)7口金G13全光束(Lm)1200直径×長さL(Φmm×mm)26×630色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
口金延長アダプターE39→E39
光商事¥3,198税込¥3,5181個当日出荷E39口金を延長するアダプターです。耐久性、耐熱性に優れた陶器製、LED高天井灯・バラストレスランプ・メタハラ・コーンライト等の延長に最適なセラミック製延長アダプターです。※取り付ける器具・照明のサイズにより口金が密着せずつかない場合がありますので、サイズのご確認をお願いします。電球等はついておらずアダプター本体のみ販売です。その他E JET質量(g)280電気容量15A 250V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.6×10.5×5.6
E12フィラメント球シャンデリア調光
光商事¥1,698税込¥1,8681個欠品中柔らかな暖色がとてもおしゃれなシャンデリア球。アンティークでもモダンでも落ち着いた華麗な雰囲気に灯します。調光にも対応しているので、より細かなイメージで光の演出が可能です。種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E12全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×93色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
BHRF水銀灯代替LEDランプ
光商事¥17,980税込¥19,7781個当日出荷バラストレス水銀灯300W相当、看板照明や高所屋外用ランプのLED化にご使用いただけます。防雷搭載、防水IP65相当。落下防止ワイヤー付属しています。調光対応質量(g)849電圧(V)AC100~240対応消費電力(W)35口金E39対応密閉器具非対応寸法(Φ×mm)165×215.2配光角度(°)110電球の種類LEDIP等級65調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDコンパクト蛍光灯FHT
光商事¥4,998税込¥5,4981個欠品中コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。その他密閉対応、バイパス工事必須種別コンパクト蛍光灯FHT口金GX24q入力電圧(V)100-240 50/60Hz色温度(K)5000配光角度(°)360光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
学校教材用テーブルタップ
光商事(1件のレビュー)¥1,182税込¥1,3001セット当日出荷電気学習の定番品。透明樹脂を使用し組立後の内部確認や構造説明が容易にできます。材質:タップ・プラグ:ポリカーボネート、コード被膜:PVC、皮膜の中:銅。サイズ:100×260×50mm。セット内容:スイングプラグ、コンセント、電源コード、丸型端子、注意ラベル、取扱説明書用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容スイングプラグ、コンセント、電源コード、丸型端子、注意ラベル、取扱説明書材質タップ・プラグ:ポリカーボネート、コード被膜:PVC、皮膜の中:銅寸法(mm)100×260×50
防水IP65LED蛍光灯
光商事¥4,298~税込¥4,728~1個13日以内出荷壁面看板・ファサードからスーパーのショーケースまで幅広く対応可能なIP65の防水仕様蛍光灯です。20W相当40W相当それぞれ白色と電球色があります。用途屋外看板、スーパーショーケース、ひな壇ケース、ファサードサイン、壁面看板、内照看板など形状直管管径(Φmm)26口金G13電源(AC V)100-240 50/60Hz配光角度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83給電方式両側給電防水IP65エコロジー商品省エネ
高輝度40型直管LED蛍光灯
光商事¥3,298税込¥3,6281本13日以内出荷40型高輝度LED蛍光灯です。入力電圧はAC100~240Vに対応したボルトフリー仕様で、片側給電・両側給電のどちらでも使用できるため、既存器具の配線に合わせて柔軟に設置できます。長さ1198mmの一般的な40型直管タイプで、工場・オフィス・スーパー・店舗など、幅広い現場で活躍します。明るく自然な昼白色の光が、作業環境や売り場を快適に照らします。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要寸法(mm)Φ26×長さ1198質量(g)300消費電力(W)12口金G13入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
E17フィラメント球ナツメ球調光
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別ナツメ型質量(g)15消費電力(W)4適合規格PSE準拠口金E17全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)25×80色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85調光の可否対応エコロジー商品省エネ
FDL代替LEDランプ
光商事¥4,598税込¥5,0581個当日出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応質量(g)100消費電力(W)6口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×114配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
棚下灯用電源コード
光商事¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から13日以内出荷AC100V3芯端子(HTSCFC、HTSCシリーズ)のオプション品、プラグタイプ電源コード。コードカラーはホワイトです。定格電流(A)7
FHT代替LEDランプ
光商事¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。口金GX24q対応密閉器具対応配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応
40Wミニレフ球代替LED
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。質量(g)41消費電力(W)4.4口金E17対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)50×82配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応
LEDイルミネーション 2芯ツリーライト常時点灯タイプ
光商事¥2,798税込¥3,0781本13日以内出荷AC100Vタイプ常時点灯のLEDイルミネーションライトです。10m100球とボリュームがあり、クリスマスツリーや庭木、手すりやフェンスなどの装飾にぴったり。防滴IP44仕様で屋外のイルミネーションにもご使用いただけます(コンセント部は直接雨のかからない場所でご使用ください)。わずか6.6Wの省エネで、発熱も少なく長時間点灯が可能です。最大6本まで連結可能なので、別売り電源コードと組み合わせることにより大きなツリーや建物の外壁などへのスケールのある演出も簡単に実現可能です。質量(g)280長さ(m)10消費電力(W)6.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×2防滴構造IP44LED使用数(個)100点灯方法常時点灯入力電圧AC100V連結4セットまでエコロジー商品省エネ
LEDイルミネーション 2芯ツリーライト専用電源アダプター
光商事¥2,598税込¥2,8581本13日以内出荷LED2芯ツリーライト専用電源アダプターです。LED2芯ツリーライトには必ずこちらの電源コードをお使いください。防滴IP44で全長1.5mの電源コードです。つなぐ時には必ず向きをご確認ください。色黒質量(g)145長さ(m)1.5消費電力(W)48適合品番HIT10点灯方式常時入力電圧AC100V50/60Hz連結最大4セット(40m)
E14フィラメント球シャンデリア調光
光商事¥1,698税込¥1,8681個欠品中デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。種別シャンデリア球型LED質量(g)15消費電力(W)4口金E14全光束(Lm)370入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×97色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否対応エコロジー商品省エネ
精肉用直管互換LEDランプ
光商事¥5,898~税込¥6,488~1個13日以内出荷肉専用蛍光灯で牛肉、豚肉、鶏肉などの精肉やハムなどの美味しさを引きたてる精肉ショーケース用LED蛍光灯です。肉などの赤みが多い食品をより魅力的に高級に演出します。その他片側給電 バイパス工事必須使用温度範囲(℃)-20~45口金G13電源(AC V)100~240(50/60Hz)色温度(K)4000配光角度(°)300RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
BHRF水銀灯代替LEDランプ
光商事(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷バラストレス代替え150W相当、看板照明や高所屋外用のLED化にご使用いただけます。防雷搭載、落下防止ワイヤー付属。調光対応、防水IP65相当、PSE、RoHS規格準拠質量(g)400消費電力(W)15口金E26対応密閉器具非対応寸法(Φ×mm)120×158配光角度(°)110電球の種類LEDIP等級65
LEDコンパクト蛍光灯FPL13W形(5W)
光商事¥3,998税込¥4,3981本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。
LEDコンパクト蛍光灯 FPL55W/FHP45W形(18W)
光商事¥6,698税込¥7,3681本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。
高輝度20型直管LED蛍光灯
光商事¥2,898税込¥3,1881本13日以内出荷20型高輝度LED蛍光灯です。入力電圧はAC100~240Vに対応したボルトフリー仕様で、片側給電・両側給電のどちらでも使用できるため、既存器具の配線に合わせて柔軟に設置できます。長さ580mmの一般的な20型直管タイプで、工場・オフィス・スーパー・店舗など、幅広い現場で活躍します。明るく自然な昼白色の光が、作業環境や売り場を快適に照らします。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要寸法(mm)Φ26×長さ580質量(g)300消費電力(W)6口金G13入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
LEDミニボール球 E26
光商事¥669税込¥7361個当日出荷から13日以内出荷LED電球ミニボール球。豊富なカラーバリエーションで青・赤・緑・ピンク・黄色の5色展開。お部屋のインテリアにあわせて色を選んでお使いいただけます。消費電力はわずか1W、従来の白熱電球(約10W相当)と同じ明るさを実現しています。防水IP65ですので、湿気の多い場所でも安心してご使用いただけます(必ず付属防水キャップ使用の事)。E26口金で一般的な照明器具に簡単に取付可能です。リビングや寝室など住居用の他、店舗ディスプレイなどでも活躍します。仕様密封対応、シリコンキャップ付き質量(g)18消費電力(W)1口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅4.5×奥行4.5×高さ7防水IP65
高輝度63型LED蛍光灯昼白色
光商事¥6,998税込¥7,6981本13日以内出荷63型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。63型は長さが1178mmの直管タイプで、店舗やオフィス、工場、倉庫などの照明用途に最適です。特に天井が高い場所や広いエリアに最適で、効率的な光の拡散が可能です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)280消費電力(W)21口金G13全光束(Lm)3360直径×長さL(Φmm×mm)26×1178色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)エコロジー商品省エネ
3色スポット一体型レールライト
光商事¥7,298税込¥8,0281台13日以内出荷1本で3色対応の色温度切替式一体型12Wスポットライトです。簡単切替でシチュエーションに応じた色温度の切替ができます。ダクトレール取付式の一体型タイプで施工も簡単。電球色・温白色・昼白色の3色を自由に切替でき、設置後も本体裏のディップスイッチで簡単に切替可能なので、シーンに併せた最適な照明を実現します。その他背面スイッチで3色切替可寸法(mm)幅58×奥行1600×高さ58質量(g)310消費電力(W)12全光束(Lm)990/920/970入力電圧(V)AC85-120 50/60Hz色温度(K)3000/4000/5000調光方式3色調光ディップスイッチ式
クリプトン40W代替LED 青色
光商事¥2,798税込¥3,0781個13日以内出荷E17口金ブルーカラーのミニクリプトン電球。クールな青みで嫌味がなく、幅広く店舗・ホテル・ショップ・クラブ・バーなどで光の演出にご使用いただけます。調光対応、密封対応のスペックで、プロの施工業者様にもご納得いただける品質です。その他密閉対応種別カラークリプトン色青質量(g)45消費電力(W)4口金E17寸法(Φ×mm)48×88配光角度(°)230RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応防水IP44エコロジー商品省エネ
ミニクリプトン40W代替E17電球色
光商事¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応その他密閉対応種別ミニクリプトン質量(g)45消費電力(W)4口金E17全光束(Lm)420入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)35×67色温度(K)2700配光角度(°)180光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ・長寿命
スポットハロゲン代替LED
光商事¥3,998税込¥4,3981個13日以内出荷温かみのある2000K黄金色のLEDスポットライトです。昔高速道路でトンネルに入るとオレンジっぽくなったのを覚えているかと思います。あのオレンジ色の高圧ナトリウム灯が2100Kですので、あの色をイメージいただけると近いかと思います。少しレトロ感もありおしゃれな空間を演出します。 調光にも対応しており、間接照明として飲食店・ホテル・店舗等での雰囲気作りに最適。その他密閉非対応、PSE準拠口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz色温度(K)2000光色黄金色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応
カラーLEDフィラメント電球 E26 調光
光商事¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から13日以内出荷デザイン性に優れたフィラメントLEDランプは一般的な電球と同じようにご使用いただけます。モダン、レトロ、ヨーロピアンテイストなどの照明灯具に幅広くご利用ください。 調光対応のため、こだわりのある空間演出が可能です。 オーソドックスなエジソン球形です。電球色の他、青・赤・ピンク・緑のカラーバリエーション有り。種別エジソン型質量(g)45消費電力(W)6適合規格PSE準拠口金E26入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(Φ×mm)65×138RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否対応エコロジー商品省エネ
FDL代替LEDランプ
光商事¥5,298税込¥5,8281個当日出荷FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応質量(g)108消費電力(W)8口金GX10q対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)45×132配光角度(°)360電球の種類LED調光の可否非対応エコロジー商品省エネ
80Wミニレフ球代替LED
光商事¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。質量(g)130消費電力(W)9口金E26対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)80×114配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応エコロジー商品省エネ
スポットハロゲン40W代替LED
光商事¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハロゲン40W相当として使用可能なLEDスポットライト。LEDは赤外線をほとんど含まないので、スポットライトをあてる商品等の熱劣化の予防にもなります。質量(g)77口金E11角度(°)発光:20電球形状ハロゲン球寸法(Φ×mm)50×64電球の種類LED調光の可否非対応
LED 防水棚下ライト(クリアカバー)
光商事¥4,098~税込¥4,508~1本当日出荷から13日以内出荷電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。ライトの粒が見えるクリアカバー。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120使用温度(℃)-20~45色温度(K)6500光源色昼光色演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
LED 防水棚下ライト
光商事¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から13日以内出荷電子部品を全て覆うフルカバー設計で防水、冷凍庫で使用可能な棚下ライト。乳白色カバーで電球色と昼光色の2色展開。前面拡散カバー使用でムラなく均一な発光で、ディスプレイを美しく際立たせます。100V直結、磁石付でスムーズな取付が可能です。電圧(V)AC100(50/60Hz)角度(°)発光:120使用温度(℃)-20~45演色指数(Ra)82
LEDコンパクト蛍光灯FPL27W/FHP23W形(8W)
光商事¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。
LEDコンパクト蛍光灯FPL18W形(7W)
光商事¥4,298税込¥4,7281本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。
LEDコンパクト蛍光灯 FPL32W/FPL36W/FHP32W形(13W)
光商事¥5,698税込¥6,2681本7日以内出荷省エネ・長寿命・高性能のLEDコンパクト蛍光灯。LEDは紫外線量が少なく人体に優しく、虫が集まりにくい特徴をもちます。グロー式の場合、既存蛍光灯器具がそのまま使用できます。グロー式以外は電気工事士によるバイパス工事が必要です。
口金変換アダプタE26→E17
光商事¥399税込¥4391本13日以内出荷E26からE17に変換するアダプターです。店舗・ホテルの電球やスポットライトをE26からE17no口金に変換してお手軽に付け替えられます。その他PSE寸法(mm)Φ28×長さ47質量(g)15電気容量250V1A
スタンド式ダクトレール縦型
光商事¥37,980税込¥41,7781台13日以内出荷設置場所のスペースを心配することなく、スポットライトを使えます。全長182cmで高さ調整は出来ませんが、2本のダクトレール内でスポットライトの位置を変更することにより、調整が可能です。市販のスポットライトを簡単に取り付けられます。(。ライトは別売)土台が400x400mmでしっかりと支えるので転倒等も心配なく、安心です。店舗・展示会・イベントブース・ディスプレイ・撮影スタジオ・ご家庭の間接照明などに最適です。その他ライト別売り寸法(mm)土台:400×400、ダクトレール幅600、高さ1820質量(g)8400消費電力(W)12入力電圧(V)AC10050/60Hz