絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オガ電子

オガ電子のページです。オガ電子は、測定・測量用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 米水分測定用ローラーもみすり器 オガ電子

    米水分測定用ローラーもみすり器

    オガ電子(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    質量(g)118寸法H(mm)9寸法D(mm)8寸法W(mm)9
  • 木材水分チェッカー オガ電子

    木材水分チェッカー

    オガ電子
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    薪や製材の水分を簡単に測定。用途にあった木材の判別に。樹種に合わせて4つのモードを選択可能。多種の建材を使う建築現場の品質管理に。
    仕様●測定方法:電気抵抗式●測定範囲:2~60%●使用温度範囲:0~40℃●表示分解能:0.005●精度:±1%●表示方式:大型L.C.Dデジタル表示●温度補正:自動補正式●電源:006P9V 1個●付属品:キャリングケース、電池、取扱い説明書アズワン品番67-2508-29
  • 簡易型水分計 オガ電子

    簡易型水分計

    オガ電子
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。簡単…センサーを試料にあてるだけです。早い…スイッチを押すだけで測定完了。8つのユーザーズレンジを搭載、各々のレンジに検量線を記憶できます。電池残量表示や温度
    仕様●測定方法:電気抵抗換算方式●表示:3-1/2桁LCD(温度表示部は3桁)●測定可能範囲:9.0%~40%(工場出荷時に於いて)●保存温度:ー5℃~50℃●測定抵抗範囲 :8.2KΩ~66MΩ(at20℃)●最小分解能:0.001●測定温度:5℃~40℃(但し結露しないこと)●電源:単三形マンガン乾電池 2個 (電池残量表示3段階)●機能:測定8レンジ、本体温度表示、平均値表示、温度自動補正、検量線変更アズワン品番67-2508-26
  • 大豆用水分計 オガ電子

    大豆用水分計

    オガ電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    大豆専用水分計です。
    付属品資料皿、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式測定範囲10%~40%質量(g)約500寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型LCD表示寸法W(mm)189表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)測定対象大豆使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本
  • 米麦水分測定器 オガ電子

    米麦水分測定器

    オガ電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
    付属品試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすり器、キャリングケース、取扱説明書、保証書仕様換算方法:マイコンによる直読式、温度補正:自動補正式測定範囲玄米 9.1% ~ 40.0%/もみ 8 .7% ~ 40.0%/精米 9.8% ~ 20.0%/大麦 8.0% ~ 34.3%/小麦 8.6% ~ 35.0%/裸麦 8.4% ~ 34.7%質量(g)約480寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型 LCDデジタル方式寸法W(mm)175表示分解能0.1%(但し30%以上は1%きざみ)測定対象玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本
  • 水分探知器ウェットチェッカー オガ電子

    水分探知器ウェットチェッカー

    オガ電子
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    8日以内出荷
    乗り物のシートやベッド・絨毯、ソファ等々、様々なシーンで活用でき、直接手で触れずに”水け”を探知できます。 操作も測りたいものにセンサー面を当てて滑らすだけで、水分を感知すると”ピー”音とLEDライトで探知しとても簡単に使用できます。
    寸法(mm)45×250×45質量(g)125測定方式2電極間電気抵抗感知式表示方式赤LED、ブザー温度測定範囲(℃)0~70測定対象マットやシート等の表面水分使用電源マンガン乾電池単四型×2消費電流ブザー音連続50時間、待機状態1年
  • 水分チェッカーMDRX-1 CN30 オガ電子

    水分チェッカーMDRX-1 CN30

    オガ電子
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    13日以内出荷
    農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 簡単…センサーを試料にあてるだけです。 早い…スイッチを押すだけで測定完了。 正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
    仕様●コード番号:110-65111アズワン品番67-4816-89
  • 水分チェッカーMDRX-1 オガ電子

    水分チェッカーMDRX-1

    オガ電子
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    農産加工品、めん類、菓子類、粘土、水産加工品などの水分チェックにご使用になれます。 簡単…センサーを試料にあてるだけです。 早い…スイッチを押すだけで測定完了。 正確…標準レンジの他に5つのユーザーズレンジ機能平均値も表示できます。
  • デジタル米麦水分測定器 オガ電子

    デジタル米麦水分測定器

    オガ電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    水分計として従来にない 大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。ボタンの数をできるだけ 少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。ワンタッチで、玄米、もみ、小麦・大麦が選択、直接表示されます。
    仕様●測定対象:玄米・もみ・大麦・小麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%、もみ 8 .7%~40.0%、大麦 8.0%~34.3%小麦 8.6%~35.0%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5℃~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本●付属品:試料受皿(2ケ)、スプーン、ピンセット、ブラシ、ローラーもみすアズワン品番67-2508-27
  • 照度チェッカー オガ電子

    照度チェッカー

    オガ電子
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    最適な照明の照度を測定、節電管理に。事務所や作業場などの明るさを測定、目の健康維持に。農作物生育の好適環境の維持管理に。
    仕様●測定方法:1~100.000ルクス●照度:10.000ルクスまで±4%、10.000ルクス以上±5%●表示:[1表示]×1の場合は2.000ルクス以上、×10の場合は20.000ルクス以上、[OVER]×100の場合は100.000ルクス以上●動作温湿度範囲:温度0~40℃、湿度0~70℃●保存温湿度:温度-10~50℃、湿度0~80%●電源:006P 9V1個●センサー:フィルター付シリコンフォトダイオード●サンプリングタイム:0.2秒●付属品:キャリングケース、電池、取扱い説明書アズワン品番67-2508-30
  • スマホで温度 オガ電子

    スマホで温度

    オガ電子
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    。別のスマホにも警報をSMS送信できる。本体+ケーブル+スマホで測定できる。温度値を-20℃~180℃まで測定できる。温度上限下限をアラームでお知らせ。データをグラフで表せる。スタート、ストップ、タイマー設定ができる
    仕様●測定温度:-20℃~180℃アズワン品番67-2508-28
  • 米麦水分測定器 オガ電子

    米麦水分測定器

    オガ電子
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    4日以内出荷
    デジタル米麦水分測定器モイスターは、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも 追求した、新しい時代の水分測定器です。 長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても 万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、モイスターをぜひ一台常備されますよう お勧めいたします。
    仕様●測定対象:玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦●測定範囲:玄米 9.1%~40.0%/もみ 8 .7%~40.0%/精米 9.8%~20.0%/大麦 8.0%~34.3%/小麦 8.6%~35.0%/裸麦 8.4%~34.7%●表示分解能:0.1%(但し30%以上は1%きざみ)●測定精度:±0.5%(10%~20%)●使用可能温度範囲:5~40℃(結露を除く)●表示方式:大型 L.C.D.デジタル方式●換算方法:マイコンによる直読式●温度補正:自動補正式●電池:1.5V(単三)4本アズワン品番67-2508-21
  • そば用水分計 オガ電子

    そば用水分計

    オガ電子
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    蕎麦専用水分計です。
    付属品資料皿、そば殻もみすり器、粉用押さえ板、スプ-ン、ブラシ、ピンセット、キャリングケ-ス、取扱説明書、保証書仕様換算方法:マイコン自動換算、温度補正:自動補正方式測定範囲10%~30%質量(g)約500寸法H(mm)72寸法D(mm)100測定精度±0.5%(10%~20%)表示方式大型LCD表示寸法W(mm)175表示分解能0.001測定対象玄蕎、そば粉使用可能温度範囲5℃~40℃(結露を除く)電池1.5V(単三)4本