カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 友定建機
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

友定建機
建設土木業界を中心に、絶えず市場のニーズを先取りし、新しい価値の創造と提供を目指すメーカーです。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 友定建機 |
|---|---|
| 所在地 | 〒577-0065 大阪府東大阪市高井田中3丁目4-20 |

Nつま~る
友定建機(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から3日以内出荷手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc…
クッションスリッパー
友定建機(8件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501足当日出荷アルミスリッパーよりさらに軽く履きやすく歩きやすいので傷跡を残しません。アマを吸いません。用途モルタル・コンクリート土間の最終仕上げ用履物仕様硬質プラスチック+単発泡材トラスコ品番851-0741質量(kg)0.7(1足)寸法(幅Wmm×長さLm)175×310
マグネシウムコンクリートレーキ
友定建機¥8,998税込¥9,8981本当日出荷軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。トラスコ品番851-0745長さ(mm)木柄:1350全長(mm)1390質量(kg)1.0高さ(mm)100先幅(mm)610
短ゴムバンド1本入り
友定建機(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。用途アルミスリッパー、クッションスリッパー消耗品トラスコ品番851-0743材質NBR、金具スチール寸法(mm)155×33質量(g)22
土間仕上げ用ツールラスタンパー
友定建機¥9,198~税込¥10,118~1台当日出荷から翌々日出荷折りたたみ可能、コンパクト設計でゴム付です。用途土間あら均し作業、タンピング作業に。材質/仕上スチール、ゴム質量(kg)6高さ(mm)790奥行(mm)150
マグネスリッパー
友定建機¥5,998税込¥6,5981足当日出荷素材にマグネシウムを採用し軽量化しました。固定バンドをシリコンにしたことで長寿命化しました。クロス固定にすることで足首の負担を大幅に軽減できます。トラスコ品番367-7824材質マグネシウム長さ(mm)335幅(mm)200
アルミスクリード
友定建機¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷アルミスクリードがリニューアルしました!!。上下の角度調整を付けることで使いやすくなりました。ワンタッチでハンドル接続。スジのつきにくい両端Rゴム栓柄長さ(mm)アルミ:1500
長ゴムバンド袋なし
友定建機¥529税込¥5821本3日以内出荷アルミスリッパ、クッションスリッパ用替えバンドです。用途アルミスリッパー、クッションスリッパー用バンドの交換に。トラスコ品番100-1499質量(g)37.0
アルミ定規 TAJ-1800
友定建機¥5,998税込¥6,5981本当日出荷のろ侵入防止のゴムキャップが埋め込まれています。用途壁・土間・石膏ボードのレベルだしに。トラスコ品番154-3290幅(mm)25厚さ(mm)60寸法(mm)1800
外羽根PBM2NR
友定建機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷PBM2NR用消耗品です。付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0737材質スチール寸法(mm)200×75×6質量(g)612
マジックブラシ ハンディタイプ
友定建機¥3,898税込¥4,2881本当日出荷特殊加工の毛先で細かい粉塵も逃さず清掃でき、従来のほうきの約5倍の能力です。 細かいところが掃きやすいハンディタイプです。 一般的な刷毛やブラシの3倍の高耐久力です。用途モルタル/SL材の打設時の清掃作業に。トラスコ品番135-3162長さ(mm)340幅(mm)85材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)0.2質量(g)200種類刷毛毛色黒色刷毛幅(mm)200
バッテリートロウェル スムージング付
友定建機¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷新機構採用で作業効率大幅アップし、軽量コンパクトなので持運び楽々。伸縮幅300mmのハンドルで、前後に角度を変えることもできる。用途に応じてハンドルをつけることができ、取り外しは簡単。本体はダブルグリップになっているので、壁面の作業にも対応。2種類の回転盤が付属しており、交換も簡単。用途コンクリートやアスファルトの破砕や、コンクリート土間の仕上げ作業などに。付属品伸縮ハンドル・プラスムージングディスク×2・スチールスムージングディスク・充電器・バッテリー×2仕様高速充電可能(バッテリー)・伸縮ハンドル(ハンドル取外し可能)・手元スイッチ寸法(mm)プラスムージングディスク:直径380●スチールスムージングディスク:直径380全長(mm)ハンドル:1180~1480取付プラスムージングディスク:マジックテープ●スチールスムージングディスク:付属ビス質量(g)5000(ハンドル含む)タイプスムージング付径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200充電時間(分)180消費電力量(Wh)84使用【作業時間】最低速時:3.5時間●最高速時:1時間●※無負荷状態にて。(バッテリー1個)
バッテリートロウェル
友定建機¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷時間と労力の無駄を省き作業効率大幅UP。伸縮ハンドル付属で壁にも床にも大活躍。コンパクトで軽量!扱いやすい楽々設計。6段階の回転調整。コントロールは自由自在。強力モーターで作業効率UP.2種類の回転盤が付属。手元スイッチ付。セット内容伸縮ハンドルx1、プラススムージングディスクx2、スチールスムージングディスクx1、充電器x1、バッテリーx2質量(kg)5径(Φmm)円盤:380定格電圧(V)21ハンドル長さ(mm)1080~1660バッテリー容量(Ah)4無負荷回転速度(min-1[r.p.m])80~200バッテリー容量(Wh)84
カクハンハネ TR-140G
友定建機(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6642寸法(mm)Φ140×640質量(g)1400.0
カクハンハネTR-120S
友定建機¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。仕様羽根軸一体型トラスコ品番853-6641寸法(mm)Φ120×670質量(g)1250.0
外羽根PBM3.5NR
友定建機¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷PBM3.5NR用消耗品です。用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0738材質スチール寸法(mm)215×90×6質量(g)808
電動マジックタンパー VS-βシリーズ
友定建機¥139,800~税込¥153,780~1セット3日以内出荷低スランプから高スランプまでコンクリート均し作業が非常に早く楽にできます。均し作業とタンピング作業を同時に施工することが出来ます。コンクリートのエアー抜き効果が発揮されますので表面クラック防止につながります。付属品バッテリーx2個、充電器x1個ハンドル長さ(mm)1300
ストロングフレスノ
友定建機¥59,980税込¥65,9781本翌日出荷土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。トラスコ品番384-1520長さ(mm)1800~5400幅(mm)1200奥行(mm)125作業幅(mm)1200ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
スムージングディスクPMR-60
友定建機¥28,980税込¥31,8781枚3日以内出荷PMR-60のオプション品です。爪にブレードを掛けるだけのワンタッチ装着です。用途コンクリート土間のムラ取り用オプション部品として。PMNー60オプション品です。トラスコ品番851-0791寸法(mm)Φ650質量(kg)9.0爪数3枚
コンクリートブラシ ソフトブラシタイプ
友定建機¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から8日以内出荷コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上シダ種類刷毛毛丈(mm)55毛色茶色
コンクリートブラシ ハードブラシタイプ
友定建機¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷コンクリート刷毛引き清掃用ブラシです。用途コンクリートの刷毛引き仕上げ作業。 道路・舗道・工場の洗浄、清掃作業。材質/仕上ナイロン種類刷毛毛丈(mm)95毛色緑色
コンクリートフィニッシュブルーム
友定建機¥7,998税込¥8,7981本翌日出荷薄型でモルタルが詰まりにくい構造です。 自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。用途コンクリートのハケ引き仕上作業用。トラスコ品番851-1085長さ(mm)1635幅(mm)900材質/仕上木、ナイロン、木質量(kg)1.7種類刷毛奥行(mm)25毛色黒色刷毛幅(mm)900アズワン品番64-8333-70
ケミカルポンプ KC-8 1液用
友定建機¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷1.防水工事用シーリングポンプのベストセラーです。タンク容量は約10L、小型で持ち運びが簡単で、どんな作業にも適しています。 2.タンクとは、4本の堅牢な止め金で確実にホールドされ、運搬時、作業時のこぼれの心配はありません。 3.ポンプはボールバルブ型で効率よく、清掃も容易です。付属品2mホース、1液ノズル適合セメントミルク、エポキシ、止水剤寸法(mm)H480(概略)質量(kg)5.6タンク容量(L)約10吐出量40ml/ストローク最大吐出圧力(MPa)5.0吐出口1/4"(ユニオンアダプター付)タンク寸法(mm)Φ200
ペーパーパック(エスカルゴ用)
友定建機¥1,998税込¥2,1981セット(3枚)当日出荷高性能紙パック、通気性が良く粉じんをもらしにくい設計です。用途エスカルゴ交換用紙パックトラスコ品番471-8852寸法(mm)190×5×250質量(g)90
内羽根PBM3.5NR
友定建機¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷PBM3.5NR用消耗品です。用途PBM3.5NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0740材質スチール寸法(mm)214×90×6質量(g)744
内羽根PBM2NR
友定建機¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷PBM2NR用消耗品です。用途PBM2NR消耗品付属品ボルト・ナットトラスコ品番851-0739材質スチール寸法(mm)190×80×6質量(g)547
安全君(集塵たいぷ)
友定建機¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷厚生労働省規格適合品です。 研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。 各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。用途ディスクグラインダー用安全カバー付属品1500mmホース材質スチール
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら