絞り込み
ブランド
- ライフオンプロダクツ
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
ライフオンプロダクツ
ライフオンプロダクツのページです。ライフオンプロダクツは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在110件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き
ライフオンプロダクツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
ペルチェ冷却機能コンパクトネックファン アッシュグレー
ライフオンプロダクツ¥5,360税込¥5,8961個6日以内出荷首筋部分にある冷却プレートとファンの風で、冷感と涼感を得られるネックファンです。汗をかきやすい首元を直接冷やすため、蒸し暑い日でも快適に。 アームをお好みの長さに調節できるロール式を採用しました。襟に合わせて長さを調節でき、ファンを使わないときは巻いてコンパクトに収納できます。 シリコン製のアームは360°調節可能。お好きな方向へ風を送ることができます。用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)580×50×80色アッシュグレー質量(g)270消費電力(W)3.5電源DC5V 0.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 2400mAh 8.88Wh使用時間(時間)【満充電時】約ファン:2(強)~6(弱) ファン+冷却モード:1(強)~1.5(弱) 冷却モードのみ:2
オートディスペンサー フォームタイプ
ライフオンプロダクツ¥3,030税込¥3,3331個7日以内出荷本体ノズル下部にある赤外線センサーに手をかざすだけで、まるでホイップのようなふわふわの泡が出てきます。お子様の手洗いがより一層楽しくなります。 スイッチにタッチするだけでお好みの量へ調節できます。「ハンドソープの使用量を節約したい」や「しっかり洗いたい」の要望に応えた2段階調節機能。 稼働は単三電池4本で、コンセントのない場所でも設置可能。電池を入れるだけですぐにご使用いただけます。用途オフィスやご自宅で、感染症対策に。仕様【吐出時間】約1-1.5秒セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)75×110×190質量(g)204電源単三型アルカリ乾電池(別売)吐出量2段階(弱/強)対応【洗剤】泡ハンドソープタンク容量(mL)320防水性IPX4
ペルチェ冷却機能襟エアーファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個6日以内出荷襟元に装着し、服の中に直接送風する爽快さで人気の襟エアーファンに、冷却プレート付きが登場しました。蒸し暑い猛暑日も、冷感と涼感で瞬時にリフレッシュできます。用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)49×36×98色リリーホワイト質量(g)85消費電力(W)2電源DC5V 0.4Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間(時間)【満充電時】約2.5(強)~8(弱) 冷却モード:1
ターボクリップファン スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個6日以内出荷狭い場所でもクリップで挟んで設置できると人気のファンが、ターボを搭載し大風量になって新登場。左右上下の風向調節と4段階風量切替が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。用途オフィスや洗面所の暑さ対策に。寸法(mm)144×145×180色ブルーグレー質量(g)450消費電力(W)8.5電源DC5V 2Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750機能【オートオフ】約7時間風量調整4段階(弱/中/強/ターボ)充電時間(時間)6充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 3000mAh風向上下合計155°、左右合計360°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(ターボ)~11(弱)
Nordic Collectionリードディフューザー Desire ブラックアンバー/クリアエアー/シーアイランドコットン
ライフオンプロダクツ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷どんなお部屋にも馴染むナチュラルカラーのリードディフューザーです。ボトルの全長は約22cm、リードを含めると全長は約50cm、シンプルな存在感でお部屋のアクセントにパッケージボックスは円柱型でこちらも高級感があります。パッケージボックスを一緒に置くことでインテリア性を高めます。芳香期間は約6ヶ月。長く香りをお楽しみ頂けます。用途華やかな香りとシンプルな存在感でお部屋のアクセントに。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、ウッドリング、リードスティック×10寸法(mm)63×63×220質量(g)725内容量(mL)430主成分DPG、香料有効期間約6ヶ月リード(mm)約500危険物の類別非危険物
オートディスペンサー アルコールタイプ
ライフオンプロダクツ¥3,030税込¥3,3331個5日以内出荷本体ノズル下部にある赤外線センサーに手をかざすだけで、適量のアルコールが出てきます。本体に触れないのでより清潔にアルコール消毒が可能となりました。 ボタンにタッチするだけでお好みの量に調節できます。アルコールは霧状になるので、手のひら全体へムラなく広がるように噴射角度が設計されています。 単三電池を4本使用しているため、本体はコードレス。コンセントがない場所でもご使用可能。電池を入れるだけですぐにご使用いただけます。オフィスやエントランスホール等の公共の場への設置も最適です。用途オフィスやご自宅で、感染症対策に。仕様【吐出時間】約1-1.5秒セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)75×110×190質量(g)215電源単三型アルカリ乾電池4本(別売)吐出量2段階(弱/強)対応【洗剤】アルコール液タンク容量(mL)320防水性IPX4
Nordic Collection 倒れてもこぼれにくいリードディフューザー
ライフオンプロダクツ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷倒れてもこぼれにくい特許構造の液漏れ防止キャップ付きリードディフューザーです。スモークガラスに天然ウッドリングを合わせた北欧デザインで、玄関や棚などどんな空間にも自然に馴染みます。約430mlの大容量オイルで香りを長く楽しめます。森に降る雨の清涼な香りに、ライラックやローズのフローラル香と柔らかなムスクが淡く佇むグリーンドロップです。用途オフィス等、人の出入りが多い場所に。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、リードスティック×6、ウッドリング、液漏れ防止キャップ寸法(mm)84×84×181容量(mL)430質量(g)930主成分溶剤、香料香りグリーンドロップ有効期間約6ヶ月リード(mm)360危険物の類別非危険物
充電式スリム加湿器 リリーホワイト/モカ
ライフオンプロダクツ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷デスク使用に最適なパーソナルユースの加湿器です。スリムなため、オフィスのデスクでの使用にも活躍、充電式の為どこでも手軽に使用できます。ミストは連続モードと間欠モードの2種類があり、素早く加湿したい時は連続モード、湿度をキープしたい時は間欠モードなど、状況に合わせて選べます。一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載。水漏れ防止パッキンを装着しているため、転倒時も水がこぼれにくい嬉しい設計です。用途自室やリビング、オフィスの他、極度に乾燥しがちな車内での使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)容量(mL)150質量(g)140消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAh充電時間(時間)約2稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3時間、間欠運転時:5時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
カラビナ付きハンディファン
ライフオンプロダクツ¥979税込¥1,0771個7日以内出荷から8日以内出荷付属のカラビナ利用で鞄にかけたり、自立させデスクファンにも活用可能な便利なハンディファン!付属のネックストラップで首掛けOK!セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)5.5電源DC5V 1.1A羽根枚数7電源コード(m)USBコード 約0.75(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1200mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3ハネ径(mm)約50使用時間(時間)満充電時の合計:約1.5(強)~6.5(弱)リズム風有
氷のう付ペットボトルホルダー ブルー
ライフオンプロダクツ¥3,030税込¥3,3331式5日以内出荷氷のうを真空ステンレスボトルにセットして、保冷状態で携帯できる冷感アイテムです。氷のうを使わない時は、ペットボトルの保冷ホルダーとして活用できる便利な2WAYです。用途暑い屋外作業の熱中症対策に。セット内容ボトル、氷のう、氷のう用蓋、ペットボトルホルダー用蓋、取扱説明書寸法(mm)82×82×190色ブルー質量(g)280対応【ペットボトルサイズ】500~600ml
LEDフィラメント電球 MO-L002 ホワイト
ライフオンプロダクツ¥1,700税込¥1,8701個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。いつものお部屋を、優しい光でリラックス空間にしてくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の60w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高く、大きめのデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので取り換えが面倒な高い場所にある照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)95×95×135色ホワイト質量(g)55電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)8口金E26全光束(Lm)988定格寿命(時間)25000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.117エコロジー商品省エネ・長寿命
お弁当用クールファン リリーホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,910税込¥4,3011個7日以内出荷忙しい朝に時短で自動急速冷却できるお弁当専用のファンです。お弁当の真上から全体的に直接送風するため、素早く効率的に粗熱を取り、お弁当の傷み対策に。 使用しない時はアームを折りたたむと、厚さ5.8cmとコンパクトなサイズになります。ラックや引き出しにしまっても、場所を取らず便利です。 アームはお弁当箱の幅に合わせて2段階の調節が可能。一般的なサイズには短いアームで、大きなお弁当箱にはアームを長く引き伸ばして対応できます。用途お弁当の腐敗対策に。寸法(mm)247×82×170質量(g)300消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A機能【オートオフ】約30分電源コードUSBコード:約750mm(Type-C)風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh折りたたみ寸法(mm)202×82×56使用時間(時間)約1.5(強)~3(弱)[満充電時]
ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥3,460税込¥3,8061個7日以内出荷ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)80×30×145色スモーキーブルー質量(g)80消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh風向左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
ペルチェ冷却機能ダブルファン カラビナ付 スモーキーブルー
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個6日以内出荷圧倒的な大風量で人気の二重反転ファンにペルチェを追加し、冷感×涼感でパワーアップ。首は上下調節が可能で、デスクファンやネックストラップ使用でハンズフリーもおすすめです。用途通勤通学中の暑さ対策に。寸法(mm)84×46×203色スモーキーブルー質量(g)202消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】約1.3(強)~5(微風) 冷却モード:1.2
ペルチェ冷却機能ハンディファン カラビナ付 オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥2,600税込¥2,8601個6日以内出荷"冷感×涼感を兼ね備えた手のひらサイズのペルチェハンディファン" 手のひらサイズで持ち運びに便利なペルチェハンディファンが登場しました。冷却プレートを首、手首などにあてれば、汗が噴き出るような猛暑日でも、冷感で即リフレッシュできます。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)52×46×139色オフホワイト質量(g)120消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)5充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】3.5(強)~12(弱)冷却モード:1
ミニダブルファン ダークグレー
ライフオンプロダクツ¥2,780税込¥3,0581個7日以内出荷驚きの大風量を実現する二重反転ファンを採用したコンパクトな1台です。驚きの大風量で涼感を得られる二重反転ファンは、ハンディ・ハンズフリー・デスクファンの便利な3WAY仕様。ファンの上下角度調節が可能で、欲しい箇所へ送風が可能です。用途暑い夏の外出のお供に。セット内容本体、ネックストラップ、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)70 ×39×170色ダークグレー質量(g)125消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整4段階(微風/弱/中/強)充電時間(時間)4充電池タイプリチウムイオン電池3.7V 2000mAh使用時間(時間)【満充電時】1.5(強)~5(微風)
スリムデスクファン マグネット付 オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個7日以内出荷本体は奥行き約3.5cmと非常にスリムなため、限られたスペースのキッチン周りでも、邪魔にならないデザイン。省スペースで収納が可能です。 本体の底面にはマグネットが付属しているため、卓上だけでなく冷蔵庫や洗面台、壁面などに設置して使うことが出来ます。 手動で180℃の角度調整ができ、高所に設置して風を吹き降ろすことも、下から風を吹き上げることも可能。用途に合わせてご使用ください。用途オフィスの暑さ対策に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)150×35×195色オフホワイト質量(g)285消費電力(W)7.5電源DC5V 1.5Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約950風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5モード【リズム】有充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 2000mAh風向上下手動180°使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~5.5(弱)
ラウンドミニデスクファン 首振り機能付 オフホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,640税込¥4,0041個6日以内出荷左右自動首振り機能と上向き約30°の手動首振りで広範囲に送風し、快適な風で涼むことができます。充電式のため使い勝手も良いです。 ファンの前ガードは取り外し可能。ホコリが付着しやすい部分も簡単に掃除ができ、清潔にご使用いただけます。 充電式でコードレス、さらにコンパクトサイズで使用・収納場所を選びません。屋内外で活躍する便利な1台です。用途オフィスの暑さ対策に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)118×82×160色オフホワイト質量(g)283消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約800機能【オートオフ】約7時間風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1800mAh風向左右合計60°(自動)、上向き30°(手動)使用時間(時間)【満充電時】3(強)~9.5(弱)2.5(強)~5(弱) 【首振りモード使用時】
完全分解式AC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー
ライフオンプロダクツ¥8,380税込¥9,2181台6日以内出荷ファンの前後のガードと羽根はすべて取り外し可能です。ホコリが付着しやすいガードの隙間や羽根の裏側などが簡単に掃除できるため、いつも清潔にご使用いただけます。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 就寝中の使用に便利な2モードを搭載。リズムモードは心地よい自然な風を再現し、おやすみモードは時間経過とともに風量が下がる設定です。用途家の中の暑さ対策に。寸法(mm)250×230×355色グレー質量(g)2100電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34/36電源コード(m)1.4機能【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間風量調整4段階モードリズムモード、おやすみモード、首振りモード風向左右合計60°(自動) / 360°(自動)リモコン【受信距離】約5m適用畳数22畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
完全分解式DC3Dサーキュレーター リモコン付 ブルーグレー
ライフオンプロダクツ¥9,660税込¥10,6261台6日以内出荷省エネかつ充電式でもパワフルな風量を実現するDCモーターを採用。比較的静かな稼働音のため、就寝時の使用にも最適です。 約360°に自動送風が可能。広範囲に風を届けることができるため、空気の循環だけでなく湿気対策や室内干しなど1年を通して活躍します。 風量の弱さ/強さを微風から強風まで8段階で調節でき、お部屋の環境や使用シーンに合わせて適切な風量をお選びいただけます。用途家の中の暑さ対策に。寸法(mm)250×230×355色グレー質量(g)1800電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22電源コード(m)1.4機能【オフタイマー/オートオフ】(約)1~8時間(1時間毎)/10時間風量調整8段階モードリズムモード、おやすみモード、首振りモード風向左右合計60°(自動) / 360°(自動)リモコン【受信距離】約5m適用畳数24畳(※メーカー基準に基づいており、あくまでも目安です。)
アイススラリーメーカー イエロー
ライフオンプロダクツ¥2,060税込¥2,2661個6日以内出荷冷やして注いで混ぜるだけ。簡単美味しいアイススラリーメーカーです。お好みのジュースを凍らせたカップに注いで混ぜるだけ。アイススラリーは細かな氷の粒が液体に分散した状態の飲料です。体内から冷やしてくれるため、熱中症対策にもおすすめです。用途暑い日の熱中症対策に。仕様攪拌時間:5~7分セット内容本体、スプーン、取扱説明書寸法(mm)98×98×122色イエロー質量(g)330耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-30満水容量(mL)320(使用容量:180)
Nordic Collection 倒れてもこぼれにくいリードディフューザー
ライフオンプロダクツ¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷倒れてもこぼれにくい特許構造の液漏れ防止キャップ付きリードディフューザーです。スモークガラスに天然ウッドリングを合わせた北欧デザインで、玄関や棚などどんな空間にも自然に馴染みます。約430mlの大容量オイルで香りを長く楽しめます。レモンソルベを彷彿させる香りに華やかなジャスミンとレッドカラントを重ね、瑞々しい甘さが漂うフルーティジャスミンです。用途オフィス等、人の出入りが多い場所に。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、リードスティック×6、ウッドリング、液漏れ防止キャップ寸法(mm)84×84×181容量(mL)430質量(g)930主成分溶剤、香料香りフルーティジャスミン有効期間約6ヶ月リード(mm)360危険物の類別非危険物
Nordic Collection 倒れてもこぼれにくいリードディフューザー
ライフオンプロダクツ¥4,480税込¥4,9281個5日以内出荷倒れてもこぼれにくい特許構造の液漏れ防止キャップ付きリードディフューザーです。スモークガラスに天然ウッドリングを合わせた北欧デザインで、玄関や棚などどんな空間にも自然に馴染みます。約430mlの大容量オイルで香りを長く楽しめます。洗い立てのリネンのような清楚さに、熟したラフランスの甘さを添えた気品ある香りのグレイスフルラフランスです。用途オフィス等、人の出入りが多い場所に。セット内容ボトル(フレグランスオイル入)、リードスティック×6、ウッドリング、液漏れ防止キャップ寸法(mm)84×84×181容量(mL)430質量(g)930主成分溶剤、香料香りグレイスフルラフランス有効期間約6ヶ月リード(mm)360危険物の類別非危険物
倒れても水がこぼれにくい 充電式コードレス 上部給水 加湿器 モカ/ペールレッド/ホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷水漏れ防止パッキンの採用により、上部給水タイプながら倒れても水がこぼれにくいのが特徴の充電式コードレスの加湿器です。給水時は天面の弁を押すと給水が可能になります。ケーブルをUSB Type-Cに変更し、充電がより手軽になりました。コンパクトながら1/2/3/5時間の便利なタイマー機能を搭載。 暗闇で嬉しいライト機能。LEDライト機能を搭載しているため、ベッドタイムでの使用にもおすすめです。優しい光が癒し効果を高めてくれます。用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(g)276消費電力(W)5電源DC5V 1Aコード長さ(mm)USBコード(Type-C):750電源自動OFF約5時間面積推奨:パーソナルバッテリーリチウムイオン電池 3.7V、2000mAh(7.4Wh)タンク容量(mL)400充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)約5時間加湿量(mL/h)30(±10)切タイマー1/2/3/5時間
上部給水式 超音波加湿器 ライト付-Premium WOOD- グレージュウッド/ホワイトウッド
ライフオンプロダクツ¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷インテリアに馴染むリアルな木目柄が魅力のスタイリッシュな超音波加湿器です。加湿器本体の上から水を注ぐ、便利な上部給水式を採用しております。タンクの持ち運びが不要で手軽に給水できます。LEDライト機能は弱/中/強の3段階調光に加え、明度が自動で弱から強へ繰り返し切り替わるモードも搭載。ミストは強/弱の2段階調節が可能です。お部屋の湿度やシーンに合わせて、最適なミスト量でご使用いただけます。用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様加湿能力:弱:27時間、強:12時間セット内容本体、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)175×200 ×260質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22タンク容量(L)2.5電源コード(m)1.5面積推奨:木造和室3畳、プレハブ洋室6畳調光方式3段階
28畳対応 上部給水ハイブリッド式 大噴霧 アロマ加湿器 リモコン付 ホワイト
ライフオンプロダクツ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷タンクを持ち運ばずに、上から簡単に給水できる便利な上部給水式のアロマ加湿器です。これ1台でリビングなどの大空間もパワフル加湿が可能です。28畳の広さまで対応し、大噴霧を実現したミストがお部屋を素早く快適な湿度に調節します。AI 自動制御のスマート加湿機能を搭載し、空間スペックと環境湿度を自動認識。最適な湿度になるまで最速のスピードで加湿し室内の湿度が最も快適とされる「60%±5」の範囲内を維持します。付属のアロマパッドにアロマオイルを含ませれば、ミストと共に香りを楽しめます。用途乾燥対策・就寝時の加湿・アロマオイル使用でリラックスタイムにも。仕様湿度コントロール/リモコン受信距離:40~80%(5%毎)/約5mセット内容本体(アロマパッド、エアーフィルター、カルキ防止パッド装着済)、リモコン(出荷時テスト用電池付属/CR2025)、お手入れブラシ、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)286×191×371(ホワイト)質量(kg)2.8色ホワイト消費電力(W)480電源AC100V 50タンク容量(L)8コード長さ(m)60Hz コード長さ1.4面積推奨:木造和室17畳、プレハブ洋室28畳連続使用可能時間約53時間(超音波式 弱運転時)加湿量(mL/h)弱:150、中:220、強:330(±20%)(超音波式運転時) 弱:550、中:700、強:1000(±20%)(超音波+PTCヒーター加熱式運転時)切タイマー1~12時間 (1時間毎)/チャイルドロック:有り
使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン
ライフオンプロダクツ¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。用途寒い季節に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)質量(g)140消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)450(Type-C)設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
サラダチキンメーカー グランデ ライトベージュ
ライフオンプロダクツ¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷ボタンを押した後は放置、でも美味しい&失敗ナシ!。本体が調理温度と時間をしっかり調整。面倒な手順や管理は一切不要、ほったらかしでOK。サラダチキン・スチーム・炊飯の3つのモードから、お好みの調理方法を選択するだけで、簡単に美味しい料理ができあがります。。市販より安くて美味しい!しっとりやわらか「サラダチキンモード」。ダイエットで人気のサラダチキンが約20~30分ですばやく完成する「スピードモード」、低温で約2時間、じっくり柔らかく仕上げる「やわらかモード」を搭載。本体に任せてOK、朝の忙しい時間も大活躍!。。ヘルシーな蒸し料理もお任せであっという間に完成!「スチームモード」。鍋に約200mlの水を入れて、付属の蒸しトレイに食材をのせるだけ。焼売やブロッコリー、ゆで卵などが本体にお任せで出来るため、お弁当や食事で「もう1品ほしい!」という時に重宝します。。少量のご飯が時短でおいしく炊きあがる!「炊飯モード」。2合までの炊飯が約30分で可能。時短・少量で1~2人暮らしの方の自炊にもぴったり。WEBレシピでは雑穀米や混ぜごはんのアレンジレシピを紹介しています。。メニューの幅がグッと広がるレシピを紹介!。サラダチキンメーカー グランデを最大限に活用できるアレンジレシピをメーカーホームページでご紹介。サラダチキン・サラダフィッシュはもちろん、手をかけず作れる枝豆やシューマイなどの蒸し料理、混ぜご飯やカオマンガイなどの炊飯レシピまで、アレンジは50種類以上!。。同時調理でさらに時短!メイン+副菜が一気に完成。鍋でサラダチキンを作りながら蒸しトレイにブロッコリー、オクラなどの野菜、卵をセットすれば約30分でチキン、蒸し野菜、ゆで卵の3品が完成!低糖質・高たんぱくな3点セットは、筋トレやダイエット中の方に特におすすめです。。大容量で、作り置き料理も簡単に!。鶏むね肉2枚(約600g)が一度で調理できるため、作り置きもラクラク。週末に作って忙しい平日の夕食用に、朝に作って食べ盛りのお子さまのおやつになどに、使い方は自由自在!。。ロック機能・アラーム機能で目を離していても便利・安心!。調理中の誤作動を防ぐ「ロック機能」、調理完了までの残り時間を30、20、10分の3回、音でお知らせする「アラーム機能」など、目を離していても安心してお使いいただける便利な機能を搭載。。ココでしか聞けない商品の魅力を公開!「Development Story」。実際に商品企画を担当したプロダクトMDが、商品の魅力やこだわりのデザイン、使い方、開発秘話などを語ります!
静音ミニハンディファンストラップ
ライフオンプロダクツ¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷パワフルな風量と、周囲を気にせず使える静音設計!付属のストラップで首掛けOK!デスク上で立てて使用も可能。持ち運びラクラクなコンパクトサイズ。3段階風量にリズム風モードも搭(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。持ち運び時の誤作動を防止。安心の充電カバー付きセット内容本体(スタンド付)、USBコード(Type-C)、ネックストラップ、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、羽根:PP質量(g)105消費電力(W)7.5電源DC5V 1Aコード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)羽根枚数4枚羽根(Φmm)58機能オートオフ:なし風量3段階(弱・中・強)保証期間1年充電時間(時間)約3充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh風向なしサイズ(mm)75X43X168首振りなし使用時間(時間)満充電時の合計:1(強)~5.5(弱)リズム風あり
サラダチキンメーカー レシピブック付き
ライフオンプロダクツ(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個4日以内出荷から5日以内出荷ボタン一つの簡単調理だから毎日作れる、付属のレシピブックで広がる味のバリエーション。 低糖質高たんぱくなサラダチキンでヘルシーな食生活を。セット内容本体、鍋、ふた、レシピブック、取扱説明書(保証書付)材質本体:PP・PF・亜鉛メッキ・銅、ふた:PP・シリコン、鍋:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工)・PF寸法(mm)235×127×155(鍋: 150×90×55)容量(mL)約700質量(g)952消費電力(W)約450電源AC100V 50/60Hz温度(℃)やわらかモード時:65(±5)、スピードモード時:170、連続モード時:160電源コード(m)約1.5耐熱温度(℃)鍋:600、本体:110連続使用可能時間約5時間1時間あたりの電気代目安(円)約10.8(新電力料金目安)
氷のう付ペットボトルホルダー ホワイト
ライフオンプロダクツ¥3,030税込¥3,3331式5日以内出荷氷のうを真空ステンレスボトルにセットして、保冷状態で携帯できる冷感アイテムです。氷のうを使わない時は、ペットボトルの保冷ホルダーとして活用できる便利な2WAYです。用途暑い屋外作業の熱中症対策に。セット内容ボトル、氷のう、氷のう用蓋、ペットボトルホルダー用蓋、取扱説明書寸法(mm)82×82×190色ホワイト質量(g)280対応【ペットボトルサイズ】500~600ml
氷結スタンプ 暑さ対策 ブルー
ライフオンプロダクツ¥2,310税込¥2,5411個6日以内出荷濡れたタオルにプッシュするだけで瞬間氷タオルになります。水だけでできた氷のため無臭で衣類もシミにならず、肌に優しい設計です。スプレーとして使用すると、広範囲の冷却が可能です。用途暑い屋外作業の熱中症対策に。寸法(mm)52×52×178容量(mL)200質量(g)200
ポータブル氷のうスプレー ブルー
ライフオンプロダクツ¥2,630税込¥2,8931式6日以内出荷氷のうとして、氷が溶けた氷水はスプレーとして再利用できる便利な2WAYです。氷のうは肌にあてて冷却でき、スプレーは気化熱で爽快感を得られるため、夏のレジャーにも最適です。用途暑い屋外作業の熱中症対策に。セット内容氷のう、氷のう用蓋、スプレー、ケース、ショルダーストラップ寸法(mm)72×105×215【氷のう】80×80×160(スプレーなし)色ブルー質量(g)95
WrapCool ペールブルー
ライフオンプロダクツ¥2,380税込¥2,6181式5日以内出荷お弁当の傷み対策におすすめです。お弁当用クールファンと組み合わせれば、上下のダブル冷却で一気に低温に。持ち運び時も保冷剤と保冷クロスの併用でお弁当の鮮度をキープします。用途暑い屋外作業の熱中症対策に。セット内容保冷クロス、保冷剤寸法(mm)450×450×2【保冷剤】300×165×4質量(g)90
LEDフィラメント電球 MO-L003 ホワイト
ライフオンプロダクツ¥1,600税込¥1,7601個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 雨だれやしずくを思わせる個性的なフォルムと、優しい光でお部屋を一気におしゃれに演出するLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高いデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので、取り換えが大変な高い場所にある照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)64×64×142色ホワイト質量(g)40電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)4口金E26全光束(Lm)560定格寿命(時間)25000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.068エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフィラメント電球 MO-L003 イエロー
ライフオンプロダクツ¥1,600税込¥1,7601個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 雨だれやしずくを思わせる個性的なフォルムと、優しい光でお部屋を一気におしゃれに演出するLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高いデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので、取り換えが大変な高い場所にある照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)64×64×142色イエロー質量(g)40電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)4口金E26全光束(Lm)840定格寿命(時間)25000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.068エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフィラメント電球 MO-L001 イエロー
ライフオンプロダクツ¥1,520税込¥1,6721個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 美しく、やさしい光でリラックス空間を作り出してくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40W相当で、全方向に明かりを広げます。インテリア性のあるデザインは、おしゃれなペンダントライトなどにぴったり。さらに長寿命なのでひんぱんに取り替えられない高い場所の照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)60×60×104色イエロー質量(g)29電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)4口金E26全光束(Lm)524定格寿命(時間)25000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.068エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフィラメント電球 MO-L001 ホワイト
ライフオンプロダクツ¥1,520税込¥1,6721個7日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。 美しく、やさしい光でリラックス空間を作り出してくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の40W相当で、全方向に明かりを広げます。インテリア性のあるデザインは、おしゃれなペンダントライトなどにぴったり。さらに長寿命なのでひんぱんに取り替えられない高い場所の照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)60×60×104色ホワイト質量(g)29電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)4口金E26全光束(Lm)562定格寿命(時間)25000色温度(K)5000定格入力電流(A)0.068エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDフィラメント電球 MO-L002 イエロー
ライフオンプロダクツ¥1,700税込¥1,8701個6日以内出荷きらめく華やかな明かりのクリアタイプ電球です。いつものお部屋を、優しい光でリラックス空間にしてくれるLEDフィラメント電球。明るさは白熱電球の60w相当で、お部屋の全方向に明るさを届けます。インテリア性が高く、大きめのデザインはペンダントなどの照明器具にぴったり。長寿命なので取り換えが面倒な高い場所にある照明にもオススメです。用途ライトまでこだわりたい空間に。セット内容電球、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)95×95×135色イエロー質量(g)55電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)8口金E26全光束(Lm)840定格寿命(時間)25000色温度(K)2700定格入力電流(A)0.117エコロジー商品省エネ・長寿命
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら