カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Reelex
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
Reelex
Reelexのページです。Reelexは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在67件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

バリアリールminiポータブル
Reelex¥4,598税込¥5,0581個当日出荷シート収納は便利な自動巻きです。雨に強く屋外使用可能です。軽量150gで持ち運びがラクです。用途各種工事などでの立入禁止に材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン幅(mm)57高さ(mm)87テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2
スタークリップ SCシリーズ
Reelex¥4,198~税込¥4,618~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続が可能。 真鍮製。 コードとビス止め、圧着端子、ハンダ付けで接続可能。色シルバー



バリアリール マグネットタイプ
Reelex¥6,598税込¥7,2581個当日出荷マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。 シートの収納は便利な自動巻き。 コンパクトで持ち運びに便利。 最大5mのロングストローク。 シート幅60mmで視認性に優れる。 テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け質量(g)約310ストローク(m)(最大)5シート幅(mm)60材質(シート)塩化ビニール材質(ケース)ABS樹脂シート長さ(m)5設置方式マグネット式(ネオジム磁石)シート厚さ(mm)0.2材質(ホルダー)ABS樹脂材質(ブラケット)鉄使用場所屋外使用可巻取形式自動巻取式
Wバリアリール
Reelex¥11,980税込¥13,1781個当日出荷12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。増し締めハンドルでシートの弛みを軽減します。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質(本体)ABS樹脂質量(g)約680ストローク(m)シート:6シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143(個)シート長さ(m)12シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
バリアリールLongマグネットタイプ
Reelex¥6,798税込¥7,4781個当日出荷シートの張出しは最大6mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻きです。シートは任意の長さでロック可能です。ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。用途危険区域への立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0395材質(本体)ABS樹脂質量(g)約340シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止設置方式マグネット式色(シート)赤シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外防雨型基本交換部品シート:3M3-A0097巻取形式自動巻取式



プラチェーン内蔵ポールバリネオ2 2本セット
Reelex¥24,980税込¥27,4781セット(2本)当日出荷本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制を中間支柱なしで可能です。お得な2本セットです。用途工場内や作業場所などでの区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
ベルトパーテーション BELPA
Reelex¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から翌々日出荷業界最長の6mロングストローク。急なベルトの巻き取りを停止するセーフティーロック機構付きです。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに質量(kg)8高さ(mm)840ベルト長さ(m)6ベース径(Φmm)350色(本体)シルバー支柱径(Φmm)63


ゴムカバー 30A SCR-30シリーズ
Reelex¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷から6日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(mm)約77質量(g)14内径(Φmm)26電流(A)30外径(Φmm)33コード径(Φmm)6加圧荷重(N)くわえる力:17/口を全開にするために必要な力:49絶縁抵抗(MΩ)1000(DC1000V)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
自動巻きLEDバリアリールLongマグネットタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)430(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
ベルトパーテーション BELPA
Reelex¥27,980税込¥30,7781本当日出荷様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350色【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用注水ウエイト
Reelex¥2,998税込¥3,2981個当日出荷バリネオ2の注水ウエイト単品です。バリネオマグネットタイプに取り付けて、スタンドタイプとして使用できます。用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番666-8659材質ポリエチレン幅(mm)300色ブラック高さ(mm)130



プラチェーン内蔵ポールバリネオ2用キャッチ
Reelex(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷バリネオ2の受け側専用キャッチです。材質ポリエチレン幅(mm)300高さ(mm)872ポール径(Φmm)75
バリアリールMAXPRO
Reelex¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。用途関係者以外の立入制限に。トラスコ品番659-1022ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容関係者以外立入禁止シート厚さ(mm)0.5
バリアリールmini 折りたたみコーンセット
Reelex¥19,980税込¥21,9781セット欠品中自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみ式コーンは反射シート付で夜間の作業も安心です。用途各種工事などでの立入禁止にトラスコ品番554-9016セット内容バリアリールmini×1、折りたたみコーン×2、コーンウエイト×2材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン、折りたたみコーン:ポリプロピレンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.7ストローク(m)シート:2.7シート幅(mm)50表示内容作業中入らないでくださいシート厚さ(mm)0.2
LEDバリアリールLongマグネットタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域への立入制限に。付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0403材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)430(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)シート長さ(m)6表示内容危険立入禁止センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)赤シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
バリアリールmini折りたたみコーン+ウエイトセット
Reelex¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷自動巻き取りシートと折りたたみ式コーンで収納性抜群です。コンパクトな本体で最長2.7mの区画制限が可能です。折りたたみコーンは反射シート付で夜間の作業でも安心です。安定性を高めるコーンウエイトが標準付属です。用途作業中の人の立入制限に。一時的な人の立入制限に。



ビニールカバー 10A SCV-10シリーズ
Reelex¥1,998税込¥2,1981袋(10個)5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐酸、耐油、耐オゾン性。長さ(mm)79質量(g)6電流(A)10コード径(Φmm)4口幅(mm)10内幅(mm)14


ゴムカバー 50A SCR-50シリーズ
Reelex¥14,980税込¥16,4781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。長さ(mm)60質量(g)4内径(Φmm)17電流(A)50外径(Φmm)21コード径(Φmm)4


Wバリアリールmini
Reelex¥7,898税込¥8,6881個当日出荷軽量・コンパクトな本体2個で、3mのベルト長さを実現しています。 強力なネオジム磁石で鉄面に簡単に取り付けができます。 引き出したベルトを固定するストッパー付きです。 本体2個使いなので、急な巻き取りの心配がなく、安全です。用途工場内、各種作業の立入規制に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)材質(本体)ABS樹脂質量(g)約300ベルト幅(mm)48ベルト長さ(m)3.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×48×87(個)材質(ベルト)ナイロン表示内容赤無地ベルト厚(mm)0.5使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式
バリアリールMAXサウンドバリアセット
Reelex¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷バリアリールMAXとサウンドバリアのセット品です。標示と音声で危険区域を警告できます。カスタマイズ音声でシーンに合わせた注意喚起ができます。用途工場、作業場所での立入規制に。危険区域などへの進入防止に。セット内容バリアリールMAX・サウンドバリア材質バリアリールMAX本体 AES樹脂、ステンレス、サウンドバリア本体 ASA樹脂ストローク(m)シートストローク:10シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.2
バリアリールMAXPRO
Reelex¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ナイロンベルトなのでハードな使用でも切れにくいです。強力ネオジム磁石で鉄面などに簡単に設置可能です。増し締めハンドルでベルトの弛みを軽減できます。屋外使用可能です。三角コーンへ取り付ける場合は別途コーンアタッチメント(BRS-AT6)が必要です。用途危険区域の立入制限に。トラスコ品番659-1017ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.5



プラチェーン内蔵ポールバリネオ2
Reelex¥13,980税込¥15,3781本当日出荷本体ポールには8.5mのプラチェーンを内蔵しています。注水ウエイトは安定感があり、取手付で移動も簡単です。チェーンロックスライダーでチェーン長さを任意の長さで固定できます。最長8.5mのロングストロークで広い間口の規制が中間支柱なしで可能です。用途工場内や作業場所等での区画整理に。幅(mm)300高さ(mm)872長さ(m)8.5ポール径(Φmm)75
バリアリールWide用屋外対応スタンド
Reelex¥35,980税込¥39,5781セット(2本)3日以内出荷バリアリールWideが取り付け可能な大型台座が付いています。安定感のあるゴムウエイトを採用しています。屋外・屋内どちらでも設置可能です。用途工事・作業場所への立入制限に。危険区域への進入規制に。仕様本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:909×Φ60×Φ380トラスコ品番377-4963材質ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム色黄
バリアリールMAX(マグネットタイプ)反射シート 無地 7m
Reelex¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷高性能反射シートを採用していますので、夜間での視認性が抜群です。蛍光反射シートで7mのロングストロークです。シートの収納は便利な自動巻取式です。急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個トラスコ品番380-2079材質シート:軟質塩化ビニール、本体:AES樹脂・ステンレス色ライムイエロー長さ(m)7テープ幅(mm)50テープ長さ(m)7ストローク(m)シート:7シート幅(mm)50表示内容ライムイエロー(無地)シート厚さ(mm)0.3
Wバリアリールmini
Reelex¥9,198税込¥10,1181個当日出荷ベルトの収納は便利な自動巻き取り式です。本体裏側にはネオジム磁石が付いており、鉄面に簡単に取り付けができます。用途工場内、各種作業の立入制限に。仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番359-0405材質(本体)ABS樹脂質量(g)約300ベルト幅(mm)48ベルト色黄/黒(トラ柄は片面のみ)シート幅(mm)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×48×87(個)材質(ベルト)ポリエステルシート長さ(m)2.8シート厚さ(mm)0.6使用場所屋外防雨型巻取形式自動巻取式


ゴムカバー 5A SCR-5シリーズ
Reelex¥2,498税込¥2,7481袋(10個)5日以内出荷装着により、通電のまま使用可能。 耐候性、耐オゾン性に優れている。電流(A)5コード径(Φmm)4
バリアリールLong専用LEDライトキャッチ
Reelex¥6,998税込¥7,6981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongキャッチです。 シート先端側にもLEDライトが取り付けできます。用途夜間や暗所での危険区域への立入規制に付属品アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネット付き(ネオジム磁石)トラスコ品番248-1521セット内容専用LEDライト+キャッチ材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)174材質(本体)ABS樹脂質量(g)190(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)
自動巻きLEDバリアリールLongコーンタイプ
Reelex¥9,998税込¥10,9981個当日出荷人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。 バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。用途夜間や暗所での危険区域などへの立入規制に付属品専用コーンアタッチメント2個付き、アタッチメント×1、取り付け用ねじ×2仕様●マグネットは付いていません材質LEDライト:ポリカーボネート・AES樹脂高さ(mm)126材質(本体)ABS樹脂質量(g)405(電池別)電源電池式(単形4アルカリ乾電池3本または単4形ニッケル水素電池3本)※製品には付属しておりません。湿度(%RH)95以下シート幅(mm)60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×174(LEDライト取付時)横(mm)70シート長さ(m)6センサー探知範囲探知角度:水平方向約180°、探知距離:最大6m※取り付け高さ1m電池寿命回転:5回/日で約360日、連続:約5日間色(シート)黄/黒シート厚さ(mm)0.2環境温度範囲(℃)-10~50(ただし、結露凍結のないこと)使用場所LEDライト:屋内・屋外(防雨基準IP44)、本体:屋外防雨型ライト寸法(mm)幅70×奥行59×高さ45(アタッチメント含まず)点灯方法・点灯モード:昼⇔OFF⇔夜 ・点灯パターン:回転(人感センサー反応後、約8秒間右回りに回転点灯)連続(正面LEDが0.5秒間点滅/4.5秒間消灯の繰り返し)巻取形式自動巻取式
台車用荷締リール ロックフィット用スチール台車用アタッチメントセット
Reelex¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷強力ネオジウム磁石で背板に簡単に設置できます。ハンドル部を回して荷物の固定ができます。ロックを解除するとベルトが本体に自動で収納されます。先端フックを固定するアタッチメントが付属しています。用途スチール台車の荷崩れ防止に。トラスコ品番714-1239適合機種スチール台車材質本体:ポリカーボネート・ポリプロピレン・アルミダイキャスト、ベルト:ナイロン、アタッチメント:スチール幅(mm)150高さ(mm)190奥行(mm)95ベルト寸法(mm)0.5×30×3700
高圧グリス用ホースリール 14MPa
Reelex¥129,800~税込¥142,780~1台41日以内出荷耐圧14MPa高圧用ホースリールです。本体は衝撃に強い金属製です。オープンドラムによりメンテナンスが簡単です。ばねによる自動巻取りなので引出し・巻取りがスムーズです。用途車輌・船舶等の洗浄に。配管内の洗浄に。建築物・その他機器類の洗浄用に。材質リール本体:金属、ホース:耐油性合成ゴム流体温水(MAX80℃)・高圧水・一般作動油・エンジンオイル・グリス最高使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応適合ホース内径×外径(Φmm)Φ9.5×Φ16.4
人感センサー付き音声案内機音声案内機サウンドバリアサインPOPセット
Reelex¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します。A5サイズまでのメッセージが表示可能なサインPOPがセットになっています用途工場・施設等の各種音声案内にトラスコ品番716-5851セット内容サウンドバリア本体(SB-100)、サインPOP(BLP-SP1)材質ASA樹脂電源単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC音声内容20音声登録可能
人感センサー付き音声案内機サウンドバリアマグネットブラケットセット
Reelex¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します。鉄面等に設置が可能なマグネットブラケットがセットになっています用途工場・施設等の各種音声案内にトラスコ品番716-5850セット内容サウンドバリア本体(SB-100)、マグネットブラケット(SB-AT2)材質ASA樹脂電源単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC音声内容20音声登録可能
人感センサー付き音声案内機サウンドバリアコーンアタッチメントセット
Reelex¥29,980税込¥32,9781個25日以内出荷カスタマイズ音声を最大10個まで登録して納品します。市販の三角コーンに設置可能なコーンアタッチメントがセットになっています用途工場・施設等の各種音声案内にトラスコ品番716-5852セット内容サウンドバリア本体(SB-100)、コーンアタッチメント(SB-AT1)材質ASA樹脂電源単三アルカリ電池またはニッケル水素電池またはAC音声内容20音声登録可能
ベルトパーテーションLong
Reelex¥23,980税込¥26,3781本9日以内出荷3.3mのロングストロークです。4.3kg/本の軽量で持ち運びがし易いです。トラスコ品番254-8771材質ステンレス幅(mm)48色ポール:ステンレス(ヘアライン仕上げ)ベルト長さ(m)3.3ベルト色黒
ベルトパーテーション BELPA MS
Reelex¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。付属のホワイトボードやタブレット等が設置できます。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品ホワイトボード×1枚材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350色【ポール】黒高さ(mm)840ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
ベルトパーテーション 人感センサー付音声案内機能搭載 BELPA LS
Reelex¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷様々なシーンに調和するブラックタイプです。ベルトストロークは6mです。広い間口での整列や誘導に活躍します。超ロングストロークにより設置本数を減らし、設置・撤去の工数提言、保管場所の省スペース化、経費の節減に貢献します。ベルトの急な巻取りを停止する安全機構付きです。ベルトのたるみを軽減する、増し締めハンドル付きです。省スペースで保管可能なスタッキングベースです。人感センサー式音声案内機を搭載しており、様々な案内が可能です。用途人の流れの誘導や立入制限の区分けに。付属品サウンドバリア(SB-100)材質ヘッド部:AES樹脂・ステンレス、ポール部:ステンレス、ウェイト部:スチール幅(mm)350色【ポール】黒高さ(mm)934ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)6ベース幅(mm)350支柱径(Φmm)63ベース奥行(mm)350
トラロープリール
Reelex¥99,980税込¥109,9781台41日以内出荷ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単です。最大20mを中間支柱なしでロープ張りが可能です。ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能です。反射ロープを使用しています。用途工場・製鉄所での一時的な立入規制に。電気工事、通信工事、看板工事、清掃作業での立入禁止の区分けに。トラスコ品番868-8794ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバリアロープリール
Reelex¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色赤バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450
LEDバリアロープ
Reelex¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ソーラーバッテリー付きで、配線不要でどこでも設置が可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応します。ロープが自動点灯します。用途夜間の進入対策に。トラスコ品番703-9702セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質リール:PP、ロープ:PE、ソーラーバッテリー:PC、単管クランプ:鉄幅(mm)10容量3.7/5200(V/mAh)長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)充電:2.5以下出力電圧(V)DC24連続使用時間最大180時間※点灯モードにより異なるLED色赤使用環境温度:-10℃~45℃、湿度:0~90%定格作動電圧(V)5.5(450mA)パターンLED点灯:8種類使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら