カテゴリ
絞り込み
ブランド
- オリジン医科工業
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
オリジン医科工業
オリジン医科工業のページです。オリジン医科工業は、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

ミニポンセット付き
オリジン医科工業¥34,980税込¥38,4781式4日以内出荷噴霧量が多く(0.6mL/分)吸入時間が短縮できます。完全無注油油臭皆無衛星的構造で清浄な吐出空気が得られます。空気出入口がポンプ上部に配備されているので使い易く吸入空気フィルターの汚れも直ぐわかり簡単に交換できます。バルブダイヤフラム等の保守点検も容易です。ネブライザマウスピースは煮沸消毒オートクレーブ(120℃)ができます。仕様噴霧方式:エアスプレー式、噴霧量:0.6mL/分、容積平均粒子径:4μm、材質:ポリカーボネイトセット内容ポンプ本体1台、ネブライザ:1個、マウスピースPC:1個、Lコネクター:1個、ビニールホース:1本、フィルター本体(金具):1個、フィルターエレメント:2枚ポンプ電源:AC100V、50/60Hz、消費電力:50VA、排気流量:12L/分、締切圧力:196kPa、2kg/cm3、モーター:コンデンサー起動出力20W、ポンプ形式:ダイヤフラム式、外形寸法:W235×D150×H155mm、重量:3.5kgアズワン品番63-1292-58
電動吸引器 MVシリーズ
オリジン医科工業1個5日以内出荷FULLモードとSAVEモードの切り替えで、効率良く吸引します。低騒音・低振動設計です。FULLモード:48dB(A)、SAVEモード:38dB(A) 。小型・軽量設計で、手軽に持ち運びができます。材質吸引瓶:ポリカーボネート製色ホワイト容量(mL)吸引瓶:800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×135×220流量(L/min)【排気】FULLモード:22/SAVEモード:16最大吸引圧(kPa)0~-70ポンプダイヤフラム式ポンプ一般的名称電動式可搬型吸引器医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら