絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ETG

ETGのページです。ETGは、オフィス家具/清掃用品、作業工具/電動・空圧工具、トラック用品などの商品を提供しています。現在17件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集じん機 ETG

    集じん機

    ETG
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    付属品スキマノズル、丸ノズル、床ノズル、伸縮可能ステンレスパイプ、ホース、カートリッジフィルター、クロスフィルター、スポンジフィルター、集じん袋、キャスター4個、ハンドル、角度付きハンドル、排気フィルター材質本体:ステンレス色シルバー/ブラック/ブルータイプ乾湿両用集じん機電源単相交流100V 50/60Hz定格電流(A)11吸込仕事率(W)180集塵容量(L)約14ホース径(Φmm)35最大風量(m3/min)約2.0電源コード4.0m騒音レベル(dB(A))約78
  • カートリッジフィルター ETG

    カートリッジフィルター

    ETG
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    用途Vacmaster乾湿両用集じん機用のカートリッジフィルター仕様水洗い可能適合機種VO1215P、VO1220SFD-SP、VQ1230SWD材質本体:ゴム、アルミ、紙 キャップ:樹脂質量(kg)約257色ホワイト/ブラックフィルターHEPA寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約183×183×170(キャップ含む)
  • ホース ETG

    ホース

    ETG
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用のホース材質樹脂寸法(mm)差込口(本体側):約58×64、差込口(ノズル側):Φ35質量(kg)約367色ブラックホース長さ(m)約1.83
  • エアームーバー ETG

    エアームーバー

    ETG
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    用途内装工事や洗浄現場での壁・床・カーペットの急速乾燥や、工場や倉庫の換気のほか、サーキュレーターとして仕様段積み保管可(3段まで)材質【外装】樹脂色ブルー/ブラック電圧AC100V(50/60Hz)質量(g)3500消費電力(W)95騒音値(dB)~55最大風量(m3/min)14風量調整3段階最大風速(m/s)18連結数3台まで(電源コード長:3.5m)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×270吹出口3通り(0°/45°/90°)
  • ターボファン(モバイルバッテリー仕様) ETG

    ターボファン(モバイルバッテリー仕様)

    ETG
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    モバイルバッテリー仕様ターボファン。モバイルバッテリーご使用で車両から電源を取らずに簡単取付。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。ターボファンをモバイルバッテリーと組み合わせて使用するための 取付け加工済みキット(マグネットステー+配線加工済みコード)をご希望の方は別売りDEL-00004(取付け加工済みキット)をご検討ください。
    用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/モバイルバッテリー/専用充電器/モバイルバッテリー用電源コード使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
  • 床ノズル ETG

    床ノズル

    ETG
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の床ノズル材質樹脂質量(kg)約262色ブラック内径(Φmm)差込口:35外径(Φmm)差込口:40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×270×110
  • ロボット芝刈り機用バッテリー ETG

    ロボット芝刈り機用バッテリー

    ETG
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    VBRM16 08専用リチウムイオン電池(24V 4Ah)バッテリーです。
  • ターボファン(マグネットプレート付き) ETG

    ターボファン(マグネットプレート付き)

    ETG
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    8日以内出荷
    取付便利なマグネットプレート付きのターボファン。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。
    用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
  • ロボット芝刈機 ETG

    ロボット芝刈機

    ETG
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    8日以内出荷
    ロボット芝刈機 24V充電式 自動芝刈り機 境界ワイヤー不要 最大100m2対応。境界ワイヤー不要で手軽に使える充電式ロボット芝刈機です。カメラとセンサーにより芝生エリアを認識し、自動で芝刈りを行います。充電ステーションの設置も不要で、バッテリーを装着して電源ボタンを押すだけですぐに使用できます。約100m2までの芝生に対応し、5段階の刈高調整機能により、お好みの芝の長さに仕上げられます。軽量・コンパクト設計のため持ち運びや収納も簡単です。ご家庭の庭や企業の芝生維持などの芝刈り作業を効率化し、作業時間と負担を軽減します。境界ワイヤー不要で設置が簡単。充電ステーション不要。ボタン操作だけの簡単スタート。カメラ・センサーによる自動走行。刈高5段階調整(20・30・40・50・60mm)。最大約100m2の芝生に対応。最大35%の傾斜地でも走行可能。約3時間の連続使用。リチウムイオン24Vバッテリー採用。コンパクト・軽量(約6.6kg)。VBRM16 08用交換バッテリーは別売り(F2214.33.00)をご購入下さい。VBRM16 08用交換ブレードは別売り(RM02PR.11.63)をご購入下さい。VBRM16 08用交換充電器は別売り(VBRM16-ZYUDENKI)をご購入下さい。
    用途一般家庭の芝生管理。庭園・ガーデンの芝刈り。別荘・空き家の芝生メンテナンス。小規模施設の芝生管理
  • ロボット芝刈り機用充電器 ETG

    ロボット芝刈り機用充電器

    ETG
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    VBRM16 08専用交換充電器です。
  • ロボット芝刈り機用ブレード(10枚入り) ETG

    ロボット芝刈り機用ブレード(10枚入り)

    ETG
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    8日以内出荷
    VBRM16 08専用交換ブレード(10枚セット)です。
  • ターボファン(DCDCコンバーター仕様) ETG

    ターボファン(DCDCコンバーター仕様)

    ETG
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    DC24V/DC48Vに対応するDCDCコンバーター付きターボファン。フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできる強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)
    用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/取り付け用磁石/電源コード付属/DCDCコンバーター付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
  • 隙間ノズル ETG

    隙間ノズル

    ETG
    ¥789税込¥868
    1個
    翌々日出荷
    用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用の隙間ノズル材質樹脂質量(kg)約38色ブラック内径(Φmm)差込口:40/35寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約194×40×40
  • コードレス工場扇 ETG

    コードレス工場扇

    ETG
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    充電式バッテリーを搭載したコードレス大型工場扇です。コンセントのない場所でも使用でき、工場・倉庫・建設現場・イベント会場など幅広い用途に対応します。直径約45cmの大型ファンにより最大70m3/分の大風量送風を実現。3段階の風量調整機能と上下約220°の角度調整機能を備え、効率的な空気循環や換気をサポートします。軽量設計で持ち運びしやすく、暑熱対策や床面乾燥用途にも最適です。最大約8時間の連続運転が可能で、長時間作業にも安心して使用できます。
    本体質量(kg)6.7最大風量(m3/min)70羽根寸法(cm)Φ45
  • エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ) ETG

    エヴァポクーラー(工場扇取付タイプ)

    ETG
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    8日以内出荷
    工場扇に取り付けるだけでミスト冷却が可能な「エヴァポクーラー 工場扇取付タイプ」です。約20ミクロンの微細ミストを噴霧し、気化熱効果により作業環境を快適に改善します。工事不要のワンタッチ取付方式を採用し、既設の工場扇を有効活用できます。消費電力30Wの省エネ設計で、工場・倉庫・建設現場・物流センターなどの熱中症対策に最適です。同梱されているAC-DCアダプターを使い、100Vのコンセントから電源を取ってください。DC12Vバッテリーにも対応し、電源確保が難しい場所でも使用できます。
    付属品ミスト発生ユニット、磁石付きノズルセット、チューブ類、直流電源装置消費電力(W)30噴霧量(L/h)0~4(調整可能)
  • ターボファン ETG

    ターボファン

    ETG
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    フォークリフトや建設機械、農業機械などの作業車両に取り付けできるDC12V対応の強力送風機です。小型・軽量ながら高風量を実現し、オペレーターの暑熱対策や熱中症予防をサポートします。本体重量750g(本体のみ)。簡単取付マグネットプレート付きは別売SFV-01B-M(マグネットプレート付き仕様)をご検討ください。DC24V/DC48V車へは別売SFV-01B-MD(DCDCコンバーター仕様)をご検討ください。モバイルバッテリー仕様は別売SFV-01B-MB(モバイルバッテリー仕様)をご検討ください。
    用途フォークリフト、建設機械、農業機械、高所作業車、ゴルフカートなどの運転席・作業席の暑さ対策。仕様●電源:DC12V●消費電力:18W●本体サイズ:145×126×227mm本体樹脂製/取付ブラケット付属/電源コード付属使用環境屋外作業現場で使用可能。雨や粉じんが発生する環境でも使用できます。※スピードコントローラーは防水仕様ではありません。主な機能強力送風、小型・軽量設計、角度調整可能、防水・防塵仕様、後付け取付対応
  • 工場扇取付ミストキット ETG

    工場扇取付ミストキット

    ETG
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    3日以内出荷
    後付けで2流体ノズルを取り付けることにより。お持ちの工場扇をミストファンにすることができます。ノズルケースに磁石が付いているのでワンタッチで工場扇に取り付け可能。微細ミストで少ない消費電力で最大限の冷却効果を実現する製品です。