絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DELTA(デルタ)

DELTA(デルタ)のページです。DELTA(デルタ)は、自動車用品、トラック用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在160件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社デルタ
所在地〒552-0007 大阪市港区弁天2-2-17
160件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ DELTA(デルタ)

    オートピックQi(チー) キャパシタ内蔵タイプ

    DELTA(デルタ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    スマホホルダーとコードレス充電器の機能を兼ね備えたスマホホルダーです。 便利なエアコン吹き出し口ホルダーも付属。 置くだけで充電を開始。スマホ本体に充電コードを差込む手間が省けます。 スマホ脱着は、安全なセンサータッチによるオート開閉。センサータッチで開き、スマホ本体を置くと自動でアームが閉じてしっかりとホールドします。 Qi規格対応、QC2.0、3.0対応 キャパシタ内蔵タイプにリニューアル。うっかりエンジンをOFFにしてもアーム開閉が可能、エンジンをかけなくてくてもスマートフォンをホルダーから外すことができます。
    用途Qi(チ―)充電車載用スマートホンホルダー取付方式エアコン吹き出し口適合寸法(mm)スマホ:最大幅約80、最小幅約67USBタイプタイプC
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ)

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V

    DELTA(デルタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
  • 高輝度 LED T10 24V DELTA(デルタ)

    高輝度 LED T10 24V

    DELTA(デルタ)(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2個)
    欠品中
    高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
    用途24V車専用LED使用数(個)1
  • EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark DELTA(デルタ)

    EVOLVA revo D4 5500k RevoSpark

    DELTA(デルタ)(11件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    明るさ130%アップ!!白すぎず黄色すぎず、バランスのとれた発光色で雨天走行でも視認性UP。
    用途HID純正装着車 D4S電圧(V)DC12消費電力(W)35全光束(Lm)3100色温度(K)5500保証期間2年間
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    当日出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    当日出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途H4ヘッドライトのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH4(HI/LOW切替)消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600(HI)-3200(LO)
  • レザーアームレストカバー DELTA(デルタ)

    レザーアームレストカバー

    DELTA(デルタ)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷
    劣化したアームレスト部分の傷や汚れ隠しに最適なアームレストカバーです。 ハーマンミラーのチェアなどオフィスチェアに最適です。 本革(シープスキン)を採用。柔らかい革でキメが細かく肌触りが良いのが特徴です。使い込むほど味のある艶が出てきます。 専用のウレタンフォームが付属。カバー内に設置することでクッション性がアップします。 また、ウレタンフォームを使用することでフィット感の調整も可能です。若干カバーサイズが大きい場合でも隙間が埋まってフィット感がアップします。 カバーの固定はマジックテープで簡単に装着いただけます。 サイズ感が合えば様々なアームレストのカバーとして幅広くご使用いただけます。
    用途ハーマンミラーなどオフィスチェアーのアームレストカバーセット内容カバー×2、ウレタンフォーム×2色ブラック寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ウレタンフォーム:約275×100×10材質(カバー)シープスキン(羊革)寸法(長さL×幅W)(mm)カバー:約275×120
  • デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)

    デュアルフォーカスLEDフォグランプ

    DELTA(デルタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    欠品中
    LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
    用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
  • 360°LED タイプⅡ T20 ダブル DELTA(デルタ)

    360°LED タイプⅡ T20 ダブル

    DELTA(デルタ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
    用途ストップ&テール球タイプT20ダブル球電圧(V)DC12(対応)消費電力(W)1.7極性無極性電球の種類LED
  • 現場監督ドライブレコーダー オプション・簡易取り付け用マグネット DELTA(デルタ)

    現場監督ドライブレコーダー オプション・簡易取り付け用マグネット

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    直径42Φ強力マグネット
    用途簡易取り付け(リース車など)用マグネット耐荷重(kg)垂直:20
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    色ホワイト定格電圧(V)12
  • ブルーノホーン DELTA(デルタ)

    ブルーノホーン

    DELTA(デルタ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    高級感溢れるサウンドを奏でる渦巻き型ホーン。厚みのある豊かな音色を奏でます。
    用途自動車用サウンドホーンセット内容ホーン本体×2(HIGH・LOW)、取付ステー×2電流(A)3.8×2定格電圧(V)DC12音圧114db/2m、110db/7m
  • 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ)

    盗難防止シートベルトワイヤーロック

    DELTA(デルタ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!。簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
    用途車の盗難・いたずら防止。付属品鍵3本材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル全長(mm)685質量(g)456
  • エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ)

    エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ

    DELTA(デルタ)(4件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット(2個)
    欠品中
    メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム 独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。 明るさ130%アップ!! 高ケルビンにして犠牲にしない視認性。 精度の高いカットラインを実現。 ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。 ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。
    消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450
  • SMDルーム DELTA(デルタ)

    SMDルーム

    DELTA(デルタ)(25件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
    用途ルーム球電圧(V)12
  • 極細LED アンビエントライト DELTA(デルタ)

    極細LED アンビエントライト

    DELTA(デルタ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    2mm厚の極細LED、長さ100cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。
    用途車内イルミネーションライト長さ(m)配線:約1.3電圧(V)DC5電源USB電源電力(W)3.5全長(cm)LED:100
  • イージエクスチェンジLEDユニット DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジLEDユニット

    DELTA(デルタ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。圧倒的な明るさで直視厳禁!HIDが暗くて不満だった方におすすめです。
    用途HIDのD2R/D2S、D4R/D4SをLED化適合保安基準:適合内容2個セット入力電圧(V)DC12/24対応色温度6500K(ケルビン)保証期間1年明るさ(Lm)9200(ルーメン・2灯合計)
  • メンテンススタンド DELTA(デルタ)

    メンテンススタンド

    DELTA(デルタ)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    メンテナンス時の固定に。サイドスタンドの補助に。
    用途バイク用メンテンススタンド最小寸法(mm)255最長寸法(mm)370
  • バイク用フェイスマスク 鴉KARASU MASK DELTA(デルタ)

    バイク用フェイスマスク 鴉KARASU MASK

    DELTA(デルタ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    丈夫で高級感漂う本革、防風、防寒、紫外線カット。
    用途バイク用ファイスマスク材質(表面/裏面)牛革/豚革色(本体)ブラック
  • ブラックアルミサンシェード ハイエース 200系用 6型 DELTA(デルタ)

    ブラックアルミサンシェード ハイエース 200系用 6型

    DELTA(デルタ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    14日以内出荷から22日以内出荷
    車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
    用途車種専用サンシェード1台分フルセット材質PE/PU/AL型式ボディタイプ:200系6型(標準ロング)年式R2/05~
  • MOTO LEDフォグランプ 10W DELTA(デルタ)

    MOTO LEDフォグランプ 10W

    DELTA(デルタ)(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。 コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
    用途後付けフォグランプ電流(A)0.7消費電力(W)10バルブ汎用照射角度(°)30
  • 高輝度LED イルミネーションバルブ DELTA(デルタ)

    高輝度LED イルミネーションバルブ

    DELTA(デルタ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)
    用途メーター球な車内表示灯
  • デルタHIDバルブ DELTA(デルタ)

    デルタHIDバルブ

    DELTA(デルタ)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(2本)
    当日出荷
    UVカットコーティング採用のデルタダイレクトHIDバナー。ほとんどの国産車・輸入車の純正HIDヘッドライト搭載車に適合します。バルブ規格D2S・D2Rどちらでも取り付け可能。
    タイプD2C(D2R、D2S適合)消費電力(W)12V35口金P32d-2/3色温度(K)6500
  • イルミネーションLEDバルブ DELTA(デルタ)

    イルミネーションLEDバルブ

    DELTA(デルタ)(16件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
    定格電圧(V)12
  • デルタH.I.Dバルブ D4C DELTA(デルタ)

    デルタH.I.Dバルブ D4C

    DELTA(デルタ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2個)
    当日出荷
    世界最高水準の技術力でなし得たH.I.Dバナー。
    用途トヨタ・レクサス・ダイハツの一部に採用されつつある純正水銀レスH.I.Dヘッドライト搭載車に適合します。タイプD4C(D4R、D4S適合)消費電力(W)12V35
  • ステップポンプ DELTA(デルタ)

    ステップポンプ

    DELTA(デルタ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷
    足踏み式 空気入れ。ステップが折りたたみ式なのでコンパクト収納。本体はダブルシリンダー仕様で、 1回の踏み込みで送り出せる空気量が多く充填スピードが早いのが特徴です。シリンダーが2つあることで、 少ない踏み込み回数で充填することができます。足でペダルを踏んで空気を充填を行います。手押しタイプの空気入れと比べて踏むだけと楽な体勢で空気充填ができるのが大きな特徴です。ステップ部分は折りたたんでコンパクトになるので持ち運びが可能です。また収納場所にも困りません。バルブは、オートバイ、 自動車の米式、 自転車の英式 仏式バルブに対応しています。付属のアダプターを使用することで、 競技用ボールや浮き輪などのレジャー用品もOK。 幅広くご使用いただけます。
    用途バイク・自動車用をはじめ自転車、レジャー用品などにも対応した空気入れ仕様ダブルシリンダーセット内容ステップポンプ本体×1、アダプター(ニードルアダプター、プラスチックアダプター)長さ(mm)エアホース:700使用空気圧(kPa)最大:約1000kPa
  • ジップタイバックル DELTA(デルタ)

    ジップタイバックル

    DELTA(デルタ)
    ¥659税込¥725
    1個(30セット)
    当日出荷
    軽量・コンパクト設計で、車のグローブボックスや工具箱に常備しやすく、万が一のトラブルにもすぐ対応できる安心のアイテムです。ワンタッチでしっかり固定できるセルフロック構造。工具不要で簡単に締め付け可能、緊急時の修理やDIY作業に便利です。紫外線や高温、雨にも強いナイロン素材を採用。屋外やエンジン周りでも長く使用でき、日常的な自動車メンテナンスに最適です。
    用途車のフェンダー、トランク、エンジンガード、アンダーボディパネル、内装の固定はもちろん、家庭や作業場での配線整理、工具のまとめにも使用可能。ボルト&ナットの一時的な固定に。材質ナイロン直径(Φmm)最大13以下、最小5以上入数30セット
  • フロントブレーキロック DELTA(デルタ)

    フロントブレーキロック

    DELTA(デルタ)
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷
    駐車、メンテナンス時の車両固定に。サイドスタンドの補助に。
    用途バイク用フロントブレーキロック
  • アンビエントライト オプション3分岐ケーブル DELTA(デルタ)

    アンビエントライト オプション3分岐ケーブル

    DELTA(デルタ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    Dアンビエントライトの複数延長取り付けに最適
    用途3.0A対応3分岐1.2m延長USBケーブル長さ(cm)120
  • 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ)

    盗難防止シートベルトワイヤーロック

    DELTA(デルタ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!。簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
    用途車の盗難・いたずら防止。付属品鍵3本材質ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル全長(mm)685質量(g)456
  • ヘルメットスタンドFAN&LED DELTA(デルタ)

    ヘルメットスタンドFAN&LED

    DELTA(デルタ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    乾燥ファン搭載ボールハンガー。ヘルメットを置くボールハンガー部分にファンを搭載。ヘルメット内部からダイレクトに風を当てることでムレを素早く乾燥させます。ヘルメット内クッションを傷つけにくいボールハンガー。ボール型はクッション部分に型がつきにくく内部を傷めないメリットがあります。切込みが入っているのでファンを使用しない時も通気性が良い状態をキープします。ボール部分にはLEDライト搭載。ファン回転中は同時にLEDが点灯するライトアップ機能を搭載。ライト点灯時はファンが回転中だと一目で分かるので、ファンの消し忘れ防止にも。電源はUSBに接続するだけで簡単です。日本製にこだわった、選べる36パターンからあなただけのオーダーメイド仕様に。・日本製ハンドメイド:ヘルメットスタンドは国内生産工場となります。豊富な老舗工場の熟練職人によって1点ずつ丁寧に制作しております。・選べるカラー:全部で18色、2種類のモールから選べるため設置場所にちなんだカラーとモールを選ぶことができます。・素材:スタンド本体には、家具のような高級感と堅牢で安定感のある木製パネルを採用。・デザイン:キーを掛けることが出来るフック、パネル部分にはグローブや小物を置けるスペースがあり使い方は様々。・いろいろなヘルメットに対応:バイク用ヘルメットのみならず自転車やキックボード用のヘルメット、ウィッグや着ぐるみの頭部分にも対応
    質量(kg)1.5質量(g)(適応)3000以下電源【ファン】USB(TYPE-A)対応【ヘルメット】自転車用ヘルメット、バイク用フルフェイス、ロード用ヘルメット、オフロードヘルメット対応実用新案登録商品番号:第3249239号素材【ボールハンガー】アルミ・鉄【本体】木製パネル使用可能電圧(V)5V 1.0Aグリーンマーク認定
  • 極細LED アンビエントライト DELTA(デルタ)

    極細LED アンビエントライト

    DELTA(デルタ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    2mm厚の極細LED、長さ30cmはお好きな長さにカット可能。5色+グラデーションカラーチェンジ切替可。流れるオープニングアクション点灯。
    用途車内イルミネーションライト電流(A)0.15電圧(V)DC5電源USB電源電力(W)0.7全長(cm)LED:30
  • MOTO LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    MOTO LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    簡単ポン付けでバルブ交換の要領で取付完了。明るくてきれいなイエロー発光色で旧車などに最適、抜群の視認性。
    用途H4・HS1ハロゲンバルブのLED化仕様保安基準:2005年12月31日以前に初年度登録適合適合H4・HS1内容1個入り消費電力20W/約1.5A入力電圧(V)DC12対応色温度3000K(ケルビン)明るさ(Lm)1600(ルーメン)
  • 車種別LEDルームランプSET DELTA(デルタ)

    車種別LEDルームランプSET

    DELTA(デルタ)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    3日以内出荷
    車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
    用途車種専用ルームランプセット電圧(V)DC12極性極性あり光色ホワイト
  • MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー DELTA(デルタ)

    MOTO LEDフォグランプ用取り付けステー

    DELTA(デルタ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    39Φ~44Φのパイプフレームなどに簡単取り付け、フォグランプ用ステー
    用途MOTO LEDフォグランプ取り付け用ステー径(Φmm)39~44用対応ステーネジ:M6/M8対応
  • MOTO LEDフォグランプ サークルライト DELTA(デルタ)

    MOTO LEDフォグランプ サークルライト

    DELTA(デルタ)(1件のレビュー)
    ¥4,088税込¥4,497
    1個
    4日以内出荷
    バイク用イルミネーションライト付きフォグランプ
    用途バイク用フォグランプ仕様保安基準適合タイプサークルタイプ消費電力(W)20寸法(Φmm)76対応DC12V(直流電圧専用)色温度(K)6000明るさ(Lm)1800
  • MOTO LEDフォグランプ スイッチ付きハーネス DELTA(デルタ)

    MOTO LEDフォグランプ スイッチ付きハーネス

    DELTA(デルタ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    4日以内出荷
    MOTO LEDフォグランプのらくらく配線、簡単取り付け。
    用途後付けフォグランプ取り付け用スイッチ付きハーネス仕様2灯取り付け可スイッチハンドルバー取り付けタイプ防水性防水・防塵
  • MOTO LEDヘッド ミニ DELTA(デルタ)

    MOTO LEDヘッド ミニ

    DELTA(デルタ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    交流車にも対応、ミニバイク用LEDユニット
    用途HS5ヘッドライトのLED化にタイプHS5対応AC・DC12V色温度(K)6000明るさ(Lm)2000
  • バイク用スマートフォンホルダー ガチホールドプラス DELTA(デルタ)

    バイク用スマートフォンホルダー ガチホールドプラス

    DELTA(デルタ)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
    前後左右の6つのアームがガッチリホールドし、振動・衝撃吸収アダプターを搭載したスマホホルダー。
    用途バイク用スマートフォンホルダー質量(g)適応500以下取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【装着可能スマートフォンサイズ】最大:85×170×12、最小:70×130×12
  • 防滴・防塵ヘルメットケース ガチケース DELTA(デルタ)

    防滴・防塵ヘルメットケース ガチケース

    DELTA(デルタ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷
    大切なヘルメットを傷・水濡れ・盗難から守ります。収納力と携帯性にも優れており持ち運びも可能。
    用途バイクヘルメット用 防滴・防塵ケース。ダイヤルロックで盗難防止対策。質量(g)適応:3000収納サイズロード用フルフェイスからオフロードヘルメットまで対応寸法(横×縦)(mm)本体:520×620、携帯時(収納):170×230材質(裏地)綿50%、ポリエステル50%材質(表地)6000ポリエステル