絞り込み
ブランド
- 川口電機製作所
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
川口電機製作所
川口電機製作所のページです。川口電機製作所は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在70件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

KD-8015M(240V) アレスタモジュール
川口電機製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 一般的なアナログ回線を保護するアレスタモジュール。仕様●電流保護素子:ヒューズ(アラーム付)直流抵抗12±0.6Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV:240・1.2/50μs、2kV:380・最大連続使用電圧:DC120
6W蛍光灯型LED照明
川口電機製作所¥3,500税込¥3,8501本当日出荷非常電話ボックス用。 AC電源線を直接接続して使用。形状直管タイプ蛍光灯型消費電力(W)6管径(Φmm)15.5点灯形AC電源直結式給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
光ファイバーコードマーカ4
川口電機製作所¥1,598税込¥1,7581セット6日以内出荷光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。 取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
光ファイバーコードマーカ3
川口電機製作所¥1,598税込¥1,7581セット6日以内出荷光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。 取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
光ファイバーコードマーカ2
川口電機製作所¥1,598税込¥1,7581セット6日以内出荷光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。 取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
光ファイバーコードマーカ1
川口電機製作所¥1,598税込¥1,7581セット6日以内出荷光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。 取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型)
川口電機製作所¥6,898税込¥7,5881個当日出荷KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。タイプ切分型クリップ付
KDα-TP2 試験プラグ(モニター型)
川口電機製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷KDαシリーズの試験用プラグ。 モニタ型になっている為、回線を断にすることなく試験が可能。タイプモニタ型クリップ付
ACK-01B 電源用アレスタ(3A用)
川口電機製作所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷AC電源用アレスタ。 AC電源に入ってくる衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。仕様●収容回線数:1回線使用方法ACKのアース端子(E)にアース線を接続します。(E端子は必ず接地して下さい。)接地抵抗:E端子(10Ω以下)寸法(mm)68×42×92電流容量(A)(トータル)3
バッテリ中継端子台
川口電機製作所¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷消防車やキャンピングカー等においてスピーカーや無線機などをバッテリーと接続するための中継端子台。 接続はWAGO端子。ヒューズ付き。
光ファイバーコードマーカ5
川口電機製作所¥1,598税込¥1,7581セット6日以内出荷光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。 取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
KD-8001P-J アレスタパネル
川口電機製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷KD-8000シリーズの1回線パネル。 結線方法はネジ端子接続でマルチ接続が可能。幅(mm)40.5高さ(mm)31質量(g)約90取付高(mm)42種類1回線奥行(m)43.6(パネル単体)、80.6(モジュール装着時)
KD-8015MR(380V) アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。 国土交通省公共建築工事標準仕様書H28年版適合品。
KD10AM-Pアレスタモジュール
川口電機製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
KD10AM-Hアレスタモジュール
川口電機製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
LEDライト 延長コード
川口電機製作所¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷LEDライトと電池BOXの間に接続する延長コード。 LEDライト部と電池部を分離させて使用する事が出来るので架に電池部を固定しての使用も出来ます。電球の種類LED
LEDライト ライト部長尺(30cm)
川口電機製作所¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷LEDライト。電池BOXに接続して使用。 長尺なので幅広く照らす事が可能。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDライト ライト部
川口電機製作所¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷LEDライト。電池BOXに接続して使用。 FTM、IDM作業にて薄暗いコネクタ部分を照らしたり、BOX等への夜間立ち入り等にも便利です。電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
監視カメラ用保安器
川口電機製作所¥23,980~税込¥26,378~1個6日以内出荷監視カメラ用アレスタ。 同軸ケーブル上に誘導した衝撃性過電圧(サージ)からカメラ本体、レコーダー(サーバー)等を保護します。
ACK-04AF フィルタ付電源用アレスタ(12A)
川口電機製作所¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷AC電源用のアレスタ。 AC電源に誘導した衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から機器を保護します。 また、充電器・家電製品(インバータ)などから発生したノイズを低減し通信速度の低下を抑止します。
KDα-64APS-P アレスタセット
川口電機製作所¥129,800税込¥142,7801個6日以内出荷KDαシリーズの64回線試験弾器機能付き保安器。 衝撃性過電圧(サージ)及び継続的過電流から交換機等の通信機器を保護します。
KD-8015MR アレスタモジュール
川口電機製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷KD-8000シリーズのアレスタモジュール。 アナログ、デジタル回線を保護する自己復帰型モジュール。仕様●電流保護素子:ポリスイッチ(自復型)直流抵抗3.5~7Ω(外線-機器端子間)耐久性インパルス耐久性(8/20μs、10回)カテゴリ C2:1kA電圧防護レベル(V)(Up)10/1000μs、3kV: 240(5kV)・1.2/50μs、2kV: 210・最大連続使用電圧: DC 120
KD10-AM-A アレスタモジュール
川口電機製作所¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷KD10シリーズのアレスタモジュール。 KD10TSSに挿入して使用する1回線用の自己復帰型のアレスタモジュール。
KD10-TSS 試験弾器セット 50回線
川口電機製作所¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷KD10シリーズの50回線試験弾器。 アレスタモジュールを挿入することで保安器として使用できます。
KDα-UT1 結線工具
川口電機製作所¥17,980税込¥19,7781個当日出荷KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。 工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。適合機種KDαシリーズ
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら