絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スイッチサイエンス

スイッチサイエンスのページです。スイッチサイエンスは、オフィスサプライ、測定・測量用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在323件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

323件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンス

    ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力

    スイッチサイエンス(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)DC5.1プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0対象機器Raspberry Pi 4
  • ACアダプター スイッチサイエンス

    ACアダプター

    スイッチサイエンス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
    用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万
  • USB2.0ケーブル A-miniBタイプ 50cm スイッチサイエンス

    USB2.0ケーブル A-miniBタイプ 50cm

    スイッチサイエンス
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:mini-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5mアズワン品番68-2033-37
  • USBケーブル A-microBタイプ 50cm スイッチサイエンス

    USBケーブル A-microBタイプ 50cm

    スイッチサイエンス
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5mアズワン品番68-2025-41
  • HDMI2.0ケーブル 2m スイッチサイエンス

    HDMI2.0ケーブル 2m

    スイッチサイエンス
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    仕様●長さ:2.0m●規格:High Speed●コネクタ1:HDMI(Type-Aオス)●コネクタ2:HDMI(Type-Aオス)●備考:-●長さ:2.0mアズワン品番68-2102-76
  • スイッチ付き電源用USB Type-Cケーブル スイッチサイエンス

    スイッチ付き電源用USB Type-Cケーブル

    スイッチサイエンス
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
  • BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済) スイッチサイエンス

    BME280搭載 温湿度・気圧センサモジュール(ピン実装済)

    スイッチサイエンス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。 7ピンのピンヘッダをはんだ付けしてありますので、はんだ付け作業なしですぐにお使いいただけます。
    仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール(ピンヘッダをはんだ付け済み)×1電源電圧DC 1.8~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
  • USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) スイッチサイエンス

    USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)

    スイッチサイエンス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5の機能をフル活用できるACアダプター Raspberry Pi 5の公式ACアダプターの仕様に合わせた5.1V/5Aの出力ができるUSB PD対応ACアダプターです。本体に、USB Type-Cコネクタの付いたケーブルが直結されています。このACアダプターを使用すると、Raspberry Pi 5の4つのUSBから合計1.6Aの供給が可能となり、Raspberry Pi 5の機能をフルに活用できるようになります。
    寸法(mm)アダプタ部:72.7×35.7×53.0出力(DC)5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aケーブル長(m)約1.2入力AC100V(50/60Hz)、56VAプラグUSB Type-C動作温度(℃)0~+40
  • ミニリチウムイオン電池充電器モジュール スイッチサイエンス

    ミニリチウムイオン電池充電器モジュール

    スイッチサイエンス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:-●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:-アズワン品番68-2037-07
  • FT231XS USB-シリアル変換ボード スイッチサイエンス

    FT231XS USB-シリアル変換ボード

    スイッチサイエンス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:変換ボード●コネクタタイプ:-●タイプ:変換ボードアズワン品番68-2036-95
  • ESPr Developer Type-C SSCIシリーズ スイッチサイエンス

    ESPr Developer Type-C SSCIシリーズ

    スイッチサイエンス
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。
    仕様●【ESPr Developer 32 Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V~6.0V●USBコネクタとVINピンの同時使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●使用非推奨ピン:IO6,7,8,9,10,11ピンはESP-WROOM-32内のSPI Flash に接続されているため、通常のGPIOピンとしては非推奨です。●外部発振子:裏面に発振子とコンデンサ接続用のPADあり●IO32とIO33は発振アズワン品番67-0372-07
  • Qwiic-GROVE互換変換ハーネス(90mm) スイッチサイエンス

    Qwiic-GROVE互換変換ハーネス(90mm)

    スイッチサイエンス
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    SparkFunのQwiic規格の基板とSeeed StudioのGrove規格の基板をつなぐためのハーネスです。コネクタを含まないケーブル部分の長さは約90mm(多少の前後あり)です。 QwiicのコネクタにはJSTのSHコネクタを使っています。Groveのコネクタはロック付きです。
  • MCP3008 A/Dコンバーターモジュール スイッチサイエンス

    MCP3008 A/Dコンバーターモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:AD、DA変換●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2026-64
  • HDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm) スイッチサイエンス

    HDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm)

    スイッチサイエンス
    ¥749税込¥824
    1個
    3日以内出荷
    HDMIコネクタとmicroHDMIコネクタを接続する短いケーブル Raspberry Pi 4やRaspberry Pi 5を通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。 長さは15cmで、剛性の強いHDMIケーブルでも機器側に過度な圧力をかけることがなく、机の上で利用しても邪魔にならない長さです。お手持ちのHDMIケーブルをそのままご利用いただけます。
    色ブラック長さ(cm)15コネクタ形状HDMI(メス)-microHDMI(オス)
  • I2C用双方向レベルシフタボード スイッチサイエンス

    I2C用双方向レベルシフタボード

    スイッチサイエンス
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    I2C通信用のレベルシフトボードです。 Nexperia社製のデュアルNチャンネルFETのBSS138PSを使用しています。 5V系回路と3.3V系回路間でI2C通信をするために使用します。 プルアップ抵抗を実装済みです。
  • ACアダプター 12V/2A 内径2.5mm スイッチサイエンス

    ACアダプター 12V/2A 内径2.5mm

    スイッチサイエンス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
  • TXS0108E レベルシフタ ピッチ変換済みモジュール スイッチサイエンス

    TXS0108E レベルシフタ ピッチ変換済みモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:インターフェース●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2054-65
  • Pico用20ピンコネクタ 足長ピンソケット スイッチサイエンス

    Pico用20ピンコネクタ 足長ピンソケット

    スイッチサイエンス
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
  • ESPrR Developer 32 Type-C ピンヘッダ実装済 スイッチサイエンス

    ESPrR Developer 32 Type-C ピンヘッダ実装済

    スイッチサイエンス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    仕様●シリーズ名:-●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2104-46
  • ACアダプター 7.5V/0.8A スイッチサイエンス

    ACアダプター 7.5V/0.8A

    スイッチサイエンス
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
  • ACアダプター 12V/1.5A スイッチサイエンス

    ACアダプター 12V/1.5A

    スイッチサイエンス
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
  • USB3.0 OTGケーブル Type C-Aタイプ 15cm スイッチサイエンス

    USB3.0 OTGケーブル Type C-Aタイプ 15cm

    スイッチサイエンス
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
  • フルカラーシリアルLEDテープ1m スイッチサイエンス

    フルカラーシリアルLEDテープ1m

    スイッチサイエンス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDテープです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から1m(LED 60個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ
    電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×60個=3.18A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
  • PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板 スイッチサイエンス

    PCA9517ADP I2Cレベル変換バスバッファ基板

    スイッチサイエンス
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
    NXP社のPCA9517ADPを搭載した、I2C用レベル変換バスバッファモジュールです。 PCA9517ADPは、電圧の異なるバス同士を繋ぐ「レベル変換」の機能、ポートA・ポートBの負荷容量を分離する「バスバッファ」の機能、バスの分離/接続をコントロールする「バスイネーブル」の機能を併せ持っています。 「レベル変換」の機能により、ポートA・ポートBに異なる電圧のI2Cバスを繋いでも双方向に通信できます。(各ポートの電源にバスと同じ電源を加えた場合) 「バスバッファ」の機能により、ポートAとポートBの負荷容量を分離できます。バスマスタのドライブ能力が低い場合に最適です。 「バスイネーブル」の機能により、特定のスレーブ群を切り離したり、I2Cアドレスが同じデバイスを個別に制御したりできるようになります。 なおレベル変換せずにバスバッファ機能、バスイネーブル機能のみを利用したい場合には、ポートA・ポートBの電源を同じにすれば利用できます。 またPCA9517ADPは、SMBusにおいても上記の各機能を使用することができます。 ポートAの電圧(VCCA)は 0.9V~5.5V。 ポートBの電圧(VCCB)は 2.7V~5.5V。 バスイネーブル機能(バスの on/off)を搭載。 「EN」ピンは、IC内部でポートBにプルアップされています。
  • Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板

    スイッチサイエンス
    ¥439税込¥483
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
    基板寸法(mm)65mmx56mm
  • SPRESENSE用 イーサネットアドオンボード スイッチサイエンス

    SPRESENSE用 イーサネットアドオンボード

    スイッチサイエンス
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    欠品中
    SPRESENSE本体に載せて動作するEthernetアドオンボードです。WiznetのW5500チップを搭載しています。有線ルーターなどに接続することでインターネット通信ができるようになります。
    寸法(mm)20.6×53.9使用チップW5500
  • LIR2032コイン形リチウムイオン電池専用充電器 スイッチサイエンス

    LIR2032コイン形リチウムイオン電池専用充電器

    スイッチサイエンス
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:電源●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2058-90
  • Arduino用バニラシールド基板ver.2 黒 スイッチサイエンス

    Arduino用バニラシールド基板ver.2 黒

    スイッチサイエンス(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    10日以内出荷
    仕様●シリーズ名:-●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2104-47
  • 足の長いピンソケット 10P スイッチサイエンス

    足の長いピンソケット 10P

    スイッチサイエンス(1件のレビュー)
    ¥71税込¥78
    1個
    当日出荷
  • JST SH 2ピンコネクタ付きハーネス スイッチサイエンス

    JST SH 2ピンコネクタ付きハーネス

    スイッチサイエンス
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
  • USB2.0ケーブル A-Type Cタイプ 50cm スイッチサイエンス

    USB2.0ケーブル A-Type Cタイプ 50cm

    スイッチサイエンス
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    仕様●長さ:0.5m●色:ブラック●コネクタ1:Type-A(オス)●コネクタ2:Micro-B(オス)●USB規格:USB2.0●備考:-●長さ:0.5mアズワン品番68-2054-64
  • micro:bit用エッジコネクタ(水平タイプ) スイッチサイエンス

    micro:bit用エッジコネクタ(水平タイプ)

    スイッチサイエンス
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷
    micro:bitを挿すことができるエッジコネクタです。 自分で基板を設計したい場合に使用します。 基版と水平にmicro:bitが挿さります。 横方向は1.27mmピッチですが、縦方向は1.9mmピッチです。 1.27mmピッチのユニバーサル基板には挿さりません。
  • I2C接続の小型LCD搭載ボード(5V版) スイッチサイエンス

    I2C接続の小型LCD搭載ボード(5V版)

    スイッチサイエンス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷
    8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。5Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Uno R3などに直接接続できるピン配置になっています。 LCDへは、5Vを抵抗で分圧して供給しています。そのため、LCDの電力消費によって若干ですが供給電圧が昇降します。そのため、電源供給が不安定になる可能性があります。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。
  • I2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版) スイッチサイエンス

    I2C接続の小型LCD搭載ボード(3.3V版)

    スイッチサイエンス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    8x2行の小型LCDモジュール(I2C接続)を搭載したピッチ変換基板です。3.3Vマイコン用で、プルアップ抵抗は実装済みです。 I2C接続小型LCDモジュールは、コンパクトで使用するピンも少ないのですが、ピンピッチが1.5mmと狭いため、Arduinoやブレッドボードには直接取り付けることができません。そこで、2.54mmピッチに変換する基板に搭載しました。I2Cのプルアップ抵抗も実装済みなので、使用するピンヘッダをはんだ付けするだけですぐに使えます。コントラストは、ソフトウェアで設定できます。Arduino Pro 328(3.3V/8MHz)などに直接接続できるピン配置になっています。mbedでも使えます。 5V版の製品と基板を共用しているため、この製品には部品がはんだづけされていない箇所がありますが、不良ではありませんので安心してお使いください。 なお、通信方式がI2Cなので、Arduino標準のLCDライブラリ(LiquidCrystal.h)では動作しません。
  • BME280温度/湿度/気圧センサモジュール スイッチサイエンス

    BME280温度/湿度/気圧センサモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ボッシュ社製の温度/湿度/気圧センサBME280を搭載した環境センサモジュールです。BME280は、1チップで温度と湿度、気圧の3つの環境情報を測定することができます。通信方法は、I2CとSPI(3線式、4線式)を利用できます。
    仕様[I2Cアドレス] SDO LOW:0x76、SDO HIGH:0x77セット内容センサモジュール×1、1×7ピンヘッダ×1電源電圧DC 1.8V~3.3V測定精度温度:±1℃、湿度:±3%、気圧:±1hPa分解能温度:0.01℃、湿度:0.008%、気圧:0.18Pa通信方式I2C(最大3.4MHz) SPI(最大10MHz)測定レンジ温度:-40~+85℃、湿度:0~100%、気圧:300~1100hPa
  • Contaサーモグラフィー スイッチサイエンス

    Contaサーモグラフィー

    スイッチサイエンス
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    Panasonic社の8×8の赤外線アレイセンサ(Grid-EYE)AMG8833を搭載したセンサモジュールです。このセンサの測定エリアは、センサ正面(上下左右約60度)の四角錘で、このエリアを8×8ピクセルに分割した2次元画像が得られます。各素子ごとの温度測定範囲は0℃~80℃です。本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様割り込み出力端子、8×8の 赤外線アレイセンサにより2次元画像取得可能温度範囲(℃)検出温度:0~80(各素子)寸法(cm)基板:2×2検知距離(m)人検知が可能な距離:最長7入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)3.3±0.3スレーブアドレス【I2Cスレーブアドレス】68hと"69h"から選択可能(7ビット表記)【I2Cスレーブアドレスの初期値】68h(7ビット表記)デバイス赤外線アレイセンサAMG8833
  • Conta照度/近接一体型センサモジュール スイッチサイエンス

    Conta照度/近接一体型センサモジュール

    スイッチサイエンス
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
    ローム社の照度/近接一体型センサRPR-0521RSを搭載したセンサモジュールです。センサは1.8V系のI2Cバスにも対応していますので、変更したい場合はRPR-0521RSのデータシートを参照してください。 このセンサは可視光と赤外線に対応した照度センサ(ALS)と、100mm程度までの近接センサ(PS)を搭載しています。照度センサは、暗がりから直射日光までの幅広い範囲の照度を測定できます。また、近接センサは、内蔵の赤外線LEDからの反射光により、人や物体が近づいたことを検出できます。 本製品は単体での使用はもちろん、Contaベースシールドに搭載することもできます。ピンヘッダは、はんだ付け済みです。 ※Conta規格とは、ブレークアウト基板の外形/コネクタ/信号配列などに一定の規約を設けることで、各基板間の相互接続性を確保するための規格です。
    仕様割り込み出力端子、I2Cスレーブアドレスは"38h"(7ビット表記)、波長感度ピークが可視光領域と赤外光領域の2つの照度センサ(ALS)を搭載、1~100mmに対応する光学式の近接センサ(PS)を搭載、ピンヘッダ搭載基板寸法(mm)20×20入出力I2Cバスインターフェース動作電圧(V)2.8~3.6デバイス照度/近接一体型センサRPR-0521RS
  • MicroUSB接続5V/3.3V電源ボード スイッチサイエンス

    MicroUSB接続5V/3.3V電源ボード

    スイッチサイエンス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどにmicroUSBケーブルで電源を供給するための基板です。 出力電圧(3.3V/5V)は、ジャンパピンで切り替えられます。 出力電流は、最大500mAです。
    セット内容基板本体 ×1、ジャンパピン ×1、ピンヘッダ(1×8) ×1(必要なピン数を折ってお使いください)
  • ESPr Branch 32(Groveコネクタ付き) スイッチサイエンス

    ESPr Branch 32(Groveコネクタ付き)

    スイッチサイエンス
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    Espressif Systemsの無線通信モジュール(Wi-Fi + Bluetooth) ESP-WROOM-32と、GROVEコネクタ、USB-シリアル変換IC FT231XS、3.3Vレギュレータ、リセットスイッチ、動作モード切り替え用スイッチが一体となった開発ボードです。 ESPr Developer 32と同様の使用感でGROVEのモジュールを使用できます。 ESP-WROOM-32 Wi-Fiモジュール搭載 ファームウェア書き換え回路搭載 ファームウェアの書き換えについて。 ESP-WROOM-32 のファームウェアの書き換え手順は、ESPr Developer 32 と同様の手順となっています。 外部電源端子について。 リセットスイッチの脇に外部電源用の入力端子が設置してあります。出荷時には未実装状態になっているので、必要に応じてコネクタや端子などを実装してください。入力電圧は 4.0V ~ 6.0Vとなっています。
    仕様【6個のGROVEコネクタ搭載】デジタル入出力 ×2、アナログ入力 ×1、I2Cコネクタ ×3電源MicroUSB(DC5V)、外部電源入力端子(DC4.0~6.0V)