絞り込み
ブランド
- 東朋テクノロジー
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
東朋テクノロジー
東朋テクノロジーのページです。東朋テクノロジーは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在31件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

RJ45コネクタ搭載
東朋テクノロジー¥4,398税込¥4,8381個欠品中端子部は「セルフアップ式」と「ねじアップ式」の2種類から選択できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。極数10P形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)最大:1.25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上(対アース間)相対湿度40~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.8(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+75(通電時)/-30~+85(無通電時)取付け方法DINレールまたは直接取付コネクタ搭載:TM11R-3C-88(55)(ヒロセ電機)耐衝撃(m/s2)491(50G)以上耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2000(60Hz) 1分間(対アース間)
コネクタブロック端子台
東朋テクノロジー¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷配線済みケーブルを取り外すことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。 微小電流対応品(UCK15S1、UCK15S1/4、UKCP15S1)をラインアップしています。 端子部の露出がない、安全性を重視したフィンガープロテクトタイプ(UCKP15S、 UCKP15S1)をラインアップしています。(保護等級 IP20) 端子部はねじアップ式採用。ねじが脱落せず、スムーズに配線が行えます。 端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。 UL・CSA・EN規定認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心して ご使用いただけます。仕様【接触部メッキ仕様】ニッケルメッキ、【組立仕様】CU:DINレール式(使用レール:UK-c)極数30P定格電圧(V)600定格電流(A)15端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5適合電線(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-20~+55接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)UL規格ファイルNo.E70906CSA規格ファイルNo.LR67180RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間挿抜耐久(回)200
サーボ対応シリーズ
東朋テクノロジー(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から17日以内出荷三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
ネジ式コモン端子
東朋テクノロジー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ。DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能。M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2。M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2定格電流(A)2(1点)、10(1COM)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
分岐端子台シリーズ
東朋テクノロジー¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)当日出荷2mm2・14mm2・38mm2の電線サイズに対応しています。 取付方法は「DIN レール」「直接取付」の2パターンから選択できます。定格電圧(V)600定格電流(A)132絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上相対湿度45~85%R.H.使用周囲温度(℃)-20~+70取付け方法直接取付、DINレール取付(固定金具UK-bを使用)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500・1分間
ねじ式端子台
東朋テクノロジー¥7,498~税込¥8,248~1箱(100個)7日以内出荷ねじアップ式を採用。配線作業時間を大幅に短縮できます。端子ねじが脱落しないので安心してご使用いただけます。DIN35mm幅レールに対応しています。シャフト式にも組み立て可能。取付スペースに制約があるときに便利です。C-UL/ENの海外規格認定品です。
セルフアップ式端子台
東朋テクノロジー¥1,198税込¥1,3181個22日以内出荷一般電源用に最適な、セルフアップ式端子台です。メーカー専用レール(KT-c)を使用しています。シャフト式にも組み立て可能。取付スペースに制約があるときに便利です。UL/CSA/ENの海外規格認定品です。
プッシュイン式コモン端子
東朋テクノロジー¥3,398税込¥3,7381個17日以内出荷プッシュイン端子台搭載ZI-COMシリーズ。1.5mm2の絶縁スリーブ付きフェルール端子に対応した自社製プッシュイン端子台を採用。スリムな24mm幅ケースを採用。フェルール端子、単線は差し込むだけで接続可能(撚線はボタン操作が必要です)。35mmのDINレール取付に対応。12点2回路と24点1回路の2タイプを用意定格電圧(V)AC、DC125V定格電流(A)10(1COM)適合電線(mm2)0.08~1.5(絶縁スリーブ付きフェルール端子)、Φ0.25~1.3(単線)、0.2~2(撚線)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85端子台ZIG3.5S(東朋テクノロジー)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
2段型端子台
東朋テクノロジー¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)32日以内出荷端子ネジはねじアップ(脱落防止ねじ)、セルフアップ(通常ねじ)をラインアップしています。極数は10極から最大50極に対応しています。端子間ピッチは7.62mm・8.5mm・9.5mm・10mm・10.5mmの5種類をラインアップしています。
小型端子台レール式組端子台
東朋テクノロジー¥1,798~税込¥1,978~1個22日以内出荷操作回路用に最適な、定格電圧(250V)のセルフアップ式端子台です。高密度な制御システムに最適なコンパクト設計です。シャフト式にも組み立て可能。取付スペースに制約があるときに便利です。UL/CSA/ENの海外規格認定品です。
小型端子台シャフト式組端子台
東朋テクノロジー¥1,498税込¥1,6481個22日以内出荷操作回路用に最適な、定格電圧(250V)のセルフアップ式端子台です。高密度な制御システムに最適なコンパクト設計です。シャフト式にも組み立て可能。取付スペースに制約があるときに便利です。UL/CSA/ENの海外規格認定品です。
基板用端子台
東朋テクノロジー¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)32日以内出荷端子ネジはねじアップ(脱落防止ねじ)、セルフアップ(通常ねじ)をラインアップしています。極数は10極から最大50極に対応しています。端子間ピッチは7.62mm・8.5mm・9.5mm・10mm・10.5mmの5種類をラインアップしています。
ユニバーサル端子台 UK
東朋テクノロジー¥4,298税込¥4,7281箱(10個)7日以内出荷端子部にねじアップ式を採用したアース端子台です。端子ねじが脱落しないので安心してご使用いただけます。DIN35mm幅レールに対応しています。UL/CSA/ENの海外規格認定品です。
プリント基板用2段端子台
東朋テクノロジー¥7,798税込¥8,5781箱(10個)32日以内出荷端子ネジはねじアップ(脱落防止ねじ)、セルフアップ(通常ねじ)をラインアップしています。極数は10極から最大50極に対応しています。端子間ピッチは7.62mm・8.5mm・9.5mm・10mm・10.5mmの5種類をラインアップしています。
セルフアップ式端子台
東朋テクノロジー¥1,298税込¥1,4281個22日以内出荷操作回路用に最適な、定格電圧(250V)のセルフアップ式端子台です。高密度な制御システムに最適なコンパクト設計です。シャフト式にも組み立て可能。取付スペースに制約があるときに便利です。UL/CSA/ENの海外規格認定品です。
コネクタブロック端子台
東朋テクノロジー¥2,798税込¥3,0781本17日以内出荷配線済みケーブルを取りはすずことなく、ワンタッチで全極着脱可能です。端子部はねじアップ式を採用。ネジが脱落せず、スムーズに配線が行えます。端子台を分離した時に、接触部(コネクタ部)を保護する安全カバーが装着可能です。UL/CSA規格認定を取得していますので、海外のフィールドでも安心してご使用いただけます。規格海外規格認定:UL CSA定格電圧(V)600端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)2ブロック数最大30極絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)使用周囲湿度-20~+55%定格通電電流(A)15挿抜耐久200回ねじサイズM3.5メッキ接触部:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応商用周波耐電圧(kV)AC2.5・1分間
UK-AD15
東朋テクノロジー¥15,980税込¥17,5781個(50個)62日以内出荷a接点をレバーにて切り替え。省スペース形。端子部にねじアップ式を採用。DIN35mmレール対応。直付けにも対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら