絞り込み
ブランド
- TAKENOW
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
TAKENOW
TAKENOWのページです。TAKENOWは、作業工具/電動・空圧工具、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在65件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

充電式ペンライト LEDスリムワークライト
TAKENOW(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。付属品USBケーブル幅(mm)170高さ(mm)26.3質量(g)約58奥行(mm)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP20設置方式マグネット・クリップ・ハンディ充電時間(時間)約2.5電源タイプ充電式設置場所屋内耐衝撃性能IK07マグネットあり明るさ(Lm)サイドライト:120、トップライト:80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5エコロジー商品省エネ
充電式LED ペンライト
TAKENOW¥4,898税込¥5,3881本当日出荷最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。用途最大出力350LMの充電式ペンライト付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル寸法(mm)Φ16.8×Φ13×151.5質量(g)51.1使用温度(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX6/IK07充電時間(時間)2.5LEDスポットライト:超高輝度 LED, 6500K明るさ(Lm)Hi/350、Low/100、Eco/5照射距離(m)最大70電球の種類LED充放電回数(回)約500点灯時間(時間)Hi/2.5、Low/5.5、Eco/36エコロジー商品省エネ
充電式LEDハンドランプ
TAKENOW¥5,298税込¥5,8281個当日出荷高耐久性ボディ、滑りにくく衝撃を吸収するTPEオーバーモールド、および割れにくいPCレンズを採用しています。360°回転するスタンドを装備しています。底部に強力なマグネットを搭載し、さらに収納式フックが付いています。3個のLEDインジケーターで、バッテリー残量および充電状態を表示します。付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)160×60×30質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー高品質 3.7V 2000mAh リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP65フック○充電時間(時間)3LEDCOB LED 6500K(メインライト)、SMD LED 6000K(スポットライト)耐衝撃性能IK07充電方式Type-C USBマグネット○明るさ(Lm)200 / 600(メインライト)、100(スポットライト)電球の種類LED点灯時間(時間)8 / 3.5(メインライト)、10(スポットライト)エコロジー商品省エネ
充電式LED ハンドライト
TAKENOW¥7,298税込¥8,0281本当日出荷底面にマグネット付き。ヘッド部は120°調節可能。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。用途ヘッド部は120°調節出来ます。付属品USBケーブル仕様演色:80CRI+幅(mm)41.5全長(mm)340質量(g)300バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1844-65寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)340×41.5×61明るさ(Lm)620(メインライト/High) 260(メインライト/Low) 130(トップライト)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2.5(メインライト/High)・約5.5(メインライト/Low)・約10.5(トップライト)エコロジー商品省エネ
充電式LED ハンドライト
TAKENOW¥7,298税込¥8,0281本当日出荷360°調整可能なマグネット付きの底面。60~650ルーメンまでの無段階調光機能付き。ヘッド厚み僅か11mm。USBケーブル付き。用途60~650ルーメンまでの無段階調光機能付きです付属品USBケーブル仕様演色:80CRI+幅(mm)40全長(mm)384質量(g)253バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約4LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-59寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)384×40×44.5明るさ(Lm)60-650(メインライト) 120(トップライト)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約1.7-約16.5(メインライト/Low)/約10(トップライト)エコロジー商品省エネ
充電式折りたためるスリムワークライト
TAKENOW(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。付属品USBケーブル仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm適合CRI(演色評価数):80 CRI+種別トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm幅(mm)46高さ(mm)397質量(g)約370奥行(mm)66.5仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397バッテリーリチウムイオン色温度(K)6500防塵防水性能IP54設置方式マグネット・フック・ハンディ・スタンド充電時間(時間)約4.5電源タイプ充電式設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-21マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25エコロジー商品省エネ
充電式LED 三光色ハンドライト
TAKENOW¥9,998税込¥10,9981個当日出荷側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。専用充電スタンド:OGYOP07。用途自動車塗装などに。付属品USBケーブル、電スタンド仕様演色:96CRI+幅(mm)56高さ(mm)190質量(g)305バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)防塵防水性能IP65フックあり設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)約4LED三光色 COB LED電源タイプ充電式耐衝撃性能IK07使用場所屋内外兼用アズワン品番64-9305-52マグネットあり寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×56×36明るさ(Lm)500(High)250(Low)RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間約2.5電球の種類LED
充電式LED ペンライト
TAKENOW¥5,698税込¥6,2681本当日出荷側面にも150LMのライトが備わったペンライト。フラット照射とスポット照射の2WAY。マグネット付で作業しやすい設計。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。用途側面にも150LMのライトが備わったペンライト付属品3.7V750mAh充電池、Micro USBケーブル仕様スポットライト:超高輝度 LED, 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED, 6500K寸法(mm)Φ16.5×Φ14.8×160質量(g)65バッテリー高品質 3.7V 750mAh リチウムイオン電池防塵防水性能IPX4/IK07充電時間(時間)2.5照射距離(m)最大95点灯時間(時間)スポット/(Hi)2.5-(Low)6、フラッド/(Hi)4.5-(Low)13エコロジー商品省エネ
充電式 LEDペンライト
TAKENOW¥2,998税込¥3,2981個当日出荷マグネット/クリップ付き充電式ペンライト。背面にマグネット付き。色ブラック・ピンク質量(g)58電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリー (3.7V 750mAh)色温度(K)6500防塵防水性能IP20充電時間(時間)約2.5LEDSMD LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)170×21.5×26.3明るさ(Lm)120 (サイドライト)・100 (トップライト)点灯時間約3.5時間 (サイドライト)・約4.5時間 (トップライト)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+
充電式LED作業灯 WL5019 充電スタンド付きワークライト
TAKENOW¥9,998税込¥10,9981台当日出荷メインとトップの2ヶ所光源。底面と背面強力マグネットで使い方自由自在。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。180度調整ハンドル。コンパクトながら高輝度LEDでしっかり手元を照らします。便利な充電スタンド付き。充電ケーブル付属。用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、充電スタンド材質ABS+TPE+PC寸法(mm)192×52×33スイッチトップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → 消灯本体質量(kg)約0.25連続使用時間トップライト:10時間 メインライト:8時間 / 2.5時間バッテリー3.7V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)トップライト:高輝度SMD LED, 120 ・ メインライト:高輝度COB LED, 150 / 600防水保護等級IP65エコロジー商品省エネ
充電式LEDハンドランプ
TAKENOW¥7,998税込¥8,7981個当日出荷耐久性に優れたアルミニウムボディを採用しています。底部に強力なマグネットを搭載しています。プロの作業に最適な手のひらサイズです。縦方向に180°、横方向に270°回転するヘッドを備えています。3つのLEDインジケーターで状態を表示します。(緑点滅:充電中、緑点灯:充電完了)低電圧警告機能により、充電時期を通知します。サイドスイッチを 1.2 秒長押しするとUVライトが点灯します。UVライトは5分間点灯後、自動的に消灯します(時間間隔なし)。付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)348.8×32×40(展開時)、185.7×32×48.6(折りたたみ時)質量(g)333使用温度範囲(℃)-10~40波長(nm)【UVライト】395バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.65防塵防水性能IP65充電時間(時間)3LEDCOB LED(フラッドライト)・SMD LED 6500K(トップライト)、紫外線LED(出力630mW)耐衝撃性能IK07バッテリー容量(mAh)5000充電方式Type-C USBマグネットあり明るさ(Lm)120(トップスポットライト)、200/400/800/1600(フラッドライト)電球の種類LED点灯時間(時間)16(スポットライト)、16/10/5/3(フラッドライト)エコロジー商品省エネ
充電式 LEDハンドライト
TAKENOW¥5,198税込¥5,7181本ほか当日出荷底面にマグネット付き。トップ厚みはわずか6mm。3つの光源/メインライト/メインライト背面/トップライト。長さ(mm)307質量(g)80色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー (3.7V 700mAh)充電時間(時間)約2.5LEDCOB LED寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)30×17×307演色指数(Ra)80CRI+
充電式LED ハンドライト
TAKENOW¥4,298税込¥4,7281個当日出荷背面にはベルトなどに固定できるフック付き。内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用可能。ハンドルは360°調節でき、様々な角度で点灯可能。底面にマグネット付き。USBケーブル付き。用途内蔵フックは360°回転で吊り下げて使用出来ます。仕様演色:80CRI+質量(g)185バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電時間(時間)約2LEDSMD LED耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1844-63寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×60×37明るさ(Lm)300(High) 100(Low)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約3(High)/約9.5(Low)エコロジー商品省エネ
LEDハンドランプ
TAKENOW¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スタンドが180度回転します。強力なマグネットベースです。収納可能な吊りフックとポケットクリップがあります。付属品0.5m Type-C充電ケーブル仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 COB LED質量(g)135使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:緑点滅中-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.8×26×120バッテリー高品質3.7V 1500mAh リチウムポリマー防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約2.5電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅明るさ(Lm)スポット/150、フラッド/100, 400電球の種類LED点灯時間(時間)スポット/2.5、フラッド/6, 2.5
電池式LED トーチライト
TAKENOW¥3,598税込¥3,9581本当日出荷耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライト。作業現場を選ばない、高い防塵防水性能に特化したトーチライト。フラッシュライトタイプ。ポケットクリップ付き。PCレンズ。用途耐衝撃性に優れたスタンダードトーチライトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LED 五光色ワークライト
TAKENOW¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。用途自動車塗装などに。仕様演色:96CRI+質量(g)1150バッテリーリチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)色温度2700-3500-4500-5500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約3.5LED多色温度 COB LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-53寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)225×200×70明るさ(Lm)2000(High) 1000(Medium) 500(Low)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Medium)/約10(Low)
2光源ポケットワークライト LED小型スポットライト
TAKENOW¥7,898税込¥8,6881個当日出荷スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm質量(g)約210仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4.5設置場所屋内耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1339-23マグネット〇RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4エコロジー商品省エネ
充電式LEDフラッシュライト
TAKENOW¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷充電式リチウムイオン電池。耐久性の高いアルミニウムボディを採用しています。Type-Cケーブルによる直接充電に対応しています。バッテリー残量および充電状態を示すLEDインジケーターを搭載しています。過充電・過放電を防止する回路保護機能を備えています。防塵・防水性能 IP68に適合しています。2mの落下耐性があります。付属品Type-C 充電ケーブル寸法(mm)Φ30×Φ25×140質量(g)157使用温度範囲(℃)-10~+40バッテリー交換可能 3.6V 2600mAh 充電式リチウムイオン電池防塵防水性能IP68充電時間(時間)2.5LED高出力・超高輝度ホワイトLED耐衝撃性能IK09モード【点灯】エコ-弱-中-強-ストロボ-消灯充電方式Type-C USB明るさ(Lm)30/エコ・150/弱・600/中・1200/強照射距離(m)最大180連続点灯時間(時間)23/エコ・12/弱・4.5/中・2.5/強エコロジー商品省エネ
WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト
TAKENOW¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金寸法(mm)(展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯本体質量(kg)1.1連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000防水性IP20エコロジー商品省エネ
充電式 LEDヘッドライト
TAKENOW¥8,398税込¥9,2381個当日出荷72°可動式ヘッド。メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4仕様チップ/レンズ:スポット&ワイド照射一体化/ 高輝度LED 6500K寸法(mm)41×45×60質量(g)192使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)Hi/800-Mid/200-Eco/20照射距離(m)約80(最大時)点灯時間Hi/約3時間-Mid/約6時間-Eco/約60時間電球の種類LED
充電式LED 三光色ヘッドライト
TAKENOW¥6,398税込¥7,0381個当日出荷赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。USBケーブル付き。用途自動車塗装での調色、磨き、塗装のキズ検査等に。仕様演色:96CRI+質量(g)91バッテリーリチウムポリマーバッテリー(3.7V 1500mAh)色温度2700-4500-6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約3LED多色温度 COB LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-66寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42明るさ(Lm)160RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約3エコロジー商品省エネ
F186 / 90度可動充電式LEDハンドライト
TAKENOW¥9,998税込¥10,9981台当日出荷最大90°までの角度調整ができる無段階ツイスト首振り機構です。底面強力マグネットで使い方自由自在!。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ステンレス寸法(mm)160.5×27×30スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯連続使用時間13時間 / 4.5時間 / 3時間バッテリー3.6V 2600mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK09明るさ(Lm)メインライト:高輝度 LED, 100 / 600 / 1000防水保護等級IP65照射距離(m)最長180までエコロジー商品省エネ
充電式 LEDヘッドライト
TAKENOW(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷人体工学による保護クッション付き。赤外線センサースイッチで手を触れずにON/OFFを制御。60°まで角度調節が可能。質量(g)91色温度6500K使用電池リチウムポリマーバッテリー (3.7V 1500mAh)防塵防水性能IP65充電時間(時間)約2.5LEDCOB LED電源タイプ充電式寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)78.5×47.5×42明るさ(Lm)300 (High)、100 (Low)点灯時間約2時間 (High)、約5.5時間 (Low)耐衝撃IK07演色指数(Ra)80CRI+電球の種類LED
LEDヘッドライト (モーションセンサー付)
TAKENOW¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷耐久性のあるPCハウジングと柔軟なCOBデザインです。滑り止めグリップ付き強力ベルトです。スマートモーションセンサーリモコンで電源オン/オフに変更できます。付属品0.5m Type-C充電ケーブル仕様メインライト:10W 広角 COB LED, 6500K、スポットライト:3W SMD LED, 6000K質量(g)148使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:赤-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×235×48バッテリー高品質3.7V 2600mAh リチウムイオン防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅明るさ(Lm)スポット/200、ハイブリッド/(Hi)700-(Low)200、フラッド/(Hi)500-(Low)150電球の種類LED点灯時間(時間)スポット/フラッドハイブリッドモード:High約2.0/Low約4.0、スポットライト:約4.0、フラッドライト:High約2.0/Low約5.0
三脚スタンド
TAKENOW¥5,898税込¥6,4881台翌日出荷4段階の高さ調節が可能です。各段階で高さを調整でき、作業環境に合わせて使用できます。三脚脚管と中軸を完全に展開した状態で、最大高さは約1470mmです。折り畳み時はコンパクトに収納でき、持ち運びや保管に便利です。約2~3kgまでの機器を設置可能です。仕様【展開サイズ(mm)】1470(最大)【段階数】4【地面-取付部の高さ(cm)】約70(第1段階)、約96.5(第2段階)、約124(第3段階)、約147(第4段階)※最大展開質量(kg)1.1収納サイズ485mm最大荷重(kg)2~3
充電式LED ワークライト
TAKENOW¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から3日以内出荷ハンドルは180°調節可能。ハンドル部にマグネットを取り付けて使用することもできます(MAG01:別売り)。ハンドル部に三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。USBケーブル付き。用途ハンドルは180°調節出来ます。仕様演色:80CRI+色温度6500防塵防水性能IP65LEDCOB LED耐衝撃性能IK07RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LED ワークライト
TAKENOW¥10,980税込¥12,0781個当日出荷持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。仕様演色:80CRI+質量(g)468バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)色温度6500防塵防水性能IP54充電器出力Max5V 2A充電時間(時間)約3.5LEDSMD LED耐衝撃性能IK07アズワン品番64-9305-61明るさ(Lm)60-1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約1.5-約24エコロジー商品省エネ
充電式LED ハンドライト
TAKENOW¥8,598税込¥9,4581個当日出荷3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライト。底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。内蔵フック付き。USBケーブル付き。用途3段階で明るさ調節が可能なマグネット付きハンドライトです付属品USBケーブル仕様演色:80CRI+全長(mm)230質量(g)380バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)色温度6500防塵防水性能IP65充電時間(時間)約4LEDCOB LED(メインライト) SMD LED(トップライト)耐衝撃性能IK07アズワン品番65-1844-66寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)59×41.5×230明るさ(Lm)700(メインライト/High) 300(メインライト/Medium) 150(メインライト/Low) 170(トップライト)RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)約2(メインライト/High)/約3.5(メインライト/Medium)/約8(メインライト/Low)/約7(トップライト)エコロジー商品省エネ
充電式 折りたたみポケットスリムライト
TAKENOW¥6,798税込¥7,4781本翌々日出荷検査用の折りたたみ式ハンドランプです。スポットライト、投光器(前・後ろ)の3つのライトが付いています。底部と背面にマグネットが付いています。色赤質量(g)98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸長時:26×20.6×298、折りたたみ時:33×20.6×156時間【照明】スポットライト:5h、投光器・前:6/3h、投光器・後ろ:3hバッテリー高品質3.7V1100mAhリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)3LEDスポットライト:超高輝度SMD、投光器・前/後ろ:超高輝度COB耐衝撃性IK07耐候性IP20明るさ(Lm)スポットライト:80、投光器・前:100 / 300、投光器・後ろ:200
WL3150 / 充電式折りたためるスリムライト
TAKENOW¥6,798税込¥7,4781個5日以内出荷超スリム、超コンパクトながら、しっかり手元を照らします。底面強力マグネット、180°調整ハンドルで作業性抜群。トップ厚みはわずか7mmと超スリムです。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。充電ケーブル付属。用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル材質アルミニウム合金+ナイロン+PC寸法(mm)(展開時)298×26×21本体質量(g)98連続使用時間(時間)メインライト:約3.5 / 約6.5、メインライト(背面):約3.5、トップライト:約5モード切替トップライト → メインライト(弱) → メインライト(強) → メインライト(背面)→消灯バッテリー3.7V 1100mAh リチウムイオンバッテリー色温度(K)6500輝度【メインライト】高輝度COB LED, 300 / 100 ルーメン、【メインライト(背面)】高輝度COB LED, 200 ルーメン、【トップライト】高輝度SMD LED, 80 ルーメン耐衝撃性能IK07折りたたみ寸法(mm)156×33×21防水保護等級IP54エコロジー商品省エネ
充電式 LEDヘッドライト/ツインビーム
TAKENOW¥6,898税込¥7,5881個翌日出荷90°可動式ヘッド。メモリー機能付:前回最終点灯モードで点灯します。付属品滑り止め付ヘッドバンド/充電ケーブル (Type-C)/ヘルメットバックル×4仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 LED 90+ CRI 4500K、寸法(mm)68×41×30質量(g)175使用電池3.7V2600mAh充電池防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約4電源タイプ充電式明るさ(Lm)スポット/400 、 スポット+フラッド/600、フラッド/(Hi)300-(Mid)150-(Eco)20照射距離(m)約82(最大時)点灯時間スポット/約5、スポット+フラッド/約4、フラッド/(Hi)約5、(Mid)約10、(Eco)約30演色指数(Ra)スポット/70+、ワイド/90+(CRI)電球の種類LED
充電式 色調整可能LEDバーライト
TAKENOW¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷360度回転可能なフレキシブルハンドルです。ハンドルに超強力マグネットを搭載しました。金属製フック3個、バッテリー残量表示用LEDが4個付いています。付属品Type-C 2m充電ケーブル質量(g)815使用温度(℃)-10~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569.6×46.4×38.4バッテリー7.4V5200mAhリチウムイオン充電池防塵防水性能IP65充電時間(時間)5耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】High:3000、Mid:1500、Low:500 【スポットライト】High:1000、Mid:500、Low:250点灯時間(時間)【メインライト】High:約3.0、Mid:約6.0、Low:約11.0【スポットライト】High:約5.0、Mid:約10.0、Low:約18.0
充電式 LEDスタンドライト
TAKENOW1台取扱停止中360°の水平回転と252°の垂直調整が可能なランプヘッドを採用し、必要な場所を的確に照射できます。5段階の色温度切り替えスイッチを搭載しており、作業内容や好みに合わせて光の色味を調整可能です。わずか5秒で素早く設置・折りたたみが可能なクイックリリース機構を備えています。付属品充電器質量(g)3400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:680×680×1760 (Φ680×1760) 、収納時:170×140×790バッテリー高品質 11.1V 5200mAh リチウムイオンバッテリーパック色温度切替:5段階(2700K - 3500K - 4500K - 5500K - 6500K)防塵防水性能IP65充電時間(時間)4LED高品質 SMD LED(Ra>80)耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)10%モード:500、 20%モード:1000 、 40%モード:2000、100%モード:4000使用充電器AC 100-240V から DC 20V 1.1A への変換充電器(付属)点灯時間(時間)10%モード:21 、20%モード:11.5、 40%モード、:5.5 、100%モード:3可動範囲(°)左右:360、上下:252
充電式 LEDクランプライト
TAKENOW¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷下部がクリップ状になっており、挟んで固定できます。上下270°、左右300°回転ヘッドによって自由度の高い角度調整ができます。バッテリー高品質充電式 3.7V 5200mAh リチウムイオン電池(Li-ion)LEDメインライト:15W COB LED (6500K)明るさ(Lm)Eco:100、Low:300、Mid:700、High:1600使用充電器Type-C 充電ケーブル点灯時間(時間)Eco:24、Low:8、Mid:5、High:3可動範囲(°)左右:300、上下:270
ハンドランプ
TAKENOW¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷上下210°調整可能。左右360°調整可能。底面と背面にマグネット。USBケーブル5V DC 1A用途LED作業灯付属品USB充電ケーブル質量(g)185本体寸法(mm)117×50×34保護等級IP65/IK07色温度6500K電池3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリーライト種類【トップライト】高輝度SMD LED 250Lm【メインライト】高輝度COB LED 150/600Lm充電時間(時間)2.5点灯時間(時間)【メインライト】8/3【トップライト】8
ダブルスタンド&コードレスLED投光器2個セット
TAKENOW¥49,980税込¥54,9781セット3日以内出荷ダブルスタンドとライト(WL4020)2個のセット。作業エリア全体を明るく照らします。用途スタンド付きLED作業灯寸法(mm)【スタンド】710~1600、【LED投光器】266×236.6×59質量(kg)【LED投光器】1.4、【スタンド】3.5バッテリー高品質11.1V5200mAhリチウムイオンバッテリー色温度6500Kライト種類【メインライト】高輝度COB LED充電時間(時間)4.5点灯時間(時間)6/3/1.5演色性(Ra)80CRI+
ウルトラスリムLEDCOBライト充電式
TAKENOW¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷超高輝度COB使用。便利なUSB 5V充電。ダイヤル調光で好みの照度設定可能。超スリムタイプにより。狭所でも難なく照らせる!。強力マグネット付き。無段階調光型。用途LED作業灯付属品USB充電テーブル質量(g)200電源AC100~240V(50/60Hz)本体寸法(mm)375×40×34入力5V-1Aバッテリーリチウムイオン3.7V 2200mAh充電時間ライト照度50cm・930Luxで2.5時間/ライト照度50cm・300Luxで10時間LED15W COB(540lm)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら