絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

メグロ化学

メグロ化学のページです。メグロ化学は、物流/保管/梱包用品/テープ、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在41件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メグミックス補修剤 メグロ化学

    メグミックス補修剤

    メグロ化学(54件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1本(50mL)
    当日出荷
    SMC、FRC、GRP、PUR、PP等の接着ができる万能成型接着剤
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • メグミックスプラス補修剤 メグロ化学

    メグミックスプラス補修剤

    メグロ化学(8件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(50mL)
    当日出荷
    充分な作業時間15分を確保しました。(通常品の作業時間1分) 複数個所の補修が1本のチップで可能です。(通常品は1分で硬化するため、複数個所を修理するにはノズルの交換が必要) 乾燥温度60℃~70℃で硬化のスピードがアップします。お急ぎの修理には温度表示付のヒートガンで温めると便利です。
    色黒時間仕様作業/15分、研削/30分、完全乾燥/120分危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • メグミックス50チップ メグロ化学

    メグミックス50チップ

    メグロ化学(31件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(12本)
    当日出荷
    メグミックス専用チップ
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量34g
  • プライマー メグロ化学

    プライマー

    メグロ化学
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(420mL)
    当日出荷
    シーリングテープ専用密着剤。シーリングテープの密着力を向上させる。
    仕様溶剤系塗料(エアゾール)主成分アクリル系樹脂他社品番インレット品番:041018主なワークパーツ
  • シーリングテープジャスト メグロ化学

    シーリングテープジャスト

    メグロ化学(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1ロール
    当日出荷
    新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。
    用途交換パーツの補修用シーリング剤
  • メグミックスBGキット メグロ化学

    メグミックスBGキット

    メグロ化学(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    樹脂パーツの万能成型接着剤。 BGキット。
    セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • シーリングテープ メグロ化学

    シーリングテープ

    メグロ化学(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新車形状に近く仕上がりがきれい。 新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。 コーナー・段差もこれ一本で楽々。 作業時間を大幅に短縮。
    用途交換パーツの補修用シーリング剤
  • メグミックスキット メグロ化学

    メグミックスキット

    メグロ化学(18件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    早く・簡単・綺麗に仕上がる万能成型接着剤です!! 驚きの接着効果が体感できます。
    用途プラスチックの補修(ラジエターの樹脂部分、ヘッドライトのつめ、バンパー取付部位)、パネルの強力接着セット内容専用ガンメグミックス補修材(50mL)×3本50チップ×1袋(12本)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ドレステープ メグロ化学

    ドレステープ

    メグロ化学
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
    用途パネル補修用シーリング剤
  • ハケ塗りPPプライマー メグロ化学

    ハケ塗りPPプライマー

    メグロ化学(8件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1缶(380mL)
    当日出荷
    メグミックス用PPプライマー。接着強度の増加に。
  • ラップロン メグロ化学

    ラップロン

    メグロ化学(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    1液型塗料密着剤。密着性がよくアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。速乾タイプ。クリアー。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • メグミックス充填用ガン メグロ化学

    メグミックス充填用ガン

    メグロ化学(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    樹脂パーツの万能成型接着剤用ガン。
    危険物の類別非危険物
  • メグミックスMKキット メグロ化学

    メグミックスMKキット

    メグロ化学
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    樹脂パーツの万能成型接着剤。 MKキット。
    セット内容メグミックス黒(補修剤・50ml)×1本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×1本、メグミックス50チップ×1パック(12本)、メグミックス充填用ガン×1個危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • ローラー メグロ化学

    ローラー

    メグロ化学
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    シーリングテープ貼り付後の圧着、エア抜き用の専用ローラー。
    形状右/段付き、左/鋭角他社品番インレット品番:120001主なワークパーツ
  • 水性ビームクッション メグロ化学

    水性ビームクッション

    メグロ化学(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(300g)
    当日出荷
    パネルとビームの隙間のクッション剤。弾力性に優れて振動低減に効果的。高張力鋼板も引っ張り無し。
    使用方法塗布面の油分・水分・汚れを充分に取り除いて市販のカートリッジガンを使用して充填して下さい危険物の類別非危険物
  • ライトCleanNEO メグロ化学

    ライトCleanNEO

    メグロ化学
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(160g)
    翌々日出荷
    ヘッドライトに本来の輝きを!!。成分に硬石を使用し、ヘッドライトの黄ばみやくもり等により輝度の落ちた部分の明るさを復元。素地を傷をつけずに鏡面仕上げが可能。もちろん塗装にも影響しない。ウエスにつけて拭くだけの簡単作業。テールランプやサンバイザー、指示灯等にも有効。
    用途ヘッドライトやテールランプ、サンバイザー、指示灯にも。使用方法1水を含ませた固く縛ったウエスに、よく揉みこんだ本製品を適量つけ、素地を軽く擦るようにご使用下さい。2最後に、素地の処理カスを濡れ雑巾等で拭き取ってください。時間施工目安:2~3分〈ライト1個〉有効期間約3~約6ヶ月危険物の類別非危険物施工可能台数約20台〈1台当たり8g使用〉
  • スポットセラミック メグロ化学

    スポットセラミック

    メグロ化学
    ¥3,898税込¥4,288
    1本(340mL)
    当日出荷
    スポット溶接用ゴム状シーラー。通電性があり燃えにくい。溶接の合わせ目に使うゴム状シーラー。 スポット溶接面の合わせ面に均一に塗布します。 バイスプライヤーで固定し、30分以内に作業をして下さい。すると、ペースト状のものが溶接後はゴム状に固まります。
    危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • 専用補強シート メグロ化学

    専用補強シート

    メグロ化学(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    推奨バンパー等の裏面の補強用として併用頂く事でより強度を増すことが可能です。
    セット内容整形シート(13cm×2.5m)、補強シート(10cm×4m)危険物の類別非危険物
  • クイックタオル メグロ化学

    クイックタオル

    メグロ化学
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    洗車後の拭きあげ用タオル。特殊なツイスト製法によりしっかりと吸水し、洗車後の拭きあげ作業の時間を大幅に削減可能。
    危険物の類別非危険物
  • アーチテープ専用ローラー メグロ化学

    アーチテープ専用ローラー

    メグロ化学
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    アーチテープ貼り付け後の圧着、エア抜き用の専用ローラー。
    形状右フラット、左半円型危険物の類別非危険物
  • 水性塗料密着剤 メグロ化学

    水性塗料密着剤

    メグロ化学
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個(1.8kg)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    一般的な材質に使用可能。凍結しても元に戻る・腐らない。環境・人体への影響がありません。塗布後のレベリングが一定です。道具の洗浄が簡単です。上塗りには合成樹脂ペイント・ラッカー・弱溶剤ウレタン・エポキシ水性塗料・強溶剤ウレタンなどどれでも密度します。
    用途建築内外装、サンディングボード・アルミサッシ・ガラス・磁器タイル・ガルバニューム鋼板・カラートタン等に。仕様引火性なしその他【耐塩水性】3%食塩水使用方法1塗布面に埃・油分等が付着していないか確認。2原料をウーローラー(短毛)・又は、ナイロン刷毛で1回塗布します。3塗布後の乾燥時間 (透明なり、タックフリーになればOK)。4り、タックフリーになればOK)。径(Φmm)【屈曲性】3温度(℃)【ヒートサイクル】-50~+50pH6.5不揮発分13.50%密着性【一次物性】100/100耐衝撃性40cm危険物の類別非危険物
  • PBI クリーナーさわやか メグロ化学

    PBI クリーナーさわやか

    メグロ化学
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1箱(3L×6個)ほか
    6日以内出荷
    手に付いたオイル、塗料など頑固な汚れを綺麗に落とす。
  • MKフラットエイトツー メグロ化学

    MKフラットエイトツー

    メグロ化学
    ¥3,598税込¥3,958
    1巻
    翌々日出荷
    特にプリウスに代表されますハイブリッドカーにシーリングされております平らで、厚みのあるタイプを実現しました。
    幅(mm)8厚さ(mm)2長さ(m)9寸法(幅W×厚さ)(mm)8×2危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類他社品番インレット品番:081628
  • アーチテープ メグロ化学

    アーチテープ

    メグロ化学(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 タイヤハウス専用テープ状シーラー。
    長さ(m)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ビレ・パッチ メグロ化学

    ビレ・パッチ

    メグロ化学
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10枚×6箱)
    翌々日出荷
    パネルの内側に貼るだけで、ドアやフェンダーの振動を防止します。
    寸法(長さL×幅W)(mm)300×50主なワークパーツ
  • MK Slimテープ 3mm メグロ化学

    MK Slimテープ 3mm

    メグロ化学
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(12巻)
    翌々日出荷
    パネル補修用テープ状シーラー。
    他社品番インレット品番:081625主なワークパーツ
  • トナーブラウン メグロ化学

    トナーブラウン

    メグロ化学(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(80g×4本)
    6日以内出荷
    塗料密着剤の着色剤。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 解熱薬 メグロ化学

    解熱薬

    メグロ化学
    ¥4,798税込¥5,278
    1本(450g)
    翌々日出荷
    バフ熱を下げる事により、バフ目やオーロラマーク等の傷を防ぎ、バフ磨きの時間を大幅に短縮する事が出来ます。
    危険物の類別非危険物
  • スポットクール メグロ化学

    スポットクール

    メグロ化学
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(1.2kg)
    翌々日出荷
    ジェル状熱吸収剤。溶接時の熱を吸収し鋼板の歪みを抑える。 溶接時の鉄板の歪みを防ぎます。
    使用方法「スポットクール」をヘラでしごいてエア抜きをしっかりして下さい。スポット溶接する場所に「スポットクール」を直に付けて下さい。幅2cm以上、高さ1cm以上。危険物の類別非危険物
  • ゴムオールフレッシュマン メグロ化学

    ゴムオールフレッシュマン

    メグロ化学
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(1kg×12本)
    5日以内出荷
    タイヤ、バンパー、ゴム類を保護し、新品の質感を復元。 撥水性があり泥が付きにくい。
    危険物の類別非危険物
  • ボウセイシーラー メグロ化学

    ボウセイシーラー

    メグロ化学
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(350mL×6本)
    5日以内出荷
    溶接用水性防錆剤。 半自動・スポット溶接の合わせ目に使用。 燃えにくく、防錆力がよい。ハケ付。
    危険物の類別非危険物
  • 接着剤リムーバーⅡヘルパー メグロ化学

    接着剤リムーバーⅡヘルパー

    メグロ化学
    ¥53,980税込¥59,378
    1箱(500mL×12本)
    6日以内出荷
    モール、フィルムなどの剥離後ののり落とし。 500mLにはハケ付。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • メグロンシリコンカット メグロ化学

    メグロンシリコンカット

    メグロ化学
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(1kg×6本)
    5日以内出荷
    塗料・密着剤等を使用する際に、素地に付着しているシリコン・油・水アカなどを除去します。
    危険物の類別非危険物
  • シリコンカット(細目) メグロ化学

    シリコンカット(細目)

    メグロ化学
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(4kg×4本)
    5日以内出荷
    足付け、脱脂が同時にできる。
    仕上がり相当番手1000番クラス危険物の類別非危険物
  • シリコンカット(中目) メグロ化学

    シリコンカット(中目)

    メグロ化学
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(4kg×4本)
    5日以内出荷
    足付け、脱脂が同時にできる。
    仕上がり相当番手800番クラス危険物の類別非危険物
  • SF-21 メグロ化学

    SF-21

    メグロ化学
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(3.5kg×4缶)
    6日以内出荷
    1液反応型プラサフ。 幅広い塗料に対応。 密着性が良く吸込みが少ない。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • S0105 メグロ化学

    S0105

    メグロ化学
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1缶(18kg)ほか
    6日以内出荷
    1液反応型プラサフ。 防錆鋼板、アルミ素材に対応。 密着性がよく吸込みが少ない。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • トナーホワイト メグロ化学

    トナーホワイト

    メグロ化学
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(80g×4本)
    6日以内出荷
    塗料密着剤の着色剤。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 水性塗料密着剤 メグロ化学

    水性塗料密着剤

    メグロ化学
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1箱(3.5kg×3缶)ほか
    5日以内出荷
    環境に配慮した水性の塗料密着剤です。上塗りが困難な素材でも密着剤を塗布することで、塗料の剥離が発生しません。
    危険物の類別非危険物
  • スティックロンJTH メグロ化学

    スティックロンJTH

    メグロ化学
    ¥44,980税込¥49,478
    1缶(16L)
    6日以内出荷
    1液型塗料密着剤。 密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。 ウェットオンタイプ。
    色ホワイト危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性