カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HASCO
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

HASCO
当社は、昭和31年に創立以来、自動車部品と特殊工具の専門メーカーとして、技術と知識を蓄積し、オリジナル商品の開発から製造販売までを一貫して行っております。これからも、時代に合った新製品の開発を第一に考え、一味違った独自の機構によるアイディア工具を発表し続けていきます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ハスコー |
|---|---|
| 設立 | 1956/01/17 |
| 所在地 | 〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町3-6-45 |

負圧式ワンマンブリーダー
HASCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ひとりで手軽にエアー抜きができる、真空引き方式のエアーブリーダー。オートバイ~小型トラック程度のブレーキおよびクラッチエアー抜きに活躍。使用温度範囲(℃)0~60タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
スクリューエキストラクターセット
HASCO(2件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷逆タップタイプ。 穴付きボルトや、頭の折れたボルト抜き取り時に使用できます。セット内容2mm、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm全長(mm)45ドライブサイズ3/8インチ
ブレーキシュー・ホールドスプリングプーラー
HASCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ドラムブレーキのライニング交換時に作業能率が数倍アップ!!。こんなに便利なものがあるんですから使って下さい。プライヤーがあれば…なんて言えなくなります。用途2t車用適合リテーナー(Φmm)外径/22~35
シリンダーブラシホーン スチール用
HASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~2t車クラスのスチール製ホイールシリンダー等
スパークコントローラー
HASCO(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷スポット溶接やプラズマ切断機による高電圧使用作業下で発生する瞬間的大電流から電子機器や電子回路を保護します。 バッテリーを外さず作業ができるため、ナビ、ラジオなどの記憶も保護します。 12V・24V兼用。
ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2
HASCO(3件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
パイプベンダー
HASCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ブレーキパーツを簡単に、しかもツブさずに曲げることのできる専用工具です。両手に持ったままで、曲げ加工をします。適合パイプ外径(Φmm)(銅)5、6、8、10、(ブレーキ鉄)4.76、6.35
ブレーキスプリングツール
HASCO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
ディーゼル燃料ブリーダー
HASCO¥44,980税込¥49,4781個当日出荷ディーゼルエンジンの燃料ラインエアー抜き用、負圧吸引タンクです。 面倒なプライミングポンプの操作不要。 作業場では、圧縮エアーの接続でスピーディーに。出先では、ハンドポンプで動力不要。適合燃料フィルター部にブリーダープラグの付いているエンジンタンク容量(L)6危険物の類別非危険物
リモコンホースバンドプライヤー
HASCO¥29,980税込¥32,9781個当日出荷欧州車・トヨタ車などの整備に欠かせない、遠隔操作の強力型ホースバンドプライヤーです。 狭い場所での作業に、驚きの威力を発揮します。 ワーゲンなど、欧州車の強力なバンドも軽々。また、ラチェット機構により、拡げたままロックできるので安心です。開き幅(mm)8~55
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥83,980税込¥92,3781個翌々日出荷タイロットエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイント及びピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。用途主に4ton車~大型トラックに。トラスコ品番471-6442材質カーボンスチール寸法(mm)A/19sq、B/Tr24×P3、C/78、D/67、E/8.5、F/98、G/40質量(kg)2.6
ホイールセッティングガイド
HASCO(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷インローだけで合わせられない、ホイールボルトのセンタリングが簡単に行えます。ホイールの着脱時にネジ山を傷めず、安全な作業が可能です。用途大型車の10穴/8穴ISOホイール用に。トラスコ品番471-6477セット内容フロント用2本、リア右ねじ用2本質量(g)690
フロントハブプーラー用センターボルト
HASCO(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷FF車のフロントハブからドライブシャフトの抜き取り時に使用します。 FHP-993シリーズに使用、固着の激しい時はハンマーショックを掛けます。トラスコ品番823-0669材質鉄全長(mm)190質量(kg)0.32取付ねじM18×P2.0
オイルシールプーラー
HASCO¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷支点が移動するので相手側ケースに傷を付けずにオイルシールが抜けます。 セッティングが簡単で短時間に作業できます。 高品位素材に最適な熱処理を施し、耐久性に優れています。
ベアリングプーラー
HASCO¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ケース入りベアリング万能抜き取り専用工具。ケース底部にスキ間がなくても抜き取り可能!。一般のベアリングプーラーでは使用しにくい、または使用できないところのベアリング、ブッシュもチャック方式で簡単・確実・迅速に抜き取ることができます。トラスコ品番464-5511適合ベアリング内径(Φmm)10(3/8インチ共用)、12、15、17
ブレーキシュー・スプリングプーラー
HASCO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷小型車から4t車程度の、ブレーキシュー・リターンスプリングを簡単に脱着することが出来ます。用途2t~4t車程度に適応します。大型および他の方式を使用するタイプ等には使用できません。
ボールジョイントリムーバー
HASCO¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から5日以内出荷タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが、直押しでスムーズに抜き取りできます。直押しタイプの強力型。インパクトレンチ対応。ハンマーショック用の覗き窓付き
オプションタンク
HASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷新たに追加されたスタビライザーにより、タンクの耐用年数が伸びます。用途OM-225用オプション部品使用温度範囲(℃)0~60容量(L)1危険物の類別非危険物
エアーガン
HASCO¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から翌々日出荷奥まったところに届く、超ロングエアーガンです。パイプ横からエアーを吐き出すタイプです。用途奥まった掃除に難しいエアドライヤー、ラジエーターのつまり解消等に。材質スチールエアー取付口1/4
BS-217HR用フックセットHR ピン付
HASCO¥25,980税込¥28,5781本4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
ブレーキスプリングツール内掛け右向き用
HASCO¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ右向き
ブレーキスプリングツール内掛け左向き用
HASCO¥49,980税込¥54,9781台当日出荷大型車内掛け専用! ホーシングをテコにしてスプリングの取り外しと装着が可能! 大型車、内掛け(内側に掛かっているタイプ)のブレーキスプリング脱着ツール 力のかけやすい形状と専用曲げ設計 先端部は交換が可能! 先端形状は右向き・左向き・ストレートの3種類適合大型車内掛けタイプ全長(mm)約520タイプ左向き
汎用スリンガープーラー 4t~大型
HASCO¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷抜きづらいスリンガーをスムーズに抜き取ります。様々な大きさで使える汎用タイプ。汎用でありながら、しっかりアタリを作って引き抜くことが可能です。天板には爪位置番号がレーザー刻印されているのでスムーズなセットが可能です。用途4ton~大型用対応トラック:4t~大型適合シャフト径(Φmm)Φ96~125
クラッチディスクパイロットシャフト
HASCO¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷パイロットベアリング、メタルブッシュのないFF車のセンター出しも簡単にできます。 クラッチディスクのスプラインサイズを問わず、自在に調整できますので、作業性に大変優れています!適合車種4車~大型車
チェーンレンチダブル
HASCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで用途オイル交換作業に適合普通車~大型車ハンドル長さ(mm)250適合フィルターΦ60~150チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
CO2ガスリークテスター
HASCO¥73,980税込¥81,3781セット5日以内出荷ガソリン車およびディーゼル車のヘッドガスケット損傷による冷却システムに燃焼ガスの混入が簡単にわかります。付属品本体、ラバーコーン、ゴムアダプター(S・M・L)、テスト液(LC-514-15)、リンス液(LC-514-14)適合ガソリン車、ディーゼル車危険物の類別非危険物
シリンダーブラシホーン アルミ用
HASCO(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~2t車クラスのアルミ製ホイールシリンダー等
キャリパースライドピンブラシセット スチール用
HASCO¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷ホイールシリンダーの汚れやサビなどをナイロン線材の中に研磨剤を含んだブラシにより簡単に磨くことができます。適合軽自動車~乗用車クラスのスチール製キャリパースライドピン等
スライディングハンマー6KG
HASCO¥93,980税込¥103,3781個5日以内出荷指をつぶさぬように、グリップツバ部とハンマーの間に、セーフティーゾーンを設けました。ストローク(mm)320全長(mm)700取付ねじM18×P2.0ショッカ(ハンマ)質量(kg)約6
クランクシールインサーター
HASCO¥99,980~税込¥109,978~1セット3日以内出荷から5日以内出荷クランクシール装着専用ツールです。 専用工具なしでは作業困難な、クランクシャフトの面シールを簡単・正確に交換できます。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら