絞り込み
ブランド
- 大綱
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,898)
- MAZDA(マツダ)(216,519)
- Panasonic(パナソニック)(28,736)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,276)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,638)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,017)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,559)
- トヨタ(140,034)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,449)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
大綱
大綱のページです。大綱は、物流/保管/梱包用品/テープ、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在357件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

トラッククレーン用ワイヤ
大綱(2件のレビュー)¥21,880~税込¥24,068~1本当日出荷から4日以内出荷トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
オールマイトロープ HMPE
大綱(1件のレビュー)¥5,988~税込¥6,587~1本翌々日出荷軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
SuperMaxロープ 林業ウインチ用
大綱¥54,880~税込¥60,368~1本4日以内出荷ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。用途単胴ウインチ、集材作業など
日立ホイスト交換用ワイヤ
大綱¥20,980~税込¥23,078~1本翌々日出荷ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。用途日立天井ホイスト交換用ワイヤ
オールマイトロープ HMPE
大綱(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本翌々日出荷高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
SuperMa×ロープ
大綱¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。 体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など破断荷重(t)4.2ロープ径(Φmm)6
ウルトラベルトスリング JIS3等級
大綱¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷強力なポリエステル原糸を高密度で織っているので、耐久性・耐候性に優れています。長くご使用いただくために、磨耗しやすいアイ部を保護カバーで補強しています。JIS B 8818規格品。用途一般玉掛け作業種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8規格JIS B 8818等級JIS3等級
三菱ホイスト交換用ワイヤ
大綱¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。用途三菱天井ホイスト交換用ワイヤ
黒染めワイヤロープ 4mm×50m
大綱¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。用途舞台設備、意匠質量(kg)2.75色黒長さ(m)50表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 4mm×40m
大綱¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷光沢のない黒色被膜で色移りしません。塗料を使っていないので寸法精度に変化がなく金具との組み合わせも好適。用途舞台設備、意匠質量(kg)2.2色黒長さ(m)40表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)4構成6×7破断荷重(kg)93.3
黒染めワイヤロープ 5mmX100m
大綱¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷質量(kg)8.75色黒長さ(m)100表面処理四三酸化鉄被膜ロープ径(Φmm)5構成6×7破断荷重(kg)1490
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 10mmX3m 2本組
大綱¥5,998税込¥6,5981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.58長さ(m)3使用荷重(t)0.837ワイヤー径(Φmm)10アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
高強度6x37 かがやき 26mmX2m
大綱¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷質量(kg)8.3長さ(m)2使用荷重(t)8.18ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
JIS玉掛 6x24 O/O 12mmX1.5m 2本組
大綱¥2,898税込¥3,1881セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.12長さ(m)1.5使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 12mmX2m 2本組
大綱¥5,998税込¥6,5981セット(2本)翌々日出荷質量(kg)2.6長さ(m)2使用荷重(t)1.2ワイヤー径(Φmm)12アイ部幅(mm)120端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)240
低反発スリング ゴクナン 26mmX2m
大綱¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷質量(kg)8.6長さ(m)2使用荷重(t)7.6ワイヤー径(Φmm)26アイ部幅(mm)220端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)440
Dブレイドロープ 32打ち 8mmX20m
大綱¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷材質外層:ポリエステル質量(kg)1長さ(m)20破断荷重(t)3.7ロープ径(Φmm)8材質(ロープ)内層:HMPE
JIS玉掛 6×24 O/O 圧縮止め
大綱¥1,498~税込¥1,648~1本翌々日出荷安心の国産JIS玉掛け索。Made in OSAKA。JIS B 8817適合品。生産物賠償責任保険(PL)付用途一般玉掛け作業等
低反発スリング ゴクナン
大綱¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷一般のワイヤロープより反発力を70%低減。超低反発なので取り回しが良く、吊荷によくなじみます。 体の負担が軽減され作業効率が大幅にアップします。耐疲労性・耐磨耗性も良好。 テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。 使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径70mmまでラインアップ。 NETIS登録商品 KTK-170004-A用途高所での玉掛け作業、重量物・金型吊り等
高強度6x37 かがやき
大綱¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。用途一般玉掛け作業、重量物吊り等使用荷重(t)1.73ロープ径(Φmm)12アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
高強度6x37 かがやき
大綱1本6×37の特別設計で、IWRC6×Fi(29)を上回る強度を持ちながら柔軟性も確保。鋼心ワイヤロープと比較して約20%軽量化できる高強度ワイヤロープ。テーパータイプのクランプ管を採用し加工部にヒゲがなく安全に作業いただけます。使用荷重を明記した安全タグ付き。ロープ径40ミリまでラインアップ。用途一般玉掛け作業、重量物吊り等
トラッククレーン用ワイヤ
大綱1本トラッククレーン用に専用設計した難自転ワイヤロープ。高強度素線を使用し8ミリ径で47kNを達成、より安全にご使用いただけます。より抜き済み。専用梱包で交換もスムーズ。用途ユニック、タダノ、カトー等のトラッククレーン用
オールマイトロープ HMPE
大綱¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら