カテゴリ
絞り込み
ブランド
- MOTTERU
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
MOTTERU
MOTTERUのページです。MOTTERUは、オフィスサプライ、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在190件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

超軽量で折り畳み式 角度調整も可能なアルミ製ノートPCスタンド
MOTTERU(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。付属品収納バッグ材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約252対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×240×22保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
sofumo ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 10本セット 4つ穴タイプ 繰り返し使える 全1色 ブラック(MOT-CBBAND05-BK)
MOTTERU¥919税込¥1,0111個当日出荷調整可能でより便利に。カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。お手入れ簡単なシリコン製。紙のパッケージを採用。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ材質シリコン色ブラック本体質量(g)約4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×1×128※最も厚いところで10保証期間初期不良のみ交換保証


シリコン製ソフトタッチケーブルバンド sofumo
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個当日出荷すべすべしっとりとした優しい質感。ボタンのように留められるので一般的な面ファスナー製のようにバンド同士がくっついたり、ゴミが絡みつくこともありません。食パンの袋を閉じたり、ビニール傘の目印にしたり、アイデア次第で用途は様々。色ごとに用途や目的を分けたり、色ごとに用途や目的を分けたり、気分に合わせてカラーを変えるのもおすすめです。ケーブルトップにケーブルを挟み込んで固定すれば、ほどいた後もバンドを無くしてしまうことはありません。重さ約3gと軽量なので、有線イヤホンなどにも取り付けたままご使用いただけます。材質シリコン長さ(mm)120本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120保証期間初期不良のみ交換保証
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー スモーキーブラック
MOTTERU(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。バッテリー容量(mAh)20000/5000USBポート数2幅(mm)58本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150奥行(mm)25高さ(mm)150質量(g)約350付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)色スモーキーブラック規格急速充電:USB PD出力PPS 3.3-11V/3A、3.3-16V/2.8A本体質量(g)約350定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A)、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)機能低電流モード搭載バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.6/14.4保証期間2年間ケーブル内蔵ケーブル:なし充電時間(時間)モバイルバッテリーへの充電時間:空の状態から満充電まで約3.0(PD30W充電時)(※付属の「Type-CーType-Cケーブル」使用の場合)動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)動作温度範囲(℃)0~40(充電時)充電端子Type-C給電端子Type-C、Type-A






国内最小・最軽量PD対応 10000mAhモバイルバッテリー
MOTTERU¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷10000mAhのモバイルバッテリーでは国内最小最軽量。小さなカバンにも入るのでビジネス・パーティ・旅行など、シーンを問わずに持ち運ぶことができます。2つの出力ポート搭載で2台同時充電も可能です。スマートフォン2回以上充電可能な安心の大容量。USB Power Deliveryに対応しているUSB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載しており最大18Wの超速充電が可能。専用ポーチとモバイルバッテリー本体を充電するためのUSB Type-A to Type-Cケーブルが付いています。付属品専用ポーチ、USB Type-A to USB Type-Cケーブル、保証書 ※接続する機器に合わせた充電ケーブルをご用意ください。適合規格安心・安全のPSE適合商品です。対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×25×58保証期間2年間充電時間(時間)(空の状態から満充電まで)付属のケーブル使用:約6、USB Power Delivery充電の場合:約3.5充電端子Type-C
PD対応ノートPC充電可能20000mAhモバイルバッテリー
MOTTERU(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷PD60W対応の20000mAhモバイルバッテリーでは国内最小クラスで重さは約350g。スマートフォン4回以上充電可能です。USB Power Delivery60Wにも対応しており、スマホからノートPCまでスピード充電ができます。バッテリー本体への充電も、パワーデリバリ―に対応。わずか3時間でモバイルバッテリー本体を満充電にすることが可能です。低電流モードでBluetoothイヤホンの充電も可能です。モバイルバッテリー本体と付属のケーブルを一緒に持ち運ぶのにも便利な専用ポーチ付きで持ち運びも便利。バッテリー容量(mAh)20000/5000USBポート数1充電時間(時間)空の状態から満充電まで約3(PD30W充電時)(モバイルバッテリーへの充電時間)幅(mm)58本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×25×150奥行(mm)25高さ(mm)150質量(g)約350付属品保証書、専用ポーチ、Type-AーType-C充電・データ通信ケーブル(約30cm)、Type-CーType-C充電・データ通信ケーブル(50cm)色ラテグレージュ規格急速充電:USB PD出力Type-C:PD最大60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)本体質量(g)約350定格出力(W)Type-C:PD最大60(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A) PPS 3.3-16V/2.8A、Type-A:最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応機種iPhone、スマートフォン、iPad、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー、Bluetoothイヤホン、PD対応ノートPC(60Wまで)入力Type-C:PD最大30W(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)機能低電流モード搭載バッテリーリチウムイオン電池 3.6V/20000mAh(14.4V/5000mAh)バッテリー電圧(V)3.6/14.4保証期間2年間ケーブル内蔵ケーブル:なし動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40定格入力(W)Type-C:PD最大30(5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数約1000回(機器及び使用条件によります)充電端子Type-C給電端子Type-C、Type-A
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (MOT-CBBAND04)
MOTTERU¥999税込¥1,0991セット(5本)当日出荷大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP材質シリコン色スモーキーブラック奥行(mm)最も厚いところ:10本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×150
モバイルバッテリー 25000mAh PD140W出力 残量表示ディスプレイ PSE適合製品 ケーブル付属
MOTTERU¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷PD140Wに対応したパワフル出力。電源がない場所でもこの1台で安心の大容量。合計最大150Wで2台同時に充電もできる。モバイルバッテリー本体の充電もわずか2時間でできる。最大3台同時充電もできる。持ち運べるパワフルな相棒。便利なパススルー機能付き。各USBポートの出力配分表。飛行機への持ち込みもできる。充実の付属品。安心の2年保証付き付属品取扱説明書兼保証書/PD240W USB-C to USB-Cシリコンケーブル(50cm)/シリコンケーブルバンド/専用ポーチ使用方法1回押すと出力が ON。パワーインジケータが点灯します。素早く2回押すと出力が OFF し、パワーインジケータが消灯します。5秒以上押すと低電流モードになります。色スモーキーブラック出力Type-C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、28V5A[PD140W]、PPS 5-21V5A、Type-A:5V/4.5A、9V/2A、12V/2A、10V2.25A、Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]、PPS 5-20V3.25A本体質量(g)約535対応機種【Apple】iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone 14/13/12/11/SEシリーズ、iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ、AirPods/AirPods Proシリーズ、MacBook Air/MacBook Proシリーズ、Apple WatchシリーズなどのiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応、【Android】SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ、Google Pixel、Xiaomi Xiaomi・Redmi、SAMSUNG Galaxy、Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ、FCNT arrows・らくらくスマートフォン、SONY Xperiaなどのスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応、【その他】ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、電熱服、空調服、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応入力Type-C2:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A[PD65W]バッテリーリチウムイオン電池 18V 5000mAh / 90Wh Cell Capacity: 25000mAh充電時間空の状態から満充電まで約2時間[PD65W]本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×27×160出力容量5V/14600mAh、9V/8000mAh、12V/6300mAh、15V/4800mAh、20V/3600mAh。25000mAhのバッテリーを内蔵し、5V出力時14600mAhの出力が可能です。バッテリー容量(Ah)25保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35バッテリー容量(mAh)25000USBポート数3使用可能回数約1000回※機器及び使用条件によります。バッテリーの寿命を長く保つために、少なくとも3ヶ月に一度は充電を行ってください。充電端子Type-C2給電端子Type-C1、Type-A、Type-C2
240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG)
MOTTERU¥2,798税込¥3,0781個当日出荷USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能。最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度。8K/4Kの高画質な映像出力。安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応。やわらかく、断線に強い。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち色スモーキーブラック質量(g)56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)対応機種iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等USB-C対応機種転送速度(Mbps)最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力)USBタイプUSB4 Gen3×2規格準拠変換タイプオス-オス
肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 シルバー(MOT-PCSTD08)
MOTTERU¥5,498税込¥6,0481個当日出荷360度回転で、スペースを有効的に活用。耐荷重10kgで安定性も抜群。正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応。簡単3ステップ材質アルミニウム、シリコン色シルバー本体質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)
ノートパソコンスタンド 無段階角度高さ調整 17.3インチ対応 シルバー
MOTTERU¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最適な角度と高さに調整ができるので、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。耐荷重20kgで安定性も抜群。1,500回の屈曲試験をクリア。使わない時はコンパクトにたたんで収納。11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレットに対応。滑り止めシリコンパッド付きなので、安定して使用できる。安心の2年保証付き材質アルミニウム、シリコン本体質量(g)約1220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約295×230×35(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで)保証期間2年間
13インチまでのスマートフォン・タブレットに対応 360度回転式スタンド
MOTTERU¥3,398税込¥3,7381個欠品中台座が360度回転するため、スマートフォンやタブレットを載せたまま、見せたい向きに自由に回転させることが出来ます。約4~13インチまでの端末に対応しており、iPad Pro(12.9inch)などの大型のタブレットも安定して置くことが可能です。材質アルミニウム、シリコン色シルバー質量(g)約334(パッケージ込み)本体質量(g)約277対応機種各種タブレット、スマートフォン(約13インチまで)、Nintendo Switch本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×132×170保証期間1年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×162×45
肩や背中への負担を軽減 自由な角度に調節できるノートPCスタンド
MOTTERU¥5,998税込¥6,5981個当日出荷最適な角度や高さに調整できるので、肩や背中への負担を軽減できるノートPCスタンドです。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、長時間のパソコン使用時にも安心です。アルミニウム合金素材なので、丈夫なのに重さは約1.2kgの軽量設計。エアフローを計算した設計なので、放熱性も抜群です。耐荷重20kgで安定性も抜群、また1,500回の屈曲試験をクリアしており、耐久性に優れ安定してご利用いただけます。材質アルミニウム耐荷重(kg)20対応機種11インチ~17.3インチのノートパソコンやタブレット保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ダークグレー MOT-MGSTD01-GY
MOTTERU¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷マグネットでピタッと固定できるスマートフォン、タブレットスタンド。高さも角度も自由に調整でき、画面をより見やすい位置にできる。チキチキと360°回転させて、好きな位置に固定できる。メタルリングステッカー付属で、MagSafe非対応スマホやタブレットでも使える。安定感ある台座に、高級感のあるアルミニウム製スタンド。安心の1年保証付き付属品メタルリングステッカー材質アルミニウム、スチール、磁石、シリコン色ダークグレー本体質量(g)約500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時 約151×133×45、展開時 約151×133×135対応機種■iPhone:iPhone 17 / 17 Pro / 17Pro Max / Air、iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max、iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max、iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max、iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max 上記端末で使えるMagsafe対応ケース※iPhoneSE/16eシリーズには非対応です。■Android:Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)※上記以外のAndroidスマートフォン本体には非対応(2025年8月現在)※Galaxy S25・Flip7・Fold7シリーズでご使用の場合は、マグネットケースが必要になります。■タブレット:約600gまで※付属のメタルリングステッカーをご使用で、MagSafe非対応の端末でもご使用いただけます。※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。保証期間1年間
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (アクアカラー)(MOT-CBBAND04-AQ)
MOTTERU¥990税込¥1,0891セット(5本)当日出荷大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP材質シリコン色アクアカラー質量(g)(パッケージ込み)約74本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217保証期間初期不良のみ交換保証
肩や背中への負担を軽減 アルミニウム製360度回転ノートPCスタンド 2年保証 ブラック(MOT-PCSTD08)
MOTTERU¥5,498税込¥6,0481個当日出荷360度回転で、スペースを有効的に活用。耐荷重10kgで安定性も抜群。正しい姿勢をサポート、肩や背中への負担を軽減。軽量なのに丈夫なアルミニウム合金製。17インチまでのノートパソコンやタブレットに対応。簡単3ステップ材質アルミニウム、シリコン色ブラック本体質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×231×69(折りたたみ時のサイズ)対応機種ノートパソコン、各種タブレット(約17インチまで)





しなやかでやわらかいType-A to Type-C シリコンケーブル
MOTTERU¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。規格最大3A 充電対応コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
PD対応ノートPC充電可能 2ポート AC充電器
MOTTERU¥4,098税込¥4,5081個当日出荷高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。ポート数2本体質量(g)約103入力電圧(V)AC100V-240(50/60Hz)対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3出力仕様Power Delivery-PPS:3.3~11V~3A、3.3~16V/2ARoHS指令(10物質対応)対応
sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット アーモンドミルク MOT-CBBAND07-AM
MOTTERU¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド。取り出しやすい場所の収納スペースを作れる。壁に収納することでスッキリとした印象に。マグネットがつかない場所も収納スペースにできる。決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ。フックに吊り下げても使えるホール付き。クセになる柔らかさのシリコン素材。丸洗いOK!いつでも清潔につかえる。10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる付属品メタルステッカー材質シリコン、マグネット質量(g)90本体質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175保証期間初期不良のみ交換保証耐荷重(g)250
マグネットケーブルクリップ シリコン ケーブル収納 スモーキーブラック(MOT-CBCLIP04)
MOTTERU¥1,798税込¥1,9781個当日出荷選べる設置方法で、5.0mmまでのケーブルに対応。デスクのケーブル収納に。車のケーブル収納に。誰でも簡単4STEP材質シリコン、磁石色スモーキーブラック本体質量(g)約46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×36×20ケーブル太さ(mm)3~5




しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C
MOTTERU¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したType-C to Type-Cケーブルです。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。PD対応のケーブルをお探しの方には最適です。規格最大60W(20V/3A)充電対応コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらか適合用途充電、データ転送
高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド
MOTTERU¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。付属品キズ防止用シリコンパッド × 1材質アルミニウム / シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)RoHS指令(10物質対応)対応特性充電使用可能、角度調節
sofumo マグネット式 シリコンケーブルバンド 5本セット ブルーグレー MOT-CBBAND07-BL
MOTTERU¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷マグネットでピタッと固定できるケーブルバンド。取り出しやすい場所の収納スペースを作れる。壁に収納することでスッキリとした印象に。マグネットがつかない場所も収納スペースにできる。決まった場所にいつでも設置、探しもの時間もゼロ。フックに吊り下げても使えるホール付き。クセになる柔らかさのシリコン素材。丸洗いOK!いつでも清潔につかえる。10個の留め穴で、色々なサイズに調整できる付属品メタルステッカー材質シリコン、マグネット質量(g)90本体質量(g)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20×6×175保証期間初期不良のみ交換保証耐荷重(g)250
スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 全4色 アーモンドミルク(MOT-SRING01)
MOTTERU¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷マグネットでピタッと固定。持ち方に合わせて角度調整可能。スタンドとしても使える。ケースを装着したままでも使える。あとも残らず、取り外しも簡単。平置きしてもガタつきにくい材質PET、PC、亜鉛合金色アーモンドミルク本体質量(g)約25対応機種■iPhoneiPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro MaxiPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro MaxiPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro MaxiPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro MaxiPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max上記端末で使えるMagsafe対応ケース※iPhoneSEシリーズには非対応です。■AndroidAndroidスマートフォン本体には非対応(2024年11月現在)ですが、Magsafe対応ケースを使用することで、お使いいただけます。(Google Pixel 9/8/7シリーズなど)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4×58
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (カフェカラー)(MOT-CBBAND03-CF)
MOTTERU¥990税込¥1,0891個4日以内出荷カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ。合計6本入り(6色×各1本)材質シリコン色カフェカラー質量(g)(パッケージ込み)約52本体質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×120、(パッケージ)約84×15×200保証期間初期不良のみ交換保証
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 4つ穴タイプ (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND04-SK)
MOTTERU¥990税込¥1,0891セット(5本)当日出荷大きくなってまとめやすい。調整可能でより便利に。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ。誰でも簡単4STEP材質シリコン色スモーキーカラー質量(g)(パッケージ込み)約74本体質量(g)約4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約13×1×150、(パッケージ)約120×15×217保証期間初期不良のみ交換保証
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧( MOT-CBBAND02)
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個当日出荷カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ 誰でも簡単4STEP アイデア次第で使い方いろいろ 各カラーに合計10本入り(5色×各2本)材質シリコン質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120
sofumo×Kept カラビナ付き ミニポーチ クリア アーモンドミルク(MOT-ACCPCH02-AM)
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷人気のペンケースブランド「Kept」とコラボ第2弾。イヤホンや小物を可愛く持ち運べるクリアポーチ。カバンにつけて持ち運べるカラビナ付。シンプルなデザインで推し活にも。マチがあり使いやすい材質本体:PVC(表:透明/裏:メッシュ繊維入り)、ファスナー:コイルファスナー、カラビナ:亜鉛合金質量(g)30(パッケージ込み)本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×44×74(引手を除く)保証期間初期不良のみ
カーチャージャー充電器 車載 PD65W USB-C×2 急速充電 12/24V 普通車 トラック両対応
MOTTERU¥2,798税込¥3,0781個当日出荷最大65W充電対応の車載充電器。2台同時にも急速充電できる。あらゆる機器を急速充電。通電確認ランプで充電が目にみえる。車の中でも幅広い機種を充電できる。12/24V車どちらも対応。対応機種。「USBケーブル」を使って充電可能な各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e 。 iPhone15/14/13/12/11/SEシリーズ。 iPad Pro/iPad Air/iPad/iPad miniシリーズ。 AirPods/AirPods Prosシリーズ。 MacBook Air/MacBook Proシリーズ。 Apple Watchシリーズ などの機種に対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ。 Google Pixel。 Xiaomi Xiaomi・Redmi。 SAMSUNG Galaxy。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン。 SONY XperiaなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCシリーズに対応。その他。ノートパソコン(USB Power Delivery対応)、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、ハンディファン、加熱式たばこ、Wi-Fiルーターなど各種機器に対応本体質量(g)約49本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×30×72.5保証期間2年間出力仕様Type-C1:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25A、Type-C2:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A[PD65W]、PPS:5-11V4.5A,5-21V3.25AUSBポートUSB Type-C×2入力電圧DC 12V-24V 7.0A[Max]
sofumo ソフトタッチ シリコンケーブルバンド 暗闇で光る 10本セット 4つ穴タイプ 繰り返し使える 全1色 ネオンカラー (MOT-CBBAND06-NEON)
MOTTERU¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷暗い場所でも「ケーブルがパッと見つかる」。光を蓄えて約2時間光る。この柔らかさと手触りがクセになる、まとめやすさ。4個の留め穴で、色々な太さに調整しやすい。さらに自由に組み合わせて、長さ延長もできる。暑さにも寒さにも強い。誰でも簡単4STEP。アイデア次第で使い方いろいろ材質シリコン色ネオンカラー本体質量(g)約3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約12×1×130※最も厚いところで10
グラデーションケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m アクアカラー
MOTTERU¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷やわらかく、絡まない。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証規格USB2.0規格準拠本体質量(g)約30コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等。USB Type-C(メス)対応機種(※Android Autoに対応しております。)対応最大 3A充電(※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。)保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
編み込みシリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C 1m 2年保証 ミルクコーヒー(MOT-NLAC)
MOTTERU¥909税込¥1,0001個6日以内出荷やわらかく、しなやか。くるっとまとめて持ち運び。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き色ミルクコーヒー本体質量(g)約28コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種iPhone15以降対応、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種※Android Autoに対応しております。USBタイプUSB2.0規格準拠、最大3A充電対応、※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
スマホリングスタンド Magsafe対応 マグネット式 360度回転 全4色 マットブラック(MOT-SRING01)
MOTTERU¥2,098税込¥2,3081個4日以内出荷マグネットでピタッと固定。持ち方に合わせて角度調整可能。スタンドとしても使える。ケースを装着したままでも使える。あとも残らず、取り外しも簡単。平置きしてもガタつきにくい材質PET、PC、亜鉛合金色ブラック本体質量(g)約25対応機種■iPhoneiPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro MaxiPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro MaxiPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro MaxiPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro MaxiPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max上記端末で使えるMagsafe対応ケース※iPhoneSEシリーズには非対応です。■AndroidAndroidスマートフォン本体には非対応(2024年11月現在)ですが、Magsafe対応ケースを使用することで、お使いいただけます。(Google Pixel 9/8/7シリーズなど)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×4×58
10Gbpsシリコンケーブル USB-A to USB-C iPhone16 15 Android各種 しなやか 絡まない USB3.2 Gen2 高速データ転送 ケーブルバンド付 1m 全1色 2年保証 スモーキーブラック
MOTTERU¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷最大10Gbpsの高速データ転送対応。すべすべとした触りごこち。断線にも強い。幅広い機種に対応。"もしも"の時もスマホを守る 温度センサー搭載。シリコンケーブルバンド付きで持ち運びも便利。安心の2年保証本体質量(g)約50通信速度最大10GbpsUSBタイプUSB3.2(Gen2)
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧 (スモーキーカラー)(MOT-CBBAND02-SK)
MOTTERU¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ。誰でも簡単4STEP。お手入れ簡単。アイデア次第で使い方いろいろ材質シリコン色スモーキーカラー質量(g)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120[最も厚いところ:10]
ソフトタッチ ケーブルバンド sofumo シリコン 北欧( MOT-CBBAND03)
MOTTERU¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷カバンの中にいれておけばいつでも便利にスッキリ 誰でも簡単4STEP アイデア次第で使い方いろいろ 合計6本入り(6色×各1本)材質シリコン質量(g)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13×1×120
高さ調整 角度調整対応 スマートフォン タブレット対応 アルミスタンド ピンク
MOTTERU¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷アルミニウム製のシンプルなデザインはインテリアに調和すると同時に高級感を演出します。自由に角度調整ができるのでWEB会議やリモート会議、ZOOM会議の時にも最適なスタンドです。縦置きにした端末の充電ポートに当たる部分が開いているので、充電ケーブルを挿したままスタンドに載せたり、イヤホンを使用することができます。スマートフォンやタブレット等の端末と接触する底面および土台部分には、シリコン素材のパッドが付いており、端末とスタンド、スタンドとデスクの設置面にフィットして滑り防止になります。材質アルミニウム/シリコン質量(g)約190本体質量(g)約160パッケージサイズ(mm)約94(W)×31(D)×173(H)mm対応機種各種スマートフォン・タブレット(約13インチまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×24×130保証期間1年間特性充電使用可能
しなやかで絡まない シリコンケーブル 充電 データ転送対応 Apple MFi認証品 USB-A to Lightning
MOTTERU¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。色ラテグレージュ規格最大3A 充電対応コネクタ形状USB Type-A (オス) - Lightning (オス)対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch、Air Podsシリーズ ※iPhone 13シリーズにも対応しています。保証期間2年間取得規格MFi認証転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電/データ転送
しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C
MOTTERU¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。規格最大60W(20V/3A)充電対応対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480
Power Delivery65W対応 USB Type-C×1ポート、USB Type-A×1ポート 合計最大63W AC充電器
MOTTERU¥4,098税込¥4,5081個当日出荷高出力のUSB Cポートと、使い勝手の良い「Type-A」ポートを各1つずつ搭載。旧機種から最新機器まで手広く充電をサポートします。USBパワーデリバリ―対応のType-Cポートにより急速充電が可能。ノートPCの充電にも対応しています。新素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用。優れた充電効率で、発熱を抑えながら高出力+小型化を実現しました。ハイパワーでコンパクト。プラグ部分は可動式を採用しており、未使用時は折りたたむことができるので持ち運びにも便利です。旅行先や出張先でも充電が可能です。ポート数2出力USBType-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(PD最大65W)PPS3.3V~21V/3.25AUSBType-A:3.6~6.5V/3A、6.5~9V/2A、9~12V/1.5A(最大18W)合計最大出力63W(45W+18W)本体質量(g)約103入力電圧(V)AC100V~240(50/60Hz)対応機種iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレット、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ、ゲーム機本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×52.3×53.3保証期間2年間RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSBType-C×1ポートUSBType-A×1ポート
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら