絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ニッカリ

ニッカリのページです。ニッカリは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携行缶20L NTC-20 ニッカリ

    携行缶20L NTC-20

    ニッカリ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    UN規格適合品です。 消防法適合品です。
    容量(L)20危険物の類別非危険物
  • 刈払機 ツインブレード 無双 TWB-230P40 ニッカリ

    刈払機 ツインブレード 無双 TWB-230P40

    ニッカリ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを制御します。 3個のギアで負荷を分散し、抜群の耐久性です。 地面に置いて滑らせるだけの簡単草刈作業が出来ます。
    幅(mm)230全長(mm)230全高(mm)107刃径(Φmm)230
  • ロング刈払機 SEL2370 ニッカリ

    ロング刈払機 SEL2370

    ニッカリ(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    斜面などに最適な70cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)4.6タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2473×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)5.6
  • 肩掛式刈払機 SED2200W ニッカリ

    肩掛式刈払機 SED2200W

    ニッカリ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    超軽量モデル(23cc最軽量)です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)3.9タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.3
  • 純正チップソーNK-SI ニッカリ

    純正チップソーNK-SI

    ニッカリ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1枚
    当日出荷
    こぶ付きチップソーで石に強く耐久性に優れた一品です。
    用途一般的な雑草下刈りに。材質台金:炭素工具鋼(SK-5)、刃部:超硬チップ K-30穴径(Φmm)25.4最高回転数(min-1[r.p.m])6000刃厚(mm)2
  • モップ式草刈機(車輪付) ニッカリ

    モップ式草刈機(車輪付)

    ニッカリ
    ¥81,980税込¥90,178
    1台
    3日以内出荷
    チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
    仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード質量(kg)9.1防振装置ハウジング防振全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530)標準装備品保護メガネエンジン型式メイキエンジンTS26
  • 携行缶10L NTC-10 ニッカリ

    携行缶10L NTC-10

    ニッカリ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    UN規格適合品です。 消防法適合品です。
    容量(L)10危険物の類別非危険物
  • 携行缶5L NTC-5 ニッカリ

    携行缶5L NTC-5

    ニッカリ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    UN規格適合品です。 消防法適合品です。
    容量(L)5危険物の類別非危険物
  • バッテリー式結束誘引機フィキシオン2 ニッカリ

    バッテリー式結束誘引機フィキシオン2

    ニッカリ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    一回の充電で15000結束可能です。 使用用途によって選択できる2種類のリール形状です。
    最大結束径(Φmm)25電源電圧(V)結束機:10.9、充電器:12.6充電時間(時間)8蓄電池容量(Ah)3.5平均充電器電力:500mA蓄電池容量(Wh)38結束本数最大15000束(1充電あたり)
  • ロング刈払機 SEL2315L・2G ニッカリ

    ロング刈払機 SEL2315L・2G

    ニッカリ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)4.4タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドルループハンドル・2G全長×全幅W×全高(mm)1907×220×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)4.2
  • ロング刈払機 SEL2315W ニッカリ

    ロング刈払機 SEL2315W

    ニッカリ(1件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    高身長の方に最適な軽量で15cmロングモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)4.7タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手ハンドル全長×全幅W×全高(mm)1907×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.8
  • ロング刈払機 SEL2350 ニッカリ

    ロング刈払機 SEL2350

    ニッカリ(1件のレビュー)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    3日以内出荷
    斜面などに最適な50cmロングモデルです。 畔草や法面の草刈に最適です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)4.5タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル2グリップ全長×全幅W×全高(mm)2265×206×214エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)4.7
  • 肩掛式刈払機 SED350L ニッカリ

    肩掛式刈払機 SED350L

    ニッカリ
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)5.9排気量(mL)32.6ハンドルループハンドル全長×全幅W×全高(mm)1820×260×244エンジンタイプTB33PFD振動3軸合成値(m/s2)5.8
  • 肩掛式刈払機 SED350W ニッカリ

    肩掛式刈払機 SED350W

    ニッカリ
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    3日以内出荷
    圧倒的なパワーの高排気量モデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)6.5排気量(mL)32.6ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1820×600×430エンジンタイプTB33PFD振動3軸合成値(m/s2)6.4
  • 肩掛式刈払機 SED2700W ニッカリ

    肩掛式刈払機 SED2700W

    ニッカリ
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    3日以内出荷
    高馬力・高耐久のハイパワーモデルです。 しつこい草木環境にも対応できます。 ナイロンコード対応です。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)4.6タンク容量(L)0.6排気量(mL)25.4ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1775×555×405エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS26PDD振動3軸合成値(m/s2)4
  • 肩掛式刈払機 SED2300W ニッカリ

    肩掛式刈払機 SED2300W

    ニッカリ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    軽量モデルです。 草刈、下刈バランスの取れた使う人を選ばないモデルです。 軽い引力でエンジン始動ができるミラクルスタート搭載です。 安全性向上トリガーレバーを採用しています。 脱落防止機構付ギヤケースを採用しています。
    質量(kg)4.3タンク容量(L)0.5排気量(mL)22.5ハンドル両手全長×全幅W×全高(mm)1756×555×395エンジンタイプ三菱メイキエンジンTS23PDD振動3軸合成値(m/s2)3.4