絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

SDS

SDSのページです。SDSは、オフィスサプライ、建築金物・建材・塗装内装用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在92件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

92件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニタワーレギュラー SDS

    モニタワーレギュラー

    SDS
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    7日以内出荷
    大ヒットモデル モニタワーエコノミーの血筋を引き継ぐ新モデル 推奨搭載サイズ40~65インチ対応。 50kgまでの薄型テレビに対応したメーカーテレビスタンドのフラッグシップモデルです。 モニタワーシリーズ伝統の低重心設計を引き継ぎ「安心」と「安全」に配慮した構造設計、部品パーツを限界まで減らした簡単組立て構造は業界随一。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)800質量(kg)3.8色ブラック高さ(mm)1560タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375角度(°)チルト調整:0/6耐荷重(kg)50(棚板:10まで[1枚標準添付])寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1560×750キャスター径(Φmm)100×4後輪Wストッパー付き中心高さ(mm)画面:1200~1500取付ピッチ(mm)VESA W100~600×H100~400液晶モニター1台高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整対応インチサイズ40~65
  • デジタルサイネージスタンド SDS

    デジタルサイネージスタンド

    SDS
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    7日以内出荷
    1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのフルスペックタイプ。 フルスペックタイプは、ミニマムタイプにフレームカバーとSTBや再生レコーダー等が収納できる機器収納ボックスを装備。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)39色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで、機器収納ボックス:10まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペー:340×180×75、機器収納ボックス:380×125×292キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
  • まもる君 HardwareBox PHシリーズ SDS

    まもる君 HardwareBox PHシリーズ

    SDS
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    21日以内出荷から32日以内出荷
    付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式材質スチール色【アクリル窓】透明寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80までキャスターΦ65mm 全輪ストッパー付きロック施錠ロック/前扉:1個/背面扉:1個許容湿度(%)25~80色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)吊ボルト径M12×2コ(ボルトキャップ2コ付き)鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個総耐荷重(kg)150棚板調整ピッチ(mm)25(上下)アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
  • 縦横回転ユニットプラス SDS

    縦横回転ユニットプラス

    SDS
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    7日以内出荷
    0°~90°フリーストップ仕様のディスプレイ回転ユニット。テレビやディスプレイを縦と横に手動で回転させるためのユニットです。メーカーテレビスタンド、デジタルサイネージスタンドに搭載可能です。大型のディスプレイでも縦型⇒横型への回転でエレベーター移動も天井に当たらず楽々移動できます。
    材質スチール色ブラック角度(°)画面回転:0~90/フリーストップ (反時計回り)中心高さ(mm)スタンドの画面中心位置から-50
  • 大型ディスプレイ用薄型壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS

    大型ディスプレイ用薄型壁寄せデジタルサイネージスタンド

    SDS
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    6日以内出荷
    大型ディスプレイを、壁寄せスタンドでスマートに設置
    耐荷重(kg)60対応インチサイズ65~86
  • ルラシェ SDS
    パープル
    ベージュ

    ルラシェ

    SDS
    ¥3,500税込¥3,850
    1足
    4日以内出荷
    つぼ押し部分が見えないから人前で履いてもはずかしくない。大人かわいいツボ押しスリッパ。柔らかいパイル生地を使用しているので、素足で履いても心地よく。ソフトな踏み心地で、おうち時間や仕事中にもこっそりリフレッシュ。シフォンとサテンで作られた、ふんわり揺れる花のモチーフも。足元もアクセントに。
    材質甲表・中板:ポリエステル、甲裏:パイル/綿、地糸/ポリエステル、底材:PVC花モチーフ:ポリエステルサイズ(cm)約22~24
  • 天吊金具 H鋼取付タイプ  FCH-BM50 SDS

    天吊金具 H鋼取付タイプ FCH-BM50

    SDS
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    8日以内出荷
    工場のH鋼に直付け、工事いらず。天吊り設置を手軽に、低コストで。工場内のH鋼(H形鋼)に直接クランプ固定が可能な天吊り金具です。補強や穴加工などの特別な工事を必要とせず、既存の構造体を活用してディスプレイを安全・確実に設置できます。そのため、施工にかける手間とコストを大幅に削減できます。
    付属品TV取付ネジ仕様スイベル調整:360° (90°ピッチ調整と±45°フリー調整機構)、パイプ:横方向・奥行方向 ±15°調整可取付可能対象H鋼(幅75~200mm)材質スチール型式FCH-BM50質量(kg)16色ブラック耐荷重(kg)50金具振れ止め:標準添付 (3方向(120°ピッチ)、4方向(90°ピッチ)に振れ止めワイヤー設置可)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)860×432.5×140角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法Wクランプ方式 (垂直方向クランプ+水平方向クランプ)取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400パイプ長(mm)400、650、900、1150(別売り)高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整対応インチサイズ43~75RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチ
  • 天吊金具 パイプ 1150mmタイプ  FCH-P115 SDS

    天吊金具 パイプ 1150mmタイプ FCH-P115

    SDS
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    8日以内出荷
    天吊り金具専用の1150mmタイプのパイプです。
    材質スチール型式FCH-P115質量(kg)3.5色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1298×48.6中心高さ(mm)【ディスプレイ取付金具】1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350高さ調節5段階(50mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面サイネージスタンド SDS

    両面サイネージスタンド

    SDS
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    6日以内出荷
    大型ディスプレイを前後両面に設置可能なスタンド
    サイズ47~65インチ(横設置は40~65)耐荷重(kg)35(×2) 前後同じディスプレイを使用してください。
  • ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き SDS

    ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き

    SDS
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    26日以内出荷
    メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。
    付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
  • ウィンドウサイネージスタンド SDS

    ウィンドウサイネージスタンド

    SDS
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    5日以内出荷
    ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信。ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。
    材質スチール幅(mm)500質量(kg)26色ブラック取付縦横設置可能高さ(mm)1445奥行(mm)250耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65対応アンカーボルトM10対応(アンカー固定必須)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1445×250中心高さ(mm)1150~1450取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整アンカーピッチ(mm)W450×D200
  • 壁寄せデジタルサイネージスタンド SDS

    壁寄せデジタルサイネージスタンド

    SDS
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    6日以内出荷
    43~65インチ対応 店舗内の壁ぎわに貼り付けるように設置ができる壁寄せスタンドです。 店内空間を無駄に使用せず、有効なデジタルサイネージコンテンツの配信が可能となります。まさにポスター感覚です。 高さ調整画面中心位置を1150/1250/1350mmの3段階調整が可能です。 メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。 コンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。 メインフレーム内部にSTBや通信機器を収納できるスペースがあります。機器へのアクセスがしやすいように、フレームカバーは脱着可能です。 そのままお使いでも倒れにくい安全設計になっていますが、床面に完全固定のためのアンカー穴も付いています。※専門業者様による工事が必要になります。 最大負荷を掛けた状態で、前方と左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。※壁寄せタイプの後方転倒角度は対象外です。 6コのパーツを12本のネジで固定するだけの簡単組立構造です。
    付属品TV取付ネジ、組立工具仕様チルト調整:不可、STB収納スペース:W200×H200×D65mm 5kg、アンカー:Φ13mm 4本材質スチール質量(kg)24色ブラック高さ(mm)画面中心高さ:1150~1350(高さ調整100mmピッチ、3段階調整)耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420取付ピッチ(mm)VESA W200~500×H200~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~65インチアンカーピッチ(mm)W500×D320
  • 大型ディスプレイ用壁寄せスタンド SDS

    大型ディスプレイ用壁寄せスタンド

    SDS
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    7日以内出荷
    大型提示装置・電子黒板にも対応した壁寄せスタンド 推奨搭載サイズ55~70インチ対応。 80kgまでの大型ディスプレイに対応した壁寄せタイプのスタンド。 キャスターの無いフラットベースタイプのため営業所などの小会議室などでも室内のスペースを広くお使いいただけます。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)3.6色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375耐荷重(kg)80(棚板:10まで[1枚標準添付])寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×1550×550中心高さ(mm)画面:1200~1500取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400液晶モニター1台高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・4段階調整対応インチサイズ55~70
  • モニタワーラージ SDS

    モニタワーラージ

    SDS
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    7日以内出荷
    100kgまでの薄型テレビに対応したラージモデル 推奨搭載サイズ70~90インチ対応。 100kgまでの大型薄型テレビに対応した堅牢でシンプルなデザインのテレビスタンド。 大人数が集まる会議室や教育現場などで必要とされる一回り大きい薄型テレビ用に最適なスタンドです。
    用途会議付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)43色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式寸法(幅W×奥行D)(mm)棚板:505×375角度(°)チルト調整:0/6耐荷重(kg)100、棚板:10まで(1枚標準添付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1660×850キャスター径(Φmm)100・後輪ダブルストッパー付き中心高さ(mm)画面:1300~1600取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ70~90高さ調整範囲(mm)100ピッチ・4段階調整、棚板:100ピッチ・5段階調整
  • 上下2面取付用スタンド SDS

    上下2面取付用スタンド

    SDS
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    7日以内出荷
    大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンド 推奨搭載サイズ43~55インチ対応。 大型ディスプレイを上下2段に設置ができるディスプレイスタンドです。上下に設置して2面マルチディスプレイ、2台並べて4面マルチディスプレイなど、デジタルサイネージ用、展示会用など、お手軽にマルチディスプレイを構築できます。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)33色ブラックタイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)ディスプレイ微調整:-3/3耐荷重(kg)ディスプレイ1枚あたり:30、総耐荷重:70(オプション含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1810.2×750キャスター径(Φmm)50・全輪ストッパー付き中心高さ(mm)画面:~1750取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400液晶モニター2台適合モニターサイズ43~55高さ調節無段階調整
  • デジタルサイネージスタンド SDS

    デジタルサイネージスタンド

    SDS
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    7日以内出荷
    1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのエコノミータイプ。 エコノミータイプは、ミニマムタイプにフレームカバーを装着させて見た目のデザインを向上。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)35タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
  • デジタルサイネージスタンド SDS

    デジタルサイネージスタンド

    SDS
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    7日以内出荷
    1台で垂直&斜め設置の2パターンが選べる一番人気のデジタルサイネージスタンド 耐荷重30Kg 43インチ~55インチ相当に対応したデジタルサイネージ用スタンドのミニマムタイプ。 ミニマムタイプは、コストパフォーマンスに特化したシンプルデザイン。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール質量(kg)27タイプスタンドタイプ取付方式ネジ固定式角度(°)チルト調整:0/-5/-10耐荷重(kg)30、STB収納スペース:5まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1302×650、STB収納スペース:340×180×75キャスター径(Φmm)50・後輪ストッパー付きディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)画面:1100~1300取付ピッチ(mm)VESA W100~500×H100~400液晶モニター1台適合モニターサイズ43~55高さ調整範囲(mm)100ピッチ・3段階調整
  • 卓上型業務用ディスプレイスタンド SDS

    卓上型業務用ディスプレイスタンド

    SDS
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    8日以内出荷
    業務用ディスプレイなどで純正スタンドが付いていない製品を卓上に設置するためのスタンドです。 もちろん、純正スタンドを無くしたり、壊したりした場合にもお使いいただけます。 取付はディスプレイ背面のVESA穴を使用します。 カウンターの上に設置して、デジタルサイネージ用途としてもお使い頂けます。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール色ブラック高さ調整範囲(mm)50ピッチ 5段階調整
  • 省スペースハイポジションスタンド SDS

    省スペースハイポジションスタンド

    SDS
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    8日以内出荷
    需要が高まるオフィスサイネージで、一番課題となる狭いスペースへの設置を可能にします。 サイネージとテレビの兼用が必要な場所への設置には、縦横回転ユニット(オプション)を使用することで導入が実現できます。 高い位置から情報発信できるので、離れた場所からの視認性が向上し、サイネージの発信範囲が広がります。
    付属品TV取付ネジ、組立工具材質スチール幅(mm)550質量(kg)40高さ(mm)1906奥行(mm)410取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm耐荷重(kg)20(縦横回転ユニット(DS-TU01)取付時:16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1906×410ディスプレイ縦横設置可能中心高さ(mm)1600~1900ベースW550×D410mm 2分割 16kg収納寸法(mm)ディスプレイ背面:W300×H205×D50、下部フレーム:W290×H320×D70高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~55
  • 2連天吊り金具 55インチタイプ SDS

    2連天吊り金具 55インチタイプ

    SDS
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイ2台を並べて天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ49~55
  • 1連天吊り金具 32インチタイプ SDS

    1連天吊り金具 32インチタイプ

    SDS
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイを天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ32
  • 1連天吊り金具 43~55インチタイプ SDS

    1連天吊り金具 43~55インチタイプ

    SDS
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイを天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ43~55
  • 2連天吊り金具 43インチタイプ SDS

    2連天吊り金具 43インチタイプ

    SDS
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイ2台を並べて天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ43
  • 2連天吊り金具 32インチタイプ SDS

    2連天吊り金具 32インチタイプ

    SDS
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    6日以内出荷
    ディスプレイ2台を並べて天吊り設置
    耐荷重(kg)25対応インチサイズ32
  • 宅配キーパー tumiki +ポスト ラージタイプ SDS

    宅配キーパー tumiki +ポスト ラージタイプ

    SDS
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    7日以内出荷
    1台2役、宅配ボックス+ポスト
    質量(kg)23
  • 宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ SDS

    宅配キーパー tumiki +ポスト セミラージタイプ

    SDS
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    7日以内出荷
    1台2役、宅配ボックス+ポスト
    質量(kg)19
  • 宅配キーパー tumiki ラージタイプ SDS

    宅配キーパー tumiki ラージタイプ

    SDS
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    7日以内出荷
    85リットル収納サイズの大容量モデル
    質量(kg)17
  • 宅配キーパー tumiki ポストタイプ SDS

    宅配キーパー tumiki ポストタイプ

    SDS
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    7日以内出荷
    大型メール便も受け取れるポストタイプ
    質量(kg)12
  • 宅配キーパー tumiki セミラージタイプ SDS

    宅配キーパー tumiki セミラージタイプ

    SDS
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    7日以内出荷
    50リットル収納サイズのコンパクトモデル
    質量(kg)13
  • 宅配キーパー tumiki スーパーラージタイプ SDS

    宅配キーパー tumiki スーパーラージタイプ

    SDS
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    7日以内出荷
    110リットル収納サイズの超大容量モデル
    質量(kg)19.5
  • 宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプ SDS

    宅配キーパー tumiki 7cmポストタイプ

    SDS
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    7日以内出荷
    厚さ7cmの大型郵便物も受け取れるポストタイプ
    質量(kg)11
  • 宅配キーパー A スタンダード ポストユニット SDS

    宅配キーパー A スタンダード ポストユニット

    SDS
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    7日以内出荷
    大型メール便も受け取れるポストが上下2段になったユニット
    質量(kg)17.5
  • 宅配キーパー A スタンダード セミラージユニット SDS

    宅配キーパー A スタンダード セミラージユニット

    SDS
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    45リットルサイズのボックスが上下2段になったユニット
    質量(kg)23.5
  • 宅配キーパー A スタンダード セミラージタイプ SDS

    宅配キーパー A スタンダード セミラージタイプ

    SDS
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    7日以内出荷
    45リットル収納サイズのコンパクトモデル
    質量(kg)14
  • 宅配キーパー A スタンダード スーパーラージタイプ SDS

    宅配キーパー A スタンダード スーパーラージタイプ

    SDS
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    7日以内出荷
    100リットル収納サイズの超大容量モデル
    質量(kg)21
  • ハイタイプスタンド  FSA-HT50 SDS

    ハイタイプスタンド FSA-HT50

    SDS
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    8日以内出荷
    柱1本分のスペースにスタンドを設置。 高所での複雑な工事が不要。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。また、梁や柱などへの設置が難しい環境でも、天吊り金具や壁掛け金具の代替として、高所設置を簡単・安全に実現します。
    付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)350型式FSA-HT50質量(kg)41色ブラック高さ(mm)画面中心:2300~2500奥行(mm)250耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×2560×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°保証期間1年棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
  • ワークスタンド  FRA-WS20 SDS

    ワークスタンド FRA-WS20

    SDS
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    8日以内出荷
    省スペースでパソコン一式をすっきり収納。 その場で操作が可能。パソコン本体、キーボード、マウスを一式収納し、操作することができるワークスタンドです。ワークステーションPCの収納にも対応しており、機械の操作端末や画像検査システムの設置に最適です。省スペース設計で、通路脇への設置でも邪魔になりません。
    付属品TV取付ネジ仕様キーボード台:W580×D200mm・5kgまで、ボックス天井部:W500×D200mm・5kgまで材質スチール幅(mm)650型式FRA-WS20質量(kg)38色本体:ブラック、扉:N6.0リップル高さ(mm)固定棚調整:50ピッチ・14段階調整、画面中心:1400~1500奥行(mm)250耐荷重(kg)20ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×1500×250角度調整範囲-10°~0° (フリー調整)棚固定:設置スペース/W490×D205mm・20kgまで保証期間1年取付ピッチ(mm)VESA W100~200×H100~200高さ調整範囲(mm)50ピッチ 3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)~32インチアンカーピッチ(mm)W450×D120
  • ミドルタイプスタンド  FSA-MT50 SDS

    ミドルタイプスタンド FSA-MT50

    SDS
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    柱1本分のスペースにスタンドを設置。柱1本分の省スペースで設置できる、ディスプレイスタンドです。設置面積が小さいため作業動線や設備配置の邪魔にならず、限られたスペースでも効率的に運用できます。
    付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)350型式FSA-MT50質量(kg)34.5色ブラック高さ(mm)画面中心:1600~1800奥行(mm)250耐荷重(kg)50ボルトアンカー:M10対応 (アンカー固定必須)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1860×250 (マウントプレートW860)角度調整範囲0°/6°/12°保証期間1年棚板高さ調整(mm)50ピッチ、4段階調整取付ピッチ(mm)VESA W100~800×H100~400棚板W250×D200mm、5kgまで(1枚標準添付)高さ調整範囲(mm)100ピッチ、3段階調整RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~75インチアンカーピッチ(mm)前側150ピッチ×3ヶ所、後側115ピッチ×3ヶ所 前後ピッチ200、計6ヶ所収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)STB:256×58×580
  • 突き出し型ディスプレイ金具  FWA-PD20 SDS

    突き出し型ディスプレイ金具 FWA-PD20

    SDS
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    工場の鉄骨柱や壁に直付け。袖看板スタイルで高い視認性を実現。工場や倉庫などの鉄骨柱や壁に直接固定し、袖看板のように横方向へ突き出してディスプレイを設置できる金具です。限られたスペースでも高い視認性を確保し、通路や作業エリアからも表示内容を確実に届けます。また、高所での天吊り施工が難しい現場でも、代替として、安全にディスプレイを設置できます。
    付属品TV取付ネジ取付可能対象角柱(□200mm以上)、壁面材質スチール型式FWA-PD20質量(kg)10色ブラック耐荷重(kg)20外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)900×480×221.5角度調整範囲0° /5° /10° /15° /20°取付け方法角柱:M6ネジ 4本以上で固定、壁面:M8アンカーボルト 4本以上で固定取付ピッチ(mm)VESA W100~400×H100~400RoHS指令(10物質対応)対応ディスプレイサイズ(目安)43~55インチ
  • 天吊金具 延長パイプ 1000mmタイプ  FOP-PJ100 SDS

    天吊金具 延長パイプ 1000mmタイプ FOP-PJ100

    SDS
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    8日以内出荷
    天吊り金具専用の延長パイプです。パイプと組み合わせることで、取付高さ1400mm~2350mmまで対応が可能です。
    材質スチール型式FOP-PJ100質量(kg)3.5色ブラック荷姿養生カバー巻き 1個パイプ径(Φmm)48.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.6×1130×48.6高さ調節【延長】1000mmRoHS指令(10物質対応)対応