絞り込み
ブランド
- ライソン
- モノタロウ(5,962)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,950)
- MAZDA(マツダ)(216,498)
- Panasonic(パナソニック)(28,764)
- RS PRO(34,746)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,628)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,924)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,544)
- トヨタ(140,032)
- ニッサン(87,651)
- ホンダ(562,053)
- ミツビシ(137,994)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
ライソン
ライソンのページです。ライソンは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在70件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2枚焼き ワッフルメーカー
ライソン(1件のレビュー)¥2,838税込¥3,1221個当日出荷生地を挟むだけで簡単にワッフルがつくれる。アレンジレシピ付き。焼き上がり時間約3分。スピーディー調理。フッ素樹脂加工なので、油をしかずに使っていただけます。フッ素樹脂加工なので、ご使用後はプレートを濡れた布巾でふき取るだけ。お手入れ簡単。立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。
ポップコーンメーカー PN-02
ライソン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!。1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます。油を使わないからヘルシー。バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!。本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。
スイートクラウド わたあめメーカー
ライソン¥5,498税込¥6,0481個当日出荷あめだまからわたあめをつくれる!ザラメでも作れます。色々な味のキャンディーで オリジナルわたあめ作り。コーラ味やコーヒー味など、お店では見かけないような味のわたあめを楽しめるのも手作りならでは。色々な味のキャンディーで、自分だけのオリジナルわたあめを作れます。カラフルなわたあめを作るならカラーザラメを使うのがオススメです。コンパクトサイズ。手軽に使いやすいコンパクトサイズ。収納時もスリムなパッケージで従来品の約半分のスペースで収納できます。専用スティック付き。わたあめ専用のスティックが2本付属しています。ザラッとした表面でわたあめが絡みやすく、まるいわたあめが簡単に作れます。
2枚焼き ホットサンドメーカー
ライソン¥2,838税込¥3,1221個3日以内出荷パンと食材を挟むだけで簡単に2枚焼のホットサンドがつくれる。アレンジレシピ付き。縦置きコンパクト収納!立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。フッ素樹脂加工なので、ご使用後はプレートを濡れた布巾でふき取るだけ。お手入れ簡単。
ベビーカステラ俵型
ライソン¥2,898税込¥3,1881台3日以内出荷ホットケーキミックスで簡単調理 縦型収納でコンパクト フッ素樹脂加工でお手入れ楽々材質本体:フェノール樹脂/プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 )消費電力(W)750定格電圧(V)AC100コード長さ(m)0.8定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ240℃
お酒ディスペンサー
ライソン¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷家飲みに便利!自動お酒ディスペンサー。いつでも同じ味が再現できて一人飲みはもちろんパーティーや宅飲みでも便利なグッズです。ボトルキャップが3種類ついているのでいろいろなお酒のボトルに合います。片手で楽ちん。大きいボトルだと入れすぎたり、おつまみをつまみながらだとあまり触りたくないですよね?。ノズルカバーをグラスで押せばお酒が出てくるので持ち上げる必要なし!。スムーズにお代わりができます。一定量を注げる。1~990mLまで、お好みの量を設定できます。本体天面の液晶タッチパネルで簡単設定。設定した量が出ると自動で止まるので、同じ濃さのお酒を楽しめます。ハイボールや自宅でカクテルを作る時などに便利です。一度の充電で長持ち。満充電の状態で、ワインボトル(750mL)だと約40~60本分注げます。3種のボトルキャップ付き。サイズの違う3種のボトルキャップが付属しているので、どのボトルの口にも対応します。エアレーターモード。空気に触れさせることで、ワインをより美味しく注ぐことができます。トータルの飲酒量がわかる。トータルの飲酒量が表示されるので、飲み過ぎ防止にも役立ちます。5Lボトル対応。45cmのチューブで5Lボトルでも底までしっかり届きます。自動洗浄モード。水通し洗浄ができます。本体やチューブに残ったお酒をキレイに流せるので、様々なお酒のボトルに使えます。セット内容本体、チューブ×2( 300mm×1、450mm×1 )、ボトルキャップ×3、USB充電ケーブル( Type-A to C )材質本体;ABS・PP、チューブ;シリカ、ボトルキャップ;シリコーン質量(g)約195(ボトルキャップ・チューブ含まず)電源DC3.7V リチウムイオン電池 1300mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×85×125
ワイヤレススリムスピーカー
ライソン¥2,698税込¥2,9681台3日以内出荷連続再生約15時間 オーディオケーブル付属 Bluetoothバージョン5.0付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)本体質量(g)350バッテリー内蔵リチウムイオン電池充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります)連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)バッテリー容量(mAh)1200本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×5×6.5
オヒトリフライヤー0.6L
ライソン¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷食卓で手軽に揚げたてを 調理しやすい温度調節機能付き 調理温度目安表示 便利なバスケット付き材質本体・油はね防止フタ:PP/ダイヤル:PC/内鍋:アルミニウム、/バスケット:ステンレス容量(L)約0.6消費電力(W)600定格電圧(V)AC100コード長さ(m)0.9本体質量(g)510定格周波数(Hz)50/60温度ヒューズ192℃温度設定範囲(℃)80~190本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×14×18 (油はね防止フタの取っ手含む)
おうちでわたあめ屋さん
ライソン¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷コンパクトサイズ。手軽に使いやすいコンパクトサイズ。収納時もスリムなパッケージで従来品の約半分のスペースで収納できます。アレンジいろいろ。アイデア次第で無数のバリエーション。みんなで作れば楽しさも倍増です。盛りつけやトッピングのアレンジで、新感覚わたあめも楽しめます。こんな方におすすめ!。おうちでもお祭りの屋台のようなわたがしが作れるので、子どもがいるご家庭にもおすすめです。ホームパーティーなど人が集まる場面での盛り上げアイテムとしても使えます!お孫さんやお子さまへのギフトとしてもぴったりのアイテムです◎。お手入れについて。お手入れは、本体が完全に冷めてからおこなってください。【受け皿上部、受け皿下部、回転皿】。本体から取り外し、くっついたあめを台所用洗剤で洗ってよくすすぎ、乾かしてください。※ぬるま湯で洗うと、あめが落ちやすくなります。【本体】。汚れた部分をぬれたふきんなどで拭き、汚れを落としてください。本体は水洗いできません。セット内容スティック×2本、さじ材質PP,アルミニウム、PP消費電力(W)5450電源コード(m)1
集音マイク付きお手元スピーカー
ライソン¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷ケーブルを挿すだけの有線タイプ。ケーブル長さ約5mでリビング・キッチン・ベットサイドなどからもテレビが見れます。テレビ・スピーカーどちらからも音声を出せる『集音マイク付属』。電源/音量調節ダイヤルで手元で楽々音量調節可能付属品集音マイク型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)340使用温度範囲(℃)5~35電源単三アルカリ乾電池×3本(別売)最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】75コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×130×120インピーダンス4Ω対応フォーマットMP3
ランタンスピーカー ワイヤレス
ライソン¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷ランタンやインテリア照明としても使えるワイヤレススピーカー。スピーカーに触れると、タッチセンサーで灯りの色やモードが変化します。Bluetooth ver.5.4対応のワイヤレススピーカー。Bluetooth接続なしでもランタンのみで使用可能。どこでも使えるUSB充電式。microSDカードに保存したMP3の再生が可能。色が変化するタッチセンサーを採用。17色の単色モード。2音楽に合わせて自動で色が変化するモード。3自動で色が変化するモード。4ランタンとして使える自然な電球色のナチュラルモード。吊り下げられるフック付き。※防塵・防水機能はございませんので屋外で使用する際はご注意ください。質量(g)310最大出力(W)2.25寸法(cm)Φ9.7×12.2周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)充電時間4時間連続再生時間3~20時間伝送距離(m)最大10
ドットライトスピーカー
ライソン¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷手ごろな売価帯。Type-C充電。5W・パッシブラジエーター型の迫力あるサウンドを再現。6種のライトモード搭載(ライトオフも可)。Ver5.3。2台あればTWSになる(2台同時接続)。斜めボディのためPCモニターの下などにも置きやすい付属品USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)5 ~ 35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 800mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】52周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス3Ω充電時間2時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間18 時間(ライトオフ時) ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがあります。Bluetooth5.3対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
スモール ワイヤレススピーカー
ライソン¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷アイボリーのボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。パッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。2台あればTWSとしても使用可。最大出力5W。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約40時間。ハンズフリー通話可能。付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5口径(Φmm)【スピーカー】45インピーダンス4Ω充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)連続再生時間約40時間※使用状況・環境条件により異なることがあります対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大約10BluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
ワイヤレスミニスピーカー SP-42
ライソン¥1,998税込¥2,1981台7日以内出荷持ち運びやすいコンパクトサイズ。小さいバッグにも入るコンパクトサイズ。重さ約200gで手軽に持ち運びできます。アウトドアなどの旅行先にも最適です。ストラップ一体型。スピーカー本体にストラップがついているので、壁や取手に掛けて楽しめます。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間最大約10時間。microSDHCカード・USBメモリー対応。microSDHCカード・USBメモリー対応で、思い出の音楽やPCデータも楽しめます。ハンズフリー通話。マイク内蔵なので、ハンズフリーで通話できます。仕様スピーカー口径(mm):Φ40、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-42、検索デバイス名:LITHON SP-42、セット内容本体、USB充電ケーブル型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)約200使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7V リチウムイオン電池 500mAh最大出力(W)3充電時間約4時間※充電機器により異なることがあります。対応メディアUSBメモリー、microSDカード、microSDHCカード(~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×4×8連続再生時間約10時間※使用状況・環境条件により異なることがあります。対応フォーマットmp3バッテリー容量(mAh)500インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
テレビ用ワイヤレススピーカー SP
ライソン¥7,698税込¥8,4681台3日以内出荷無線・有線2WAY対応 Bluetooth送信機付 はっきり音声モード搭載付属品USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)×2、USB-ACアダプター本体質量(g)600バッテリー内蔵リチウムイオン電池充電時間約4時間 (充電機器により多少異なります)連続再生時間約15時間 (使用状況、環境条件によって異なります)バッテリー容量(mAh)1500本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約21×4×13.5Bluetooth5
ライト プレイコンピュータレトロ2
ライソン¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷なつかしのレトロゲームが楽しめる。子供の頃ゲームで熱くなった気持ちを思い出すレトロゲーム互換機です。お子様に教えてあげたい伝説の名作もあるのでは?親子でゲームを楽しむのもオススメです。最新のゲームでは味わえない魅力たっぷりのレトロゲームは、若い世代の方からも注目を集めています。手の平サイズのコンパクトさ。コンパクトなので小さなテーブルでも遊びやすく、いろいろな場所へ持ち出して遊ぶことができます。収納時も場所を取りません。お手持ちのゲームカセットで遊べる。お家に眠ったゲームカセットはありませんか?互換機ならお手持ちのゲームカセットで遊べます。AV出力にも対応。高度な互換性を実現しました。昔遊んだゲームを買い足したくなりそうです。すぐに遊べる!200種類のゲーム内蔵。ゲームカセットを持っていなくても大丈夫!200種類のゲームが内蔵されているので、テレビに繋ぐだけですぐに遊ぶことができます。※内蔵ゲームの一覧は取扱説明書に記載しております。USB電源タイプ。テレビやパソコンなどのUSBポートから給電することができます。お手持ちのUSB-ACアダプターを使用して、コンセントからの給電もOK!セット内容本体、コントローラー×2、専用USB電源ケーブル、AVケーブル材質ABS樹脂電源USB電源 or 単4電池×4本(別売)対応カートリッジファミリーコンピュータ
ライトプレイコンピュータレトロ
ライソン¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷なつかしのファミコンで遊べるファミコン互換機。ファミコン世代の方なら、なつかしい!。子供の頃ゲームで熱くなった気持ちを思い出すファミコン互換機です。お子様に教えてあげたい伝説の名作もあるのでは?コントローラーが2個付属しているので親子でゲームを楽しむのもオススメです。最新のゲームでは味わえない魅力たっぷりのレトロゲームは、若い世代の方からも注目を集めています。ファミコンカセットを持っていなくても大丈夫!118種類のゲームが内蔵!。118種類のゲームが内蔵されているので、テレビに繋ぐだけですぐに遊ぶことができます。※内蔵ゲームの一覧は取扱説明書に記載しております。手ごろな売価帯で訴求が可能です。USBポートから給電できるため、テレビのUSBポートから給電可能です。AC電源に挿さなくても楽しめます。お手持ちのUSB-ACアダプターを使用して、コンセントからの給電も可能です。従来のプレイコンピューターレトロよりもコンパクトなので、収納時も場所をとりません。セット内容本体、コントローラー×2、専用USB電源ケーブル、AVケーブル材質ABS※ファミリーコンピューター(FC) は任天堂の登録商標です。※本商品は任天堂のライセンス商品ではありません。※一部のファミコンソフトには対応できない場合があります。質量(g)本体:約185/コントローラー:約55電源USB電源寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約14×14×4/コントローラー:約10×4×1.4
屋台スイーツメーカー
ライソン¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷おうちで屋台のお菓子が作れる。温度調節機能付き。細かい揚げ物に便利なバスケット付き。レシピ付属材質本体・油はね防止フタ;PP/ダイヤル;PC/内鍋;アルミニウム/バスケット;ステンレス質量(g)510消費電力(W)600電源コード(m)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×17×17
回転寿司ざんまい
ライソン¥3,498税込¥3,8481個3日以内出荷回転寿司がおうちで楽しめる!。市販や手作りのお寿司を電車に乗せて出発!楽しく食べて美味しさUP!お子様も大喜びです。お寿司以外にもスイーツなどを乗せればパーティーにぴったり!。遊び用の鉄道玩具より走るスピードがゆっくりなので、お寿司が取りやすい。レール全長約158cm。回転寿司屋さんに来たみたい♪盛り上がること間違いなしのサイズ感。受け皿6枚付き。車両にぴったり受け皿が6枚付属しているので、電車が一周している間に次のお寿司を用意できます。セット内容車両A×1、車両B×3、レールA×2、レールB×8、受け皿×6、取扱説明書材質車両・受け皿:ABS、レール:PP寸法(mm)【車両連結時】60×500×60 / 【車両A(電池入れる分)】60×140×60【車両B(連結部分)】60×123×60【受け皿】Φ90×12質量(g)275電源単3電池2本(別売)
ウッドバランスタワー
ライソン¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷みんなで遊べる!テーブル&バランスゲーム。ブロックには数字付きで、付属のサイコロを使って自由にルールを追加可。付属のサイコロでルールを追加可!。木製ブロック×54、10面サイコロ×2材質木製ブロック・オーク、 サイコロ・ABS
肩にかけるスピーカー
ライソン¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷テレビの音声が聴こえにくい方に!。周りの家族や近隣の人に迷惑をかけずに、自分だけ耳元で音声を大きく聴ける(※音声同時出力が対応のテレビに限ります)。有線だから音声の遅延なし!。有線だからケーブルを挿すだけ取扱簡単!。ゆとりある5mの長いケーブルで離れても使える!。イヤホンとは違い、周りの音も聞こえるので急な来客にも気づける!。超軽量約75gで肩への負担も最低限!付属品電源・オーディオケーブル(USB Type-A to micro USB ・3.5mm ステレオミニプラグ)・クリップ質量(g)75形式2chスピーカー密閉型使用温度範囲(℃)5~35電源USB淵源最大出力(W)3×2口径(Φmm)【スピーカー】36×19(楕円形)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×180×30インピーダンス8Ω
ワイヤレス 肩にかけるスピーカー
ライソン¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷テレビの音声が聞こえにくい方にも!。離れて観れる!無線タイプ。Bluetooth対応。スマホやPCでも使用可。耳をふさがないから周囲の音を把握可。Bluetooth送信機付き。テレビの音も楽しめます。電池式。単4電池4本使用(別売)。連続再生時間最長約35時間。※再生機器により変動。耳元で聞くことができるから周りを気にせず楽しめます。映画鑑賞やゲームを臨場感のあるサウンドで楽しめます。家事をしながら音楽や通話を楽しめます。その他【検索デバイス】LITHON WS-020型式2chスピーカー密閉型質量(g)【Bluetooth送信機】10電源USB電源最大出力(W)2×2口径(Φmm)【スピーカー】23本体質量(g)135(電池含む)接続3.5mmイヤホンジャック入力インピーダンス8Ω電池単4電池4本使用(別売)連続再生時間35時間接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10BluetoothBluetooth標準規格Ver.5.3/class2【送信機】Bluetooth標準規格Ver.5.1/class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP
よいどれスピーカー&マイク
ライソン¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷合計16W(8W×2)!高出力のBluetoothスピーカー。歌えるスピーカー!マイクも付属しています。ボーカルカットで疑似カラオケ、ボイスチェンジャーでおうちパーティ等でも使用できます。マイクにボーカルカット機能搭載。音源のボーカルを消音してカラオケ風に歌えます。※音楽再生機器やアプリ、音源によってはボーカルカットが完全でない場合があります。19種類のライトモード搭載。友達や家族と自宅でカラオケを楽しみたい時に。持ち運びに便利なハンドル付き。ボイスエフェクト&ボイスエコー調節機能搭載。普通に歌うだけでは物足りない時や、周りの人を少し驚かせたい時に声のトーンや声質を変えることができます。マイク(別売)を追加してデュエットも楽しめる。(マイク最大2本まで同時接続可能)セット内容スピーカー本体、マイク(1本)、USB充電ケーブル(Type-CーType-A)、オーディオケーブルΦ3.5mm、収納袋型式2chスピーカー パッシブラジエーター型質量(g)【スピーカー】700【マイク】60使用温度範囲(℃)5~35電源【スピーカー】DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2400mAh【マイク】DC3.7V 内蔵リチウムイオン充電池 500mAh最大出力(W)8×2口径(Φmm)【スピーカー】57周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス4Ω充電時間【スピーカー本体】4~6時間 【マイク】1.5時間 ※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】11.3×11.3×14.6【付属マイク】3.6×3.6×12.5連続再生時間1~9 時間※充電機器・充電環境により異なることがあります。対応フォーマットmp3接続台数【同時】Bluetoothデバイス:1台、マイク:2台伝送距離(m)【スピーカー本体】最大10(※使用状況・環境条件により異なることがあります)Bluetooth【マイク】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HOGP
TWSセパレートスピーカー SP-040
ライソン¥6,898税込¥7,5881台7日以内出荷2つに分離して配置できる。スピーカーを2つに分離して自由に配置できます。間隔も自由に調整できるので、違和感のない自然なサウンドに。TWS機能。2台同時に出力できるトゥルーワイヤレスステレオ機能搭載。音の広がりや臨場感あるサウンドを楽しめます。最大出力20W。コンパクトサイズなのにパワフル大音量!。屋外や広い空間でも十分なパフォーマンスを発揮します。迫力の重低音。パッシブラジエーター搭載で迫力のある重低音を実現。防水仕様。防水規格IPX6。キッチンなど水気のある場所でも安心して使用できます。イルミネーションライトモード。お好みでライトをON・OFF切り替えできます。Bluetooth ver.5.3対応。ワイヤレスで快適に音楽が聴けます。USB充電式。1 度の充電(約4時間)で、音楽の連続再生時間約9~20時間。microSDHCカード対応付属品USB充電ケーブル(Type-A to C)×2仕様スピーカー口径(mm):Φ52×2、バージョン:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、 class2、検索デバイス名:LITHON SP-040、防水規格:IPX6型式モノラルスピーカー パッシブラジエーター型 ×2(2台接続時:ステレオ)使用温度範囲(℃)5~35電源DC 3.7 V 内蔵リチウムイオン充電池 2,000mAh × 2最大出力(W)10×2本体質量(g)約750充電時間約4時間※充電機器により異なります本体サイズ(mm)分離時:約W8×D8.2×H10.2cm×2/接続時:約W8×D8.2×H20cm対応メディアmicroSDカード・microSDHCカード(~32GB)連続再生時間約9~20時間( TWSで使用時)※使用状況・環境条件により異なります対応フォーマットMP3インピーダンス(Ω)4伝送距離(m)最大約10※使用状況・環境条件により異なることがあります周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP
せんべろメーカー
ライソン¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷おでん・焼き鳥・炙り&熱燗が1台で。家飲み大満喫セット。1台でおでん・焼き鳥・炙り&熱燗が楽しめる。おでん鍋、焼き鳥網、炙り網&熱燗鍋+とっくりの豪華セット。お酒の肴に合わせて網や鍋を取り換え、いつでもアツアツなおつまみと一緒に、贅沢な家飲みを楽しめます。火を使わないから安心&簡単操作。火を使わず、電源スイッチを押すだけの簡単操作。安心して卓上でアツアツの肴を楽しめます。余分な油を落として美味しくヘルシー。焼き鳥網は炭火焼のようにじっくり焼いてとってもジューシーに。余分な油を落とすので、気になるカロリーもカット。美味しくてヘルシーな焼き上がりです。落ちた油は下段トレイへ溜まります。場所をとらないコンパクトサイズ。卓上に置いても邪魔にならないコンパクトサイズなので気軽にアツアツ料理の晩酌を楽しめます。省スペースで収納場所にも困りません。お手入れしやすい。網、鍋、トレイは丸洗いでき、お手入れラクラクです。晩酌やリモート飲みにピッタリ!。1000円でべろべろに酔えるほど安く飲める?!。例えば、。・コンビニのおでんセット:200円。・スーパーの焼き鳥5本:300円。・日本酒2合+エイヒレ少々:500円。計1,000円。手頃な金額で大満足の居酒屋メニューが完成します。
ウェアラブルスピーカー SP-14
ライソン¥7,123税込¥7,8351台翌々日出荷サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー やわらかく快適な装着感型式2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型充電時間約3.5時間(充電機器によりことなることがあります)連続再生時間約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります)伝送距離(m)最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります)BluetoothVer.5.0、class2対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
ノンフライポット1.0L
ライソン¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷”おいしい”をもっと手軽にヘルシーに。油を使わず、まるで揚げたて。油を使わないので、サクッとヘルシーに仕上がります。揚げ直しはもちろん、グリルやフライにも対応!これ一台で毎日の料理がグンと手軽になります。最高180℃の熱風が高速で循環し、外はサクサク、中はジューシーに焼き上げます。ポットを引き出すと自動的に加熱が一時停止する安全機能を搭載。食材の焼き加減の確認や、途中で調味料を足すのも安心です。料理に合わせて時間を設定でき、誰でも簡単に美味しく調理できます。ポットは取り出して丸洗いが可能です。シンプルな構造で、気になる油汚れもしっかり洗い流せます。お惣菜や冷凍食品の余分な油を落とすので健康的です。落ちた油は容器の底に溜まります。揚げ物やグリル料理をヘルシーに楽しみたい方、お惣菜や冷凍食品をサクッと美味しく温め直したい方、毎日の料理を手軽に済ませたい方、油汚れなど後片付けが簡単な調理器具を探している方におすすめ色ブラック消費電力(W)900電源コード1m
光と音のマルチクロック
ライソン¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷多様な機能で生活に快適をプラスするマルチクロックスピーカー。光と音のマルチクロック:ワイヤレス充電、ワイヤレススピーカー、時計、アラーム、ライトと機能盛りだくさん。多彩なライトモード搭載::インテリアライトモード(全1色): 落ち着いた暖色のナチュラルカラー。自動変色モード(全5種):スローチェンジ(1パターン): ゆっくりと光の色が変化。カラーチェンジ(2パターン): 流れるように色が変化。サウンドチェンジ(2パターン): 音に合わせて光の動きが変化。カラーライトモード(全6色): お部屋の雰囲気や気分に合わせてお好みの色に変更可能。ワイヤレス充電:ワイヤレス充電対応のスマートフォンを充電できます。(出力15W)。※別途 USB PD対応のアダプターが必要です。スマホスタンドとして:ライトを立てることでスマホスタンドとしても利用でき、動画視聴などに便利です。癒しのサウンド搭載:眠りやすい空間や集中しやすい環境作りに役立つ、癒しのサウンドを全7種搭載。Bluetooth ver.5.4対応。アラーム・タイマー機能搭載。USB・TF(microSD)カード対応付属品USB充電ケーブル(Type-AtoC)型式2chスピーカー パッシブラジエーター型使用温度範囲(℃)10 ~ 35電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1200mAh最大出力(W)5×2インピーダンス4Ω充電時間約3時間※充電機器により異なることがあります連続再生時間約2.5~15時間 ※使用状況・環境条件により異なることがあります口径(mm)スピーカー:Φ52×2伝送距離(m)最大約10 ※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ADVプレイコンピューター
ライソン¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷なつかしのGB ADVANCE用ゲームソフトが楽しめる。カラー液晶でポータブルで楽しむ!カラー液晶画面 2.8インチ(320×240ピクセル)。テレビにつなげて大画面で楽しむ!付属のAVケーブルをテレビにつなげて、大画面に映し出してプレイすることができます。すぐに遊べる!68種類のゲーム内蔵!ゲームソフトを持っていなくても大丈夫!68種類のゲームが内蔵されているので、電源を入れるだけですぐに遊ぶことができます。2WAY電源!『USB電源』( 付属の専用USB給電ケーブルを使用 )もしくは『単4電池×4本』(別売)セット内容本体、専用USB給電ケーブル( Type-A to C )、AVケーブル電源USB電源 or 単4電池×4本(別売)対応カートリッジGAME BOY ADVANCE
ポケットコントローラー レトロ
ライソン¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷テレビに接続するだけですぐに遊べる!小さな本体に200種類のレトロゲームが詰まってます!。簡単接続!すぐ遊べる!。小さなコントローラーにゲームが入っているのでテレビに繋ぐだけで準備完了。懐かしのレトロゲームが簡単に楽しめます。200種類のゲーム内蔵。充実の200タイトル!。ゲームソフトを別途用意しなくてもすぐに遊べます。一人用のゲームやみんなでプレイするゲームなどたくさんご用意!。コンパクトサイズ。ポケットに入るほどコンパクト。持ち運びや収納に便利です。電池式。本体の電源接続場所を気にせず、手軽にゲームを楽しむことができます。AVケーブル付属。すぐに遊べるケーブル入り。こんな方におすすめ!。手軽にレトロゲームで遊びたい。レトロゲームが好きな方に。小さいサイズのゲーム機が欲しい方にセット内容本体、AVケーブル材質ABS,PVC定格電圧単4電池×3(別売)
くにおくん 熱血レジェンド
ライソン¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷懐かしのゲーム「くにおくん」5タイトルがコレ1台で完全復活!スティックをテレビに挿すだけで簡単にプレイ可能!。商品の特徴。挿すだけ簡単!人気シリーズ「くにおくん」を楽しめる。テレビにスティックを挿すだけで、懐かしの「くにおくん」5タイトルが手軽に楽しめるゲーム機です。ワイヤレスコントローラーで、あの熱いバトルや白熱のアクションがいつでも蘇ります。名作5タイトル内蔵。懐かしの名作5タイトルのゲームが内蔵されています。※別売りの「2Pコントローラー」で2人同時プレイができます。〇別売りコントローラーはこちら。ダウンタウン熱血物語。くにおとりきが手を組み、さらわれたまみを救うために立ち上がる!。多彩な技やアイテムを駆使しながら、敵を倒して進むアクションRPG。熱血高校ドッジボール部。くにおたちがドッジボールで国内外の強敵と対戦!。必殺技を駆使して勝利を目指す熱血スポーツアクション。ダウンタウンスペシャル くにおくんの時代劇だよ全員集合!。時代劇をテーマにしたアクションRPG。くにおくんは、くにまさとなり、時代劇の世界で冒険しながら、多彩な必殺技を使って敵を倒します。びっくり熱血新記録!はるかなる金メダル。くにおたちが命がけのスポーツ競技に挑戦!。金メダルを目指して、デンジャラスな種目の数々で競い合うスポーツアクション。ダウンタウン熱血行進曲 それゆけ大運動会。ハチャメチャな運動会で他校と競い合うスポーツアクション。多彩な競技でライバルを倒し、頂点を目指します。複雑な設定不要。ゲーム内蔵スティックをテレビに挿すだけで手軽に遊べます。電源はテレビなどのUSBポートから給電可能です。※テレビにHDMIポートが必要です。ワイヤレスコントローラー。ケーブルが絡まる心配がなく、ゲーム中のストレスも軽減。自由な位置から快適に操作できます。持ち運びも簡単です。USB電源タイプ。テレビやパソコンなどのUSBポートから給電することができます。お手持ちのUSB-ACアダプターを使用して、コンセントからの給電の可能です。セット内容・サイズ。本体 ( ゲーム内蔵スティック ) 、コントローラー、USB電源ケーブル(Type -A to C)、入力延長ケーブル。こんな方におすすめ!。〇くにおくんシリーズで遊んだことのある方。〇レトロゲームがお好きな方。〇手軽に名作を遊んでみたい方セット内容本体 ( ゲーム内蔵スティック ) 、コントローラー、USB電源ケーブル(Type -A to C)、入力延長ケーブル材質本体・コントローラー:ABS、ケーブル:PVC質量(g)本体:約25、コントローラー:約40定格電圧本体:USB電源、コントローラー:単4電池×2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約9.5×3.4×1、コントローラー:約11.8×4.6×1.5
ムーンビーム プレスサンドメイト
ライソン¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷パンの耳まで美味しく焼ける!手軽に厚焼きホットサンド。おしゃれな本体カラー!。パンと食材を挟んでフタを閉めるだけ。お好みの食材をパンにのせてフタを閉めるだけ。約3分でサクッと香ばしいホットサンドが焼きあがります。耳付き食パンを使えるので、耳を切り落とす手間もありません。※ホットサンドが焼き上がる目安時間は約3分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。深さ約1.5cmのプレート。プレートの深さが約1.5cmあるから、6枚切りの耳付きパンやマフィンも焼けます。たっぷり具材を挟んで、ボリューム満点の厚焼きホットサンドが作れます。フッ素樹脂加工&着脱式プレート。フッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。ON/OFF電源スイッチ付き。コンセントを抜き差しせずに、手元で電源をON・OFF切り替えられます。電源コードすっきり。本体の裏面にコードが巻けるので、スッキリ収納できます。縦置きコンパクト収納。立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。サッと取り出して手軽に使えます。材質本体:フェノール樹脂/本体プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 )本体質量(kg)1.2電源コード(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×24×11
ハーフ プレスサンドメイト
ライソン¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷食パン1枚で作れるハーフ型ホットサンド。従来のホットサンドは食パン2枚必要。プレートを取り外しできる お手入れ簡単。ON/OFFスイッチ付きだから使いやすい。3種のアレンジレシピ付き。縦置き収納できるから省スペース材質本体 フェノール樹脂、プレート アルミニウム(フッ素樹脂加工)消費電力(W)500電源コード(m)1
アイアン プレスサンドメイト
ライソン¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷パンの耳まで美味しく焼ける!手軽に厚焼きホットサンド。おしゃれな本体カラー!。パンと食材を挟んでフタを閉めるだけ。お好みの食材をパンにのせてフタを閉めるだけ。約3分でサクッと香ばしいホットサンドが焼きあがります。耳付き食パンを使えるので、耳を切り落とす手間もありません。※ホットサンドが焼き上がる目安時間は約3分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。深さ約1.5cmのプレート。プレートの深さが約1.5cmあるから、6枚切りの耳付きパンやマフィンも焼けます。たっぷり具材を挟んで、ボリューム満点の厚焼きホットサンドが作れます。フッ素樹脂加工&着脱式プレート。フッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。ON/OFF電源スイッチ付き。コンセントを抜き差しせずに、手元で電源をON・OFF切り替えられます。電源コードすっきり。本体の裏面にコードが巻けるので、スッキリ収納できます。縦置きコンパクト収納。立てて収納できるので、狭いキッチンでも置く場所に困りません。サッと取り出して手軽に使えます。材質本体:フェノール樹脂/本体プレート:アルミニウム( フッ素樹脂加工 )本体質量(kg)1.2電源コード(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×24×11
NEW 7DAYS サンドメーカー
ライソン¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷1台7役。1人分を手軽に作れるサンドメーカー。7種のプレートを付け替えればホットサンド(2種)、ワッフル、パンケーキ、ドーナツ、ベビーカステラ、焼きおにぎりがこの1台で簡単に作れます。生地やお好みの食材をのせてフタを閉めるだけの簡単調理。短時間で手軽においしい軽食やおやつを楽しめます。手軽に食べやすい4分割できるホットサンドプレートにバージョンアップしました。2種のホットサンドプレートは耳付き食パンを使えるので、耳を切り落とす手間もなく手軽に調理できます。※焼き上がり目安時間は約3~6分ですが、焼き足りない場合は時間を延長し、お好みで調節してください。色々な食材で軽食もスイーツも楽しめます。ホットサンドなら買ってきたお惣菜や昨日の夕飯の残り物を入れれば、朝食用のおかずパンに。パイ生地やご飯を挟んでも◎。焼きおにぎりをお茶漬けにして夜食にもピッタリです。それぞれのプレートで作れるレシピブック付き。フッ素樹脂加工で焦げ付きにくくなっています。油をひかずに調理できるのでノンオイルでヘルシー。着脱式プレートなので、水洗いできてお手入れ簡単です。セット内容本体、シングルホットサンドプレート、よんぶんのホットサンドプレート、ワッフルプレート、パンケーキプレート、ドーナツプレート、ベビーカステラプレート、焼きおにぎりプレート材質本体;フェノール樹脂/本体プレート;アルミニウム(フッ素樹脂加工)質量(kg)約1.1(シングルホットサンドプレート含む)消費電力(W)650電源コード(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×24×11
ライティングスピーカー ウォーター
ライソン¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷キッチンやお風呂でも操作できる!壁にくっつく・光るスピーカー。シーンや気分に合わせて変更できる3種類のライトモードを楽しみいただけます。音楽と一緒にカラフルなライティングで、バスタイムやアウトドアシーンを盛り上げます。IPX4相当の防水仕様に対応。アウトドアやキッチン、浴室など水しぶきがかかるようなシーンでも利用できます。※IPX4相当(水の飛まつに対しての保護)の防水性能を有しております。直接水をかけたり、水に浸したりしないでください。ベッドサイド・浴室・キッチンで。アウトドアに。Bluetooth Ver.5.1対応。ワイヤレスで場所を選ばず、快適に音楽を楽しめます。USB充電式。1 度の充電(約1時間)で、音楽の連続再生時間最大約12時間(ライトオフ時)セット内容本体、USB充電ケーブル( Type-A to C )型式モノラルスピーカー 密閉型質量(g)150サイズ(cm)Φ9×5.5電源DC 3.7V リチウムイオン電池 300mAh最大出力(W)3口径(Φmm)【スピーカー】43充電時間1時間 ※充電機器により異なることがあります。連続再生時間12時間(ライトオフ時) ※使用状況・環境条件により異なることがあります。伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります。防水性IPX4BluetoothBluetooth標準規格 Ver.5.1、class2対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、 HSP
3WAYライティングサウンドバー
ライソン¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷テレビでも、スマホでも、PCでも!マルチに使えるサウンドバー。多数の付属品。Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター。無線&有線 どちらでも接続できる。無線と有線どちらでも接続できるので、用途に合わせて接続方法を選べます。デバイスに合わせて使える3WAY。<テレビ>付属の「Bluetooth送信機」で無線接続。<スマホやタブレット>Bluetoothで無線接続。<パソコン>付属の「オーディオケーブル」で有線接続。7種のライトモード。お好みや気分に合わせてライトの光り方を変えられます。USB充電式。1 度の充電(約5時間)で、音楽の連続再生時間約20時間。※連続再生時間はライトオフ時の場合。Bluetooth ver.5.3対応。microSDHCカード・USBメモリー対応その他【検索デバイス名】LITHON SB-010セット内容Bluetooth送信機、USB充電ケーブル、オーディオケーブル Φ3.5mm × 2、USB-ACアダプター型式2chスピーカー デュアルパッシブラジエーター型質量(g)【Bluetooth送信機】10使用温度範囲(℃)5~35電源USB電源最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】50本体質量(g)135接続3.5mmイヤホンジャック入出力周波数2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)インピーダンス3ΩバッテリーDC3.7V リチウムイオン電池 1800mAh充電時間5時間 ※充電機器により異なることがあります対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード( ~32GB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【スピーカー本体】43×6.5×6.5【付属 Bluetooth 送信機】2.3×1.2×6.1連続再生時間20時間(ライトオフ時)※使用条件により異なることがあります対応フォーマットMP3接続台数【同時】1台伝送距離(m)最大10 ※使用状況・環境条件により異なることがあります+Bluetooth【Bluetooth送信機】Bluetooth標準規格 Ver.5.1、 class2【スピーカー】Bluetooth標準規格 Ver.5.3、class2対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
ステレオ ワイヤレススピーカー
ライソン¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷アイボリーのラバー調ボディーがインテリアに馴染む、ワイヤレススピーカー。ステレオ出力、かつパッシブラジエーター搭載により、しっかりとした音圧感。Bluetooth ver.5.4対応。ワイヤレスで快適に音楽を。最大出力5Wx2。普段使いに十分な音量で、音楽を満喫。1 度の充電で、音楽の連続再生時間最長約20時間。ハンズフリー通話可能。付属品USB充電ケーブル( Type-A to C )その他【検索デバイス名】LITHON MS-030型式ステレオスピーカー パッシブラジエーター型電源DC 3.7 V リチウムイオン電池 1,200mAh最大出力(W)5×2口径(Φmm)【スピーカー】45連続使用時間20時間※使用状況・環境条件により異なることがありますインピーダンス4Ω充電時間3時間※充電機器により異なることがあります対応メディアUSBメモリー、 microSDカード・microSDHCカード( ~32GB)対応フォーマットMP3伝送距離(m)最大10※使用状況・環境条件により異なることがありますBluetoothBluetooth標準規格 Ver5.4、 class2対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP、HSP
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら