絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コスモ石油

コスモ石油のページです。コスモ石油は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、自動車用品などの商品を提供しています。現在90件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名コスモ石油株式会社
所在地〒105-8528 東京都港区芝浦一丁目1番1号
90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモ NEWマイティスーパー コスモ石油

    コスモ NEWマイティスーパー

    コスモ石油(8件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(20L)
    当日出荷から4日以内出荷
    スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。 スラッジ生成を防止します。低臭性です。
    用途工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油 使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
  • コスモ オルパス コスモ石油

    コスモ オルパス

    コスモ石油(10件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1缶(20L)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高級汎用潤滑油。 酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンを堆積させることはありません。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 粘度指数が高く、流動点が低いため、機械の始動トルクが少なく、運転時には適切な粘度を保持します。
    用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油仕様さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1
  • コスモ ギヤーSE コスモ石油

    コスモ ギヤーSE

    コスモ石油(5件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(20L)
    翌日出荷から翌々日出荷
    従来のSP系ギヤ油に比べ、更に極圧性が優れています。 酸化安定性が優れていますので、長期間の使用しても酸化劣化が少なく安定性能を維持します。 水分離性が優れていますので、水が混入しても速やかに水を分離します。 消泡性に優れています。
    用途各種圧延機の減速機・ピニオンスタンドの潤滑 各種産業機械の減速機の潤滑 高温、高荷重の工業用各種ギヤ及び軸受の潤滑
  • コスモ タービン コスモ石油

    コスモ タービン

    コスモ石油(7件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    当日出荷から翌々日出荷
    無添加タービン油。粘度指数が高く、温度による粘度変化が小さい性質をもっています。水分離性が優れています。熱に対する安定性が優れています。
    用途潤滑油の漏洩が多い機械・特に水分の速やかな分離を必要とする潤滑箇所の潤滑油、密閉歯車油、油圧作動油。仕様熱安定度(170℃12hr)/合格銅板腐蝕(100℃3hr)/1成分石油系炭化水素100%適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類酸価(mgKOH/g)0.01危険物の性状非水溶性
  • コスモ ピュアセイフティー コスモ石油

    コスモ ピュアセイフティー

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)
    当日出荷から4日以内出荷
    高度精製基油。 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。 重金属、不純物を全く含みませんので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
    用途一般工業用機械潤滑油に適しています。インキ、ゴム、プロセス油、グリース、金属加工油、界面活性剤、各種添加剤他の原料油に適しています。成分石油系炭化水素100%
  • コスモNEWダイナマックスグリース コスモ石油

    コスモNEWダイナマックスグリース

    コスモ石油(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(400g×20本)ほか
    3日以内出荷
    耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
    危険物の類別非危険物
  • コスモ ハイドロAW コスモ石油

    コスモ ハイドロAW

    コスモ石油(6件のレビュー)
    ¥22,800税込¥25,080
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ耐磨耗性油圧作動油 酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に役立ちます。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、水が混入しても添加剤の分解による腐食性物質がほとんど生成しません。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
    用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置 建設機械の油圧装置 特装車の油圧装置 船舶の油圧装置
  • ハイメリットCE コスモ石油

    ハイメリットCE

    コスモ石油(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。 API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。
    色L4.0容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • コスモ スクリュー32 コスモ石油

    コスモ スクリュー32

    コスモ石油(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    欠品中
    回転式空気圧縮機油。 酸化安定性、熱安定性に優れています。 水分離性が優れています。 銅の触媒作用を抑える機能が優れています。 さび止め性能が優れています。
    用途スクリューコンプレッサー、ロータリーベーンコンプレッサーなど 油冷式の回転式空気圧縮機専用油。仕様抗乳化性(54℃)O-W-E mL(分)/40-40-0(5)さび止め性(蒸留水)/さびなし銅板腐蝕(100℃3hr)/1RBOT値min/880熱安定度(170℃24hr)/合格泡立ち性ml 24℃・93.5℃・93.5℃の後の24℃/10-0色L0.5(ASTM)引火点(℃)224粘度32.04密度(g/cm3)0.86(15℃)流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)32(40℃)、5.54(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110酸価(mgKOH/g)0.1危険物の性状非水溶性
  • コスモ ダイナウェイEX コスモ石油

    コスモ ダイナウェイEX

    コスモ石油
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。 水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。 耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
  • コスモ タービンスーパー コスモ石油

    コスモ タービンスーパー

    コスモ石油(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
    用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ ECOギアーEPS コスモ石油

    コスモ ECOギアーEPS

    コスモ石油
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    省エネルギー型・工業用極圧型ギヤ油(有機モリブデン配合) 効果的な省電力効果を発揮します。 スラッジの生成がほとんどありません。 ギヤの損傷を防止します。 ロングライフタイプでメンテナンス費用を低減します。 水分離性に優れています。
  • コスモ レシプロ コスモ石油

    コスモ レシプロ

    コスモ石油(3件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(20L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    往復動式空気圧縮機油。 耐炭化性に優れています 高温酸化安定性が優れています 抗乳化性が優れています。 泡立ち性が少なく、さび止め性、潤滑性が優れています。
    用途往復動式圧縮機の内外部潤滑用
  • コスモ クリーンカット コスモ石油

    コスモ クリーンカット

    コスモ石油(4件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1缶(18L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    非塩素系不水溶性切削油。
    タイプ不水溶性容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ ハイドロHV コスモ石油

    コスモ ハイドロHV

    コスモ石油(3件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(20L)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    省エネルギー型耐磨耗性油圧作動油 FM(摩擦低減剤)の配合により、油圧機器摺動部での摩擦抵抗が小さく、また低温粘度特性が優れていますので大きな省エネルギー効果を発揮します。 粘度指数が高いので、温度変化に対する粘度変化が小さく、また流動点が低いので寒冷地での機械の始動がスムーズです。 摩耗防止性能が優れていますので、高圧、高速で運転される油圧ポンプの摩耗を最小限に抑え、長期間、油圧装置の円滑な運転を保持します。 酸化安定性が優れていますので長期間使用しても酸化劣化が少なく安定した性能を維持します。 せん断安定性が優れていますので長期間使用しても粘度低下が極めて少なく、最適な運転状態を保ちます。 パッキン、シール材との適合性が優れています。 抗乳化性、加水分解安定性が優れていますので、油圧系内に、水が混入しても直ちに水と油を分解し、安定した性能を維持します。 さび止め性が優れており、さびの発生を防止します。 消泡性に優れています。
    適合範囲油圧作動危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • コスモ グリース銀河 コスモ石油

    コスモ グリース銀河

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(400g×20本)
    翌々日出荷
    有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。 有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。 また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。
    用途大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に。 特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適。使用温度範囲(℃)-30~130外観黄色軟膏状危険物の類別非危険物石鹸基リチウム
  • コスモ スクリュー32X コスモ石油

    コスモ スクリュー32X

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥27,200税込¥29,920
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    ロングライフタイプ回転式空気圧縮機油。 優れた熱酸化安定性。 優れた水分離性。 優れた消泡性。 優れたさび止め性・腐食防止性。 優れた潤滑性。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ ディーゼル流星 コスモ石油

    コスモ ディーゼル流星

    コスモ石油(8件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    未来型超高性能基油(VHVI)の採用によって、環境をクリーンに保ちながらエンジンの性能をフルに引き出し、さらに優れた省燃費性に加えオイル消費量を抑制し、抜群のロングドレン性能を実現した「ローコスト&クリーン」タイプのディーゼルエンジンオイルです。
    色5.0(ASTM)容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-1危険物の性状非水溶性
  • コスモ バック コスモ石油

    コスモ バック

    コスモ石油
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    蒸気圧が低く、到達真空度はポンプのもつ限界まで期待できます。 抗乳化性に優れており、水の分離が容易です。 熱安定性が優れ、長期にわたって使用できます。
    用途ロータリーポンプ全般、キニー型
  • コスモ 2サイクル オイル コスモ石油

    コスモ 2サイクル オイル

    コスモ石油
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    煙を生成しにくい合成油を配合しているので、煙が少なくなります。 極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。 灰分が少ないために、燃焼室内のデポジット生成をおさえ、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性に優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。 粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも、季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。 特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
    用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。 2サイクルガソリンエンジンを搭載する軽乗用車、2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。 混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は必ず指定された混合比率で使用して下さい。色青色引火点(℃)100流動点(℃)-32.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)54.48(40℃)、8.942(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数143密度(g/cm3 at15℃)0.8677危険物の性状非水溶性
  • コスモ ワイドグリースWR コスモ石油

    コスモ ワイドグリースWR

    コスモ石油
    ¥8,998税込¥9,898
    1缶(2.5kg)
    当日出荷
    電動機をはじめ諸機械はますます小型化、軽量化され、これに用いられるころがり軸受の使用条件もより一層苛酷になってきています。 コスモワイドグリースWRはこの様な市場の要望にマッチした新しいタイプのグリースで、使用温度範囲が広い上に、 潤滑寿命が格段に長く、設備機械の省力化、メンテナンスフリーにお役に立ちます。
    用途汎用電動機、F種電動機、工業用精密機器、事務用機械、家庭用電気製品、 自動車用電装品などのころがり軸受、特に中小型の密封軸受用グリースとして最適です。滴点(℃)230以上外観淡褐色軟膏状混和ちょう度275(25℃)増ちょう剤ナトリウムテレフタラメート離油度(%)3.5蒸発量(%)0.5(99℃、22hr)、2.5(150℃、22hr)危険物の類別非危険物粘度指数116水洗耐水度(℃)4(38℃、1hr)粘度(mm2/s)29.01(40℃)酸化安定度(kPa)30(99℃、100hr)、210(150℃、100hr)低温トルク(mN・m)[起動]235、[回転]83
  • ノンラスト コスモ石油

    ノンラスト

    コスモ石油(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(18L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    容量(L)18外観茶褐色不透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • コスモ 2サイクル オイルR コスモ石油

    コスモ 2サイクル オイルR

    コスモ石油
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    極めて効果的な摩耗防止剤、焼付防止剤を添加していますので、摩耗防止能力、焼付防止能力は抜群です。 燃焼室内のデポジット生成を抑え、点火プラグなどを良好な状態に保ちます。また、清浄分散性が優れていますのでエンジン各部を清浄に保ちます。 粘度指数が高く、流動点も低いため分離潤滑方式でも季節、気温にかかわらず給油量をほとんど一定に保ちます。 特に混合潤滑の場合、予めオイルを燃料に適当な比率で混合する必要があるため、燃料との混合性がよくなるように工夫してオイルを製造しています。
    用途分離潤滑、混合潤滑いずれの2サイクルガソリンエンジンにも使用可能です。 2サイクルガソリンエンジンを搭載する2輪車、芝刈機、チェーンソーなどに最適です。 混合潤滑方式を採用しているエンジンに使用する場合は、必ず指定された混合比率で使用して下さい。色レッド引火点(℃)128流動点(℃)-30.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)48.99(40℃)、7.772(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数126密度(g/cm3 at15℃)0.8773危険物の性状非水溶性
  • コスモ オルパス コスモ石油

    コスモ オルパス

    コスモ石油
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(20L)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    酸化安定性が優れていますので、潤滑油の酸化劣化をおさえ、長期間安定した性能を維持します。 さび止め性に優れていますので、各種機械でのさびの発生を防止します。 摩耗防止性が優れていますので、荷重がかかる潤滑個所においても、摩耗や焼付を防止します。 循環給油においても、極めて良好なあわ立ち防止性を発揮します。 優れた清浄性を有していますので、高温においてもラッカーやカーボンの堆積を抑制します。
    用途各種産業機械の循環系統油、軽荷重の減速機 各種油圧装置の油圧作動油 空気、ガス圧縮機の外部油容量(L)20
  • コスモ ギヤー GL-5 コスモ石油

    コスモ ギヤー GL-5

    コスモ石油
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ ECOディーゼル快星 コスモ石油

    コスモ ECOディーゼル快星

    コスモ石油(7件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    欠品中
    JASO DH-2規格適合のディーゼルエンジン油です。 高度精製基油と優れた添加剤をコンビネーションさせた地球に優しいオイルです。 灰分を減らしながら従来油以上の耐熱性、清浄性を有しており、すべての車輌にご使用いただけます。 排ガス規制適合化や新車購入で油種統合をご検討されている運送事業者様にお薦めの商品です。
    用途DPF装着車(トラック、バス)などに適しています。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
  • コスモ ホワイトP コスモ石油

    コスモ ホワイトP

    コスモ石油
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1缶(15kg)
    4日以内出荷
    コスモホワイトPシリーズは厳選されたベース油を高度に精製した高純度の流動パラフィンで、日本薬局方流動パラフィン純度試験、食品添加物規格試験等に合格し、その優れた品質は数多くの産業分野で使用され、高く評価されております。
    仕様【確認試験・遊離酸・遊離アルカリ・硫酸呈色物・イオウ化合物・多核芳香族炭化水素・ヒ素】合格色セーボルト:+30危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • コスモ アンカーコート コスモ石油

    コスモ アンカーコート

    コスモ石油
    ¥21,980税込¥24,178
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    コスモ石油が開発したペトロラタム型のアンカー工法用さび止め充填剤です。
    仕様【塩水噴霧試験(5%NaCl、35℃)】240hr以上(A級)、【湿潤試験(49℃、湿度95%)】4000hr以上(A級)、【格納包装試験】12ヶ月以上(A級)適合アンカー工法用さび止め充填剤として以外に長期防錆性が要求されるネジ、バネ、ワイヤー、歯車等の出荷防錆用としても使用引火点(℃)260融点(℃)61蒸発量(%)0.2(105℃/3hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類密度(g/cm3 at15℃)0.908不混和ちょう度243(25℃)
  • コスモ ノンラスト PAS コスモ石油

    コスモ ノンラスト PAS

    コスモ石油
    ¥23,800税込¥26,180
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
    仕様脱脂性:ありタイプ【被膜】半乾燥性透明油膜容量(L)18目的洗浄兼一時防錆引火点(℃)96防錆可能年月3か月危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:4.504危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.8481JIS分類NP3-2相当特性潤滑性危険物の性状非水溶性
  • コスモ クエンチ A212 コスモ石油

    コスモ クエンチ A212

    コスモ石油
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    安定性に優れた高度精製基油にメーカー独自の冷却性向上剤を添加することにより、高度の焼入強烈度を付与した商品です。
    用途一般に硬化しにくい鋼材の焼入に・油噴射焼入に容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ クリーンクール XH106 コスモ石油

    コスモ クリーンクール XH106

    コスモ石油
    ¥26,800税込¥29,480
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    鉱油および脂肪油を主成分とし、水に希釈すると乳白色のエマルションとなります。
    用途鉄・鋳鉄の切・研削加工に仕様【泡立ち試験(24℃)】合格、【乳化安定度(室温/24hr)】合格容量(L)18不揮発分0.965外観黄褐色危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液(×10)pH9.3希釈液(×10)表面張力 10-3N/m35密度(g/cm3 at15℃)0.9227硫黄分(%)0.46耐食性鋼・銅・鋳鉄:変色、アルミ・亜鉛:変化なし(室温/48hr/10倍希釈)使用濃度【鋼・銅・ステンレス】10~30倍危険物の性状水溶性
  • コスモ ロックドリル100K コスモ石油

    コスモ ロックドリル100K

    コスモ石油
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    温度変化による粘度変化が少ないので、あらゆる使用温度において常に適正な粘度を有します。通常の運転温度では、グレード100Kを、酷寒時及びエアモーターにはグレード46をご使用下さい。 金属面への付着性がよく、しかも高い油膜強度を有しています。 乳化性がよく、しかも潤滑性が優れています。 さび止め性能が優れています。 流動点が低く、寒冷地の使用にも適しています。
    用途ジャックハンマー、ドリフター、ストーパ等各種さく岩機・各種エアーモーター・その他圧縮空気を動力源とする空気機械仕様【乳化性】合格容量(L)18耐荷重性能(MPa)【四球式】0.37引火点(℃)248流動点(℃)-12.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:101、100℃:11.48危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100密度(g/cm3 at15℃)0.8898色(ASTM)L6.0摩擦係数【振子Ⅱ型】0.1260危険物の性状非水溶性ケン化価(mgKOH/g)10
  • コスモ ギヤーコンパウンド コスモ石油

    コスモ ギヤーコンパウンド

    コスモ石油
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(16kg)
    4日以内出荷
    特殊粘ちょう剤の効果により歯車への付着性がよく高速回転になっても飛散することがありません。 油膜強度が大きく耐荷重性が優れていますので、高荷重のかかる過酷な条件のもとでも、その性能を十分に発揮します。 水に洗い流されにくい性質を持っており、また金属面に直接水分が接触するのを防止し、優れた耐水性とともにさび止め性をも発揮します。 歯車から押し出されても、再び歯車へ復元していく性質を備えており、優れた油膜形性能を発揮します。
    外観黒色粘稠状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性付着性、高速性、耐荷重性、耐水性、防錆性
  • コスモ 耐熱グリースA コスモ石油

    コスモ 耐熱グリースA

    コスモ石油
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(16kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱性、極圧性に優れたアルミニウムコンプレックスタイプのグリースです。
    用途圧延機、乾燥炉、焼却機、製紙機などの高温部・潤滑個所・電動機ベアリング、シールドベアリングなどの長寿命を要求する潤滑個所・水、水蒸気と接触する潤滑個所使用温度範囲(℃)-20~150潤滑性A級(14日)外観黒褐色軟膏状耐荷重(N)【チムケン式】196危険物の類別非危険物銅板腐食合格(100℃/24hr)
  • コスモ クエンチ A210 コスモ石油

    コスモ クエンチ A210

    コスモ石油
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    特性温度が十分に高く、対流段階における冷却速度が遅いので、歪の少ない理想的な焼入が可能です。 本油は焼入時の光輝性、洗浄脱脂性、水分離性に特別な配慮をしています。
    用途油温80~140℃で処理する焼入作業に容量(L)18危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ ハイドロ HV 15K コスモ石油

    コスモ ハイドロ HV 15K

    コスモ石油
    ¥25,980税込¥28,578
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    高度に精製したベースオイルに各種添加剤を配合した高粘度指数型耐摩耗性油圧作動油です。 粘度指数が高く、低温領域での粘度特性が優れており、油圧機器始動時のアイドリング時間を短縮することで省エネルギー効果を発揮します。
    容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • コスモ チェーンソー コスモ石油

    コスモ チェーンソー

    コスモ石油
    ¥18,980税込¥20,878
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    高度に精製された鉱油基油をベースに、摩耗防止剤、腐食防止剤、粘度指数向上剤、極圧剤、粘着向上剤などの各種添加剤を効果的に配合したチェーンソー専門油です。
    用途冬期用仕様【糸引き性】2.3sec容量(L)18引火点(℃)252流動点(℃)-22.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:105、100℃:11.48危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1密度(g/cm3 at15℃)0.885色(ASTM)1.5酸価(mgKOH/g)0.4反応中性危険物の性状非水溶性
  • コスモ スクリュー32S コスモ石油

    コスモ スクリュー32S

    コスモ石油
    ¥32,980税込¥36,278
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。 この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。 空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。 圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。 耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。 圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
    用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機)容量(L)20適合範囲圧縮機引火点(℃)244流動点(℃)-50以下危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数130密度(g/cm3 at15℃)0.8351色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
  • コスモ ハイドロAW コスモ石油

    コスモ ハイドロAW

    コスモ石油
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    酸化安定性、熱安定性が優れていますので、過酷な条件、長時間使用しても色変化、スラッジの生成が少ないロングライフタイプの油圧作動油です。 摩耗防止性能が優れていますので、油圧機器の摩耗が少なく機械の長寿命化に貢献します。 熱安定性が優れていますので、建設機械のように高温、高圧で使用される機械、長時間連続運転される機械などにも安定して使用できます。 耐水性、加水分解安定性に優れており、万が一、水が混入した際にも酸性物質生成を抑制し、油圧機器への影響を最小限に抑えます。 ニトリルゴム、ウレタンゴムなどのシール材、各種金属類等に対して優れた適合性を示します。 消泡性に優れています。
    用途射出成形機、油圧プレス、油圧エレベーター等の一般産業機械の油圧装置。 建設機械の油圧装置、特装車の油圧装置、船舶の油圧装置。容量(L)20規格ISO 11158 HM、ASTM D 6158 HM、DIN 51524-2 HLP、Denison HF0、HF1、HF2、Eaton Brochure 694適合範囲油圧作動引火点(℃)242流動点(℃)-25.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)56.68(40℃)、7.913(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.8774危険物の性状非水溶性
  • コスモ トルクオイル 15 コスモ石油

    コスモ トルクオイル 15

    コスモ石油
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    コスモトルクオイル 15は、建設機械や車両および一般産業機械に装着されているフルードカップリング(流体継手)やトルクコンバータの専用油です。
    容量(L)20引火点(℃)190流動点(℃)-35.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)21.34(40℃)、4.750(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L粘度指数148密度(g/cm3 at15℃)0.8614色(ASTM)L1.0危険物の性状非水溶性