カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BERGEON
- モノタロウ(5,964)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,948)
- MAZDA(マツダ)(216,492)
- Panasonic(パナソニック)(28,773)
- RS PRO(34,731)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,631)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,881)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,545)
- トヨタ(140,030)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(561,995)
- ミツビシ(137,993)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
BERGEON
BERGEONのページです。BERGEONは、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在57件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

バネ棒外し極細
BERGEON¥4,598税込¥5,0581本当日出荷バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。寸法(mm)【先端Y型】1.2全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
BERGEONステンレスドライバー用替先のみ2本入
BERGEON¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷No.30081系ドライバーの先端替先です。硬化ステンレス鋼 HRC:54。2本入
BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付
BERGEON¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。付属品【標準付属替先】2本付
MOEBIUSクロック用オイル
BERGEON¥3,998税込¥4,3981個(20mL)当日出荷動物性油脂を基材にした低価格の時計用オイルです。大物即ち掛け、置き時計等又は精密機械等幅広く使。用されています。
スクラッチブラシペン(細)
BERGEON¥4,898税込¥5,3881本欠品中先端がファイバーグラス製の細タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。全長(mm)130先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】2
スクラッチブラシペン(太)
BERGEON¥4,398税込¥4,8381本当日出荷先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。全長(mm)120先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
自動オイラーグリーン用替先
BERGEON¥7,198税込¥7,9181本8日以内出荷自動オイラーNo.7720-5用の交換用先端針です。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)。注油幅:0.3~1Φmm。
時計ベルト用メジャー
BERGEON¥6,898税込¥7,5881枚欠品中円錐状に組立て、上から時計・バングルを入れてサイズ測定にご利用下さい。サイズ120~220mmまで計測可能。材質PVC厚さ(mm)0.3高さ(mm)255
オイラー4本セット
BERGEON¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷組み上げ後の注油作業に使用します。先端形状:丸型。セット内容:。130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm。230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm。330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm。430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm寸法(mm)80×60×15質量(g)21
自動オイラーグリーン
BERGEON¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)。注油幅:0.3~1Φmm。
軽量眼鏡用可動ルーペ
BERGEON1個重量はわずか8gです。上下・左右の調整が出来ます。取り外し可能。保護クリップ付き。オプションで、追加ルーペ15664を取り付けることができます。(2重ルーペに変更可能。)
リングゲージ棒+リングゲージセット
BERGEON1セット指輪用のリングゲージ棒と36種類のリングゲージが収納されたケース。内部には換算表が付属しています。リングスティックは陽極酸化処理されたアルミニウム製です。用途測定範囲はFR:1~36、円周:41~76 mm、US:1~15、直径:13.0~24.2 mmです。(ヨーロッパ規格・アメリカ規格・直径表示)。真鍮製のコンフォートリングゲージは、厚さ4 mm、測定範囲はFR:1~36です。木製ケース(335 × 115 × 36 mm)入り。
マイクロファイバーグローブ ホワイト
BERGEON1双高い耐久性を備え、含浸処理は施されていません。店舗での清掃、磨き、およびあらゆる種類のガラス製品、金属製時計やブレスレット、さらに貴金属、半貴金属、宝石の取り扱いにおいて非常に役立ちます。クリーンルームでの作業に適しています。乾式、または洗浄剤と併用してご使用いただけます。手洗いしてください。用途色:白
マイクロファイバーグローブ ブラック
BERGEON1双高い耐久性を備え、含浸処理は施されていません。店舗での清掃、磨き、およびあらゆる種類のガラス製品、金属製時計やブレスレット、さらに貴金属、半貴金属、宝石の取り扱いにおいて非常に役立ちます。クリーンルームでの作業に適しています。乾式、または洗浄剤と併用してご使用いただけます。手洗いしてください。用途色:黒
ベゼル取り外し工具 No.9810
BERGEON1台時計の圧着ベゼルを取り外すための、使いやすいツールです。フレームはPOM製で、時計のケースを保護します。フレームに丁寧に組み込まれた4本の円形の焼入れ鋼製ナイフは、取り外しや回転が可能で、あらゆる方向から使用できます。用途対応ケース径:17~60 mm。刃の取り付け・取り外し用のトルクスレンチ(TX30)が付属しています。注意:刃は非常に鋭利です。
デルリン製リングスティック 黒
BERGEON1本傷がつかず、変形しません。用途フランス規格:1~36。円周(mm):41~76。アメリカ規格:1~15。直径(mm):13.0~24.2。全長:250 mm
コットンクロス 300x190mm
BERGEON1個無毒で長持ちする浸透処理により、酸化防止膜を形成します。洗濯しないでください。純綿製。金、銀、錫などの磨き用。無毒で長持ちする浸透処理により、酸化防止膜を形成します。用途サイズ:300 × 190 mm。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら