カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SB環境
- モノタロウ(5,957)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,529)
- Panasonic(パナソニック)(28,760)
- RS PRO(34,763)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,654)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,046)
- スズキ(71,157)
- スバル(50,565)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,658)
- ホンダ(562,504)
- ミツビシ(138,010)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,485)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
SB環境
SB環境のページです。SB環境は、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

エアーチェッカー MBシリーズ
SB環境¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷VOCs、CO2の濃度レベルが3段階ランプにより一目で分かります。無料ソフトのダウンロードにより、1PCへのデータ保存、2CO2アラーム発信濃度及び3段階ランプの濃度範囲の変更、3校正が可能です。寸法(mm)135×30×100測定範囲CO2/0~9999ppm(保証濃度/0~5000ppm)、温度/-40~+80℃、湿度/0~99%質量(g)約200電源AC100~240V(ACアダプター付属)または単3乾電池×8本(乾電池パック・電池別売)測定項目乾電池パック精度CO2/±3%±30ppm、温度/±1.0℃、湿度/±2%測定方式CO2/非分散赤外線吸収方式(NDIR)、VOCs/半導体センサー(対象/トルエン・ベンゼン・炭化水素・タバコ煙等)分解能CO2/1ppm、温度/0.1℃、湿度/1%RH警報方式CO2 2500ppm以上、アラームメロディー(ON/OFF機能付き)LED表示濃度(青/黄/赤):VOCs・0~59/60~99/100ppm以上、CO2・0~999/1000~2499/2500ppm以上アズワン品番1-2403-31
エアチェッカー乾電池パックⅡ
SB環境¥3,890税込¥4,2791個当日出荷前製品から大きさは勿論、重量も半分以下、そしてON/OFFスイッチ付きとなり電源の無い場所での使用が尚一層し易くなりました。質量(g)6.6スイッチON/OFFスイッチ付き電源単三電池8本 (DC12V)本体寸法(mm)127×70×19RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)通常の状態で約36(ブザーOFFの状態の場合)