絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エス・ピー・エアー

エス・ピー・エアーのページです。エス・ピー・エアーは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在116件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名エス.ピー.エアー株式会社
所在地〒389-1211 長野県上水内郡飯綱町大字牟礼325-2
116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切削砥石 黒い武蔵 エス・ピー・エアー

    切削砥石 黒い武蔵

    エス・ピー・エアー
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷
    カットオフツール用切断砥石です。
    厚さ(mm)1穴径(Φmm)10
  • 50mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー

    50mm マジックパッド(ネジ式)

    エス・ピー・エアー
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    Φ50mm マジックパッド(ネジ式)
    仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-7201DA、SP-7201G外径(Φmm)50アズワン品番64-7673-54
  • レシプロソー エス・ピー・エアー

    レシプロソー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    クランク機構を内蔵することにより、モーターの力を効率よく刃に伝えます。 ピストン方式のエアソーでは得られないパワーを実現しました。
    トラスコ品番497-1442全長(mm)207質量(kg)0.6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口NPT1/4切断能力(mm)鉄板4ストローク数(回/分)5300ストローク長(mm)12排気方向後方
  • エアーラチェット 9.5Sq エス・ピー・エアー

    エアーラチェット 9.5Sq

    エス・ピー・エアー(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
    トラスコ品番852-3112全長(mm)165質量(kg)0.5タイプミニタイプ差込角(mm)9.5最大トルク(N・m)20能力ボルト径(mm)10
  • エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー エス・ピー・エアー

    エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー

    エス・ピー・エアー
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    用途SPH-40エアーハンマー用トラスコ品番390-0894適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410質量(g)60
  • 70mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー

    70mm マジックパッド(ネジ式)

    エス・ピー・エアー
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    Φ70mm マジックパッド(ネジ式)
    仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-55
  • ベルトサンダー エス・ピー・エアー

    ベルトサンダー

    エス・ピー・エアー
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    溝部分など凹凸のある手の入りにくい場所でのサンダー作業に最適。 アーム先端部のアイドルプーリーが簡単に交換できます。 ベルトの交換がワンタッチ。アームの角度も自由に変えられます。 10mmと12mmのベルトが併用できます。
    用途狭い箇所への色剥ぎ・バリ取り・錆取り・研磨等付属品カプラ(PT1/4)、ベルト(10×330mm#60)×1本トラスコ品番469-0681全長(mm)275質量(kg)0.8最大回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト幅W×長さL(mm)10×330、12×330ベルト速度(m/min)1100ねじサイズPT1/4
  • SP ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    SP ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    ・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    欠品中
    全長(mm)164使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
  • レシプロソーブレード(10枚入り) エス・ピー・エアー

    レシプロソーブレード(10枚入り)

    エス・ピー・エアー
    ¥7,498税込¥8,248
    1セット(10枚)
    当日出荷
    レシプロソー SP-7610用のブレードです。
    適合機種SP-7610材質バイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.8全長(mm)100質量(g)70山数24山アズワン品番64-7673-50
  • SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm エス・ピー・エアー

    SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm

    エス・ピー・エアー
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷
    SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。
    トラスコ品番818-4583寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)100使用ペーパーマジックシートタイプ
  • エアーハンマーセット エス・ピー・エアー

    エアーハンマーセット

    エス・ピー・エアー
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • エアーハンマー エス・ピー・エアー

    エアーハンマー

    エス・ピー・エアー
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • ウインドポリッシャー75×110mm エス・ピー・エアー

    ウインドポリッシャー75×110mm

    エス・ピー・エアー
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。
    用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに仕様非吸塵、のりパッド仕様トラスコ品番541-5128全長(mm)117質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース接続口1/4
  • オービタルサンダー エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
    仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
  • 低床リバーシブルアングルドリル 10mm エス・ピー・エアー

    低床リバーシブルアングルドリル 10mm

    エス・ピー・エアー
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-4581全長(mm)202質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • C面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアー

    C面小径ベベラー用チップ

    エス・ピー・エアー
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10枚)
    欠品中
    エアーミニベベラー用C面用チップです。
    トラスコ品番497-1213適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5C面取り角度(°)45
  • アングルグラインダー100mm エス・ピー・エアー

    アングルグラインダー100mm

    エス・ピー・エアー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式です。 スピードの出し過ぎによる事故を防ぐ安全ガバナー機構内蔵です。
    用途自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに、あらゆる材質の面取り・バリ取り、その他全般の研削作業に質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(mm)100Φ×15使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口NPT1/4
  • 6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6.0mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
    用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアー

    エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

    エス・ピー・エアー
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
  • マルチミニドリル 10mm エス・ピー・エアー

    マルチミニドリル 10mm

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    スポットはがしにも使える!
    用途(低速)スポットはがしに。 (中速)8~10mm穴あけに。 (高速)1~8mm穴あけに。仕様ダブルギア減速式トラスコ品番541-4881全長(mm)180質量(kg)0.98ねじ径3/8-24穴あけ能力(mm)10最大回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 部品 ハウジングカバー エス・ピー・エアー

    部品 ハウジングカバー

    エス・ピー・エアー
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    機種名:SP-3900-A3M/SP-3900DF-A3Mの部品です。
  • エアーミニベベラー エス・ピー・エアー

    エアーミニベベラー

    エス・ピー・エアー
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62
  • ビットタイプラチェットドライバー エス・ピー・エアー

    ビットタイプラチェットドライバー

    エス・ピー・エアー
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    翌々日出荷
    薄型なので、狭い場所でも使用可能です。使いやすいラチェットスタイルです。
    用途狭い場所の自動車整備、一般産業のネジ脱着に。トラスコ品番161-2835無負荷回転数(min-1[r.p.m])290使用空気圧力(MPa)0.62最大締付トルク(N・m)32商品構成単品
  • 19mm角エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    19mm角エアーインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    当日出荷
    全長が短いショートタイプです。
    用途自動車整備、一般作業のボルト脱着作業に。トラスコ品番171-7601全長(mm)198質量(kg)5.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])4680使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)900ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
  • 9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    9.5mm角 ロングネックミニラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
    用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])310空気消費量(m3/min)0.2ホース継手1/4 NPT締付トルク(N・m)20能力(mm) 普通ボルト10四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-23
  • 125mm吸塵マジックパッド エス・ピー・エアー

    125mm吸塵マジックパッド

    エス・ピー・エアー
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    125mm吸塵マジックパッドです。
    仕様マジック仕様トラスコ品番852-3187適合機種SP-3905DF-A5、SP-3605DF-A5、SPS-30DF、SPS-31DF寸法(mm)125質量(g)100
  • R面小径ベベラー エス・ピー・エアー

    R面小径ベベラー

    エス・ピー・エアー
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
    トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
  • エアインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    エアインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切り替えで操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調節コントロールできます。
    用途自動車整備作業にトラスコ品番485-1536全長(mm)237質量(kg)3.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(m3/min)1.3最大締付トルク(N・m)1000ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口NPT1/4排気方向下方ハンマータイプツインハンマー
  • 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
    用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04無負荷回転数(min-1[r.p.m])500穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • ストレートエアードリル10mm エス・ピー・エアー

    ストレートエアードリル10mm

    エス・ピー・エアー
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
    用途一般的な穴あけ作業にトラスコ品番541-4857全長(mm)192質量(kg)1無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 外付けエアーレギュレーター エス・ピー・エアー

    外付けエアーレギュレーター

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    アルミ製の軽量タイプです。
    トラスコ品番852-3202質量(g)50アズワン品番64-4654-26
  • オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー75×110mm吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)117質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース取付口NPT1/4
  • オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー100×180mm吸塵タイプ

    エス・ピー・エアー
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)230質量(kg)1.57無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.62パット寸法(mm)100×180オービット径(Φmm)5ホース取付口NPT1/4
  • 非吸塵マジックパッド エス・ピー・エアー

    非吸塵マジックパッド

    エス・ピー・エアー
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    欠品中
    用途SPS-30M、SPS-31M用。仕様マジック仕様トラスコ品番391-3554寸法(mm)125質量(g)110
  • エアーソーブレード エス・ピー・エアー

    エアーソーブレード

    エス・ピー・エアー
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット
    当日出荷
    用途SP-1720、SP-1730用ソーブレード。質量(g)40
  • ラチェパクト エス・ピー・エアー

    ラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    ラチェットレンチの常識を超えたインパクト機構内蔵のラチェットレンチ、反動が少なくハイパワーです。通常のラチェットより回転が2倍速く作業性に優れています。レギュレーター内蔵です。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。使用空気圧力(MPa)0.62能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションで細かい研磨ができます。
    用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • エアインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    エアインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー(3件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。 強化樹脂ボディで超軽量。 片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P) トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
    用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。 狭い場所の作業に最適。仕様ダブルハンマートラスコ品番336-6014全長(mm)110質量(kg)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4最大締付トルク(N・m)7~68排気方式ハンドルソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
  • インパクトレンチ(スプライン) エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ(スプライン)

    エス・ピー・エアー
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷
    スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減。機構を改良することにより、大幅にトルクアップ。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載
    用途大型トラック、バスのホイール交換にトラスコ品番661-4569セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1材質本体:アルミ、合金鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)350~1200ソケット差込角(mm)#5SP能力ボルト径(mm)38