絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オースミ電機

オースミ電機のページです。オースミ電機は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モノラルパワーアンプ オースミ電機

    モノラルパワーアンプ

    オースミ電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    シリーズ累計販売台数10万台突破の15Wアンプの新機種 従来機種より音質の向上とタブレット・スマートフォン接続時の ノイズ軽減設計
    用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.4消費電力(W)24(電気用品安全法による表示)電源AC100V 50/60HZ最大出力(W)15(HIGH/LOW)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×67.5×185マイクロホンマイク入力により音楽信号を減衰(約-14dB)周波数特性230Hz~13kHz -3dB(HIGH) 230Hz~16kHz -3dB(LOW)出力インピーダンス(Ω)HIGH:670~10KΩ(100V)、LOW : 3~ 16 BTLS/N比70dB以上入力インピーダンス(kΩ)ライン入力1,2:158mV/10不平衡、マイク入力:2.3mV/600Ω不平衡
  • 防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ OE-307 耐熱120mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    サウナ独特の高温に耐える完璧な耐熱設計。キャビネットは樺積層材で音質がさらに向上。
    用途サウナ(乾式専用)。付属品壁付け用金具、取付ネジ仕様サウナ耐熱形材質本体:樺積層材、ネット:サランネット色木目生地ナチュラルタイプ壁掛形使用温度範囲(℃)-20~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×177×110再生周波数帯域(Hz)180~14kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー耐熱120mmフルレンジスピーカ
  • 防水型スピーカ AV-635ⅡWRD 100mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ AV-635ⅡWRD 100mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
    用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)質量(kg)1.8色ブラック(B)タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144インピーダンス公称:6Ω(25W)再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ定格入力(W)25(最大80)
  • 天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-233Ⅱ(W/B) 160mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    フルレンジのスタンダードがLo/Hi切替式になりました。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)650(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:232×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:8Ω(5W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)5(最大8)
  • ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)白 オースミ電機

    ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)白

    オースミ電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。適合スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)スピーカ:1.4色本体+ハンガー:ホワイト材質(本体)スピーカ:PPカルプ樹脂質量(g)410(MSH-2000Ⅲ)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカ:139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)定格入力(W)25(最大入力50インピーダンス(Ω)6スピーカーサイズ(mm)100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
  • 天井スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ

    オースミ電機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌々日出荷
    120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。待望の黒バージョン
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。色ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:215×134×63.5再生周波数帯域(Hz)166~20K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー120mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ABS樹脂外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:180×14
  • 防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ OE-180WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷
    シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
  • 防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ CL-135WR 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1台
    5日以内出荷
    バスルームにこだわり、確かな音響をロープライスで実現。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:耐熱特殊ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:防かび処理ABS樹脂色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
  • 防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ CL-133WR 77mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    5日以内出荷
    気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。仕様防水加工、防かび加工材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
  • BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ オースミ電機

    BOX型スピーカ OE-H637/L(B/W) 120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ

    オースミ電機
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    5日以内出荷
    ロー/ハイ・インピーダンス切替形。音楽から放送まで幅広い用途で使用できます。
    用途ビアホール・ゲームセンター・パチンコホールなど賑やかな店舗。ショールーム、フィットネスクラブなど。仕様SPハンガー対応材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)3タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)58~18kHz音圧レベル(dB)(出力)86.6 W/mスピーカー120mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)45(最大150)
  • 天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    5日以内出荷
    120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)166~20kHzスピーカー120mmフルレンジスピーカ
  • 天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-523Ⅱ(W/B)120mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    5日以内出荷
    音楽再生を目的に新規設計、聞き疲れのないワンランク上の音場を提供致します。Lo/Hi切替式。
    用途店舗、リラクゼーションスペースなど。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)質量(g)700(本体)、100(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×71.5、グリル:Φ180×8.8(D)mmインピーダンス公称:8Ω(10W)/3.3kΩ(3W)・5kΩ(2W)・10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)90~18kHz音圧レベル(dB)(出力)85 W/mスピーカー120mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10(最大20)
  • 天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-253 160mm フルレンジスピーカ

    オースミ電機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    5日以内出荷
    フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~18kHzスピーカー160mmフルレンジスピーカ
  • 天井スピーカ OE-233MAT 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-233MAT 160mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    5日以内出荷
    天井埋込タイプのスタンダード。フルレンジスピーカでロープライス。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)質量(g)700(本体)、150(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×77、グリル:Φ230×13(D)mmインピーダンス公称:10kΩ(1W)再生周波数帯域(Hz)80~18kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ定格入力(W)1
  • 100mmフルレンジ防水形スピーカ ホワイト オースミ電機

    100mmフルレンジ防水形スピーカ ホワイト

    オースミ電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    AV-635Ⅱの防水形。従来のAV-635ⅡWRに比べ、ハイインピーダンスの最大出力は3Wになりましたがローコストになりました。
    用途オーニングテントタイプのカフェ、ファストフード店など。付属品Uアングル(アルミ製)/M5セムス(ステンレス)×2その他【ネット】丸アルミパンチング(プライマー黒アクリル塗装)質量(kg)1.8色ホワイト材質(本体)PPカルプ樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×139×144周波数【再生】80Hz~20kHzインピーダンス6Ω(25W) / 10kΩ(1W)・5kΩ(2W)・3.3kΩ(3W)コード長さ(cm)【スピーカコード】80スピーカー100mmフルレンジスピーカ音圧(dB/m)84定格入力25W(最大80W)
  • 天吊型スピーカハンガー黒 オースミ電機

    天吊型スピーカハンガー黒

    オースミ電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    天吊型スピーカハンガー
    用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHD / OE-636Ⅱ(B) / OE-H636Ⅱ(B)付属品M5×12トラスビス×2、M6×12トラスビス×2、M8×14トラスビス×2、六角穴付ネジ×1(本体組込済)、六角レンチ×1材質鉄(一部除く)質量(g)410
  • ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)黒 オースミ電機

    ロー・インピーダンス専用スピーカ(天吊りハンガーセット)黒

    オースミ電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    AV-635ⅡMPのロー・インピーダンス専用スピーカと、天吊りハンガーMSH-2000Ⅲを組み合わせた、ロープライスのセット商品です。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び学校・ 文化センターなど公共施設の放送設備。適合スピーカーネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)スピーカ:1.4色本体+ハンガー:ブラック材質(本体)スピーカ:PPカルプ樹脂質量(g)410(MSH-2000Ⅲ)使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカ:139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)定格入力(W)25(最大入力50インピーダンス(Ω)6スピーカーサイズ(mm)100フルレンジ・バスレフ形スピーカ
  • 小型デジタルステレオアンプ オースミ電機

    小型デジタルステレオアンプ

    オースミ電機
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    様々なシーンで活用出来る小型ステレオアンプ。コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。モノラル/ステレオ切替可能、左右ブラケットで取付けが簡単に行えます。前面のUSB端子で充電も可能(5V1A)
    用途機器組込、DESK天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして。付属品取扱説明書、ACアダプター(コード1.8m)、取付ビス(2本)、ミニドライバー仕様【入力感度および入力インピーダンス】INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡)、INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)質量(g)324使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源DC12V-3A(付属ACアダプター使用)最大出力(W)10+10(6Ω接続時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHzインピーダンス(Ω)出力負荷:3~8
  • ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ オースミ電機

    ロー・インピーダンス/ハイ・インピーダンス兼用2chモノラルミキシングアンプ

    オースミ電機
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    4日以内出荷
    ミキシング機能を搭載した、デュアルモノラルアンプ。異なるソースを同時に再生できる特殊アンプ。ゾーニング・音楽・効果音などのミキシングに。
    用途音楽・効果音などのミキシングに。中・大規模店舗、施設など。付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書質量(kg)2.8消費電力(W)18電源電圧(V)AC100 50/60HZ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性HIGH:80Hz~14kHz ±3dB、LOW:20Hz~20kHz ±3dB最大出力LINE1/2:250mV/10kΩ、マイク:3.5mV/600Ω、ページャー:60mV/20kΩインピーダンス【出力負荷】HIGH:550Ω~10kΩ(100V)、LOW:3~16Ω BTL
  • 壁埋込ステレオアンプ オースミ電機

    壁埋込ステレオアンプ

    オースミ電機
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth機能搭載の壁埋込ステレオアンプ。ホテルから住宅まで幅広いシーンにマッチ可能です。
    用途洗面所、リビングルーム、キッチン、ホテルの客室など付属品取扱説明書(本書、工事業者向け)・ミニ六角レンチ仕様(対応コンテンツ保護)SCMS-T方式、(対応コーデック)SBC、(対応プロファイル)A2DP、AVRCP質量(g)353取付方式2個用スイッチボックスに取付可(未来工業製深型スライドボックスSBY-W相当品)出力Bluetooth/標準規格/Power Class1最大出力(W)5+5(6Ω負荷)電源電圧AC100V 50Hz/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×55周波数特性10Hz~40kHz通信方式Bluetooth/標準規格/Ver.5.0入力感度【前面3.5mmジャック】55mV/47kΩ(3.5Φミニステレオジャック不平衡)【壁内部ライン入力】55mV/10kΩ(プリセットVR内蔵)インピーダンス(Ω)(出力負荷)6~8適合伝送帯域20Hz~20kHz通信距離(m)約30(※障害物がない場合)周波数帯域(GHz)2.4
  • 3chデジタルモノラルアンプ オースミ電機

    3chデジタルモノラルアンプ

    オースミ電機
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    3ゾーン個別で音量調節が可能となり、用途毎に切り分けが出来ます。ボリュームがデジタル数値表記の為、音量調節がわかりやすい仕様です。 ローイーピーダンス/ハイイーピーダンス兼用
    用途中・大規模店舗・施設など付属品ACコード(1.8m)、取扱説明書材質(外装)フロント表示パネル:ポリカーボネート、カバー、シャーシ:ボンデ鋼板質量(kg)3消費電力(W)28(電気用品安全法による表示)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×68×260周波数特性30Hz~20kHz-3dB(Lo)/200Hz~16kHz-3dB(Hi)最大出力ローインピーダンス25W×3/ハイインピーダンス18W×3インピーダンス(入力感度)400mV 10kΩ不平衡動作表示電源ON:LED オレンジS/N比80dBインピーダンス(Ω)(出力負荷)ハイインピーダンス:550(100V)平衡/ローインピーダンス:3~16BTL
  • スピーカハンガー オースミ電機

    スピーカハンガー

    オースミ電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B)材質鉄色ホワイト(W)質量(g)410
  • 天井スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ

    オースミ電機
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌々日出荷
    フルレンジスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。待望の黒バージョン
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備色ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)本体:230×178×77再生周波数帯域(Hz)80~18K材質(枠)グリル:ABS樹脂スピーカー160mmフルレンジスピーカ材質(ネット)ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)仕上色 ブラック(B)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)グリル:230×14
  • アンプ オースミ電機

    アンプ

    オースミ電機
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    Bluetooth機能搭載の小形ステレオアンプ スマホ、タブレット等から簡単に接続可能 コンパクトなボディでどこにでも手軽に設置できます。
    用途小型店舗や機器組込、机の天板下、業務用家具裏への仕込みアンプとして付属品AC電源アダプター、取付ビス(2本)、取扱説明書仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)302.5使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)電源(V)DC12(付属ACアダプター使用)出力Bluetooth標準規格 Power Class1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×53(突起物含まず)周波数特性10Hz~40kHz出力インピーダンス(Ω)負荷:3~8通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0入力感度INPUT(背面):185mV/10kΩ(RCAピンジャック不平衡) INPUT(前面):185mV/470Ω(Φ3.5ミニステレオジャック不平衡)通信距離(m)約30(障害物がない場合)使用周波数(GHz)2.4帯伝送帯域(Hz)20~20k対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • 防水形スピーカ オースミ電機

    防水形スピーカ

    オースミ電機
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    3日以内出荷
    2つのスピーカユニット搭載の為、1台でステレオ再生が可能 設置が1箇所で済むため、施工、スペースの簡略化に貢献 従来のサウナスピーカ「OE-307」より薄い形状を実現
    用途サウナ(乾式専用)付属品取付ネジ、テンプレート種別ネット:サランネット質量(kg)1.6色仕上げ:木目 生地 ナチュラル材質(本体)樺 積層材使用温度範囲(℃)-10~+90外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×79×120再生周波数帯域(Hz)110~13k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)スピーカー耐熱77mmフルレンジスピーカ定格入力(W)10+10(最大20+20)インピーダンス(Ω)8+8
  • BOX形スピーカ オースミ電機

    BOX形スピーカ

    オースミ電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    ロー/ハイ・インピーダンス切替形。BGM用天吊りスピーカの決定版!パネルが丸パンチングになりました。
    用途レストラン・カフェ・ファストフードなど飲食店。プライベートルーム。付属品壁用固定金具種別ネット:丸パンチング(プライマー+塗装)質量(kg)1.5材質(本体)PPカルプ樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×197×144再生周波数帯域(Hz)80~20k音圧レベル(dB)出力:85(1W/1m)スピーカー100mmフルレンジ・バスレフ形スピーカ定格入力(W)25(最大50)インピーダンス(Ω)6(25W)/3.3k(3W)・5k(2W)・10k(1W)
  • 特殊スピーカ・マイク CL-77MIC 天井埋込形集音コンデンサーマイク オースミ電機

    特殊スピーカ・マイク CL-77MIC 天井埋込形集音コンデンサーマイク

    オースミ電機
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    5日以内出荷
    天井埋込形集音コンデンサーマイク。スピーカグリルを利用してマイクを隠します。
    用途オフィスビル、学校、イベント会場など。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)質量(g)160タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC12V1A消費電流(mA)6インピーダンス出力インピーダンス:1KΩ(不平衡)入力感度-50dB出力レベル-10dB外寸(外径Φ×奥行D)(mm)133×(13.5+52.5)
  • 防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ OE-2000WR(B/W) 120mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    5日以内出荷
    広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
    用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。仕様防水加工材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)質量(kg)2.9タイプ天吊形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)再生周波数帯域(Hz)85~13kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ定格入力(W)45
  • 防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ オースミ電機

    防水型スピーカ DF-310WRⅡ 100mmフルレンジ防水スピーカ

    オースミ電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    5日以内出荷
    広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
    用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。仕様防水加工、防かび加工材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)95~20kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
  • BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B) オースミ電機

    BOX型スピーカ OE-636Ⅱ(B)

    オースミ電機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    5日以内出荷
    手頃な価格のボックス型スピーカ。天吊り・据え置き等様々な設置が可能です。
    用途家庭・小型店舗・事務所、レジカウンター周り、販売什器周りなど。仕様SPハンガー対応、カスタムカラー対応材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチングネット(黒色塗装)色ブラック(B)タイプ天吊形・壁掛形・据置形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×155×101再生周波数帯域(Hz)150~20kHz音圧レベル(dB)(出力)84 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ
  • 天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-360TT 160mm2WAY4スピーカ

    オースミ電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    円錐状に高域が広がる3軸ツイータ搭載のシーリングスピーカ。より良い音場作りを求めるオーナー様へご提案ください。 OE-S100(ステレオパワーアンプ)とのシステムアップが効果的です。
    用途高天井、中・大規模店舗、施設、ホームシアターなど。材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング色ホワイト(W)質量(g)1400(本体)、100g(グリル)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外径(Φmm)216インピーダンス公称:Lo:8Ω、Hi:1kΩ/2kΩ/4kΩ再生周波数帯域(Hz)70~20kHz音圧レベル(dB)(出力)89 W/mスピーカー160mm2WAY4スピーカ定格入力(W)Lo:25、Hi:10/5/2.5
  • 天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-R160 160mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    5日以内出荷
    音漏れを押さえコンパクトで音質自慢。深夜営業のコンビニエンスストアー等に最適です。ワンタッチ式の施工性は抜群。
    用途コンビニエンスストア・24hスーパー・レンタルビデオ店など、階上が住宅の店舗、施設。付属品ブラケット、取付ネジ、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ露出形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)158~14kHz音圧レベル(dB)(出力)92 W/mスピーカー160mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:230×89
  • 天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-180Ⅱ(W/B) 100mmフルレンジスピーカ

    オースミ電機(1件のレビュー)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1台
    5日以内出荷
    小形タイプベストセラー。高音質、ミュージックシーンに。天井固定アジャスターで取付けもカンタン。
    用途レストラン・カフェ・スナックなど飲食店。ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)88 W/mスピーカー100mmフルレンジスピーカ外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:180×(18+50)
  • 天井スピーカ CL-258Ⅱ 100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ オースミ電機

    天井スピーカ CL-258Ⅱ 100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ

    オースミ電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    施工性抜群!取付け時間に差が出ます。ボックスタイプなので、天井裏に音漏れナシ。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体:PPカルプ樹脂、グリル枠:ABS樹脂、ネット:丸パンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)86 W/mスピーカー100mmコアキシャル2WAYバスレフ形スピーカ定格入力(W)20(最大40)外寸(外径Φ×奥行D)(mm)本体:220×128、グリル:230×14
  • 天井スピーカ OE-255 160mm コアキシャル2WAYスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-255 160mm コアキシャル2WAYスピーカ

    オースミ電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    5日以内出荷
    2Wayスピーカ。スマートなグリルデザイン、エキスパンドメタル製。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~20kHzスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ
  • 天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカ オースミ電機

    天井スピーカ OE-230M 160mm コアキシャル2WAYスピーカ

    オースミ電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    天井埋込タイプのベストセラー。2Wayスピーカが広い音域を再現。
    用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠:ABS樹脂、ネット:ラスメタルパンチング(メッキ+プライマー+塗装)色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:230×178×80、グリル:Φ230×13(D)mm再生周波数帯域(Hz)80~20kHz音圧レベル(dB)(出力)91 W/mスピーカー160mmコアキシャル2WAYスピーカ