絞り込み
ブランド
- エリーパワー
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,896)
- MAZDA(マツダ)(216,518)
- Panasonic(パナソニック)(28,759)
- RS PRO(34,787)
- SMC(201,273)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,634)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,975)
- スズキ(71,155)
- スバル(50,555)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,237)
- ミツビシ(138,002)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エリーパワー
エリーパワーのページです。エリーパワーは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

屋内壁掛蓄電システム POWER YIILE HEYA
エリーパワー¥699,800税込¥769,7801台8日以内出荷「安全」「長寿命」「温度特性」に優れた国内自社工場生産のオリビン型リン酸鉄リチウムを採用し、世界で始めてTUV-Sマークを取得したシステム内蔵の「HY BattEliiy(HYバッテリー)Lシリーズ」を使用しています。壁掛けタイプの蓄電池です。ご家庭・オフィス等で使用しても運転音が気にならない、約38dB以下の静音設計です。10年間メンテナンスフリーでご使用いただけます。ごあんしんサービス(無料)ご加入で、無償で10年間のメーカー保証をします。用途BCP、停電対策に。非常用電源、電力のバックアップに。付属品入力用ACケーブル1本(適合コンセント:2極接地極付コンセント)、AC入出力ケーブル抜け防止コネクタ(3個)、壁掛け金具(1台)、壁掛け金具取付用木ネジ(呼び径4.8×45) (10個)トラスコ品番705-5475幅(mm)150容量蓄電池:1.3kW/h高さ(mm)390奥行(mm)650周波数(Hz)50/60最大出力(W)500出力電圧(V)単相AC100入力電圧(V)単相AC100定格出力(W)500連続使用可能時間【定格出力】120分運転音(dB)38以下定格出力電力(W)500充電時間(時間)約3(工場出荷時)(AC入力時)負荷力率1停電切替時間約10秒(工場出荷時)
可搬型蓄電システム POWER YIILE HEYA S
エリーパワー¥749,800税込¥824,7801台8日以内出荷「安全」「長寿命」「温度特性」に優れた国内自社工場生産のオリビン型リン酸鉄リチウムを採用し、世界で始めてTUV-Sマークを取得したシステム内蔵の「HY BattEliiy(HYバッテリー)Lシリーズ」を使用しています。組み立て、工事が不要で、箱から出してコンセントにつなぐだけですぐに使用、電力のバックアップが可能です。机の下に収まるコンパクトなデザインです。オフィス等で使用しても運転音が気にならない、約38dB以下の静音設計です。10年間メンテナンスフリーでご使用いただけます。ごあんしんサービス(無料)ご加入で、無償で10年間のメーカー保証をします。簡単に移動可能なキャスター付タイプです。用途BCP、停電対策に。非常用電源、電力のバックアップに。付属品入力用ACケーブル1本(適合コンセント:2極接地極付コンセント)、AC入出力ケーブル抜け防止コネクタ(3個)、ストッパー(4個)トラスコ品番705-5476幅(mm)270容量蓄電池:1.3kW/h高さ(mm)472奥行(mm)658周波数(Hz)50/60最大出力(W)500出力電圧(V)単相AC100入力電圧(V)単相AC100定格出力(W)500連続使用可能時間【定格出力】120分運転音(dB)38以下定格出力電力(W)500充電時間(時間)約3(工場出荷時)(AC入力時)負荷力率1停電切替時間約0.004秒(工場出荷時)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら