タイガースポリマーのロゴ

タイガースポリマー

タイガースポリマーは、『ホース』『ゴムシート』『成形品』を主力に自動車、家電、土木・建築・住宅、産業資材の4市場を中心に事業を展開しています。1938年の創業当時から独自の技術の確立を目指し、お客様のニーズを満たす品質で信頼と期待にお応えしてきました。これからも、お客様とより良い社会のために、しなやかな柔軟性と実行力で、未来へ挑戦し続けます。

会社情報
会社名タイガースポリマー(株)
設立1948/12/20
所在地〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1丁目4番1号
125件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンチューブ タイガースポリマー

    シリコンチューブ

    タイガースポリマー(233件のレビュー)
    ¥80~税込¥88~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    材質シリコンゴム色半透明
  • タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー(26件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマー

    タイダクトホースGL-ST型(透明)

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    3日以内出荷
    ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色透明使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイダクトホースGL型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL型

    タイガースポリマー(14件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    使用温度範囲(℃)-10~200材質フッ素ゴム色黒機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応伸び(%)490引張強度(MPa)12.1硬さ(デュロメータA)71
  • タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 口元GL型

    タイガースポリマー(6件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
  • シリコーンゴム角紐 タイガースポリマー

    シリコーンゴム角紐

    タイガースポリマー(11件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    パッキンなどの用途にお使いいただけます。
  • タイパワーホースWS型 タイガースポリマー

    タイパワーホースWS型

    タイガースポリマー(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    3日以内出荷
    WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
    用途土木工事等の給排水用使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質軟質PVC/硬質PVC色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)使用流体水特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • シリコーン スポンジゴム タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • タイダクト N用カフス タイガースポリマー

    タイダクト N用カフス

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥89~税込¥98~
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • シリコーンゴム丸紐 タイガースポリマー

    シリコーンゴム丸紐

    タイガースポリマー(5件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
  • 導電性ゴムシート CEP-2 タイガースポリマー

    導電性ゴムシート CEP-2

    タイガースポリマー(13件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    導電性、静電防止。
    用途デスクマット、フロアマット、カーテン。タイプCRクロゴム硬さタイプA・60耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h>引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128}切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h>体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h>体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
  • NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    NBR(ニトリルゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
  • タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐摩GL型

    タイガースポリマー
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
    用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。使用温度範囲(℃)-30~+80材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
  • CR布入りゴムシート タイガースポリマー

    CR布入りゴムシート

    タイガースポリマー
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    7日以内出荷から10日以内出荷
    布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
    色黒
  • 【オーダー】シリコンスポンジ35°赤 タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンスポンジ35°赤

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥1,909税込¥2,100
    1枚
    3日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコーンゴム長さ(mm)100~2000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20色赤伸び(%)370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54テープテープ無し、テープ付硬さ(デュロメータE)35サービス分類オーダー・加工
  • シリコーン スポンジゴム テープ付 タイガースポリマー

    シリコーン スポンジゴム テープ付

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
    用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)色赤硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
  • NBR布入りゴムシート タイガースポリマー

    NBR布入りゴムシート

    タイガースポリマー
    ¥179~税込¥197~
    1枚
    7日以内出荷
    材質アクリロニトリルブタジエンゴム+テトロン(1P)色黒
  • シリコンゴムシート 硬度70 タイガースポリマー

    シリコンゴムシート 硬度70

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
  • タイフレキホース P・P-2型 タイガースポリマー
    ブラウン
    ホワイト

    タイフレキホース P・P-2型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
    用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80材質オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
  • フッ素ゴム丸紐 タイガースポリマー

    フッ素ゴム丸紐

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    耐熱性、耐油性、耐光性、耐オゾン性、耐薬品性。
  • 【オーダー】CRゴム60°白 タイガースポリマー

    【オーダー】CRゴム60°白

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥891税込¥980
    1枚
    3日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム長さ(mm)100~10000幅(mm)100~1000厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6色白伸び(%)630耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)8硬さ(デュロメータA)63圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)テープテープ無し、テープ付静的せん断弾性率(MPa)0.94サービス分類オーダー・加工
  • クリスタルホース WT型 タイガースポリマー

    クリスタルホース WT型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    3日以内出荷
    外面が波状なので柔軟性に優れています。 透明なので内容物の確認ができます。 サクション用に適しています。
    用途農業、土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色透明使用流体水特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • CR(クロロプレンゴム)シート テープ付 タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート テープ付

    タイガースポリマー
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • タイフレキホース V型AG タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AG

    タイガースポリマー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイダクトホースGL-E型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL-E型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    3日以内出荷
    ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色透明使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • シリコンゴムシート 硬度70テープ付 タイガースポリマー

    シリコンゴムシート 硬度70テープ付

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)切断時/290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)
  • 【オーダー】シリコンゴム50°乳白色 タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンゴム50°乳白色

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥1,143税込¥1,257
    1枚
    3日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色乳白色伸び(%)320耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)8.5硬さ(デュロメータA)50圧縮永久ひずみ(%)16(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】NBRゴム70°黒 タイガースポリマー

    【オーダー】NBRゴム70°黒

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ウレタン90° タイガースポリマー

    【オーダー】ウレタン90°

    タイガースポリマー
    ¥1,120税込¥1,232
    1枚
    3日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム硬さタイプA・91比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])35.1[358]切断時伸(%)430圧縮永久ひずみ(%)30(70℃×24h)反撥弾性(%)37引裂き強度(kN/m)86.8サービス分類オーダー・加工
  • クリスタルホース静電W型 タイガースポリマー

    クリスタルホース静電W型

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    3日以内出荷
    帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • タイフレキホース P用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース P用カフス

    タイガースポリマー(2件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質合成ゴム(EPDM)色ダークブラウン
  • タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐油GL型

    タイガースポリマー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    3日以内出荷
    潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
  • ウレタンシート 硬度A70 タイガースポリマー

    ウレタンシート 硬度A70

    タイガースポリマー
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    機械的強度: 化学構造上、分子間に強い二次結合を持つため、弾性体の中でも最高の強度を有し、高モジュラスのため変形が少なく、小型の物でも重荷重に耐えることができます。高硬度で伸びが大きいため、衝撃による破壊を受けにくくなります。 耐摩耗性: 天然ゴムに比べ、10倍以上の耐摩耗性を有します。使用条件によっては、金属よりも優れています。 耐油性: 石油系の油類をはじめ、ほとんどの油に対して優れた耐性を示します。特に鉱物油に対して優れています(常温での使用に限ります)。 耐熱性: 使用限界温度は70℃です。70℃以上の連続使用は避けてください。 耐寒性: -25℃においても、ゴム弾性及び機械的強度を有します。 耐水性: 加水分解されやすい特性を持っているため、高温多湿な環境でのご使用は避けてください。 耐オゾン性: 分子構造的に、不飽和の部分が含まれていないので、オゾンに対しても殆ど侵されません。 耐候性: 長期の屋外の使用においては、水・湿気・光等の影響により、物性低下や変色等を招きますので、十分ご留意ください。
    用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス材質ウレタンゴム(ポリエステル系)硬さタイプA/70比重1.2伸び(%)切断時/630引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7圧縮永久ひずみ(%)28反撥弾性(%)50引裂き強度(kN/m)36.4
  • NBR(ニトリルゴム)シート 白 タイガースポリマー

    NBR(ニトリルゴム)シート 白

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1枚
    7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色白伸び(%)切断時/730耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)65圧縮永久ひずみ(%)25(100℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.84
  • タイフレキホース V型FP タイガースポリマー

    タイフレキホース V型FP

    タイガースポリマー
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1本
    3日以内出荷
    ・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
  • CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマー

    CR(クロロプレンゴム)シート

    タイガースポリマー
    ¥119~税込¥131~
    1枚
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
    用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
  • 【オーダー】シリコンゴム70°グレー タイガースポリマー

    【オーダー】シリコンゴム70°グレー

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥1,143税込¥1,257
    1枚
    4日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。
    用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工