絞り込み
ブランド
- NIPRO(ニプロ)
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,897)
- MAZDA(マツダ)(216,520)
- Panasonic(パナソニック)(28,766)
- RS PRO(34,789)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,636)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,982)
- スズキ(71,156)
- スバル(50,558)
- トヨタ(140,033)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(562,282)
- ミツビシ(138,001)
- メディアカバーマーケット(41,483)
- 三菱ふそう(209,481)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,240)
- ブランドをもっと見る
NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)のページです。NIPRO(ニプロ)は、安全保護具・作業服・安全靴、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在157件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ニプロ株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1954/07/08 |
| 所在地 | 〒531-8510 大阪市北区本庄西3丁目9番3号 |

ニプロシリンジ 針無
NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(100本)当日出荷から6日以内出荷数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ロック 中口
NIPRO(ニプロ)¥4,498~税込¥4,948~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
コンビキャップ オス/メスルアー両用保護栓
NIPRO(ニプロ)¥6,798税込¥7,4781箱(100個)当日出荷から翌々日出荷オス/メス両用の保護栓です。シリンジ用キャップや三方活栓のメス口用キャップとして使用できます。材質PE(ポリエチレン)滅菌γ線滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218451006医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ 転倒虫クリップ
NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)当日出荷患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。 既設のナースコールシステムに接続して使用します。 患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。 胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。 紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。 吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。 分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。 電池は不要です。
真空採血管用ホルダー セーフタッチ翼状針付き
NIPRO(ニプロ)1箱(24本)翌々日出荷安全対策の翼付針を使用していますので、針刺し事故防止に効果を発揮します。仕様セーフタッチ翼状針付き材質本体/ABS樹脂、翼状針チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000一般的名称単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ラボピタ
NIPRO(ニプロ)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用頂けます。アズワン品番65-2345-08
VAシリンジ 1mL
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)当日出荷透明性のよい、耐化学薬品性に優れた材質を使用しています。注射、採血操作がスムースにできるよう設計しています。透明性が高いため、血液のフラッシュバック(逆流)の確認が容易にできます。外筒入口に押子(プランジャ)の抜け防止を施しています。ガスケットの材質は高分子材料(熱可塑性エラストマー)を使用しています。滅菌済み個別包装であり開封後直ちに使用できます。ラテックスフリー。針植込み型のシリンジ。注射針は注射筒に直接取り付けた一体型になっていますので、使用中の液漏れ、注射針のはずれの心配がありません。目盛りと数字は鮮明に見やすく大きくしました。0.5mLの印字部分を丸印で囲み、視認性を向上させました。押し子カラーをスカイブルーに。薬剤誤投与を防ぐために、インフルエンザワクチンバイアルのキャップと同じ色の押し子にしました。容量(mL)1最小目盛(mL)0.01針長(mm)13医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22500BZX00511000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
臨床検知装置 転倒むし
NIPRO(ニプロ)¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から11日以内出荷患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。 転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。ケーブル長(m)3ひも長(mm)400~800
シリンジ 針なし ルアーチップ 横口
NIPRO(ニプロ)¥5,798~税込¥6,378~1箱(50本)当日出荷から7日以内出荷仕様EOG滅菌済(個包装)材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム最小目盛(mL)1筒先ルアーチップ(横口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入
NIPRO(ニプロ)¥4,698~税込¥5,168~1箱(100本)当日出荷材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム筒先ルアーチップ(中口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ キャップなし 電子線滅菌 個包装 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000146医薬品医療機器等法一般医療機器
カルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)
NIPRO(ニプロ)¥9,998~税込¥10,998~1組(5個)15日以内出荷高いガス透過性を有したカルチャーバッグ(細胞培養用バッグ)です。バッグを用いた場合、高密度(細胞密度:1~3×10^6cells/mL)な大量培養が可能です。リンパ球やハイブリドーマなどの浮遊細胞の培養に最適です。細胞培養に悪影響を与える可塑剤・浸出物・溶出物はありません。各バッグはリークテスト済みで、パイロジェンフリー(0.5EU/mL以下)です。フィルムは顕微鏡観察に十分な透明性を有しています。また、針無しで薬液注入やサンプリングが可能です。滅菌ガンマ線滅菌済入数5セット
ニプロ シリンジDS30ml カテ-テルA
NIPRO(ニプロ)¥8,898税込¥9,7881箱(50本)4日以内出荷カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ スネークチューブ,NSK-1
NIPRO(ニプロ)¥4,798税込¥5,2781巻4日以内出荷カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
真空採血管用ホルダー ルアーアダプター付き
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷翼状針に接続して使用できます。仕様ルアーアダプター付き材質本体/ABS樹脂タイプルアーアダプター付きアズワン品番7-4787-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01555000一般的名称単回使用採血用針医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥8,198~税込¥9,018~1箱(25本)ほか当日出荷から6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥3,298税込¥3,6281箱(20個)翌々日出荷●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス)材質PVC(塩化ビニル樹脂)規格TYPE Aアズワン品番7-1865-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし 08シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥4,198~税込¥4,618~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷●耐薬品性に優れ、注射・採血操作がスムーズです。●透明性が高いため、血液のフラッシュバッグ(逆流)の確認が容易にできます。●外筒入口は押子(プランジャー)の抜け防止加工済みです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ シリンジDS50ml カテ-テルA
NIPRO(ニプロ)¥6,198税込¥6,8181箱(25本)4日以内出荷カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170医薬品医療機器等法一般医療機器
ニプロ スネークチューブ,NSK-0
NIPRO(ニプロ)¥5,398税込¥5,9381巻4日以内出荷カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
サージカルマスク
NIPRO(ニプロ)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50枚)6日以内出荷から8日以内出荷高性能フィルターを加えた4層構造になっています。ASTM-2100-04の要求をクリアーした手術用マスクです。耳掛けは丸みのあるウーリーゴムを、ノーズクランプは樹脂製を使用しています。仕様【合成血液不浸透性】80mmHg入数(枚)50構造4層ひもタイプ耳かけ
エクステンションチューブ EXシリーズ
NIPRO(ニプロ)1箱(50本)翌々日出荷から15日以内出荷材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000一般的名称延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
おはりばこ(R) OB-50N 5個入
NIPRO(ニプロ)¥2,498税込¥2,7481箱(5個)6日以内出荷使用済みの注射針の安全な処理にお役立て下さい。シリンジや採血管アダプターにセットされている使用済みの注射針を、手を触れることなく確実に収納できます。アズワン品番65-1681-78
プラスチック手袋 PF
NIPRO(ニプロ)¥3,898~税込¥4,288~1箱(20双)当日出荷から31日以内出荷パウダーフリーのプラスチック手袋です。材質PVC厚さ(mm)>0.05タイプペアー滅菌エチレンオキサイドガス滅菌袖口仕様ロールエンド
ARISTA ラテックスグローブPF
NIPRO(ニプロ)¥3,898税込¥4,2881箱(100枚)当日出荷パウダーフリーのゴム手袋です。材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)>0.08全長(mm)>240滅菌未滅菌左右区別左右兼用袖口仕様ロールエンド
ニプロ輸液セット セーフタッチ(R)輸液システム
NIPRO(ニプロ)1箱(10本)4日以内出荷から6日以内出荷医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シリンジ 針付き
NIPRO(ニプロ)1箱(100本)4日以内出荷から7日以内出荷先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AABZX00244000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
吸引カテーテル2孔(10FR)50入 23-606(NSC-10/TA2CS)
NIPRO(ニプロ)1箱8日以内出荷主に喀痰吸引、気道内喀痰除去に使用される合成樹脂製の吸引カテーテル。先端2孔式。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:20100BZZ01834000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
EXチューブ ED-PEG-IS3 10本入
NIPRO(ニプロ)¥6,598税込¥7,2581箱(10本)5日以内出荷ISO 80369-3に準拠した製品に接続することができます。経腸栄養セットや注入器と栄養カテーテルとの接続の際の延長用チューブ。チューブ外径(Φmm)7.0チューブ内径(Φmm)5.0アズワン品番65-1679-66医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000044チューブ長さ(mm)200医薬品医療機器等法一般医療機器
サージット(R)P
NIPRO(ニプロ)¥7,598~税込¥8,358~1箱(50枚)ほか5日以内出荷から6日以内出荷●滅菌済パッド付なので創傷面に直接貼れます。●伸縮性、防水性、遮菌性に優れた30μmの極薄ポリウレタンフィルムを使用しています。●水蒸気を透過しますのでムレません。●粘着剤は、かぶれにくいアクリル系を使用しています。●パッドはレーヨン製の不織布にポリエチレンのネットをラミ加工しています。創傷面に付着しにくく、吸水性に優れています。
サージット(R)30IVN
NIPRO(ニプロ)¥7,298~税込¥8,028~1箱(50枚)5日以内出荷スリット入り不織布補強固定テープ付。透明フィルムのスリットタイプはIVH等のカテーテルの固定に適しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:43B2X00005000053医薬品医療機器等法一般医療機器
サージット(R)10IVN
NIPRO(ニプロ)¥13,980税込¥15,3781箱(50枚)5日以内出荷スリット入り補強不織布付補助テープ付。非常にしなやかなドレッシング材で貼付中の違和感がありません。仕様NSD10-IVN-3 50枚入サイズ85×105mmアズワン品番65-1682-16テープ補助テープ3本
ニプロパッド(R)
NIPRO(ニプロ)¥3,798税込¥4,1781箱(500枚)6日以内出荷●テープ基材はレーヨン不織布、粘着剤はアクリル系を、パッドは吸収性の良いコットン不織布を使用しました。●片手で簡単に貼付けられるよう:1.裏面に固定テープをつけています。2.テープ上部に折り返し、つまみ部分をつけています。●注射後の穿刺部保護にご使用ください。仕様M 500枚入枚数1シート:4枚パッド寸法(mm)15×15粘着面(mm)27×30アズワン品番65-1681-70
オムニフィックス・インジェクト インジェクト
NIPRO(ニプロ)¥4,598~税込¥5,058~1箱(100本)当日出荷から7日以内出荷●シリコーンフリーの2ピースシリンジです。●豊富なサイズバリエーション、ルアータイプは5種類、ロックタイプは4種類を用意しております。●シリンジの材質は全てラテックスを含まない材料で構成されています。材質ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218448002医薬品医療機器等法一般医療機器
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら