絞り込み
ブランド
- Alps Electric
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,891)
- MAZDA(マツダ)(216,505)
- Panasonic(パナソニック)(28,781)
- RS PRO(34,761)
- SMC(201,272)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,633)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,943)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,026)
- ニッサン(87,650)
- ホンダ(562,091)
- ミツビシ(137,995)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,480)
- 大阪魂(27,053)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Alps Electric
Alps Electricのページです。Alps Electricは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在29件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

Alps Electric 押しボタンスイッチ ラッチ PCB 双極双投(DPDT) 7.4 x 7.2mm
Alps Electric(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(4個)当日出荷仕様●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホールスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色青パネルのカットアウト高さ(mm)7.4
タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール 1袋 5個入
Alps Electric¥349税込¥3841袋(5個)7日以内出荷Alps THTタクトスイッチ - SKHHシリーズ。AlpsのSKHHシリーズタクタイル/タクトスイッチは、SPSTスナップ式スイッチで、低電流(定格電流50 mA @ 12 V dc)で使用します。 このタクトスイッチは、シャープで確実な操作感を実現します。 低接触抵抗と高接触信頼性を確保し、幅仕様●接点構成:SPST-NO●末端様式:スルーホール●アクチュエータ長さ:6mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ボタン●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc●操作力:0.98 N●コード番号:119-1955アズワン品番65-7839-98
スライドスイッチ 単極双投 SPDT 300 mA 1袋 5個入
Alps Electric¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷アルプス電気SSSSシリーズスライドスイッチ。アルプス電気SSSSシリーズのスライドスイッチは、コンパクト及び高密度携帯機器に最適です。 SSSSシリーズは、スナップイン式によって簡単に取り付可能で、迅速に取り付けてメンテナンスのダウンタイムを低減できます。特長と利点: 水平及び垂直アクチュエータオプションの両方を用意しています。 スライドスイッチの移動量: 2 mm 長さが2 mmのアクチュエータを用意しています。 平均故障間隔(MTBF): 10,000回仕様●接点構成:単極双投(SPDT)●実装タイプ:表面実装●動作特性:ラッチ●コンタクト定格電流:300 mA●末端様式:はんだ●アクチュエータタイプ:スライド●長さ:6.7mm●幅:4.1mm●深さ:1.9mm●寸法:6.7 x 4.1 x 1.9mm●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:5V dc●動作温度 Max:+85℃●コード番号:123-8937アズワン品番65-7823-90
ロータリスイッチ 6極 PCB
Alps Electric¥2,398税込¥2,6381個当日出荷アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm。アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ。特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1。切替角度: 30±3°仕様コンタクト定格電流:100 mA●深さ:11mm●幅:27.5mm●寸法:27.5 x 10 x 11mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:車載AV機器●高さ:10mm●コード番号:123-9605接点数6極数6極定格電圧(V)DC16接点構成SP6T端子形状PCピン角度(°)30±3ノッチ数6回路数1アズワン品番65-7823-72パネルカット寸法(mm)0.9
Alps Electric 多重制御スイッチ Center-Push 4軸
Alps Electric¥599税込¥6591個当日出荷仕様軸の数:Center-Push, 4 、 スイッチ技術:モーメンタリ 、 タイプを処理:レバー 、 コンタクト定格電流:50 mA 、 コンタクトのコンフィギュレーション:SP6T 、 ジョイスティックトラベル:0.15 mm (センタープッシュ), 0.25 mm (4方向) 、 ターミナルタイプ:PCピン 、 機械的寿命:1000000Cycles 、 パネルからの奥行き:5mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度範囲:-40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ 5極 PCB
Alps Electric¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アクチュエータ長: 15 mm又は20 mm。アルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ。特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1。切替角度: 30±3°仕様コンタクト定格電流:300 mA●深さ:18.5mm●幅:22.5mm●寸法:22.5 x 18.5 x 16.2mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品, パーソナルオーディオ●機械的寿命:10000Cycles●コード番号:123-9614接点数5定格電圧(V)DC16接点構成SP5T角度(°)30±3回路数1アズワン品番65-7806-84パネルカット寸法(mm)0.9
Alps Electric 押しボタンスイッチ 200 mA モーメンタリ PCB 双極双投(DPDT)
Alps Electric¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スナップイン Pc Pin モーメンタリ
Alps Electric(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷
Alps Electric スライドスイッチ 1回路 4接点
Alps Electric¥879税込¥9671袋(5個)欠品中仕様●接触抵抗:130 (After Lifetime) mΩ, 70 (Initial) mΩ●定格電圧:6V dc長さ(mm)15幅(mm)5.5寸法(mm)15 x 5.5 x 3.5アクチュエータの種類スライド深さ(mm)3.5スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーションSP4Tターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)300
11mm Vertical SW encoder 15 pulse slot
Alps Electric¥44,980税込¥49,4781セット(100個)7日以内出荷仕様取り付けナットとワッシャ. 11mm低プロファイルエンコーダ. 出力信号、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで60° ±30°先行 15パルス - 30ディテント 20パルス - 20ディテント(STEC 09 / 10 / 12 / 13) スナップイン式の基板実装用とパネル取り付け用 水平と垂直の取り付けオプション 長寿命、高い信頼性 端部溝付き金属製シャフトのタイプと、平型シャフトのタイプ 回転寿命15000サイクル 10mA、DC5Vの定格 絶縁抵抗DC300V、10MR (最小) 耐電圧AC300VRoHS指令(10物質対応)対応
Alps Electric タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ
Alps Electric¥259税込¥2851袋(5個)8日以内出荷仕様●コンタクト定格電流:50 mA @ 12 V dc操作力(N)1.568スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ色グレー
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら