絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

オリンピア照明

オリンピア照明のページです。オリンピア照明は、オフィス家具/清掃用品、空調・照明・電設資材/電気材料、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ オリンピア照明
    ブラック
    ホワイト

    マルチリフラクションションデスクライト 2関節タイプ

    オリンピア照明
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    2関節で手元を明るく照らします。 お子様用としても最適です。 2関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
    用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×360×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • LEDミラースタンド(屋内用・非防水) オリンピア照明

    LEDミラースタンド(屋内用・非防水)

    オリンピア照明
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    6日以内出荷
    顔を明るく照らすLEDライト付きのコードレス卓上ミラーです。電池タイプでどこへでも持ち運べ便利。昼光色・電球色・昼白色の3色切替と10~100%の調光に対応。表面は等倍、裏面は3倍拡大鏡で、角度も無段階に調節できます。
    材質ガラス、鋼板質量(kg)約1.0色シルバー電源アルカリ単3形乾電池×4本(別売)寸法(幅W×高さH)(mm)本体:205×325倍率[ミラー]表面:等倍、裏面:3倍機能スイッチ付、無段階角度調節ミラー径(Φmm)直径175組立方法組立式(工具不要)使用場所屋内用・非防水直径(mm)ベース:135光色昼光色・電球色・昼白色(3色切替)調光範囲10~100%
  • LEDタッチランプ デスクスタンド オリンピア照明

    LEDタッチランプ デスクスタンド

    オリンピア照明
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    5日以内出荷
    やわらかな丸みを帯びたフォルムで折り畳みできコンパクト。狭いスペースでも使いやすいデスクスタンドです。光源範囲0~180°と広く、机全体を照らしたい時も手元を照らしたい時も角度を自由に調節可能です。カレンダー、温度を表示する液晶画面があり、背面の設定ボタンで6つの設定ができます、また、液晶はLEDバックライト付きで見やすくなっています。ACアダプター付属のUSB電源のため、パソコンやモバイルバッテリーに接続しても点灯可能です。急な停電時にもモバイルバッテリーを使用することで灯りの確保が可能です。
    付属品ACアダプター、USBケーブル(1m)材質ABS、PS質量(kg)0.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED5(付属のACアダプターを含む値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折り畳み時:90×90×260、90°可動時:90×215×265平均演色評価数(Ra)80エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命20000時間光色白定格光束(lm)250調光範囲3段階
  • マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ オリンピア照明
    ブラック
    ホワイト

    マルチリフラクションデスクライト 3関節タイプ

    オリンピア照明
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    手元に影を作らない可動自在な3関節アーム。 明るさが選べる調光機能付き。 3関節構造で自由に角度を調節できます。 パネルは時計・カレンダー・温度・湿度を表示で。 USBポートをつないでスマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチ、アラーム設定は背面のボタンで設定します。 明るさは5段階調光。 ブルーライト45%カット、色温度5700K、JIS規格AA形相当で明るく、暗い所との差が無いので目が疲れにくく学習にぴったりのデスクスタンドです。
    用途デスクスタンドライト材質ABS、PC質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)12.4電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×538×440ベース径(Φmm)183光源寿命40000時間アームフレキシブル明るさLED卓上スタンド照度JIS AA形相当USBポート1口/5V2.1調光方式5段階電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト オリンピア照明
    ブラック
    ホワイト

    ワイヤレチャージャー機能付きLEDデスクスタンドライト

    オリンピア照明
    ¥9,598税込¥10,558
    1台
    5日以内出荷
    スマートフォンを置くだけで充電ができます。充電時間は、残り電池容量が0%の場合、台座マークの上に置くだけで約4時間で充電できます。 ワイヤレスチャージ未対応のスマホやデジカメ・タブレット等はUSBポートからの充電機能を持った5V2.1Aまで充電可能です。 調色・調光3色切替調色(昼白色・電球色・白色)、5段階調光
    用途デスクスタンドライト材質ABS・PS質量(kg)1.1消費電力(W)8電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.5色温度3色切り替え(昼白色ー電球色ー白色)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×30.8×37光源寿命約30000時間光束(Lm)470明るさLED卓上スタンドJIS照度A形相当USBポート1口/5V2.1A調光方式5段階電球の種類LED調光の可否可
  • Akarina14 オリンピア照明

    Akarina14

    オリンピア照明(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    4日以内出荷
    野菜を育むインテリア! お水で栽培 簡単お手入れ おしゃれでおいしい野菜栽培インテリア LED照明で安心な野菜を
    材質ABS樹脂色ホワイト外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×247